372件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

M6規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用 材質SPHC 質量(g)79 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
239 税込263
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容SプレートブラケットL-L型×1、六角穴付ボルト(M8×15)ステンレス×4、STナットL(M8)×4 材質SUS304 質量(g)89
1セット
719 税込791
9日以内出荷

オフィスの案内表示用、店舗のプライスカード立て等に最適。 接客用受付、店舗のディスプレイスペース、展示会、会議室、セミナー会場などで見劣りしない、透明感と厚みです。 改まった場所で上質に見えるメタクリル樹脂2.0mm厚プレート。 その時の内容に合わせて中紙を差し替えて、永く使用できます。 表示面傾斜角度:70° 中紙入り
材質透明メタクリル樹脂 厚さ(mm)2.0(収納カード厚最大0.8まで) 傾斜角度(°)表示面:70
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。 コーナーにブラックやオフホワイトのL字プレートを取り付けることで、 補強はもちろん男前インテリアの特徴である無骨さや、ジャンク感を出すためのアクセントにもなります。
オフホワイト 使用ビス径(mm)2.4
1個
44 税込48
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
328 税込361
9日以内出荷

1個
409 税込450
9日以内出荷

落ち着いた印象の、アクリルマット板グレーカラーの標示プレートです テーブル・デスク等に置くL型のプレートです
寸法(mm)80×210×3 グレー
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容プレートブラケットS-L×1、六角穴付ボルト(M6×10)×4、TナットS(M6)×4 材質SPCCユニクロ 質量(g)92
1セット
556 税込612
16日以内出荷

再生PETを使用し、グリーン購入法に対応しています。価格表示や飲食店のメニュー表示に見やすく、使いやすいカード立てです。高い位置での表示には縦使い、低い位置での表示の場合は横使いと二通りに使用できます。 。ショーウインドーやディスプレイでの価格表示に便利です。材質/R-PET。
材質R-PET エコマーク認定認定 厚さt(mm)1 紙質再生材配合率/R-PET80% エコマーク認定番号17 112 244
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


L型のブラケットで取りついているドアクローザーを交換する際は本品を使用します。
材質スチール アズワン品番65-2288-44
1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

壁面から飛び出して表示したい場合に便利です。
材質PVCプレート 寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1
1枚
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




用途壁面から突き出して表示したいときに使用します 材質PVCプレート 寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×300×1.5
1枚
799 税込879
当日出荷

1枚
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

棚や家具の転倒を防止。しなりがとても良く、地震の揺れを軽減するから高い防止力を発揮。 震度7相当の実証実験をクリアしています。(対象物荷重が1セットあたり180kg、セットで360kg)
用途棚・キャビネット・ロッカー・家具などの転倒を防止 幅(mm)90 高さ(mm)103
1セット(2個)
3,490 税込3,839
当日出荷

セット内容プレートブラケットL-L型×1、六角穴付ボルト(M8×15)×4、TナットL(M8)×4 材質SPCCユニクロ 質量(g)91
1セット
660 税込726
当日出荷

マイクやモニターなどの補助機材取り付けに便利なL型プレートセットです。アルカスイス規格の雲台に対応しており、付属の2種類のプレートを使用する機材に合わせてお選びいただけます。前後左右に位置調整でき、アクセサリー端子使用の妨げになりにくい仕様です。
用途汎用L型プレートセット 材質アルミニウム合金
1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷

壁から最大65mm離れる場合はこちらのL型ロングプレートを使用。
用途書庫・家具の転倒を防止 セット内容プレート2個 材質スチール プレート厚(mm)1.6
1セット(2個)
999 税込1,099
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多国語対応の標示プレートです テーブル・デスク等に置くL型のプレートです
仕様L型 材質アクリル
1個
559 税込615
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷

木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。 コーナーにブラックやオフホワイトのL字プレートを取り付けることで、 補強はもちろん男前インテリアの特徴である無骨さや、ジャンク感を出すためのアクセントにもなります。
ブラック 使用ビス径(mm)2.4
1個
41 税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷

ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。 豊富なサイズの標準品を揃えています。 無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。 高負荷能力を発揮します。
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷

「蓄光式誘導標識」専用プレート。壁や天井に直接貼れない場合にご使用ください。ビス穴加工。(ビスは付属していません。)
用途屋内の消防設備、安全対策に。 取付方式ビス止め ホワイト
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両面ツヤあり仕上
寸法(縦×横×厚さ)(mm)59×137×0.35
1枚
529 税込582
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

部屋名や用途の標示に適しています。
トラスコ品番216-0584 厚さ(mm)3 材質/仕上アクリル 質量(g)107 縦(mm)100 横(mm)200 表示内容Wi―Fi
1箱(5個)
6,498 税込7,148
翌々日出荷

セット内容SプレートブラケットSS-L×1、六角穴付ボルト(M5×6)ステンレス×4、STナットSS(M5)×4 材質SUS304 質量(g)54
1セット
599 税込659
当日出荷

セット内容SプレートブラケットS-L×1、六角穴付ボルト(M6×10)ステンレス×4、STナットS(M6)×4 材質SUS304 質量(g)87
1セット
699 税込769
当日出荷


M8規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用 材質SPHC 質量(g)145 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトデスク ロータイプ L字型
横幅120cm、奥行110cmと十分な大きさで、デスクの奥行きが55cm、サブデスクの奥行きが40cmと使い勝手の良いサイズです。*天板の高さ設定:380/410/440/470/500mm。座椅子の座面の厚みや、パソコンの操作しやすい姿勢に合わせて高さを設定できます。汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。耐荷重が30kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。バックパネルなどが無く、足を伸ばしやすい仕様です。天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。サイズ:W1200×D1100×H380~500mm*天板の高さ設定:380/410/440/470/500mm
仕様個口数:1個口 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具手袋 キャスターなし 形態出荷形態:ノックダウン組立式 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 総耐荷重(kg)30 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)30 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1200 天板寸法・奥行(mm)1100
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトデスク ロータイプ L字型
横幅105cm、奥行100cmで、デスクの奥行きが50cm、サブデスクの奥行きが30cmと小さめサイズのL字ローデスクです。*天板の高さ設定:380/410/440/470/500mm。座椅子の座面の厚みや、パソコンの操作しやすい姿勢に合わせて高さを設定できます。汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。耐荷重が30kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。バックパネルなどが無く、足を伸ばしやすい仕様です。天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。サイズ:W1050×D1000×H380~500mm*天板の高さ設定:380/410/440/470/500mm
仕様個口数:1個口 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具手袋 キャスターなし 形態出荷形態:ノックダウン組立式 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 総耐荷重(kg)30 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)30 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1050 天板寸法・奥行(mm)1000
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)IODATA USB Type-C L字型アダプタ
PCのケーブルを背面に配線すると、デスク上でケーブルが邪魔にならなくなります。Power Delivery、データ通信、映像出力(ディスプレイオルタネートモード)に対応しておりPC用としてもお使いいただけます。USB Type-Cケーブルを背面にスッキリと配線できるアダプタです。 ケーブルを機器の背面に配線することにより、ケーブルをひっかける事故の低減や意匠性の向上が期待できます。 モバイルディスプレイやノートパソコンとの組み合わせに最適です。
ブラック 本体質量(g)3 対応OSOSに依存しない コネクタ形状Type-C オスーメスコネクター(L字型) 対応機種USB Type-Cコネクターを搭載したモバイル液晶ディスプレイ/PC/スマートフォン、およびiPad Pro 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×7×20 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)~95(結露なきこと) データ転送速度USB 3.2 Gen 2(最大10Gbps) 映像出力対応 オス形状Type-C メス形状Type-C 変換タイプオス-メス
1個
899 税込989
8日以内出荷