東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。適合レールはメーカー専用の20mm巾のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール
種類非照光式
動作方式その他
絶縁抵抗(MΩ)100以上
主な適合純正品番83650-GFC-J50ZL
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
ワンタッチで取り付け可能な埋め込みタイプです。
用途鋼製家具、収納ボックス等
吸着力(N[kgf])25[2.5]
材質ポリアミド(PA6)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)13
仕上白色+ 亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。ワンタッチ開閉式レバーバンド容器の積み重ねが可能です。
液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。ワンタッチ開閉式レバーバンド容器の積み重ねが可能です。
液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。ワンタッチ開閉式レバーバンド容器の積み重ねが可能です。
空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。ワンタッチ開閉式レバーバンド
空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。ワンタッチ開閉式レバーバンド
空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。ワンタッチ開閉式レバーバンド
空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。ワンタッチ開閉式レバーバンド
形状1段
色青
取付DIN35mm
定格絶縁電圧(V)【一般仕様・TU認定仕様】AC・DC 500、【UL認定仕様】AC・DC 300
端子間ピッチ(mm)3.5
電線太さ(mm2)【一般仕様(JIS)】0.08 / 0.5 / 0.75 / 1.25 / 1.5
定格通電電流(A)【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】17
結線方式スプリングロック
適合圧着端子DIN46228-4準拠
電線むき長さ(mm)10~11
色青
取付方式DIN35mm
定格絶縁電圧(V)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500
端子間ピッチ(mm)3.5
適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5
定格通電電流(A)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17
結線方式スプリングロック
適合圧着端子DIN46228-4準拠
適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16
電線むき長さ(mm)10~11
木製天板デスク US-W 両袖机 左D-3段、右A-3段袖タイプ。D-3段袖は下段がA4、B4サイズまで対応、A-3段袖は中・下段がA4サイズまで対応の引出しになります。US-Wはストレート天板のほか、L型、120度型、エンドテーブルなどの形状をラインアップ。職種やワークスタイルにあわせた配置が可能です。天板エッジは木のもつ柔らかさの中にもシャープな印象をあたえるシンプルなフラットエッジ形状。配線関係は天板奥に開閉式配線カバーを採用し、任意の場所からケーブルを取り出せます。
外寸法・高さ(mm)720
グリーン購入法適合
木製天板デスク US-W 両袖机 左右A-3段袖タイプ。A-3段袖は中・下段がA4サイズまで対応の引出しになります。US-Wはストレート天板のほか、L型、120度型、エンドテーブルなどの形状をラインアップ。職種やワークスタイルにあわせた配置が可能です。天板エッジは木のもつ柔らかさの中にもシャープな印象をあたえるシンプルなフラットエッジ形状。配線関係は天板奥に開閉式配線カバーを採用し、任意の場所からケーブルを取り出せます。
外寸法・高さ(mm)720
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
木製天板デスク US-W 両袖机 左D-3段、右A-3段袖タイプ。D-3段袖は下段がA4、B4サイズまで対応、A-3段袖は中・下段がA4サイズまで対応の引出しになります。US-Wはストレート天板のほか、L型、120度型、エンドテーブルなどの形状をラインアップ。職種やワークスタイルにあわせた配置が可能です。天板エッジは木のもつ柔らかさの中にもシャープな印象をあたえるシンプルなフラットエッジ形状。配線関係は天板奥に開閉式配線カバーを採用し、任意の場所からケーブルを取り出せます。
外寸法・高さ(mm)720
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
木製天板デスク US-W 両袖机 左右A-3段袖タイプ。A-3段袖は中・下段がA4サイズまで対応の引出しになります。US-Wはストレート天板のほか、L型、120度型、エンドテーブルなどの形状をラインアップ。職種やワークスタイルにあわせた配置が可能です。天板エッジは木のもつ柔らかさの中にもシャープな印象をあたえるシンプルなフラットエッジ形状。配線関係は天板奥に開閉式配線カバーを採用し、任意の場所からケーブルを取り出せます。
外寸法・高さ(mm)720
グリーン購入法適合
商品タイプ替芯
インク色黒
先端ボール径(mm)0.5
インク水性
入数1本
RoHS指令(10物質対応)対応
線の太さ極細字
1本
¥189
税込¥208
当日出荷
主な適合純正品番83620-GFH-920ZX
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
1個
¥5,498
税込¥6,048
10日以内出荷
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。
材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。
※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として
石綿分析結果報告書(2.0MB)
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
使用温度範囲(℃)-30~85
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性50000回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ