12,459件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


L Series(LQ3L3A) SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





LQ1L3A-FN-1 フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1L3A SMC CADデータあり
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷

・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):41、(吸込):スライドダンパ タイプSFタイプ 出力(kW)0.025 電源(V)単100 概略質量(kg)2 周波数50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.1/1.3 回転方向左回転 構造(羽根車)シロッコ 吸気温度(℃)最高:40 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.23/0.33
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷


・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):49、(吸込):スライドダンパ タイプSFタイプ 出力(kW)0.04 電源(V)単100 概略質量(kg)2.9 周波数50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.3/2.7 回転方向左回転 構造(羽根車)シロッコ 吸気温度(℃)最高:40 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.31/0.44
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):63、(吸込):97 タイプEPタイプ 出力(kW)0.1 電源(V)単相100 概略質量(kg)6.5 周波数50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz)5/6 回転方向左回転 構造(羽根車)プレート 吸気温度(℃)最高:60 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.6/0.85
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷


・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):49、(吸込):スライドダンパ タイプSFタイプ 出力(kW)0.04 電源(V)単100 概略質量(kg)3 周波数50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.5/2.8 回転方向左回転 構造(羽根車)シロッコ 吸気温度(℃)最高:40 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.32/0.46
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷


・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):49、(吸込):70 タイプSFタイプ 出力(kW)0.04 電源(V)単100 概略質量(kg)3 周波数50/60Hz 最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.3/2.7 回転方向左回転 構造(羽根車)シロッコ 吸気温度(℃)最高:180 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.31/0.44
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

サイズA4判・A4大判 仕様左綴じ 材質綿,ボール紙(古紙使用) ライト 穴数4 穴間隔(mm)46-80-46 グリーン購入法適合
1枚
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般作動油用の最もポピュラーな交換用ろ紙フィルタエレメントです。ISO14001認証取得工場製
用途一般作動油用に。
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タイワ精機MAIKO PL-03A
「MAIKO」は業務用精米機と同じ圧力式精米方式で、ご家庭で本格精米ができます。 1ぶづきから白米まで15段階にダイヤルを設定するだけで、お好みの仕上がりに。 時間がたったお米も精米したてのように仕上がる白米リフレッシュ機能付き。 音が静かで仕上がりも抜群。1カップが約50秒とハイスピードで精米できます。 掃除やお手入れに工具は必要ありません。お米とヌカは別々の容器に出てきますから、手をよごさずお手入れもラクラク。 清潔感のあるシンプルなデザイン。信頼性・安全性の高いカタチです。
仕様精米設定:1ぶ~白米(15段階) 白米リフレッシュ機能付 質量(kg)16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×375×450 電源(単相/V)100・220W、50Hz/60Hz(共通) 時間精米:約50秒/1カップ(最大6カップ) 最大消費電力(W)340 保護装置モーター:サーマルプロテクタ タンク容量3kg
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷

座るだけで腰を楽にする、本格的な姿勢ケア。 カイロプラクティックの理論に基づいた独自の姿勢サポート機能と、 座り心地を追求した構造で、腰をやさしく包み込み、正しい姿勢へと導く。 腰部を左右から包み込む形状が腰椎の自然なわん曲をサポートし、 背骨全体のS字カーブを保ちやすくします。 包み込んで支えるダブルホールド構造で心地よく理想の姿勢へ。
材質構造素材:ポリプロピレン、クッション材:ウレタンフォーム、張り材:ポリエステル92%・ポリウレタン8%、フレームライン:塩化ビニル樹脂 質量(kg)約3.1 耐荷重(kg)約120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約460×430×410
1個
22,900 税込25,190
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


Style PREMIUMは、身体の負担をより軽減するため、特性の異なる2種類のウレタンを採用しました。やさしく包み込む上部の低反発ウレタンと、下から身体を支える高反発ウレタンで、座り心地のよさと、S字姿勢の維持を両立します。人間工学に基づいた、3つの構造のポイントで身体に負担のかかりにくい、正しい姿勢へと導きます。S字姿勢の維持をサポートして、局部的に集中していた体圧を分散。身体への負担を軽減することで、長時間座っても疲れにくい形状を叶えました。リビングのソファの上にも、オフィスのデスクワークにも。シンプルで持ち運びやすいデザインで、さまざまな生活シーンにお使いいただけます。
材質構造素材:ポリプロピレン、クッション材:ウレタンフォーム、張り材:ポリエステル92%、ポリウレタン8%、底面ゴム:シリコーンゴム 質量(kg)約3.9 耐荷重(kg)約120 サイズ(mm)約W460×D440×H430
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品ACアダプター、ステッカー、取扱説明書(保証書付) 消費電力(W)【全灯時】最大14(消灯時0.1以下) コード長さ(m)1.8(ACアダプター) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)463×191×264 本体質量(kg)3.2 光源色昼白色 光源寿命40000時間 端子【USB端子】無 使用ランプLED×3灯:5700K・平均演色評価数Ra97以上(交換不可) 明るさ(Lm)430 調光の可否6段階(15~100%) 調色の可否
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薬液用バルブ (L~) SMC CADデータあり
・ボディ材質:New PFA/SUS/PPS ・ロック式・ノンロック式に対応。 ・マニホールド型式:LLH2,LLH3,LLH4
1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

ベストセラーUシリーズの低圧モデルです。 上抜き式の為、エレメント交換が簡単です。 流れ方向は、上部カバーを180°廻すことにより、容易に変更できます。
用途インラインに装着し油圧回路中の油清浄度を保ち、油圧機器をコンタミから守ります。 仕様[インジケータ]目視式、[リリーフ弁]付、[相フランジ]無、[マグネット]無 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体一般作動油 ろ過材の種類一般ろ紙 ろ過精度(μ)10
1個
23,980 税込26,378
14日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

L Series(LQ3L1A) SMC CADデータあり
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

L Series(LQ3L6A) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。
質量(g)110 寸法L(mm)98 寸法P(mm)88
1個
6,098 税込6,708
4日以内出荷

L Series(LQ3L4A) SMC CADデータあり
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

L Series(LQ3L2A) SMC CADデータあり
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型比例制御電磁弁 PVQ10シリーズ SMC CADデータあり
・電流に比例して流量を無段階に制御。 ・繰返し精度:3%以下。 ・ヒステリシス:10%以下。
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

L Series(LQ3L5A) SMC CADデータあり
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
96,980 税込106,678
5日以内出荷

1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)