いろいろなプリンタで印刷できるラベル用紙です。プリンタにやさしい加工入り!
用紙サイズA4
材質上質紙
シートサイズ(mm)210×297
紙質上質紙
主な用途●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
標準総厚さ(mm)0.16
ラベル厚(mm)0.09
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー
ラベル形状四角
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)100
ストローク(mm)100
作動方式複動
1個
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
差込角(mm)9.5
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)100
作動方式複動
高調波電流抑制回路を省いたシンプルな回路構成です。
小型・軽量・高効率です。
用途コンピュータ、通信機器、計測機器、FA機器に
適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠
端子形状コネクタ
耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間
保存温度(℃)-30~75
冷却方式自然空冷
絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)
相数単相
入力周波数(Hz)47~63
耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間
温度変動0.02%℃
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
耐衝撃196.1m/s2以下
動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)
特殊押出し技術を用いチューブ表面をシボ状にすることにより低摩擦化を実現し、すべり性を向上させました。
チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れます。
ケーブルベアーの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。
すべり性シート、ふっ素コーティングなどを施さなくても、従来のポリウレタンチューブに比べステージ位置決め精度の向上につながります。
柔軟性・機械的強度・低溶出・低ブリード
用途摺動などの可動配管
ケーブルベアー内配管
高密度(省スペース)配管
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+60、(水)0~+50
最高使用圧力(MPa)0.58
使用流体空気、水
仕様●使用荷重:100kg●サイズ(mm):D1:6、D2:6、B:12、L:24●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)0.1
アズワン品番65-2164-06
1個
¥85
税込¥94
当日出荷
差込角(mm)12.7
セット内容<B076-1>【6.3mmスタンダードソケット】5、6、7、8、9、10、11、12、13mm【6.3mmエクステンションバー】50mm、150mm【6.3mmユニバーサルジョイント】【6.3mmラチェットスライディングバー】3/8インチ×1/4インチ、3/8インチ×1/2インチ【12.7mmエクステンションバー】125mm、250mm【12.7mmスピンナーハンドル】450mm<B076-2>【12.7mmスタンダードソケット】10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、27、30、32mm【12.7mmユニバーサルジョイント】【12.7mmエクステンションバー】50mm【12.7mmラチェット】【12.7mmプラグソケット】14、16、21mm<B076-3>【ラジオペンチ】150mm【ニッパー】175mm【プライヤー】200mm<B076-4>【ドライバー(+)】#1×75mm、#2×100mm、#3×150mm【ドライバー(-)】3.0×75mm、5.0×75mm、6.0×100mm<B076-5>【コンビネーションレンチ】8、10、11、12、13、14mm【六角L型レンチセット】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm【フレキシブルマグネットバー】<B076-6>【コンビネーションレンチ】15、16、17、18、19、21、22、24mm
質量(kg)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)32
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)12
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)12
作動方式複動
・シリンダの全範囲で計測可能。
・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。
基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを
リセットすると、その位置が原点になります。
・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)12
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)12
作動方式複動
作動方式複動
・シリンダの全範囲で計測可能。
・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。
基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを
リセットすると、その位置が原点になります。
・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)12
作動方式複動
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
シリンダ内径(Φmm)32
作動方式複動
ポートねじの種類(-) Rc
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
シリンダ内径(Φmm)20
作動方式複動
ポートねじの種類(-) Rc
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式複動
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式複動
ポートねじの種類(-) Rc
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)32
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動片ロッド
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)32
作動方式複動
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
チェーン形式ラムダチェーン
仕様●使用荷重:100kg●サイズ(mm):D1:6、B:12、L:24●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)0.1
アズワン品番65-2164-21
1個
¥90
税込¥99
翌日出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)32
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)12
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)12
作動方式複動
作動方式複動
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ