1,913件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




L-2500B 【オーダー】サンペルカ L-2500 黒 三和化工 カスタマイズ可
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 独立気泡だから、熱を遮断します。水に沈みません。クッション性に優れています。着色、加工、成形も思いのままです。 サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。 この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材 梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材 長さL(mm)100~1000 厚さT(mm)2、3、5、8、10、15、20、25、30、40、50、60 幅W(mm)100~1000 テープテープ無、テープ付 圧縮応力25%(kPa)50 見掛密度(kg/m3)30 サービス分類オーダー・加工
1枚
760 税込836
3日以内出荷

L-2500G 【オーダー】サンペルカ L-2500 グレー 三和化工 カスタマイズ可
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 独立気泡だから、熱を遮断します。水に沈みません。クッション性に優れています。着色、加工、成形も思いのままです。 サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。 この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材 梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材 グレー 長さL(mm)100~1000 厚さT(mm)2、3、5、8、10、15、20、25、30、40、50、60 幅W(mm)100~1000 テープテープ無、テープ付 圧縮応力25%(kPa)50 見掛密度(kg/m3)30 サービス分類オーダー・加工
1枚
760 税込836
欠品中

L-2500 【オーダー】サンペルカ L-2500 青 三和化工 カスタマイズ可
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 独立気泡だから、熱を遮断します。水に沈みません。クッション性に優れています。着色、加工、成形も思いのままです。 サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。 この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材 梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材 長さL(mm)100~1000 厚さT(mm)2、3、5、8、10、15、20、25、30、40、50、60 幅W(mm)100~1000 テープテープ無、テープ付 圧縮応力25%(kPa)50 見掛密度(kg/m3)30 サービス分類オーダー・加工
1枚
760 税込836
欠品中

あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
幅(mm)1000 長さ(mm)2000 材質ポリエチレン樹脂 圧縮応力25%(kPa)50 見掛密度(kg/m3)30
1枚
6,698 税込7,368
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)シールカバーLT L=(2500)
適合AZシリーズ/AZ2シリーズ、フレーム:AZピラー4040(イエロー含む) 材質シリコンゴム シリーズAZ 質量(g/本)45
1個
3,619 税込3,981
9日以内出荷





1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

規格11/4X2500サニー 部品名称ホゴホース 11/4インチX2500L 関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.25MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(1.36MB) 展開図11(1.15MB) 図解NoBSM-1030L 1998ネン 薬液配管部品_No.31、SSA-α603 薬液配管-1部品_No.51、SSA-Z500DX-2 薬液配管部品_No.22、SSA-α1000 調圧弁部品_No.45、SSA-α1010 調圧弁部品_No.50、BSM-1230L 薬液配管1部品_No.31、BSM-1030L 2002ネン 薬液配管1部品_No.31、BSM-830L 2002ネン 薬液配管1部品_No.31、BSM-830L 1998ネン 薬液配管部品_No.31、SSA-α603MA 薬液配管-1部品_No.52、SSA-Z500DX-1 薬液配管部品_No.22
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

ヤマニパッケージグレースピーチ
グレスピーチシリーズ。
用途ギフト用 材質フタ270g/EF貼合 身BF 形状フタ・身式 入数(枚)50 数量(個)パーツ数:2
1ケース(50枚)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すべてのレーザー波長に対応しています。
用途レーザー管理区域の設置。 トラスコ品番665-9524 材質/仕上特殊レーザー遮蔽素材 質量(kg)1.7 長さ(m)1800 規格日本防炎協会 防炎製品認定品 幅(m)900
1枚(1枚)
159,800 税込175,780
翌々日出荷

センサブラケット L型ドグブラケット 岩田製作所 CADデータあり
材質(本体)鉄(SPCC) 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)21 常用使用圧力(MPa)14 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類Rc
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1巻(50m)ほか
1,498 税込1,648
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

規格L型 ブラック×ホワイト×レッド トラスコ品番395-8426 種別L-Type(L型)カッターナイフ 質量(g)172 適合替刃・カッターL型刃
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

使用周囲温度(℃)-10~60 仕様JIS協約形、瞬時励磁式、盤用 端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子 端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5 締付トルク(N・m)(主回路)2~2.5、(操作回路)0.5~0.7 過電流引きはずし方式熱動・電磁式 機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上 電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回 接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2 接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

高電圧電源と接続して使用する強力送風・強力除電設計のファンタイプ静電気除去装置です。 高速・高帯電の帯電物や離れた位置からの静電気除去に最適です。 BOPP、BOPETなど広幅のプラスチックフィルム製造工程におけるワインダ部で実績があります。
イオン生成方式交流コロナ放電式 入力電源100V
1台
309,800 税込340,780
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。 硬度32度のt5軟質ゴム(スマートゴム)を表面に焼き付けており、反発弾性率が非常に高いため、湿式搬送物や高粘度搬送物、氷などのローラ表面への固着を防止します。 また、優れた耐摩耗性により高頻度運転の負荷軽減に貢献し、散水部での水切りローラとしてもご利用いただけます。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
1本
43,090 税込47,399
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

共栄プラスチックLED調光ルーペ
明るさを調節できるLEDライト10灯内蔵型のLED調光ルーペ(倍率3倍)。 10灯LEDライトが非常に明るく、文字や写真、細かな部分まで明るく照らして大きく見ることができます。 持ち手横部にあるダイヤルを回転させて明るさの調節が可能。 LEDライトは高輝度SMDチップを使用。 SMDは従来の球型LEDよりも小さく明るいのが特徴です。 レンズは照明や太陽光などの映り込みを軽減するアンチグレアレンズを使用し、より見やすくなっています。 グリップは握りやすい形状になっているため、しっかりと手にフィットします。 電池は取り替えが簡単な単4電池を使用。 付属品として、収納用保管ケース(合皮製)とレンズが汚れた場合に拭くレンズクリーナーが付きます。 連続点灯時間は約30時間で、それ以降は徐々に明るさが低下していきます。 LEDライト自体の耐久時間は約1万時間。
付属品単4電池×3個、収納用保管ケース、レンズクリーナー 、モニター電池 質量(g)約152(電池含む) 倍率(倍)3 材質(グリップ)ABS樹脂製 レンズアクリル樹脂製 寸法(縦×横×厚さ)(mm)225×80×30 照明10LEDライト内蔵(調光LEDライト) レンズ有効径(mm)107×62 連続点灯時間(時間)約30
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

高電圧電源と接続して使用する強力送風・強力除電設計のファンタイプ静電気除去装置です。 高速・高帯電の帯電物や離れた位置からの静電気除去に最適です。 BOPP、BOPETなど広幅のプラスチックフィルム製造工程におけるワインダ部で実績があります。
イオン生成方式交流コロナ放電式 入力電源200V
1台
309,800 税込340,780
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ネオフレックスVFM(標準タイプ)
材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-10~+70
1個ほか
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

倍力シリンダ (MGZL2~) SMC CADデータあり
・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
作動方式複動片ロッド
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)



1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)



摩擦に強いナイロン製の当てものです。
用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。 仕様マジック製。脱着式でやわらかく、仕上製品向け。 材質ナイロン 厚さ(mm)3 タイプマジック製
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エンジンクレーンでエンジンを脱着する際に、エンジンの傾き角度をハンドルの回転で調整する事が出来ます。
最大荷重(kg)500 取扱説明書(0.6MB)
1個
21,980 税込24,178
欠品中

伊藤製作所(粉砕機)イトーマイクロシリンジ
ガラス内面の鏡面加工とPTFEチップがシールを完全なものにし、500kPaの圧力にも耐えます。
仕様別途L型互換針をお買い求め下さい 針規格互換針(L型)
1個
72,980 税込80,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イハラサイエンスKSL 隔壁締付エルボ
形状エルボ 寸法ミリサイズ 温度範囲(℃)-20~250 スリーブタイプエンベロープ付
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)