2,944件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。 目盛付ダイヤルで容易な滴下量調整。 クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。
ねじの種類Rc 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート 使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品 ルブリケータ油排出口ドレンコック付
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

あかしやThinLINE
穂の太さ2mm径、極細で繊細なタッチの毛筆ペン。 穂先は弾力に富んだ人造毛(特殊せんい)を使い、一本一本手づくりで丹念に造筆しております。 耐光性・耐水性に優れた「水性顔料インク」を使用しており、乾くと水に流れず色褪せしません。深みのある日本の伝統色にこだわりました。
1本
329 税込362
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10個)
25,980 税込28,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1箱(10個)
21,980 税込24,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

スクリューレス端子台 1極4線式
極数1極 定格300V-10A 耐電圧AC2000V (1分間) 定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 接触抵抗(mΩ)【初期値】20以下 使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.6mm (AWG26~AWG14)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm)11 操作部色 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
5日以内出荷

1セット(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

スクリューレス端子台 1極2線式
極数1極 定格300V-10A 耐電圧AC2000V (1分間) 定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 接触抵抗(mΩ)【初期値】20以下 使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.6mm (AWG26~AWG14)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm)11 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(10個)
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1セット(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1セット(10個)
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

1セット(10個)
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1箱(10個)
23,980 税込26,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1箱(5個)ほか
9,798 税込10,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

1セット(10個)
22,980 税込25,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1セット(10個)
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

三菱電機スポットライト クラス300
エコ商品
AKシリーズ。ライティングダクト用100V。電源ユニット内蔵
材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上 質量(kg)0.9 ホワイト 電圧(V)AC100 消費電力(W)24.9 角度(°)水平回転:360 首振角度(°)90 材質(レンズ)アクリル LED寿命(時間)40000 クラス300 演色指数(Ra)85 器具相当HID70形
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。目盛付ダイヤルで容易な滴下量調整、マイクロルブリケータは長い配管でも確実に給油可能。
ねじの種類Rc
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

材質PVDコーティング 呈色黒赤色 構成MEGACOAT 穴の形状- チップブレーカ片面
1パック(10個)
35,980 税込39,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

減速機 H2シリーズ(H2L-32L)両軸型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア 取付方式脚取付 軸配置左側 枠番32 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
67,980 税込74,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1セット(10個)
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

減速機 H2シリーズ(H2LS-32L)指定モータ取付可能型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア 取付方式脚取付 軸配置左側 枠番32 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
74,980 税込82,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

TCS18タイプは、ディンプル仕様のブレーカ により、刃先強度とスムーズな切りくず処理 性を実現し、汎用的に使用可能。
用途3次元ブレーカ、ホーニング付き 材質AH7025 寸法S(mm)4 勝手L 刃幅公差(mm)0.02 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
16,490 税込18,139
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

TCL18タイプは、切れ味の良い刃先仕様で、 特に低炭素鋼や低送り時の切りくず処理に優れる。
用途3次元ブレーカ、ホーニング付き 材質AH7025 寸法S(mm)4 勝手L 刃幅公差(mm)0.02 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CDX(mm)3.5
1箱(5個)
16,490 税込18,139
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タンガロイチップ TCP18R/L
RoHS
好評発売中の「TetraMiniCut」シリーズに、インサート 49 アイテムを拡充する。 自動旋盤加工に最適な「TCP ブレーカ」に、最大溝深さ 3.5mm、コーナ R0.05 のアイテムを追加。 自動車部品や一般部品加工に最適な汎用「TCG ブレーカ」を拡充。 欠け、塑性変形に強い溝入れ専用材種「AH7025」を新たに設定。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
14,490 税込15,939
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

コーナー半径(mm)0.2 穴の形状穴無し
1セット(10個)
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(5個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1箱(5個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1箱(5個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1箱(10個)
35,980 税込39,578
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

1箱(2個)
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(10個)
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

富士インパルスヒータ- 300-2L 10本入
2ミリ幅ヒーター。電流を流すことで発熱しシールする熱源となります。厚み・幅・長さ・材質など機種毎に固有のヒーター線があります。
対応Fi-300/FIK-300/FI-WA300/FA-300 アズワン品番62-9113-80 構成部品消耗部品
1セット(10本)
3,798 税込4,178
5日以内出荷

富士インパルスホシュウセット WA300-2L
FI-WA-300用補修セット
セット内容2mmヒーター線(5本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム白(1本) 対応FI-WA300 アズワン品番62-9108-30 構成部品消耗部品
1セット
9,998 税込10,998
7日以内出荷


独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)300 トラスコ品番807-2106 材質特殊工具鋼 質量(g)78 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) ビットストレートビット 適合メーカーベッセル、パナソニック、日立、マキタ、マックス、リョービ 両頭機能両頭
1セット(10個)
4,398 税込4,838
翌々日出荷

間仕切りに最適な、のれんタイプのスリットカーテン。透明感に優れ、クリアな視界が確保でき、出入りもスムーズです。「オプトロン」とは。光に誘引される特性の虫を「グリーンの光と色」で阻止する。安全な「防虫システム商品」です。室内照明に寄ってくる飛翔性昆虫の誘引阻止率80%を実現。薬剤を使用しないため、人の健康や環境へのリスクがなく、しかも、紫外線や熱の遮断、省エネ効果も備えた画期的な商品です。
幅(mm)300 厚さ(mm)2 質量(kg)24 グリーン タイプ防虫・帯電防止 1巻長さ(m)30
1巻
92,980 税込102,278
3日以内出荷

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)300 トラスコ品番807-2006 材質特殊工具鋼 質量(g)86 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 呼称ストレート ビットストレートビット 適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン 両頭機能片頭
1セット(10個)
5,598 税込6,158
当日出荷

独自の高精度基準を満たし、品質管理に優れています。
全長(mm)300 トラスコ品番807-1919 材質特殊工具鋼 質量(g)62 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 呼称ストレート 適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス 両頭機能片頭
1セット(10個)
5,698 税込6,268
翌日出荷