カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 農業機械(11)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(2)

「l3000-10-w」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルブリケータ(セレックス) CKDルブリケータ(セレックス)CKD(6件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属品ボウルガード種別セレックスタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc動作特性フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON使用流体圧縮空気絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子部~ケース間、DC500Vメガにて)使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最大開閉容量50VA、50W(いずれか小さい方)最大開閉電流0.5A制御点数1点最大使用電圧(V)AC240、DC200
L3000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ CKDL3000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズCKD
4,175税込4,593
1個
当日出荷から18日以内出荷
ルブリケータ L※000シリーズ ナイロンボウル フロートスイッチ付(LL) CKDルブリケータ L※000シリーズ ナイロンボウル フロートスイッチ付(LL)CKD
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷から22日以内出荷
微細オイルミストを供給します。オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。標準でノンパープル仕様(P6)です。
用途圧縮空気への微細オイルミスト供給に
ルブリケータ L※000シリーズ ポリカーボネイトボウル フロートスイッチ付(LL) CKDルブリケータ L※000シリーズ ポリカーボネイトボウル フロートスイッチ付(LL)CKD
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷から22日以内出荷
微細オイルミストを供給します。オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。標準でノンパープル仕様(P6)です。
用途圧縮空気への微細オイルミスト供給に
ルブリケータ L※000シリーズ ナイロンボウル CKDルブリケータ L※000シリーズ ナイロンボウルCKD
4,898税込5,388
1個
11日以内出荷から22日以内出荷
微細オイルミストを供給します。オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。標準でノンパープル仕様(P6)です。
用途圧縮空気への微細オイルミスト供給に
ルブリケータ L※000シリーズ メタルボウル CKDルブリケータ L※000シリーズ メタルボウルCKD
5,498税込6,048
1個
11日以内出荷から22日以内出荷
微細オイルミストを供給します。オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。標準でノンパープル仕様(P6)です。
用途圧縮空気への微細オイルミスト供給に
ルブリケータ L※000シリーズ メタルボウル フロートスイッチ付(LL) CKDルブリケータ L※000シリーズ メタルボウル フロートスイッチ付(LL)CKD
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷から22日以内出荷
微細オイルミストを供給します。オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。標準でノンパープル仕様(P6)です。
用途圧縮空気への微細オイルミスト供給に
C3000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC3000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
12,850税込14,135特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
R3000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R3000-10~) CKDR3000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R3000-10~)CKD
4,900税込5,390
1個
翌々日出荷から46日以内出荷
ベベル形ストレートエッジ 非焼入品 大菱計器製作所ベベル形ストレートエッジ 非焼入品大菱計器製作所
639,800税込703,780
1個
当日出荷から32日以内出荷
平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。精度面は1面で刃先側(ラベルの下側)です。
種別べベル型
セミマイクロVisキュベット 1パック 1000個入 Eppendorf(エッペンドルフ)セミマイクロVisキュベット 1パック 1000個入Eppendorf(エッペンドルフ)
27,980税込30,778
1パック(1000個)
当日出荷
Vis キュベットは 300~900 nm の光を透過するプラスチック製のディスポーザブルキュベットです。可視光を測定する実験手法、例えばブラッドフォード法やローリー法等のタンパク質の比色定量アッセイ、バクテリアの濁度測定(OD 600)、カイネティック解析・蛍光強度測定などに適しています。測定する容量に応じて、マクロ Vis キュベットまたはセミマイクロ Vis キュベットを選べます。
仕様用途例:核酸濃度測定(ユーベットのみ)、タンパク質比色定量、OD 600測定、蛍光強度測定 波長範囲:300~900nm 大きさ(W×D×H):12.5×12.5×45mm 容量:400μL~ 光路長:10mm 光線高さ:8.5~15mm 最大容量3000μL 1000個入(100個/箱×10) プラスチック製キュベットアズワン品番61-0168-38
ストレートエッジ 非焼入品 大菱計器製作所ストレートエッジ 非焼入品大菱計器製作所
579,800税込637,780
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。精度面は1面(ラベルの下側)です。
種別普通形
撹拌機 200~3000rpm 10L MSシリーズ アズワン撹拌機 200~3000rpm 10L MSシリーズアズワン
81,900税込90,090
1台
5日以内出荷から23日以内出荷
マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。
コウカクフンバンN-D-9A BIGM(丸山製作所)コウカクフンバンN-D-9ABIGM(丸山製作所)
389税込428
1個
7日以内出荷
部品名称コウカクフンバンN-D-9A関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.29MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(1.29MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.19MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(1.3MB) 展開図21(1.29MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(1.19MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.79MB) 展開図28(1.13MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(1.02MB) 展開図36(1.15MB) 展開図37(1.25MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(0.95MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(0.99MB) 展開図42(1.2MB) 展開図43(0.87MB) 展開図44(1.24MB) 展開図45(1.32MB) 展開図46(1.31MB) 展開図47(1.27MB) 展開図48(1.19MB) 展開図49(0.73MB) 展開図50(1.18MB)図解NoBSM-1020L-DC 付属品部品_No.16、BSM-1550L-22DU 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.10、BSM-1510L センタブーム,ノズル部品_No.9、BSM-820L-D 第2段ブーム 左部品_No.27、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム、ノズル 右 BSA-3000C部品_No.10、BSD-5000L 第1ブーム ノズル(左)部品_No.12、BSM-1550L-22AUBK センタブーム,ノズル部品_No.17、BSM-1100L-2 センタブーム ノズル部品_No.9、BSM-1670LT-HD 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.8、BSM-1020L-D 第2段ブーム配管 左部品_No.12、BSM-1220L-2 第2段ブーム 右部品_No.27、BSM-1350L-18AUBK 第2段ブーム,ノズル(右)部品_No.10、BSM-1030L 1998ネン 付属品部品_No.16、BSM-1300L 第2段ブーム 右部品_No.27、BSM-1220L-DC 第2段ブーム 左部品_No.27など
パイロツトチエツクベン BIGM(丸山製作所)パイロツトチエツクベンBIGM(丸山製作所)
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
規格YPC-T01-10部品名称パイロツトチエツクベン関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.35MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(1.64MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(1.64MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.44MB) 展開図23(1MB) 展開図24(1.35MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(1.18MB) 展開図27(0.86MB) 展開図28(0.86MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(1.15MB) 展開図32(1MB) 展開図33(1.35MB) 展開図34(1.15MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.86MB)図解NoBSM-1230L センタブーム (開閉シリンダ)部品_No.31、BSM-830L 2002ネン センタブーム(開閉シリンダ)部品_No.31、BSM-1350L-18DUBK オプション1 アキュムレータ部品_No.9、BSM-630SLT-C2-1 第1段ブーム部品_No.67、BSA-3000C,BSA-3000C-W 水平制御装置部品_No.13、BSM-1350L-18AU オプション1 アキュムレータ部品_No.9、BSA-650シリーズ ブームリフト部品_No.10、BSM-1230SLT-C2 ターンテーブル部品_No.46、BSM-830L 1998ネン センタブーム部品_No.49、BSM-1110L センタブーム (開閉シリンダ)部品_No.31、BSM-1300L-2 センタブーム 開閉シリンダ部品_No.31、BSM-1350 1550L-3シリーズ センタブーム(開閉シリンダ)部品_No.36、BSD-5000L-1 センタブーム部品_No.88、BSA-950シリーズ ブームリフト部品_No.10など
チユウユパイプ BIGM(丸山製作所)チユウユパイプBIGM(丸山製作所)
255税込281
1個
7日以内出荷
規格4X24部品名称チユウユパイプ関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.13MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.09MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(1.13MB) 展開図33(1.13MB) 展開図34(1.3MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(1.3MB)図解NoBSM-1065SLT-20BA 動力噴霧機1 MS2000G部品_No.10、BSM-1350 1550L-2シリーズ 動力噴霧機1 MS20000G部品_No.10、BSM-1110L 動力噴霧機1部品_No.9、BSM-1170LT-E 動力噴霧機1 (MS2200G-H)部品_No.10、BSA-3000C,BSA-3000C-W 動力噴霧機1 MS3000G BSA-3000C-W部品_No.11、BSM-1370LT-HD 動力噴霧機1 MS2200G-H部品_No.10、BSM-1365SLT-20HA 動力噴霧機1 MS2000G部品_No.10、BSD-5010LTP 動力噴霧機-1(MS2200G-H)部品_No.10、BSM-1265SLT 動力噴霧機1 MS2000G部品_No.9、BSM-1065SLT-20HA 動力噴霧機1 (MS2000G)部品_No.10、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機1 20クラス部品_No.10、BSM-1270SLT(18) 動力噴霧機1 (MS2200G-H)部品_No.10など
Eガタトメワ BIGM(丸山製作所)EガタトメワBIGM(丸山製作所)
165税込182
1個
7日以内出荷
規格ヨビ12部品名称Eガタトメワ関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.88MB)図解NoAH4-120-1 本体部品_No.14、BSA-3000C,BSA-3000C-W ガードパイプ2 リヤ部品_No.14、BSA-3000C,BSA-3000C-W 動力噴霧機3 アキュムレータ,プロペラシャフト BSA-3000C部品_No.34、BSM-1300L 希望付属品2部品_No.13、BSM-1100L 希望付属品2部品_No.13、BSA-3000C,BSA-3000C-W 動力噴霧機3 アキュムレータ,プロペラシャフト BSA-3000C-W部品_No.10、BSA-3000C,BSA-3000C-W 薬液配管1 BSA-3000C-W部品_No.37、CBM-520SLT-C2-3 付属品部品_No.23、CBM-520SLT-1 付属品部品_No.23、BSA-3000C,BSA-3000C-W ブーム受け部品_No.12、BSA-3000C,BSA-3000C-W 薬液配管1 BSA-3000C部品_No.32
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
629税込692
1セット(10個)
7日以内出荷
規格17X24XT0.5部品名称ヒラザガネ関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.39MB) 展開図15(1.39MB) 展開図16(1.39MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.13MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(1.1MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(1.09MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(1.09MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(1.09MB) 展開図38(1.09MB) 展開図39(1.13MB) 展開図40(1.13MB)図解NoBSD-6010LTP 動力噴霧機-1 (MS2200G-H)部品_No.61、BSM-1670LT-HE 動力噴霧機1 MS2200G-H部品_No.41、BSD-5010LT 動力噴霧機-1 MS2200G-H部品_No.61、BSA-3000C,BSA-3000C-W 動力噴霧機1 MS2200G BSA-3000C部品_No.41、BSM-1350 1550L-3シリーズ 動力噴霧機1 MS20000G部品_No.60、BSM-1550L-22AU 動力噴霧機1部品_No.10、BSM-1170LT-E 動力噴霧機1 (MS2200G-H)部品_No.41、BSM-1070SLT(18) 動力噴霧機1 (MS2200G-H)部品_No.41、BSD-6010LT 動力噴霧機-1 (MS2200G-H)部品_No.61、BSD-6020LTP-W 動力噴霧機-1 (MS3000G)部品_No.43、BSM-1550L-22AUBK 動力噴霧機1部品_No.10、BSM-1070SLT 動力噴霧機 1 (MS2200G-H)部品_No.41など
クランプバンド BIGM(丸山製作所)クランプバンドBIGM(丸山製作所)
239税込263
1個
7日以内出荷
部品名称クランプバンド関連資料展開図1(1.37MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.38MB) 展開図6(1.38MB) 展開図7(1.38MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.38MB) 展開図10(1.38MB) 展開図11(1.38MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(1.25MB) 展開図22(1.25MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(1.6MB) 展開図25(1.62MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(0.84MB) 展開図30(0.82MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(1.86MB) 展開図36(1.87MB) 展開図37(1.38MB) 展開図38(1.22MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(1.49MB) 展開図41(1.25MB) 展開図42(1.33MB) 展開図43(0.75MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(1.54MB) 展開図46(1.27MB) 展開図47(1.43MB) 展開図48(0.93MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(0.91MB)図解NoBSM-1270SLT マストフレーム部品_No.37、BSM-1550L-18GK センタブーム 高低シリンダ,手洗タンク部品_No.49、BSM-1350L-18GK ストレーナボックス部品_No.5、SSA-F616MA フレーム・座席部品_No.4、BSM-1350L-18DUBK ストレーナボックス部品_No.30、BSM-1270SLT オプション9 ブームマーカランプ,スイッチボックス取付台,ジェットノズル,タンク洗浄ノズル部品_No.37、BSM-1050SLT-16BA3U ターンブーム ノズル部品_No.83、BSM-1670SLT 薬剤タンク部品_No.47、BSM-1550L-22AUBK 薬液混合タンク1部品_No.17、BSA-3000C,BSA-3000C-W センタブーム1 センタブーム,ヘッドライト BSA-3000C-W部品_No.19、BSM-1270SLT(18) 薬剤タンク部品_No.46、BSM-1550L-22DUBK マストフレーム部品_No.10など
アロンバンド BIGM(丸山製作所)アロンバンドBIGM(丸山製作所)
269税込296
1個
7日以内出荷
規格CV-350B(クロ)関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.33MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(0.73MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(0.74MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.74MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(1.13MB) 展開図31(1.36MB) 展開図32(1.3MB) 展開図33(1.43MB) 展開図34(1.36MB) 展開図35(1.36MB) 展開図36(1.36MB) 展開図37(1.36MB) 展開図38(1.39MB) 展開図39(1.39MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(1MB) 展開図42(1.16MB) 展開図43(1MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.11MB) 展開図46(1.23MB) 展開図47(1MB) 展開図48(0.93MB) 展開図49(1MB) 展開図50(1.2MB)図解NoBSM-640SLT 14M オプション1 (ホース巻取機)部品_No.31、BSM-1065SLT オプション4 (回転計 自動調圧装置)部品_No.15、BSM-1350L-18GK 調圧弁部品_No.62、BSM-640SLT-B 12M 分水器 ワイパモータ部品_No.51、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 溝切り装置部品_No.43、SSA-V602C 油圧配管-1部品_No.26、BSM-1350L-18GK 分水器バルブ部品_No.23、BSM-1270SLT オプション10 3連電動バルブ ~2016年9月部品_No.25、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管10 ブーム部品_No.20、SSA-アルフア605MA 油圧配管-1部品_No.25、BSD-6020LTP-W オプション-3 (ブルービーム カメラ サクションカップ NMEAケーブル)部品_No.23、SSA-Z550 オプション-3(シャフトカバー・ボックス台・フロントガンホルダ・リヤノズルホルダ)部品_No.7、MRS40H-153 ヤクエキハイカン部品_No.42など
キャップ BIGM(丸山製作所)キャップBIGM(丸山製作所)
199税込219
1個
7日以内出荷
部品名称キヤツプ関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.29MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(1.29MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.19MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(1.3MB) 展開図21(1.29MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(1.19MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.79MB) 展開図28(1.13MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(1.19MB) 展開図36(1.19MB) 展開図37(1.03MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(0.92MB) 展開図40(1.13MB) 展開図41(1.16MB) 展開図42(1.13MB) 展開図43(1.16MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(0.98MB) 展開図46(0.94MB) 展開図47(0.98MB) 展開図48(1.04MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(1.04MB)図解NoBSM-1350L-18DU 付属品部品_No.5、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム、ノズル 左 BSA-3000C-W部品_No.12、BSM-1350L-18AUBK 第2段ブーム,ノズル(左)部品_No.11、BSM-1170LT-E 第2段ブーム ノズル 右部品_No.10、BSD-6010LT 第2段ブーム ノズル 左部品_No.16、BSM-1370LT-HE 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.7、BSM-1550L-22DUBK 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.20、BSM-1350L-18DUBK 第1段ブーム,ノズル(左)部品_No.20、BSD-6010LT 第1段ブーム ノズル 左部品_No.10、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第2段ブーム,ノズル(左)部品_No.11、BSD-5010LTP センタノズル部品_No.9、BSM-1370LT-HD 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.10、BSM-1350L-18AU 付属品部品_No.5、BSD-6010LTP 第1段ブーム ノズル 左部品_No.10など
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
349税込384
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M5ミガキマル関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.32MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(0.76MB) 展開図16(1.31MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(1.31MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(1.41MB) 展開図23(1.54MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(1.32MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(0.76MB) 展開図29(1.2MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(0.71MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(1MB) 展開図34(1MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(0.98MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(1MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(0.98MB) 展開図46(1MB) 展開図47(1.24MB) 展開図48(0.77MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(0.79MB)図解NoSSA-α604MA ボンネット部品_No.5、SSA-F616M 送風機(1)部品_No.58、SSA-α603MA 送風機部品_No.10、SSA-α1000ST 給水ポンプ部品_No.51、SSA-N500 ペダル部品_No.34、SSA-E500 計器パネル ヒューズボックス部品_No.34、SSA-F610I 1991ネン 操作パネル(1)部品_No.37、BSM-1550L-18GK センタブーム,ノズル部品_No.5、SSA-S1002 ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.9、BSA-3000C,BSA-3000C-W フラッシングバルブ,HSTバイパスバルブ部品_No.10、SSA-E500DX ペダル部品_No.21、SSA-V1002CT-DX 薬剤タンク部品_No.28、SSA-S600 1996ネン 電気配線部品_No.8、MSC1-73HW 巻取機部品_No.14、SSA-F617MAT ノズルリンク-3(SSA-F617MAT)部品_No.31、SSA-Z500MA-2 計器パネル部品_No.8など
ベアリング BIGM(丸山製作所)ベアリングBIGM(丸山製作所)
959税込1,055
1個
7日以内出荷
規格#6201UU部品名称ベアリング関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.76MB) 展開図19(0.8MB) 展開図20(1.3MB) 展開図21(1.31MB) 展開図22(1.32MB) 展開図23(1.31MB) 展開図24(1.3MB) 展開図25(1.31MB) 展開図26(1.32MB) 展開図27(1.31MB) 展開図28(1.35MB) 展開図29(1.29MB) 展開図30(1.29MB) 展開図31(1.34MB) 展開図32(1.3MB) 展開図33(1.31MB) 展開図34(1.32MB) 展開図35(1.31MB) 展開図36(1.3MB) 展開図37(1.31MB) 展開図38(1.32MB) 展開図39(1.31MB) 展開図40(1.29MB) 展開図41(1.29MB) 展開図42(1.34MB) 展開図43(1.35MB) 展開図44(1.15MB) 展開図45(1.25MB) 展開図46(1.02MB) 展開図47(1.2MB) 展開図48(1.05MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(1MB)図解NoBSM-840SLT-C2S オプション9 (18M第1段ブーム)部品_No.49、BSM-630SLT-C2-1 希望付属品5-3 (14M 第2段ブーム)部品_No.9、BSM-1020L 右ブーム部品_No.39、BSD-5000L 第2ブーム(左)部品_No.10、BSM-1020L 左ブーム部品_No.37、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム 右 22Mブーム部品_No.44、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム 左 BSA-3000C-W部品_No.11、BSM-1030SLT-BC2 第1段ブーム部品_No.36、MRS90-500SLT ブーム1部品_No.13、TSB3-13 2002ネン 第2段ブーム 左部品_No.10、BSM-1270SLT 第2段ブーム部品_No.11、BSM-630SLT-C2 希望付属品5-1 (14M 第1段ブーム)部品_No.33、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム先端側 右 BSA-3000C-W部品_No.23、BSD-5010LTP 第2段ブーム 右部品_No.11など
OリングB P14 BIGM(丸山製作所)OリングB P14BIGM(丸山製作所)
479税込527
1セット(5個)
7日以内出荷
規格P141シユB部品名称OリングB P14関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.72MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.72MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.72MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.74MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(0.74MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(0.91MB) 展開図41(0.91MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.93MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(0.91MB)図解NoBSM-1110L 撹拌部品_No.25、BSM-1050SLT-16HA3U 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.5、CBM-520BA オイルタンク部品_No.10、BSA-3000C,BSA-3000C-W PB,HL,ドレンマニホルド BSA-3000C-W部品_No.5、BSA-3000C,BSA-3000C-W センタドレンマニホルド,リヤドレンマニホルド BSA-3000C部品_No.6、BSM-840SLT-BC2 薬剤タンク部品_No.59、BSA-420JEW 油圧配管 ステアリング部品_No.22、BSM-830L 2002ネン 撹拌部品_No.25、BSM-1310L 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.10、BSM-1540SLT-C2-1 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.5、BSM-1040SLT-C2S 薬剤タンク 撹拌部品_No.55、BSM-1220L-D ユアツバルブ部品_No.9、BSM-1300L 油圧配管部品_No.7、BSM-1030SLT-BC2 オイルタンク部品_No.5、BSM-1265SLT 撹拌部品_No.20など
ルブリケータ L※000シリーズ ポリカーボネイトボウル CKDルブリケータ L※000シリーズ ポリカーボネイトボウルCKD
4,498税込4,948
1個
11日以内出荷から22日以内出荷
微細オイルミストを供給します。オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。標準でノンパープル仕様(P6)です。
用途圧縮空気への微細オイルミスト供給に
ベベル形ストレートエッヂ焼入 大菱計器製作所ベベル形ストレートエッヂ焼入大菱計器製作所
769,800税込846,780
1個
35日以内出荷
平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。 精度面は1面で刃先側(ラベルの下側)です。
刃厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
普通形ストレートエッヂ焼入 大菱計器製作所普通形ストレートエッヂ焼入大菱計器製作所
769,800税込846,780
1個
37日以内出荷
平面度曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。 精度面は1面(ラベルの下側)です。
RoHS指令(10物質対応)対応