カテゴリ
- 自動車純正部品(39)
- 農業機械(31)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- 機構部品(18)
- 建築金物(12)
- 自動車補修部品(10)
- 保管用品(9)
- メカニカル部品(9)
- 制御機器(8)
- 切削工具(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 作業工具(4)
- バイク純正部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- トラック純正部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(31)
- CKD(6)
- KSフィルター(4)
- MAZDA(マツダ)(27)
- MURATA(村田製作所)(2)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- SMC(21)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- エスコ(2)
- オリエンタルモーター(3)
- カブト工業(3)
- ギガ・セレクション(3)
- サンコー(三甲)(9)
- トヨタ(6)
- ニッサン(4)
- メディアカバーマーケット(2)
- 岩田製作所(18)
- 椿本チエイン(8)
- 水本機械製作所(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類



サンクレットオリコンL41B
サンコー(三甲)¥8,998~税込¥9,898~1個ほか当日出荷から5日以内出荷仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、オリコン51B、オリコン51B(透明)、オリコン51B-B(透明)、オリコン51B-B、オリコンP31B(透明)、オリコンP31B材質PPタイプFOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング有効内寸(mm)493×335×252外寸(mm)530×366×281内寸(mm)494×336×252機構両長短辺及びフタにラベル剥離用シボ面有、上枠短辺コーナー部片側にラベル剥離用リブ有、インシュロックによるフタの封印及び短辺の固定が可能底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])9.88(1008)適合カード差し21型(ワンタッチ式)嵌合商品オリコン P31B


オリコンL41B
サンコー(三甲)¥7,798~税込¥8,578~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PP有効内寸(mm)493×335×252外寸(mm)530×366×272内寸(mm)494×336×261底形状斜格子リブ嵌合商品オリコン P31B
サンクレットオリコンL41B-B
サンコー(三甲)¥8,998~税込¥9,898~1個ほか当日出荷から5日以内出荷仕様(カード差し取付面)両短辺、持ち手カバー対応、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、オリコン51B、オリコン51B(透明)、オリコン51B-B(透明)、オリコン51B-B、オリコンP31B(透明)、オリコンP31B材質PPタイプFOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング有効内寸(mm)493×335×252外寸(mm)530×366×281内寸(mm)494×336×252機構上枠短辺コーナー部にラベル剥離用リブ、線シボ面有、インシュロックによるフタの封印が可能底形状斜格子リブ 水抜き孔有圧縮荷重(kN[kgf])5.00(510)適合カード差し21型(ワンタッチ式)嵌合商品オリコン P31B
サンクレットオリコンL41B-F
サンコー(三甲)¥9,998~税込¥10,998~1個ほか翌日出荷から5日以内出荷サンクレットオリコンL41B-Dの短側板ロック設置タイプ適合オールプラスチック製、カード差し(標準):カード差し72型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、サンクレットオリコンP19B、オリコン51B、オリコン51B(透明)、オリコン51B-B、オリコン51B-B(透明)、オリコンP31B(透明)材質PP形状底面:格子リブ有効内寸(mm)493×335×250外寸(mm)530×366×281内寸(mm)494×336×250機構特殊:4辺及びフタにラベル剥離用線シボ面有、両短辺上枠の片側コーナー部にラベル剥離用リブ、もう一方にラベル剥離用の線シボ面有底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])7.86(801)嵌合商品サンクレットオリコン P19B
サンクレットオリコンL41B-D
サンコー(三甲)¥8,998~税込¥9,898~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷オールプラスチック製仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、オリコン51B、オリコン51B(透明)、オリコン51B-B(透明)、オリコン51B-B、オリコンP31B(透明)、オリコンP31B材質PP色ブルータイプFOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング容量(L)41.3有効内寸(mm)493×335×250外寸(mm)530×366×281内寸(mm)494×336×250機構フタ、4側面、上枠短辺片コーナー部にラベル剥離用線シボ面有、上枠短辺片コーナー部にラベル剥離用リブ有底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])8.73(890)適合カード差し21型(ワンタッチ式)折りたたみ時高さ(mm)95嵌合商品ペタンコO-20B外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×281
オリコンL41B-F
サンコー(三甲)¥7,798~税込¥8,578~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷オールプラスチック製仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、オリコン51B、オリコン51B(透明)、オリコン51B-B(透明)、オリコン51B-B、オリコンP31B(透明)、オリコンP31B適合オリコンL51Bフタ、(嵌合)ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、オリコン51B、オリコン51B(透明)、オリコン51B-B(透明)、オリコン51B-B、オリコンP31B(透明)、オリコンP31B種別L41B-F材質PP色ライトブルータイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)、マドコン50Bシリーズ、ペタンコシリーズ容量(L)43.1有効内寸(mm)493×335×252外寸(mm)530×366×272内寸(mm)494×336×261機構4側面、上枠短辺片コーナー部にラベル剥離用シボ面有、上枠短辺片コーナー部にラベル剥離用リブ有底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])7.00(714)適合カード差し21型(ワンタッチ式)折りたたみ時高さ(mm)86嵌合商品ペタンコO-20B外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×272
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ
オリエンタルモーター(10件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から16日以内出荷小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。形状角形タイプファン単体材質(フレーム)アルミダイカスト相対湿度95%材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)絶対湿度(g/m3)36
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ
オリエンタルモーター¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷から16日以内出荷材質フレーム: アルミダイカスト、羽根: ポリカーボネート (難燃グレードV-0)タイプ可変速:なしシリーズMUシリーズ機能アラーム:なし構造(軸受)ボールベアリング使用電圧範囲±10% (各電圧共)過熱保護装置インピーダンスプロテクトRoHS指令(10物質対応)対応
スイスカット チップ SCIR/L-41-BRA/BLA
イスカル¥23,980税込¥26,3781箱(5個)4日以内出荷から29日以内出荷後挽き加工用です。用途溝入れ、突っ切り加工用。材質IC1008材種IC1008RoHS指令(10物質対応)対応
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(658件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
径違いニップル ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(10件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から6日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状径違いニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応


レディスウイングブラウス FB4041L
ボンマックス¥3,500~税込¥3,850~1着4日以内出荷タイがずれないように衿裏にループが付いています。 手首の太さに合わせ、袖口のサイズ調節可能なアジャストボタン付き。仕様左胸アウトポケット種別ウイングブラウス混率(%)ポリエステル80、綿20機能形態安定、防汚生地ブロード性別女性用
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら