259件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚手の50μ、7号~20号まで幅広い品ぞろえ
用途小分けに便利な規格袋 透明 入数(枚)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50枚)
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55~155 定格周囲温度(℃)+70 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (763種類の商品があります)

1袋(50個)
1,688 税込1,857
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1368種類の商品があります)

マルチライタ本来の性能を安定して発揮するために、NECのオプション・消耗品をご使用されることをおすすめします。
適合機種メーカーNEC 適合PR-L200F/L5140/L5150 モノクロ 種別純正品 エコマーク認定認定 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2600 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 132 012
1本
8,898 税込9,788
当日出荷

ホーザン標準鏡筒
仕様L-51 標準付属品、レンズフィルター付
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (652種類の商品があります)

表面抵抗率に優れた帯電防止性を有します。
用途間仕切り用 材質塩化ビニール クリア 仕様ロール巻 形状ビニールカーテン
1本
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

丁寧にじっくり乾燥させたりんごを、与えやすいスライスタイプに仕上げました。りんごの甘さをまるごと楽しめるおやつです。
カロリー(kcal)約329/100g 原材料りんご、ミネラル類(塩化ナトリウム)、酸味料 対象動物うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物 栄養成分粗たん白質1.0%以上、粗脂肪1.0%以上、粗繊維5.0%、粗灰分6.0%以下、水分8.0%以下
1袋(30g)
469 税込516
4日以内出荷

1セット(10本)
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

横浜ディスプレイミュージアムシサスアイビーブッシュ
材質ポリエステル、PE、鉄 グリーン 全長(cm)67 葉(cm)径3.5~8
1本
1,898 税込2,088
6日以内出荷

1袋(50個)
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

輸入車用のボンネット・トランク用高機能ガス式ダンパー「モンローマックスリフト」です。
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (319種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップ骨ノミ スチーレ FLシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
1本
26,980 税込29,678
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気の循環を促すシーリングファンは、住宅の気密化が高まる中、注目度が上がっています。引掛シーリングに設置可能な簡易取付式シーリングファンライトは工事不要で手軽に導入することが可能です。
1個
26,900 税込29,590
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチライタ本来の性能を安定して発揮するために、NECのオプション・消耗品をご使用されることをおすすめします。
適合機種メーカーNEC 適合MultiWriter5150/5140/200F 種別純正品 モノクロ 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)約12000
1本
9,498 税込10,448
当日出荷

縦(mm)320 深さ(mm)110 仕様フタ付 ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似) 材質(本体)樹脂 種類ホーム分電盤 相線式単3 使用場所露出形 リミッタースペース 機器スペースなし 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ 分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1袋(50個)
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

和・洋・中を問わず様々な料理を柔軟に受け入れる「コンフォート」。モダンな形状がたいへん印象的です。
用途外食・福祉・ホテル 材質強化磁器 寸法(mm)140×130×43 容量(mL)250 対応電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

走行音の小さいウレタン車輪を装着しているため、なめらかに走行します。騒音・振動に特に気をつけなければいけない立地条件での使用に適しています。電動走行クレーンの無軌条サドルとして
1台
549,800 税込604,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
649 税込714
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
769 税込846
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)285 ピッチ(mm)2 アズワン品番64-7962-07
1本
885 税込974
当日出荷

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号 N9.3) スペース引込スペース付 タイプスタンダード 標準タイプ 取付方式露出形 シリーズFLEXIID(フレキシード) 深さ(mm)100 ドア 寸法縦(mm)350 認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:ハンマードリル用。
用途金属拡張アンカー下穴あけに。法面工事。アンカー下穴あけに。ケミカルアンカー穿孔。以上の様な穴あけ工事に最適です。
1本
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

仕様鉛含有量10ppm以下 形状六角型 材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156) ねじ径M5(0.8) ねじ長さ(mm)10 二面幅(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)酸洗
1袋(10個)
999 税込1,099
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

仕様鉛含有量10ppm以下 形状六角型 材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156) ねじ径M5(0.8) 二面幅(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)酸洗
1袋(10個)
839 税込923
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


1袋(10個)ほか
1,398 税込1,538
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 種別住宅分電盤 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付露出形 スペース引込スペース付 タイプ創エネ対応 シリーズFLEXIID(フレキシード) 深さ(mm)100 機能太陽光発電システム対応(40A) 縦(mm)350 ドア 入数1台 太陽光発電用連系ブレーカ40A
1台
66,980 税込73,678
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 種別住宅分電盤 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付露出形 スペース引込スペース付 タイプ創エネ対応 シリーズFLEXIID(フレキシード) 深さ(mm)100 機能太陽光発電システム対応 縦(mm)350 ドア 入数1台 太陽光発電用連系ブレーカ30A
1台
66,980 税込73,678
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1個
369 税込406
翌々日出荷

1袋(10個)ほか
889 税込978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
769 税込846
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付露出形 スペース引込スペース:付 タイプ創エネ対応 規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 シリーズFLEXIID(フレキシード) 深さ(mm)100 機能家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応 縦(mm)350 ブレーカ自家発電用連携:20A ドア 入数1台
1台
61,980 税込68,178
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


仕様鉛含有量10ppm以下 形状六角型 材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156) ねじ径M5(0.8) 二面幅(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)黒アルマイト(BAL)
1袋(10個)
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)