カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • 建築金物(9)
  • メカニカル部品(6)
  • 電気材料(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • バイク部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 農業機械(4)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • マスク(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l80a×1/2」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着ソケット 鋼管直管専用型(ハーフサイズ) L 児玉工業圧着ソケット 鋼管直管専用型(ハーフサイズ) L児玉工業(15件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
震動のあるパイプにでも使用できます。 使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。 何回でも使用出来ます。
形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~130使用流体水・湯・オイル・蒸気耐圧力(MPa)2材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1138件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
MARK,L FRO*TYPE1*  86612HP2A80ZA ホンダMARK,L FRO*TYPE1* 86612HP2A80ZAホンダ
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
EMBLEM,L F*TYPE1*  87122HN2A80ZA ホンダEMBLEM,L F*TYPE1* 87122HN2A80ZAホンダ
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
CD Series(CDA2L80-1) SMCCD Series(CDA2L80-1)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
左レバー KIJIMA(キジマ)左レバーKIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
GRCシリーズ テーブル形ロータリーアクチュエータ CKDGRCシリーズ テーブル形ロータリーアクチュエータCKD
88,213税込97,034
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式ラック&ピニオン形
右レバー KIJIMA(キジマ)右レバーKIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
アタッチメント付ローラチェーン KANA(片山チエン)アタッチメント付ローラチェーンKANA(片山チエン)
16,980税込18,678
1ユニット
翌々日出荷から5日以内出荷
高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
用途各種機器の伝動用、駆動用。ユニット長さ(m)3仕様1つとびリンクアタッチ付です。種類アタッチ付チェーン列数1
電動ファン付き呼吸用保護具 W80E3H2 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 W80E3H2重松製作所
169,800税込186,780
1セット
翌々日出荷
フィルタは撥水性です。 使用中にフィルタが外れないように、バッテリーが、フィルタのロックを兼ねています。 風量及び電圧の低下を、音と光で知らせます。 風量チェッカー FM-2[別売]があります。
用途ナノマテリアルの製造・取扱い作業(ばく露が予想されるレベル)。 インジウム化合物対策(7.5μg/cm3未満)※労働者ごとの防護係数が25以上であることが確認されているもの。 石綿作業(呼吸用保護具の区分1)。セット内容フード/HD-H2、送気管/BH-A1、フィルタ/E3、ファンユニット/FU-80、バッテリー/BA-L4K質量(g)約1095バッテリー稼動時間6.0時間
分散型電源対応系統連系用地絡過電圧継電器 K2ZC-K2GV-N□C omron(オムロン)分散型電源対応系統連系用地絡過電圧継電器 K2ZC-K2GV-N□Comron(オムロン)
87,980税込96,778
1個
翌々日出荷
規格JEC 2500定格電圧(V)3810(6600電路完全地絡電圧)耐電圧1.2/50μs波 正負極性別に各3回定格周波数(Hz)50/60(共用)目的系統地絡事故(ZPD)絶縁抵抗(MΩ)電気回路と外箱間 100MΩ以上、電気回路相互間 100MΩ以上使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、結露・氷結しないこと)周波数変動範囲(Hz)定格周波数(50/60Hz)の±5%以内耐衝撃(耐久)加速度 300m/s2 3軸6方向 各3回動作時間整定範囲:0.1~9.9秒(0.1秒ステップ)誤差:整定値±5%(最小誤差±50ms)温度の影響零相電圧:±10%耐振動(誤動作)110Hz 前後/左右5mm 上下2.5mm 加振時間30s加速度 前後/左右 10m/s2 上下 5m/s2216.7Hz 前後/上下/左右 0.4mm 加振時間 600s 加速度 2m/s2標高(m)2000以下接点容量地絡過電圧出力 自動復帰 閉路容量:DC220V 10A、DC110V15A 1000回、通電時間0.5s 開路容量:DC30W(最大電圧110V、最大電流1A)10000回(L/R25ms)AC80VA(最大電圧220V、最大電流1A)10000回(cosΦ=0.1)地絡過電圧出力 手動復帰 開閉容量:AC125V 0.5A、DC30V 2A系統遮断/復電検出出力 開閉容量:AC125V 0.2A、DC30V 2A自己診断出力 開閉容量:AC125V 0.2A DC30V 2A耐電圧(V/min)電気回路と外箱間 2000、電気回路相互間 2000周波数の影響零相電圧:±10%雷インパルス耐電圧電気回路と外箱間 4500V、制御回路相互間 3000V制御電源の影響零相電圧:±5%動作時間:±5%(最小誤差±50ms)動作値整定範囲2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6-7.5-10-12.5-15-20-25-30%-ロック(16タップ)使用周囲湿度(%RH)30~80
トリム アーム レスト NO.1 (L1) MAZDA(マツダ)トリム アーム レスト NO.1 (L1)MAZDA(マツダ)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
リヤマフラー(スズキ) 大栄テクノリヤマフラー(スズキ)大栄テクノ(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
メーカースズキ
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
5,398税込5,938
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2B32) SMCCBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2B32)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ソーラーパネル付監視カメラ HIKVISION(ハイクビジョン)ソーラーパネル付監視カメラHIKVISION(ハイクビジョン)
379,800税込417,780
1台
3日以内出荷
低消費電力のため、太陽光発電でセキュリティカメラを稼働できます。有線ネットワークや電力供給ラインの敷設が困難なエリアや、過酷な環境下でデバイスの安定性が求められるシーンで使用可能です。風に負けない強さで、台風の中でも正常動作します。800万画素の高解像度で、暗所撮影にも効果を発揮します。
用途農場、電力ケーブル、水・河川システム、石油パイプライン、重要な森林地帯などの監視に。大規模な競技会や突発的な公共活動、一時的な交通規制、都市建設など、一時的な監視に。トラスコ品番369-8944幅(mm)760高さ(mm)829.9タイプネットワーク奥行(mm)696.3電源(V)リチウムバッテリー消費電力(W)3.2電源リチウムバッテリー解像度3840×2160視野角101.6°光源色白色画素数最大:830万給電方式太陽光充電
ノルトロックワッシャー ステンレス NL42SS 25枚入 ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー ステンレス NL42SS 25枚入ノルトロックジャパン
149,800税込164,780
1箱(25枚)
3日以内出荷
摩擦に依存しない緩み止めワッシャーです。 高い軸力を維持する事で確実な締結機能を発揮します。 幅広タイプを利用する事でフランジボルトやナットに対応可能です。 製造ロット毎にコントロール番号が付与され、完全なトレーサビリティを実現しています。 鉄道、電力、製鉄、運輸、オフショア油田、オイルガス、鉱業、採掘、建設・架橋、各種製造、造船、農林、軍事等、ボルト締結が存在するありとあらゆる産業で使用。
仕様●呼び径:M42●外径(mm):63.0●内径(mm):43.2●厚さ(mm):6.8●対応ボルト強度:A4-80まで●使用温度範囲:-160度~500度●EN1.4404(AISI316L)または相当品から製造、表面焼入れ処理品。●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS316L相当)●予め2枚1組になっています。●原産国:スウェーデン●コード番号:257-2803アズワン品番67-5624-14
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
16,490税込18,139
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
標準交流電流センサ ユーアールディ標準交流電流センサユーアールディ
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
貫通穴径Φ24の大口径、精密計測用の標準センサ。 高透磁率パーマロイコアの採用で、1mA~80Aのワイドレンジをカバー。 1000:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。 出力リード線(0.3mm2×100L)。 パネル取付用には、別売取付金具(HLD-24)を用意。
仕様(飽和限界電流)200Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)1000n±2ターン、(二次巻線抵抗)18Ω(参考値)質量(g)60許容電流(A)330Arms連続構造ポリカーボネートケース、エポキシ充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間)適合電流(A)1mA~80Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ 80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ 80%RH 結露のないことリード線(出力)PVCビニール絶縁電線(0.3mm2×100L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線一括間)
宅配ボックス リシムミドル ケイ・ジー・ワイ工業宅配ボックス リシムミドルケイ・ジー・ワイ工業
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
宅配ボックス「リシム」シリーズ、使いやすい大きさで人気の「ミドル」です。上段がポスト、中段・下段が宅配ボックスになった兼用ボックスです。上段ポストは、可変ダイヤル錠付きでA4サイズ封筒に対応しています。中段ボックスは80サイズに対応、小物の受取りに便利です。下段ボックスは、2Lペットボトル1ケース(6本)が入る大容量!。留守でも複数荷物が受け取れるので、ネットショッピングを頻繁にご利用の方、本・雑貨など比較的小さい物が多く届く方にもお勧めです。
用途宅配ボックス兼郵便受として付属品キー4本(上下同一)、印鑑ケース2個、使い方シール2枚、コーナークッション4個、固定金具2個、プラグ用ビス(M6×50)2本、コンクリートプラグ2本材質亜鉛メッキ鋼板(焼付塗装)質量(kg)【下段】最大20【中段】最大15濃木目調(扉)、サテンブラック(本体)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【上段郵便ポスト】335×280×30【中段宅配ボックス】350×290×190【下段宅配ボックス】350×280×390本体サイズ(mm)幅410×奥行325×高さ820
ステンレス 枠式ターンバックル アイ&アイ 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル アイ&アイ水本機械製作所
899税込989
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
ステンレスボルトフック ブネジ カットアンカー付 EHBシリーズ 水本機械製作所ステンレスボルトフック ブネジ カットアンカー付 EHBシリーズ水本機械製作所
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
3,998税込4,398
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec 80 ポジションコネクタ差動ペアアレイは表面実装金を使用しています。コネクタタイプ差動ペアアレイ、オス ポジション数: 80 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:QTH-040-01-L-D-DP-A-K-TR●ピッチ:0.5mm●極数:80●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9098アズワン品番65-7683-24
空圧作動バルブ アングルシート Festo空圧作動バルブ アングルシートFesto
168,980税込185,878
1個
7日以内出荷
FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置NPTねじがあります。最大中圧は8バールです。回線接続:NPT11/2作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:2インチ●最大使用圧力:16バール●コード番号:203-7162アズワン品番65-7996-74
空圧作動バルブ アングルシート Festo空圧作動バルブ アングルシートFesto
249,800税込274,780
1個
7日以内出荷
FestoVZXAシリーズモジュラ空圧式作動アングルシートバルブは、ステンレススチール製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。作動タイプ:空圧アセンブリポジション:任意の取り付けタイプ:ライン取り付けライン接続:G1ねじ山
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:2インチ●最大使用圧力:12bar●コード番号:203-7012アズワン品番65-8015-37
基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列 1セット 425個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列 1セット 425個入SAMTEC
799,800税込879,780
1セット(425個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:QTH-040-01-L-D-DP-A-K-TR●ピッチ:0.5mm●極数:80●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9097アズワン品番65-7703-61
空圧作動バルブ アングルシート Festo空圧作動バルブ アングルシートFesto
279,800税込307,780
1個
7日以内出荷
FestoVZXAシリーズモジュラ空圧式作動アングルシートバルブは、ステンレススチール製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。作動タイプ:空圧アセンブリポジション:任意の取り付けタイプ:ライン取り付けライン接続:G1ねじ山
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:2インチ●最大使用圧力:12bar●コード番号:203-7014アズワン品番65-7998-16
空圧作動バルブ アングルシート Festo空圧作動バルブ アングルシートFesto
279,800税込307,780
1個
7日以内出荷
。FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。中圧の最大値は20barです。回線接続:G3/4作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:NPT●ねじサイズ2:2インチ●最大使用圧力:12バール●コード番号:203-7158アズワン品番65-7995-66
基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 64個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 64個入SAMTEC
69,980税込76,978
1セット(64個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(64個入り)●シリーズ:QTE-040-02-L-D-A-K●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9059アズワン品番65-7693-56
基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
2,398税込2,638
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec 80 ポジションコネクタは、外部シュラウドコンタクトの表面実装金を備えています。コネクタタイプヘッダ、外部シュラウドコンタクト ポジション数: 80 0.031 インチ( 0.80 mm )ピッチ 行数 2。取り付けタイプ:表面実装 機能ボードガイド、グランドバス(プレーン)、ピックアンドプレース
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:QTE-040-02-L-D-A-K-TR●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9063アズワン品番65-7694-38