1,203件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LA-50 SMC CADデータあり
ストローク(mm)50 リード(mm)(A) 12 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 モータ配置(L) 左側折返し モータオプション(-) ロックなし オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
85,980 税込94,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16LA-50 SMC CADデータあり
ストローク(mm)50 リード(mm)(A) 10 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 サイズ(mm)16 モータ配置(L) 左側折返し モータオプション(-) ロックなし オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
77,980 税込85,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16LA-50B SMC CADデータあり
ストローク(mm)50 リード(mm)(A) 10 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 サイズ(mm)16 モータ配置(L) 左側折返し アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) モータオプション(B) ロック付 オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
129,800 税込142,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 LA50
エコ商品
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LA サイズ標準 タイプオレンジラベル ベルト呼び長さ50 ベルト長さ(mm)1270 寸法T(mm)8.3 寸法W(mm)12.5 角度θ(°)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
種別LA サイズ標準 タイプオレンジラベル ベルト呼び長さ50 ベルト長さ(mm)1270 寸法T(mm)8.3 寸法W(mm)12.5 寸法θ°36 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,176 税込2,394
翌々日出荷

三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 AG-X-LA50
エコ商品
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LA サイズ0 タイプスーパーAG-X ベルト呼び長さ50 ベルト長さ(mm)1270 寸法T(mm)8.2 寸法W(mm)12.5 角度θ(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
55日以内出荷

・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LA サイズ0 タイプスーパーAG-X ベルト呼び長さ50 ベルト長さ(mm)1270 寸法T(mm)8.2 寸法W(mm)12.5 寸法θ°40 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,351 税込4,786
54日以内出荷

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト ベルト高さ(mm)8.0 ベルト幅(mm)12.5 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

CDG1LA50-50+190Z-XC11 CD Series(CDG1LA50-50+190Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ストロークA(mm)50 ストロークB(mm)190
1個
37,980 税込41,778
31日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト LA50オレンジ
規格LA50オレンジ 部品名称Vベルト LA50オレンジ 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.05MB) 図解NoMRS30-132 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51、MRS30-131 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51
1個
2,243 税込2,467
7日以内出荷

CG Series(CG1LA50) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1組
7,098 税込7,808
5日以内出荷

LA用内外レバーハンドルのみ
ブロンズ 50型 グリーン購入法適合
1組
9,398 税込10,338
5日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷

CDG1LA50-50FZ-M9BL 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA50-50FZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(F) めねじ オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

LA用内外レバーハンドルのみ
仕様抗菌レバーハンドル 50型 グリーン購入法適合
1組
8,198 税込9,018
5日以内出荷

1組
7,098 税込7,808
5日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
31日以内出荷

美和ロックMIWA U9 LA50-1 64×33~41 ST
エコ商品
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、50TYPEレバー。
グリーン購入法適合
1セット
10,980 税込12,078
5日以内出荷

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA50-50JZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CG5LA50TFSR-60 CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA50TFSR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 ストローク(mm)60 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(R) NBR ポートねじの種類(TF) G
1個
46,980 税込51,678
13日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA 3M(スリーエム) 動画あり
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。 パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。 クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA50-50Z SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA50TFSV) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(V) FKM ポートねじの種類(TF) G
1個
48,980 税込53,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
31日以内出荷

1個
43,980 税込48,378
31日以内出荷

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA50-50Z) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA50TNSR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(R) NBR ポートねじの種類(TN) NPT
1個
48,980 税込53,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA50SR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(R) NBR ポートねじの種類(-) Rc
1個
43,980 税込48,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
31日以内出荷

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA50SV) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(V) FKM ポートねじの種類(-) Rc
1個
48,980 税込53,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CG5LA50SV-1200 ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5LA50SV SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 ストローク(mm)1200 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(V) FKM ポートねじの種類(-) Rc
1個
129,800 税込142,780
13日以内出荷

電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式自然空冷 形状カバー付き シリーズPL 端子形状ねじ 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)