90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1組(2個)ほか
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプシリンダー/サムターン レバーハンドルなし ユニオン仕様 グリーン購入法適合
1セット
8,698 税込9,568
5日以内出荷


1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レース柄のやさしいデザインです。シリーズでお店の資材を揃えることが出来ます。
材質 寸法(幅W×高さH)(mm)86×54
1パック(100枚)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

紙面が広いので、表やグラフを大きく書くことができます。B5判のプリントをはみ出さずに貼れます。科目シール付き。全学年の児童が使えるように、ひらがなと漢字の両方のシールがあります。
サイズA4 罫幅(mm)5 5mm方眼罫 10mm実線入 枚数30枚 規格A4 本体寸法(mm)W210×H297 対象小学4~6年 グリーン購入法適合 製本糸綴じ 再生紙使用マーク適合 グリーンマーク認定
1冊
239 税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本水道協会認証登録品です。ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。
用途水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。 材質可鍛鋳鉄(FCMB)
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
779 税込857
翌々日出荷

手押しハンドルがないため、長尺物などの作業台として使用できます。 テーブルの下降は、レリーズハンドル(テーブル下降装置)で簡単に操作できます。
用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 オレンジ 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


用途LA形分岐ラックの外側コーナー部を固定する振れ止め金具です。 仕様メラミン樹脂焼付塗装(ボルト・DKSN)電気亜鉛めっき処理
1個
569 税込626
3日以内出荷

日本ノートA4方眼ノート10ミリ
エコ商品
シンプルなデザインと選べるカラーバリエーションで性別、場所を問わず使用できます。 本文用紙は古紙パルプ配合率100%で環境に優しい再生紙を使用しています。 罫線には、(財)日本色彩研究所との共同調査の結果、子供たちが最も書きやすいとされた色を採用。なので、たくさんの字を書いても目が疲れにくい学習帳です。 全学年の児童が使えるようにひらがなと漢字の両方の科目シールが付属しています。
幅(mm)210 寸法(mm)297×210 イエロー サイズA4学用2号 高さ(mm)297 奥行(mm)3.5 内容10mm方眼罫18×26 対象中学生 グリーン購入法適合 製本糸綴じ
1冊(30枚)
259 税込285
翌々日出荷

1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量・コンパクト設計で、狭所配管への設置に最適。 フランジ接続のため、ボール部等、内部部品の分解洗浄が可能です。 アクチュエータは、小型かつ高トルク(ラック&ピニオン機構)で、錆びにくく軽量。 アクチュエータの向きを90°ごとに回転可能。 空気圧のみで駆動部が作動する複作動式。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SCS13)を使用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) シートは、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 Oリングの材質にフッ素ゴムを採用することで、幅広い条件下での使用を実現。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
材質ラベル:テトロンフィルム(ラミレート加工)・PE、スプリングワッシャー+ボルト:SUS304N1+SUSXM7 材質(本体)SCS13 流体水・油・ガス等 使用温度範囲(℃)-10~180(不凍) 材質(アクチュエータ)A6063 T5他 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE(グラスファイバー15%入り) 材質(ボール)SUS316 材質(Oリング)FPM 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(スプリングワッシャ)SUS304 材質(ボルト)六角:SUS304J3 材質(ナット)グランド:SUS304 材質(エンドキャップ)SCS13 バルブ種類ボールバルブ
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最高回転数(min-1[r.p.m])10000 材質A2017 種類ディスクタイプ 材質(ボルト)SCM435/SWCH
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)


高トルクかつ軽量・コンパクトなスタンダードモデルです。ラック&ピニオン機構搭載のアルミ製アクチュエータは、高トルクかつ軽量・コンパクトです。汎用性の高い仕様で、各種装置・工場設備配管をはじめ、特に狭所配管や、小型化が求められる装置への搭載に最適です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SCS14) 全長(mm)90 使用温度範囲(℃)-20~80(不凍) 接続RC×RC バルブ種類ボールバルブ
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東洋アルチタイト10Aワンロック式S
Φ10架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管をワンタッチで接続できます。
厚さ(mm)浴槽:15まで 呼び径10A
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

・抗菌・防カビ加工
材質本体/ポリプロピレン滑り止め/EVA 寸法(mm)367×307×290h 質量(g)896
1セット(16個)
26,980 税込29,678
9日以内出荷

東洋アルチタイト15Aタケノコ式S
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
厚さ(mm)浴槽:15まで
1個
8,498 税込9,348
9日以内出荷

東洋アルチタイト10Aタケノコ式S
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
厚さ(mm)浴槽:15まで
1個
8,498 税込9,348
9日以内出荷

・抗菌・防カビ加工
材質本体/ポリプロピレン滑り止め/EVA 寸法(mm)336×278×230h 質量(g)684
1セット(16個)
21,980 税込24,178
9日以内出荷

・抗菌・防カビ加工。・柔らかい持ち手は握りやすく使用時も滑りにくい仕様
材質本体/ポリプロピレン滑り止め/合成ゴム 寸法(mm)298×230×158h 質量(g)412
1セット(20個)
25,980 税込28,578
9日以内出荷

・抗菌・防カビ加工。・滑り止め付きで安定感もあり片手でもちやすい
材質本体/ポリプロピレン滑り止め/熱可塑性エラストマー 寸法(mm)333×293×98h 質量(g)295
1セット(30個)
17,980 税込19,778
9日以内出荷

軽量・コンパクト設計で、狭所配管への設置に最適。 アクチュエータは、小型かつ高トルク(ラック&ピニオン機構)で、錆びにくく軽量。 空気圧のみで駆動部が作動する複作動式。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SCS14)を使用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) シートは、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 Oリングの材質にフッ素ゴムを採用することで、幅広い条件下での使用を実現。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
材質ラベル:PE 材質(本体)SCS14 流体水・油・ガス等 使用温度範囲(℃)-20~70(操作エアー凍結結露ないこと) 材質(アクチュエータ)ADC12 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE(グラスファイバー15%入り) 材質(ボール)SUS316 給気口アクチュエータ:Rc1/8 材質(Oリング)FPM 材質(ステム)SUS316 材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(スプリングワッシャ)SUS304 材質(ボルト)6角穴付き:SUSXM7 材質(ナット)グランド: SUS303 材質(エンドキャップ)SUS316 バルブ種類ボールバルブ
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・抗菌・防カビ加工。・滑り止め付きで安定感もあり片手でもちやすい
材質本体/ポリプロピレン滑り止め/熱可塑性エラストマー 寸法(mm)333×293×98h 質量(g)295
1セット(30個)
18,980 税込20,878
9日以内出荷

・抗菌・防カビ加工。・ほど良い高さで洗面器使用時の前屈みのつらさを解消
材質本体/ポリプロピレン滑り止め/熱可塑性エラストマー 寸法(mm)Φ160×283×141h 質量(g)164
1セット(30個)
32,980 税込36,278
9日以内出荷

仕様ユニオン社製レバーハンドルに対応したMIWA製LA錠です。 シルバー(ステンレスヘアライン) 軸の形状レバーハンドル角軸:□形 対応機種MIWA LA バックセット(mm)64
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量、スニーカーの感覚で履ける安全靴。軽量で通気性が良く、スポーツシューズ感覚で履ける安全靴。静電気放電(ESD)機能により電子デバイスの破損を防ぎ、人体に帯電した静電気を逃がします。また、静電気による発火の危険も回避します。耐滑が抜群です。濡れている場所や油がある場所の作業も安心。ISO規格&JSAA A種型式認定のダブル認定品です。
用途建築、倉庫、物流、工場等。 材質アッパー:リサイクルテキスタイルソール:ゴム先芯:樹脂 足幅3E 耐圧迫性荷重(kN)11
1足
5,898 税込6,488
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

多種多様な医療材料を効率的に収納できる搬送用カート。 カギ付きシャッターで盗難防止に適しています。
1台
899,800 税込989,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:16V●制限電圧:35V●エネルギー:0.5J●シリーズ:VLAS●最大サージ電流:200A●静電容量:1.4nF●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●厚さ:1.02mm●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:11 V ac, 16 V dc アズワン品番65-6927-74
1セット(1000個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

AVX 低クランプ車載用 TransGuard R 積層バリスタは、クランプ電圧比が低い用途向けに設計されています。自動車、産業、一般用途に適しています。単一の SMT パッケージで双方向の ESD 過電圧保護と EMI / RFI 減衰を実現します。これにより、回路保護と EMI / RFI 減衰機能を 1 つの非常に信頼性の高い装置に統合する Ability が実現します。標準のバリス
仕様●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:16V●制限電圧:35V●材料:金属●シリーズ:VLAS●最大サージ電流:200A●静電容量:1.4nF●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●厚さ:1.02mm●寸法:2.01 x 1.25 x 1.02mm●バリスタ電圧:11 V ac, 16 V dc アズワン品番65-6922-40
1袋(25個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
9日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷

長時間の勉強も快適に。勉強全力サポートのシャープペンシル「ドクターグリップエース」 疲れにくく、芯が折れない、進化したドクターグリップが4つの機能でサポートします。 ・首・肩・腕にやさしいドクターグリップ ずっと書きつづけていると、手が疲れる、しびれる、肩がこる。そんな悩みと別れるために生まれたのがドクターグリップ。人間工学に基づき、無理なく握れる軸径を採用。筆記時に肩や腕にかかる筋肉への負担を軽減します。 ・アクティブサスペンション 強い筆圧がかかると、ボディ内部のスプリングによって、ペン先の機構が上に向かってスライドする「アクティブサスペンション」で、筆圧を吸収します。だから、芯が折れません。※筆記条件によっては折れることがあります。(2ノック以下推奨) ・ラスイチサイン 新機構「ラスイチサイン(LAS-1 SIGN)」は、芯タンク内の予備芯が残り1本になった時に軸の窓にサインを表示します。予備芯が残り1本の場合、筆記している芯が短くなると、ペン先に向かって予備芯が下に進み始めることで、芯タンク上部のパーツも予備芯に合わせて下にスライドし、窓の位置にサインを表示し、突然シャープ芯が無くなることを防ぎます。 ・フレフレ機構搭載 振るだけで芯が出るパイロット独自の「フレフレ機構」を搭載しているから、持ち替える手間がありません。
用途紙への筆記 商品タイプ本体 芯径(mm)0.5 方式フレフレ&ノック式 材質(グリップ)シリコーンラバー
1本
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長時間の勉強も快適に。勉強全力サポートのシャープペンシル「ドクターグリップエース」 疲れにくく、芯が折れない、進化したドクターグリップが4つの機能でサポートします。 ・首・肩・腕にやさしいドクターグリップ ずっと書きつづけていると、手が疲れる、しびれる、肩がこる。そんな悩みと別れるために生まれたのがドクターグリップ。人間工学に基づき、無理なく握れる軸径を採用。筆記時に肩や腕にかかる筋肉への負担を軽減します。 ・アクティブサスペンション 強い筆圧がかかると、ボディ内部のスプリングによって、ペン先の機構が上に向かってスライドする「アクティブサスペンション」で、筆圧を吸収します。だから、芯が折れません。※筆記条件によっては折れることがあります。(2ノック以下推奨) ・ラスイチサイン 新機構「ラスイチサイン(LAS-1 SIGN)」は、芯タンク内の予備芯が残り1本になった時に軸の窓にサインを表示します。予備芯が残り1本の場合、筆記している芯が短くなると、ペン先に向かって予備芯が下に進み始めることで、芯タンク上部のパーツも予備芯に合わせて下にスライドし、窓の位置にサインを表示し、突然シャープ芯が無くなることを防ぎます。 ・フレフレ機構搭載 振るだけで芯が出るパイロット独自の「フレフレ機構」を搭載しているから、持ち替える手間がありません。
用途紙への筆記 商品タイプ本体 芯径(mm)0.3 方式フレフレ&ノック式 材質(グリップ)シリコーンラバー 繰り返し・詰め替え対応
1本
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長時間の勉強も快適に。勉強全力サポートのシャープペンシル「ドクターグリップエース」 疲れにくく、芯が折れない、進化したドクターグリップが4つの機能でサポートします。 ・首・肩・腕にやさしいドクターグリップ ずっと書きつづけていると、手が疲れる、しびれる、肩がこる。そんな悩みと別れるために生まれたのがドクターグリップ。人間工学に基づき、無理なく握れる軸径を採用。筆記時に肩や腕にかかる筋肉への負担を軽減します。 ・アクティブサスペンション 強い筆圧がかかると、ボディ内部のスプリングによって、ペン先の機構が上に向かってスライドする「アクティブサスペンション」で、筆圧を吸収します。だから、芯が折れません。※筆記条件によっては折れることがあります。(2ノック以下推奨) ・ラスイチサイン 新機構「ラスイチサイン(LAS-1 SIGN)」は、芯タンク内の予備芯が残り1本になった時に軸の窓にサインを表示します。予備芯が残り1本の場合、筆記している芯が短くなると、ペン先に向かって予備芯が下に進み始めることで、芯タンク上部のパーツも予備芯に合わせて下にスライドし、窓の位置にサインを表示し、突然シャープ芯が無くなることを防ぎます。 ・フレフレ機構搭載 振るだけで芯が出るパイロット独自の「フレフレ機構」を搭載しているから、持ち替える手間がありません。
用途紙への筆記 芯径(mm)0.3 材質再生PC 繰り返し・詰め替え対応
1本
739 税込813
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

呼吸が楽なダブルフィルター。
種別取替式防じん 区分RL2 質量(g)167以下(平均:147) 吸気抵抗(Pa)64以下(平均:35) 粒子捕集効率(%)95.0以上(平均:98.2) 国家検定合格番号第TM231号 吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均:68) 排気抵抗(Pa)52以下(平均:35) 排気ゴム弁(交換部品)T-6K 頭ひもタイプRB 材質(面体)シリコーン面体 適合フィルターLAS-1型 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
2,798 税込3,078
当日出荷