カテゴリ

  • 自動車純正部品(15)
  • メカニカル部品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 農業機械(7)
  • オフィス家具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 測定用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 建築金物(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb-66」の検索結果

関連キーワード
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形Vベルト LB形 LB66 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 LB66三ツ星ベルト
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ66ベルト長さ(mm)1676寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
薄形Vベルト LB形 AG-X-LB66 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 AG-X-LB66三ツ星ベルト
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ66ベルト長さ(mm)1676寸法T(mm)9.3寸法W(mm)22角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(266件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
Vベルト LB66オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LB66オレンジBIGM(丸山製作所)
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
部品名称Vベルト LB66オレンジ関連資料(0.88MB)図解NoSSA-G530 プロペラシャフト・カウンタ部品_No.11
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(79件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
えいむ メニューブック えいむえいむ メニューブックえいむ
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
低摩擦シリンダ (MQMLB~) SMC低摩擦シリンダ (MQMLB~)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形
作動方式複動片ロッド
卓上パンフレットスタンド エスコ卓上パンフレットスタンドエスコ
12,200税込13,420
1台
翌日出荷から8日以内出荷
A4判用。ガラスのような青みがかったアクリル板を使用しているため、高級感があり、受付など来客者が多い場所での使用におすすめです。
材質再生アクリル樹脂クリアブルー有効内寸(mm)厚さ:22(1段あたり)棚板厚さ(mm)3側板厚(mm)5グリーンマーク認定
スペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズ BOEHMスペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズBOEHM
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
高圧気中負荷開閉器 富士電機高圧気中負荷開閉器富士電機
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷から71日以内出荷
定格電圧(V)7200/3600耐電圧(定格)60000V定格周波数(Hz)50/60充電電流(A)10(10回)機械的寿命1000回速切機構
ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準青木精密工業(2件のレビュー)
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷から89日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
丸大ビーズ バラパックビーズ 外径約3mm 約7g入り MLBシリーズ TOHO(トーホー)丸大ビーズ バラパックビーズ 外径約3mm 約7g入り MLBシリーズTOHO(トーホー)
229税込252
1枚
7日以内出荷から12日以内出荷
TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。
材質ガラス外径(Φmm)3
ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対青木精密工業
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置出力反対キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LB型 軸配置:両出力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:両出力軸青木精密工業
239,800税込263,780
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両出力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLB6) SMCMQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLB6)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)6作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(-) Mねじファンクション(-) 標準形
ウォーム減速機 LB型 軸配置:両入力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:両入力軸青木精密工業
249,800税込274,780
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両入力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
Schutzinger 4mmソケット 銅 130mm 黒 SchutzingerSchutzinger 4mmソケット 銅 130mm 黒Schutzinger
929税込1,022
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = メス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 130mmコンタクト材質 = 銅絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
Laboratory socket, 1000 V CAT II, 32 A SchutzingerLaboratory socket, 1000 V CAT II, 32 ASchutzinger
929税込1,022
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 4mmソケット 銅 130mm 黄 SchutzingerSchutzinger 4mmソケット 銅 130mm 黄Schutzinger
919税込1,011
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黄オス/メス = メス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 130mmコンタクト材質 = 銅絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
クランクケースカバー 三菱クランクケースカバー三菱
7,398税込8,138
1個
14日以内出荷
クランクケースカバー 三菱クランクケースカバー三菱
11,980税込13,178
1個
14日以内出荷
B型ボックス棚 ナイキB型ボックス棚ナイキ
69,980税込76,978
1個
20日以内出荷
付属品棚板5枚仕上粉体塗装仕上
ボールスライド IKO(日本トムソン)ボールスライドIKO(日本トムソン)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
UVF ソルティガデュラセンサー ×8+Si2 ダイワUVF ソルティガデュラセンサー ×8+Si2ダイワ
3,698税込4,068
1個
当日出荷から8日以内出荷
圧倒的耐摩耗性「デュラセンサー」 新原糸TOUGH PE採用 圧倒的スペックと低価格
超硬ドリル 三菱マテリアル超硬ドリル三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質VP15TF
スーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形三ツ星ベルト(1件のレビュー)
8,198税込9,018特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
材質鋼材種類タイミングプーリプーリーB形適合ベルトS8M
スーパートルクタイミングプーリ S8M形 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S8M形三ツ星ベルト
9,398税込10,338
1個
翌日出荷から8日以内出荷
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
種類タイミングプーリピッチ(mm)8歯形S8M
RS PRO エポキシガラス 断熱シート, 420mm x 297mm RS PRORS PRO エポキシガラス 断熱シート, 420mm x 297mmRS PRO
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
RS Pro ガラスエポキシ RS Pro では、効果的な絶縁が不可欠な産業での最適な構造材となるように設計されたガラスエポキシシートをご紹介します。RS Pro では、このエポキシガラスシートが高品質の素材で製造されていることを確認しています。つまり、強力で信頼性の高いガラスシートにより、長寿命が実現されています。このガラスエポキシシートは、非常に高い機械的強度、電気的強度、難燃性、耐薬品性を備えており、湿気から過酷な環境に最適です。 特長と利点 このガラスシートは、 NEMA グレードを実現するように設計されています FR-4 の特性を備えていて、 UL94 V-0 規格に準拠しています 難燃性です エポキシガラスは、化学薬品及び湿気吸収に対する耐性も備えています つまり、過酷な環境でも耐えられます 高い汎用性と信頼性 このエポキシガラスシートは、軍用要件を満たす MIL-I-24768/27 タイプの GEE-F 認定品です 400 psi までの伸張強度により、を実現しています 丈夫で信頼性の高いシートです 厚さが 1 mm のこのガラスエポキシシートは、目立たず低プロファイルです シートサイズ: 420 mm x 297 mm エポキシ樹脂システムを組み合わせたガラス繊維の織物 0.1 % の吸湿性を備えているので、高湿環境に最適です 湿気が材料をよくしないので 用途 RS Pro エポキシガラス FR-4 シートは、 420 x 297 mm のシートサイズで、 800 V / mil の電気強度で、エポキシ樹脂システムと組み合わせたオーブンガラスファブリックを備えています。 RS Pro を選ぶ理由 NEMA グレード FR-4 の特性 MIL-I-24768/27 、タイプ GEE-F に準拠した認定を取得可能です 接着力: 2300Lb 破壊電圧: 66 KVRS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様材料 = エポキシガラスフォーム = シート長さ = 420mm幅 = 297mm厚さ = 1mm密度 = 1.85 g/cm133難燃性 = あり熱衝撃耐性 = あり熱伝導率 = 0.343W/mKカラー = 緑RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド RS PRORS PRO 結束バンドRS PRO
6,598税込7,258
1箱(650個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ツーリング グラフレックス セコ・ツールズ・ジャパンツーリング グラフレックスセコ・ツールズ・ジャパン
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
GRAFLEXは、ミーリングツールや穴明け関連ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されており、主軸側はBTをはじめ、HSK等様々なインターフェイスを取り揃えております。
トラスコ品番428-6303寸法(mm)LSC:60.5、OAL:125寸法LB(mm)66寸法BD(mm)81寸法LF(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応寸法LPR(mm)85寸法DCB(mm)40
ブロック フューズ (LB) MAZDA(マツダ)ブロック フューズ (LB)MAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
スピーカー フロント (LB) MAZDA(マツダ)スピーカー フロント (LB)MAZDA(マツダ)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
スイッチリヤーデフォッガー (LB) MAZDA(マツダ)スイッチリヤーデフォッガー (LB)MAZDA(マツダ)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
スピーカー ドアー ラウド (LB) MAZDA(マツダ)スピーカー ドアー ラウド (LB)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
ノブ ボリューム (LB) MAZDA(マツダ)ノブ ボリューム (LB)MAZDA(マツダ)
739税込813
1個
翌々日出荷
スイッチ メーン (LB) MAZDA(マツダ)スイッチ メーン (LB)MAZDA(マツダ)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
カバー ホール (LB82) MAZDA(マツダ)カバー ホール (LB82)MAZDA(マツダ)
319税込351
1個
翌々日出荷
カバー ホール (LB84) MAZDA(マツダ)カバー ホール (LB84)MAZDA(マツダ)
499税込549
1個
翌々日出荷
カバー ホール (LB83) MAZDA(マツダ)カバー ホール (LB83)MAZDA(マツダ)
379税込417
1個
翌々日出荷
スイッチ コンビネーション (LB) MAZDA(マツダ)スイッチ コンビネーション (LB)MAZDA(マツダ)
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷