298件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属バックル、パッキン付の簡易密閉コンテナ。大容量タイプ。スタッキング可能。
材質本体・フタ・バックル:PP、線材:ステンレス、パッキン:発泡ポリエチレン
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オシロスコープのプローブが全方向から引っ掛けられます。信号ラインごとの色分けが容易です。
材質リン青銅0.4Φ 種類その他 仕上処理ニッケル下地金メッキ
1袋(20個)
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
1台
5,198 税込5,718
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

A型切断火口(アセチレン) 阪口製作所 動画あり
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
129 税込142
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エヤー作業のしたい所へ簡単に持ち運びができるポータブルタイプです。一次側接続補助ホースはワンタッチでOKカプラ脱着式で、ドラムの中にすっきりと収納できます。
種別ポータブルタイプ 取付金具(二次側)20SH 1/4ソケットカプラ 取付金具(一次側)1/4袋ナットジョイント 常用圧力(MPa)1.0
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
用途ALC材への穴あけ作業に。
1本
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

インパクトドリルで木材も焼けずにスムーズに穴あけができます。食いつきの良い独自の2段刃を採用しています。
用途被削材:木材、合板、樹脂系材料、塩ビパイプ、人造大理石、アクセスフロア。 有効長(mm)40 シャンク径(mm)6.35 適合機種充電インパクトドリル、充電ドライバードリル 刃厚(mm)2.2
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED用2回路調光器
エコ商品
位相制御。1台の調光器で、2回路使用可能です。各回路で調光操作が可能です
材質(本体)樹脂 白色 幅(mm)70 高さ(mm)120 出しろ(mm)20 周波数(Hz)50・60共用 仕様1個用スイッチプレート:2回路分の調光器を搭載、適合スイッチボックス:1個用 再生紙使用マーク適合
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

横からのレンチ操作で爪が下方向に締め込みワークが浮上がりません。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSCo 溝長(mm)74 先端角(°)118 全長L(mm)134 柄径(Φmm)12.7 ねじれ角(°)40
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED用2回路調光器
エコ商品
位相制御。1台の調光器で、2回路使用可能です。1回路は調光操作可能、1回路はON-OFF操作専用です
材質(本体)樹脂 白色 幅(mm)70 高さ(mm)120 出しろ(mm)20 周波数(Hz)50・60共用 仕様1個用スイッチプレート:調光器と3路スイッチを搭載、適合スイッチボックス:1個用 再生紙使用マーク適合
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷


刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
用途ALC材への穴あけ作業に。 有効長(mm)130 カッター長(mm)160
1本
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ボルコンで電線を接続する場合は、つなぎ込む2本の電線のうち太い方のサイズと同じサイズのボルコンを選びます。
1箱(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PC画面から発せられるブルーライトを大幅にカットして眼の負担を軽減します。反射防止(ノングレア)加工のため、光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくく、ついても拭き取りやすいフィルムです。ブルーライトカット率 380nm-500nm 平均20%カット。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率92-95%)。クリーニングクロスと気泡を追い出すためのヘラ付き
取付シリコン吸着 ブルーライトカット対応 反射防止対応 硬度3-4H 厚さ(mm)0.3 付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1セット(12足)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マックエイトオシロプローブ用チェック端子
エコ商品
オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。 ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色わけすることができます。
材質金属部:リン青銅0.4Φ、樹脂部:フッ素(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+150 RoHS指令(10物質対応)対応 プリント板取付穴径(Φmm)1
1袋(1000個)
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クリップでどこにでも取り付け可能です。 フレキシブルコード採用で照明方向、角度は自由に調節できます。
材質本体:プラスチック 質量(g)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×26.2×258 使用電池単4形アルカリ乾電池×2個(別売) 連続点灯時間3時間 全光束(Lm)30 タイプ防滴 トラスコ品番374-5988 電源タイプ乾電池式 耐水性防滴タイプ 電球の種類LED 特殊用途防滴
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

SL 型は、ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1セット(10個)
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VANFOOK(ヴァンフック)Leech(リーチ) 1.8g
画像の左から、ホワイト・オリーブピンク・オレンジ・オリーブイエロー・ブラックオリーブ・オリーブブラウンです。
用途<ビギナーでも投げやすい重さのフェザージグ>1.8gリーチはビギナーやお子様でも投げやすい重さが売りのフェザージグです。タックルを選ばず投げやすく、しっかりと重さをロッドに乗せて投げることができます。使い方は簡単!ゆっくりとスローにリールを巻くだけ!天然アワビの強いアピール力と、フェザーのナチュラルな喰わせの誘いにトラウトもたまらず食いついてしまいます。ただ巻きはもちろん、沈めて巻き上げてを繰り返す釣りもオススメ!違和感を感じた時は大きく合わせず、リールを少し早く巻いて合わせることで口の周りにしっかりとフッキングすることができます。 サイズ1.8g
1個
399 税込439
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


用途側面切削 刃数4 仕様中仕上げ・仕上加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)+0.03~0
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

保管時の絶縁性能低下、金型セット後に、長時間使用停止したときの絶縁性能低下を防止したカートリッジヒーターです。
電圧(V)200 最高使用温度(℃)(ヒーター表面温度)400
1台
4,698 税込5,168
翌々日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


耐久性と信頼性に優れたシチズン製LED素子を採用し、明るくキレイな光を放ち、快適で明るい車内空間を作り出します。純正バルブと同形状により簡単装着が可能で、待機電力防止機能により消灯時の微点灯を回避します。
用途車種専用のLED ルームランプ、コンプリートセット 全光束(Lm)55 色温度(K)6500 保証期間購入より1年間
1セット
5,998 税込6,598
3日以内出荷

変速機タイプウォームギア 軸配置標準 キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959) 固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける 使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下 取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面 潤滑油オイル潤滑 塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2) 仕様歯車構成ウォームギヤ1段 種類ウォーム減速機 取付方式脚取付
1台
23,980 税込26,378
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1セット(2個)
429 税込472
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ALCの補強鉄筋もスムーズに切断する安全設計。刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断.
用途ALC材への穴あけ作業に
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

耐久性と信頼性に優れたシチズン製LED素子を採用し、明るくキレイな光を放ち、快適で明るい車内空間を作り出します。純正バルブと同形状により簡単装着が可能で、待機電力防止機能により消灯時の微点灯を回避します。
用途車種専用のLED ルームランプ、コンプリートセット 全光束(Lm)55 色温度(K)6500 保証期間購入より1年間
1セット
5,298 税込5,828
3日以内出荷

耐久性と信頼性に優れたシチズン製LED素子を採用し、明るくキレイな光を放ち、快適で明るい車内空間を作り出します。純正バルブと同形状により簡単装着が可能で、待機電力防止機能により消灯時の微点灯を回避します。
用途車種専用のLED ルームランプ、コンプリートセット 全光束(Lm)55 色温度(K)6500 保証期間購入より1年間
1セット
5,998 税込6,598
3日以内出荷

耐久性と信頼性に優れたシチズン製LED素子を採用し、明るくキレイな光を放ち、快適で明るい車内空間を作り出します。純正バルブと同形状により簡単装着が可能で、待機電力防止機能により消灯時の微点灯を回避します。
用途車種専用のLED ルームランプ、コンプリートセット 全光束(Lm)55 色温度(K)6500 保証期間購入より1年間
1セット
5,998 税込6,598
3日以内出荷

耐久性と信頼性に優れたシチズン製LED素子を採用し、明るくキレイな光を放ち、快適で明るい車内空間を作り出します。純正バルブと同形状により簡単装着が可能で、待機電力防止機能により消灯時の微点灯を回避します。
用途車種専用のLED ルームランプ、コンプリートセット 全光束(Lm)55 色温度(K)6500 保証期間購入より1年間
1セット
5,998 税込6,598
3日以内出荷

耐久性と信頼性に優れたシチズン製LED素子を採用し、明るくキレイな光を放ち、快適で明るい車内空間を作り出します。純正バルブと同形状により簡単装着が可能で、待機電力防止機能により消灯時の微点灯を回避します。
用途車種専用のLED ルームランプ、コンプリートセット 全光束(Lm)55 色温度(K)6500 保証期間購入より1年間
1セット
5,998 税込6,598
3日以内出荷

耐久性と信頼性に優れたシチズン製LED素子を採用し、明るくキレイな光を放ち、快適で明るい車内空間を作り出します。純正バルブと同形状により簡単装着が可能で、待機電力防止機能により消灯時の微点灯を回避します。
用途車種専用のLED ルームランプ、コンプリートセット 全光束(Lm)55 色温度(K)6500 保証期間購入より1年間
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷

耐久性と信頼性に優れたシチズン製LED素子を採用し、明るくキレイな光を放ち、快適で明るい車内空間を作り出します。純正バルブと同形状により簡単装着が可能で、待機電力防止機能により消灯時の微点灯を回避します。
用途車種専用のLED ルームランプ、コンプリートセット 全光束(Lm)55 色温度(K)6500 保証期間購入より1年間
1セット
5,998 税込6,598
3日以内出荷

耐久性と信頼性に優れたシチズン製LED素子を採用し、明るくキレイな光を放ち、快適で明るい車内空間を作り出します。純正バルブと同形状により簡単装着が可能で、待機電力防止機能により消灯時の微点灯を回避します。
用途車種専用のLED ルームランプ、コンプリートセット 全光束(Lm)55 色温度(K)6500 保証期間購入より1年間
1セット
5,998 税込6,598
3日以内出荷

耐久性と信頼性に優れたシチズン製LED素子を採用し、明るくキレイな光を放ち、快適で明るい車内空間を作り出します。純正バルブと同形状により簡単装着が可能で、待機電力防止機能により消灯時の微点灯を回避します。
用途車種専用のLED ルームランプ、コンプリートセット 全光束(Lm)55 色温度(K)6500 保証期間購入より1年間
1セット
5,298 税込5,828
3日以内出荷