39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライコネクタキャップ
エコ商品
光ファイバコネクタの先端フェルールに取り付けて、汚れや傷を防止します。LCコネクタのフェルール部用です。
ホワイト 適合コネクタLCコネクタ(フェルール部) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
899 税込989
欠品中

光ファイバコネクタの先端フェルールに取り付けて、汚れや傷を防止します。LCコネクタのフェルール部用です。脱落防止ひも付きのコネクタキャップです。
ホワイト 適合コネクタLCコネクタ(フェルール部) ひも長(mm)61 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
899 税込989
当日出荷

【光ファイバケーブル 防塵防水パネル取り付けレセプタクル】 防塵防水2連LCコネクタ⇔2連LCコネクタ用パネル取り付けレセプタクル 対応製品 ・CC-Link IEコントローラネットワーク対応 光ファイバケーブル DFC-QG□-FDS21(**M) ・汎用イーサネット対応 光ファイバケーブル (マルチモード)DFC-MM□-FDS21(**M) ・汎用イーサネット対応 光ファイバケーブル (シングルモード)DFC-SM□-FDS21(**M)
保護構造IP67(※専用キャップ使用時) コネクタ形状防塵防水2連LCコネクタ⇔2連LCコネクタ 耐久性(着脱)200回以上 ネットワークタイプCC-Link IEコントローラネットワーク RoHS指令(10物質対応)対応 結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時) メス形状LCコネクタ 変換タイプメスーメス
1本
19,200 税込21,120
20日以内出荷


サンワサプライポートロック
光ファイバポートをロックし、第三者によるネットワークへの不正アクセスを防ぐセキュリティロック機能があります。取り外しは、専用の解除ロックキーで行えます。LANハブなどのLCポートへのホコリ侵入を防ぎます。
用途光ファイバポートをロックし、第三者による不正アクセスを防止するLCポートロック。 セット内容LCポートロック×10個、ロック解除キー×1個 適合コネクタLCポート用
1セット(10個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

SFP LCポートに装着しやすいダストカバー。ネットワークスイッチを埃や不純物から保護。丈夫な樹脂製。光ネットワーク装置のSFP/SFP+ LCポートに対応。着脱が簡単
1セット(10個)
979 税込1,077
当日出荷

ケーブルタイプ: 0S1、0M1、0M3 ケーブル範囲: 5 → 450 m カップリングリング上の直径: 32.0 mm フレックス、フレックスインライン、及びリアパネル 実績のある安全なロックシステム 30 o ツイストロック。いたずら防止ロックにより、誤かん合を防止します すべてのプラスチック製ボディタイプ: UV 安定化、ハロゲンフリー軽量、自消性素材を使用し、長時間の屋外使用に最適 シーリングキャップを用意LCタイプコネクタへのフレックスファイバコネクタ ケーブルオプションなし、又は 5 → 450 M、終端処理済みが利用可能です デュプレックス LC タイプ Fiber コネクタ シングル又はマルチモードのOS1、OM1、OM3ケーブルを選択可能 PXP6081 シーリングキャップは別売り フレックスインライン Fiber コネクタ又はパネル取り付けコネクタ PXF6051、PXF6052 とかん合します
仕様●長さ:5m●伝播モード:マルチモード●終端処理:終端処理済み●CN2:LC●コア直径:62.5/125μm●外被色:燈●ケーブル構造:デュプレックス●CN1:LC●ファイバータイプ:OM1●保護等級:IP66、IP68、IP69K●動作温度 Max:+70℃●シース材質:ポリオレフィン●シリーズ:6000●コード番号:191-8004 アズワン品番65-7435-64
1袋(5個)
179,800 税込197,780
欠品中


サンワサプライコネクタキャップ
エコ商品
光ファイバコネクタの先端フェルールに取り付けて、汚れや傷を防止します。SCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタのフェルール部用です。
ホワイト 適合コネクタSCコネクタ(フェルール部)、STコネクタ(フェルール部)、FCコネクタ(フェルール部) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
899 税込989
当日出荷

仕様パネルマウントフィッティング:なし、コードの有無:あり 材質アルミニウム シリーズ62GB 仕上亜鉛コバルト シェルサイズ18 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスプラグ シリーズ番号812 ミルスタンダードMIL-DTL-26482
1個
2,140 税込2,354
7日以内出荷

ケーブルタイプ: 0S1、0M1、0M3 ケーブル範囲: 5 → 450 m カップリングリング上の直径: 32.0 mm フレックス、フレックスインライン、及びリアパネル 実績のある安全なロックシステム 30 o ツイストロック。いたずら防止ロックにより、誤かん合を防止します すべてのプラスチック製ボディタイプ: UV 安定化、ハロゲンフリー軽量、自消性素材を使用し、長時間の屋外使用に最適 シーリングキャップを用意LCタイプコネクタへのフレックスファイバコネクタ ケーブルオプションなし、又は 5 → 450 M、終端処理済みが利用可能です デュプレックス LC タイプ Fiber コネクタ シングル又はマルチモードのOS1、OM1、OM3ケーブルを選択可能 PXP6081 シーリングキャップは別売り フレックスインライン Fiber コネクタ又はパネル取り付けコネクタ PXF6051、PXF6052 とかん合します
仕様●長さ:10m●伝播モード:マルチモード●終端処理:終端処理済み●CN2:LC●コア直径:50/125μm●外被色:アクア●ケーブル構造:デュプレックス●CN1:LC●ファイバータイプ:OM3●保護等級:IP66、IP68、IP69K●動作温度 Max:+70℃●シース材質:ポリオレフィン●シリーズ:6000●コード番号:191-7999 アズワン品番65-7471-26
1袋(5個)
179,800 税込197,780
欠品中

ホコリから光オーディオ端子コネクタを守ります。つまみやすい、つめ付きタイプです。
材質ABS樹脂 種類光オーディオ端子コネクタ用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)8×14.6×8 アズワン品番64-0850-36 入数6
1個(6個)
299 税込329
4日以内出荷

【光ファイバケーブル 防塵防水中継アダプタ】 防塵防水2連LCコネクタ⇔防塵防水2連LCコネクタ用中継アダプタ 対応製品 ・CC-Link IEコントローラネットワーク対応 光ファイバケーブル DFC-QG□-FDS21(**M) ・汎用イーサネット対応 光ファイバケーブル (マルチモード)DFC-MM□-FDS21(**M) ・汎用イーサネット対応 光ファイバケーブル (シングルモード)DFC-SM□-FDS21(**M)
保護構造IP67(※専用キャップ使用時) コネクタ形状防塵防水2連LCコネクタ⇔防塵防水2連LCコネクタ 耐久性(着脱)200回以上 ネットワークタイプCC-Link IEコントローラネットワーク RoHS指令(10物質対応)対応 結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時) メス形状LCコネクタ 変換タイプメスーメス
1個
25,200 税込27,720
20日以内出荷

1袋
4,598 税込5,058
7日以内出荷



ケーブルタイプ: 0S1、0M1、0M3 ケーブル範囲: 5 → 450 m カップリングリング上の直径: 32.0 mm フレックス、フレックスインライン、及びリアパネル 実績のある安全なロックシステム 30 o ツイストロック。いたずら防止ロックにより、誤かん合を防止します すべてのプラスチック製ボディタイプ: UV 安定化、ハロゲンフリー軽量、自消性素材を使用し、長時間の屋外使用に最適 シーリングキャップを用意リアパネル取り付けファイバコネクタ ケーブルオプションなし、又は終端処理済み1 Mが利用可
仕様●シリーズ:6000●種類:LC●マルチモード/シングル:マルチモード●片面/両面:デュプレックス●光ファイバの種類:OM1●コード番号:191-8193 アズワン品番65-7662-36
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

アクセサリタイプ保護キャップ 併用可能製品TOCコネクタ 仕様Telegartner TOC IP68屋外用コネクタアクセサリ. TOC IP68屋外用光ファイバとRJ45コネクタで使用するアクセサリ製品 品番 ; 878-2498 878-2498 は、ニッケルめっき黄銅製チェーン付きのIP68 TOCプラグ保護キャップ 品番 ; 878-2494 878-2494 は、ニッケルめっき黄銅製チェーン付きのIP68 TOCバルクヘッド保護キャップ 品番 ; 878-2450 878-2450 は、TOCブラケット、ゲージ38 mmとTH35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。ケーブルタイプ: 0S1、0M1、0M3 ケーブル範囲: 5 → 450 m カップリングリング上の直径: 32.0 mm フレックス、フレックスインライン、及びリアパネル 実績のある安全なロックシステム 30 o ツイストロック。いたずら防止ロックにより、誤かん合を防止します すべてのプラスチック製ボディタイプ: UV 安定化、ハロゲンフリー軽量、自消性素材を使用し、長時間の屋外使用に最適 シーリングキャップを用意リアパネル取り付けファイバコネクタ ケーブルオプションなし、又は終端処理済み1 Mが利用可能 デュプレックス LC タイプ Fiber コネクタ シングル又はマルチモードのOS1、OM1、OM3ケーブルを選択可能 PXP6081 シーリングキャップは別売り フレックス Fiber コネクタ PXF6050 とかん合します
仕様●シリーズ:6000●種類:LC●マルチモード/シングル:マルチモード●片面/両面:デュプレックス●光ファイバの種類:OM3●コード番号:191-7985 アズワン品番65-7640-27
1袋(5個)
21,980 税込24,178
欠品中

。ケーブルタイプ: 0S1、0M1、0M3 ケーブル範囲: 5 → 450 m カップリングリング上の直径: 32.0 mm フレックス、フレックスインライン、及びリアパネル 実績のある安全なロックシステム 30 o ツイストロック。いたずら防止ロックにより、誤かん合を防止します すべてのプラスチック製ボディタイプ: UV 安定化、ハロゲンフリー軽量、自消性素材を使用し、長時間の屋外使用に最適 シーリングキャップを用意フレックスファイバコネクタ ケーブルオプションなし、又は 5 → 450 M、終端処理済みが利用可能です デュプレックス LC タイプ Fiber コネクタ シングル又はマルチモードのOS1、OM1、OM3ケーブルを選択可能 PXP6083 シーリングキャップを別売で用意 フレックスインライン Fiber コネクタ又はパネル取り付けコネクタ PXF6051、PXF6052 とかん合します
仕様●シリーズ:6000●種類:LC●マルチモード/シングル:マルチモード●片面/両面:デュプレックス●光ファイバの種類:OM3●コード番号:191-7983 アズワン品番65-7732-26
1袋(5個)
76,980 税込84,678
欠品中

使用していないSFPスロットに簡単に装着できるダストカバー。埃や不純物からネットワークスイッチを保護。丈夫なTPE(熱可塑性樹脂)製カバー。着脱が簡単にできるタブ付き。光ネットワーク装置のSFP/SFP+スロットで使用
用途ネットワークスイッチその他の光ファイバ装置で空いているSFPスロットをカバーし、埃や不純物から保護 長さ(mm)10.1 幅(mm)14.6 ブラック 質量(g)1 高さ(cm)1.5
1セット(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷

材質ポリアミド樹脂/UL94V-0 白色(ナチュラル) ピッチ(mm)2.5 定格電圧(V)AC250 形状ストレート 種類角型 定格電流(A)AWG#20~24:3/AWG#26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5 コンタクト形状メス 結線方法基板実装
1袋(100個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガイドキャップ切り替え不要。清掃回数向上。高い清掃性能。コンパクト/伸縮可能なノズル
仕様清掃回数:775回以上、清掃方式:ドライクリーニング 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)17.5×17.5×185(ノズル伸長時:220) 適合コネクタLCコネクタ
1個
15,980 税込17,578
欠品中

RJ45ケーブルを作成する際に必要な工具のセットです。LD-GKTY・LD-KKTR・LD-CUTがセットになっています。 RJ45ケーブル皮むき工具(LD-GKTY)・ケーブルカッター(LD-CUT)・RJ45/11用かしめ工具(LD-KKTR)セット。 専用収納ケース付
セット内容RJ45ケーブル皮むき工具(LD-GKTY)・ケーブルカッター(KD-CUT)・RJ45/11用かしめ工具(LD-KKTR)セット。専用収納ケース付 質量(g)920
1式
17,980 税込19,778
当日出荷

適用光コネクタのプラグおよびレセプタクルのフェルール先端の清掃。( 内部が光コネクタフェルール端面に限ります。) 光コネクタのフェルール端面に付着した油脂や粉塵をワンプッシュ(一押し)で清掃できます。 ガイドキャップの使い分けで、1本で光コネクタのプラグ、アダプタ内のフェルール先端の両方が清掃できます。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブルタイプ: 0S1、0M1、0M3 ケーブル範囲: 5 → 450 m カップリングリング上の直径: 32.0 mm フレックス、フレックスインライン、及びリアパネル 実績のある安全なロックシステム 30 o ツイストロック。いたずら防止ロックにより、誤かん合を防止します すべてのプラスチック製ボディタイプ: UV 安定化、ハロゲンフリー軽量、自消性素材を使用し、長時間の屋外使用に最適 シーリングキャップを用意LCタイプコネクタへのフレックスファイバコネクタ ケーブルオプションなし、又は 5 → 450 M、終端処理済みが利用可能です デュプレックス LC タイプ Fiber コネクタ シングル又はマルチモードのOS1、OM1、OM3ケーブルを選択可能 PXP6081 シーリングキャップは別売り フレックスインライン Fiber コネクタ又はパネル取り付けコネクタ PXF6051、PXF6052 とかん合します
仕様●長さ:5m●伝播モード:シングルモード●終端処理:終端処理済み●CN2:LC●コア直径:125μm●外被色:黄●ケーブル構造:デュプレックス●CN1:LC●ファイバータイプ:OS1●保護等級:IP66、IP68、IP69K●動作温度 Max:+70℃●シース材質:ポリオレフィン●シリーズ:6000●コード番号:191-8013 アズワン品番65-7468-59
1袋(5個)
169,800 税込186,780
欠品中

適用光コネクタのプラグおよびレセプタクルのフェルール先端の清掃。( 内部が光コネクタフェルール端面に限ります。) 光コネクタのフェルール端面に付着した油脂や粉塵をワンプッシュ(一押し)で清掃できます。 ガイドキャップの使い分けで、1本で光コネクタのプラグ、アダプタ内のフェルール先端の両方が清掃できます。 奥まったアダプタの清掃などの作業性を向上させるノズル延伸機能を有します。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UL認定.BD及びBUタイプはメーカー品番を示します。.AmphenolLTW標準サイズオスパネル取り付け丸型レセプタブルコネクタ.オス/メスコンタクトタイプのAmphenolLTW標準サイズバヨネットロックオスパネル取り付けコネクタです。はんだコンタクト付属の頑丈な防水パネル取り付けコネクタにより組み立てが簡単になります。耐久性と耐摩耗性に優れたパネル取り付けコネクタ(黒のナイロンボディ、IP67等級、緩み止めナットが付属)が必須になる屋外でのさまざまな過酷な用途に適しています。シーリングキャップなしで最大4mmまでの厚さのパネルを使用する場合に最適です。.IP67動作温度範囲:-40→+105℃挿抜回数の耐久性:1000回BDタイプ5A、BUタイプ2A定格はんだコンタクトバヨネットロック:2個所
極数12 ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)500 定格電流(A)2 保護等級IP67 材質(ハウジング)ナイロン 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーオス 接合型バヨネット 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
899 税込989
5日以内出荷

ALPSystemsNEOCLEAN-E ペンタイプ
エコ商品
簡単なプッシュ動作(クリック動作)で装置等のアダプタ内フェルール端面のクリーニングができるペン型のクリーナです。 また、クリーニングカートリッジが交換でき、クリーニングカートリッジの清掃回数は、 約750回を実現、クリーニングコストを抑えることができます。 付属のキャップでプラグのフェルール端面もクリーニングができます。
仕様【標準清掃回数】750回以上(カートリッジ1本あたり) タイプカートリッジ交換 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルタイプ: 0S1、0M1、0M3 ケーブル範囲: 5 → 450 m カップリングリング上の直径: 32.0 mm フレックス、フレックスインライン、及びリアパネル 実績のある安全なロックシステム 30 o ツイストロック。いたずら防止ロックにより、誤かん合を防止します すべてのプラスチック製ボディタイプ: UV 安定化、ハロゲンフリー軽量、自消性素材を使用し、長時間の屋外使用に最適 シーリングキャップを用意フレックスファイバコネクタ-フレックスインラインファイバコネクタ ケーブルオプションなし、又は 5 → 450 M、終端処理済みが利用可能です デュプレックス LC タイプ Fiber コネクタ シングル又はマルチモードのOS1、OM1、OM3ケーブルを選択可能 PXP6083 シーリングキャップを別売で用意 フレックスインライン Fiber コネクタ又はパネル取り付けコネクタ PXF6051、PXF6052 とかん合します
仕様●長さ:5m●伝播モード:マルチモード●終端処理:終端処理済み●CN2:LC●コア直径:62.5/125μm●外被色:燈●ケーブル構造:デュプレックス●CN1:LC●ファイバータイプ:OM1●保護等級:IP66、IP68、IP69K●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●シリーズ:6000●コード番号:191-8007 アズワン品番65-7435-72
1袋(5個)
169,800 税込186,780
欠品中

ケーブルタイプ: 0S1、0M1、0M3 ケーブル範囲: 5 → 450 m カップリングリング上の直径: 32.0 mm フレックス、フレックスインライン、及びリアパネル 実績のある安全なロックシステム 30 o ツイストロック。いたずら防止ロックにより、誤かん合を防止します すべてのプラスチック製ボディタイプ: UV 安定化、ハロゲンフリー軽量、自消性素材を使用し、長時間の屋外使用に最適 シーリングキャップを用意フレックスファイバコネクタ-フレックスファイバコネクタ ケーブルオプションなし、又は5 → 450 M、終端処理済みが利用可能 デュプレックス LC タイプ Fiber コネクタ シングル又はマルチモードのOS1、OM1、OM3ケーブルを選択可能 PXP6083 シーリングキャップを別売で用意 フレックスインライン Fiber コネクタ又はパネル取り付けコネクタ PXF6051、PXF6052 とかん合します
仕様●長さ:10m●伝播モード:シングルモード●終端処理:終端処理済み●CN2:LC●コア直径:125μm●外被色:黄●ケーブル構造:デュプレックス●CN1:LC●ファイバータイプ:OS1●保護等級:IP66、IP68、IP69K●動作温度 Max:+70℃●シース材質:ポリオレフィン●シリーズ:6000●コード番号:191-8197 アズワン品番65-7438-03
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

RS Pro光ファイバピグテール. 信頼のRS PROブランドの光ファイバピグテール製品です。ST、E2000 LC、SC接続を備えています。 シングルモードピグテールは標準コネクタで終端処理され、ジルコニアセラミックフェルールに保護キャップも装備されています。このシリーズの光ファイバケーブルアセンブリは、標準的な白色1 mの長さ、又は10 mの長さで12種類の色のパックを 用 ; 意しています。品番121-3943 意しています。品番121-3943 STシンプル 1 m、品 ; 番121-3944 番121-3944 E2000シンプル 1 m、品番 ; 121-4221 LCシンプル2 m、それぞれ各種カラー、品番121-4222 SCシンプル2 m、それぞれ各種カラー、品番121-4223 LCシンプルOM3 2 121-4221 LCシンプル2 m、それぞれ各種カラー、品番121-4222 SCシンプル2 m、それぞれ各種カラー、品番121-4223 LCシンプルOM3 2 ; ; ; m、それぞれ各種カラー、品番121-4224 SCシンプルOM3 2 m、それぞれ各種カラー. 特長と利点:. LSZHバッファ REACH、RoHS 900 umタイトバッファ又は簡単なストリップ構造. 用途. 通信 パッチパネル 壁面ボックス ODFS スプライスカセット
仕様コネクタ1 = STm伝播モード = シングルモード終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 900μmケーブル構造 = シンプレックスファイバータイプ = OS1, OS2動作温度 Max = +60℃動作温度 Min = -20℃最大許容引張力 = 6N RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
7日以内出荷

サンワサプライ光メディアコンバータ
エコ商品
ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間をギガビットで最大550mまで延長することができます。RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とLCポート(光ファイバケーブル用ポート)を搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-SXに統合できます。RJ-45ポートはオートネゴシエーション機能搭載、フルデュプレックス対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。LLF(Link Loss Forwarding)機能、LFP(Link Fault Pass-Through)機能を搭載しています。ジャンボフレーム機能対応しています。
仕様パケット転送能力:1,488,000pps/1000Mbps 最大フレーム長:9.6Kbytes 重量:240g 認定:FCCClassBCEClassA 付属品ACアダプタ(DC5V/2A)、保護キャップ 寸法(mm)W74×D102×H22 規格IIEEE802.310BASE-TIEEE802.3ab1000BASE-TIEEE802.3u100BASE-TXIEEE802.3z1000BASE-XIEEE802.3xFlowControl 使用環境温度範囲/0~45℃湿度範囲/10~90% 適合ケーブルカテゴリ5e以上LANケーブル(1000BASE-T)50/125μm、62.5/125μmマルチモード光ファイバケーブル(1000BASE-SX) コネクタRJ-45ポート×1LCコネクタポート×2 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバモード/マルチモード伝送速度/1000Mbps伝送方式/全二重方式最大伝送距離/最大延長550m/50μm、220m/62.5μm(MM850nm)最小TXパワー/-9.5dB最大TXパワー/-4dBm最大RX受信感度/-23dBmパワーバジェット/13.5dBm
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

サンワサプライ光メディアコンバータ
エコ商品
ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間をギガビットで10kmまで延長することができます。RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とLCポート(光ファイバケーブル用ポート)を搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-LXに統合できます。RJ-45ポートはオートネゴシエーション機能搭載、フルデュプレックス対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。LLF(Link Loss Forwarding)機能、LFP(Link Fault Pass-Through)機能を搭載しています。ジャンボフレーム機能対応しています。
仕様パケット転送能力:1,488,000pps/1000Mbps 最大フレーム長:9.6Kbytes 重量:240g 認定:FCCClassBCEClassA 付属品ACアダプタ(DC5V/2A)、保護キャップ 寸法(mm)W74×D102×H22 規格IIEEE802.310BASE-TIEEE802.3ab1000BASE-TIEEE802.3u100BASE-TXIEEE802.3z1000BASE-XIEEE802.3xFlowControl 使用環境温度範囲/0~45℃湿度範囲/10~90% 適合ケーブルカテゴリ5e以上LANケーブル(1000BASE-T)9/125μmシングルモード光ファイバケーブル(1000BASE-LX) コネクタRJ-45ポート×1LCコネクタポート×2 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバモード/シングルモード1310nm伝送速度/1000Mbps伝送方式/全二重方式最大伝送距離/最大延長10km(SM1310nm)最小TXパワー/-9.5dBm最大TXパワー/-3dBm最大RX受信感度/-20dBmパワーバジェット/10.5dBm
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。一体型ブーツのシンプル設計です。高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。(ケーブルを引っ張るだけで抜けない構造)
用途光ファイバー通信に。 仕様両端LCデュプレックス 幅(mm)12.95 材質/仕上フェルール:ジルコニア、ブーツ:合成樹脂、ハウジング:合成樹脂、デュプレックスクリップ:合成樹脂、ダストキャップ:合成樹脂 アクア 高さ(mm)9.02 タイプOM3 使用温度範囲(℃)-20~70 最小曲げ半径(mm)32 縦(mm)51.27 難燃性ライザー(OFNR) ケーブル外径(Φmm)1.6 挿入損失(dB)最大0.15 減衰量(dB)26以上
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。 一体型ブーツのシンプル設計です。 高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。(ケーブルを引っ張るだけで抜けない構造)
仕様両端LCデュプレックス 材質フェルール:ジルコニア、ブーツ:合成樹脂、ハウジング:合成樹脂、デュプレックスクリップ:合成樹脂、ダストキャップ:合成樹脂 幅(mm)12.95 ケーブル・ブーツ:アクア 高さ(mm)9.02 使用温度範囲(℃)-20~70 最小曲げ半径(mm)32 縦(mm)51.27 ケーブル外径(Φmm)1.6 曲げ半径(mm)最小32(長時間:最小16) 挿抜耐久500回 減衰量(dB)26以上
1本
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RS PROLC Simplex SM
エコ商品
仕様伝播モード:シングルモード●コア直径:900μm●RS Pro光ファイバピグテール. 信頼のRS Proブランドがお届けする、ST、E2000、LC、SCのコネクタを備えた光ファイバピグテールです。 シングルモードピグテールは、標準コネクタで終端処理され、ジルコニアセラミックフェルールに保護キャップも備えています。 この光ファイバケーブルアセンブリシリーズには、白色で長さ1 mの標準タイプと長さ10 mの12色パックが用意されています。 品番< 121-3943&#x27;) 121-3943/: STシンプレックス1 m 品番< 121-3944&#x27;) 121-3944/: E2000シンプレックス1 m 品番< 121-4221&#x27;) 121-4221/: LCシンプレックス10 m (各色) 品番< 121-4222&#x27;) 121-4222/: SCシンプレックス10 m (各色) 品番< 121-4223&#x27;) 121-4223/: LCシンプレックスOM3 10 m (各色) 品番< 121-4224&#x27;) 121-4224/: SCシンプレックスOM3 10 m (各色). 特長と利点:. LSZHバッファ R個、RoHS 900 umタイトバッファ又は簡単なストリップ構造. 用途. 通信 パッチパネル 壁面ボックス ODFS スプライスカセット RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)900 伝播モードシングルモード
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

仕様伝播モード:マルチモードコア直径:900μmRS Pro光ファイバピグテール. 信頼のRS Proブランドがお届けする、ST、E2000、LC、SCのコネクタを備えた光ファイバピグテールです。 シングルモードピグテールは、標準コネクタで終端処理され、ジルコニアセラミックフェルールに保護キャップも備えています。 この光ファイバケーブルアセンブリシリーズには、白色で長さ1 mの標準タイプと長さ10 mの12色パックが用意されています。 品番< 121-3943&#x27;) 121-3943/: STシンプレックス1 m 品番< 121-3944&#x27;) 121-3944/: E2000シンプレックス1 m 品番< 121-4221&#x27;) 121-4221/: LCシンプレックス10 m (各色) 品番< 121-4222&#x27;) 121-4222/: SCシンプレックス10 m (各色) 品番< 121-4223&#x27;) 121-4223/: LCシンプレックスOM3 10 m (各色) 品番< 121-4224&#x27;) 121-4224/: SCシンプレックスOM3 10 m (各色). 特長と利点:. LSZHバッファ R個、RoHS 900 umタイトバッファ又は簡単なストリップ構造. 用途. 通信 パッチパネル 壁面ボックス ODFS スプライスカセット RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)900 伝播モードマルチモード
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

RS PROLC Simplex OM3
エコ商品
仕様伝播モード:マルチモード●コア直径:900μm●RS Pro光ファイバピグテール. 信頼のRS Proブランドがお届けする、ST、E2000、LC、SCのコネクタを備えた光ファイバピグテールです。 シングルモードピグテールは、標準コネクタで終端処理され、ジルコニアセラミックフェルールに保護キャップも備えています。 この光ファイバケーブルアセンブリシリーズには、白色で長さ1 mの標準タイプと長さ10 mの12色パックが用意されています。 品番< 121-3943&#x27;) 121-3943/: STシンプレックス1 m 品番< 121-3944&#x27;) 121-3944/: E2000シンプレックス1 m 品番< 121-4221&#x27;) 121-4221/: LCシンプレックス10 m (各色) 品番< 121-4222&#x27;) 121-4222/: SCシンプレックス10 m (各色) 品番< 121-4223&#x27;) 121-4223/: LCシンプレックスOM3 10 m (各色) 品番< 121-4224&#x27;) 121-4224/: SCシンプレックスOM3 10 m (各色). 特長と利点:. LSZHバッファ R個、RoHS 900 umタイトバッファ又は簡単なストリップ構造. 用途. 通信 パッチパネル 壁面ボックス ODFS スプライスカセット RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)900 伝播モードマルチモード
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷