TRLタイプのLEDウインカー。Eマーク取得品。
取付ねじ径(Φmm)8
車種専用のLEDウインカーランプキット。純正フロントウインカーを取り外した箇所にスッキリと収める事が可能です。
※別途ICウインカーリレー(品番304-052等)が必要となります。
仕様12V5W
高輝度、省電力のウインカーです。
レンズ色クリア
寸法(mm)50×28×42
取付ネジ径Φ10mm
バルブ12V1W
ウィンカーをLED化する際に必要なLED対応のウィンカーリレーです。
点滅回数を適正に制御します。
用途LEDウィンカー使用時に。DC12V車用
電圧(V)12
仕様2ピン
タイプ無音タイプ
規格10W×2+3.4W
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)34×22×34(端子部は除く)
動作範囲0.2~15W
高輝度SMDチップLEDを24灯、ハイフラ防止機能搭載+ファン内蔵
用途DC12V国産車専用
本体アルミ削り出しボディステルス性アップ
発光色アンバー
LEDSMD型24灯
明るさ(Lm)4000
高輝度SMDチップLEDを24灯、ハイフラ防止機能搭載
用途DC12V車専用
色アンバー
電圧(V)DC12
色(本体)フルメッキステルス
明るさ(Lm)2400
デイトナのオリジナルウインカー、D-Lightシリーズに超小型ウインカーが登場。
取り付け車種を選ばない小型設計で、ウインカーの存在感を抑えました。
小型でも高輝度LEDを採用することで、ウインカーとしての視認性を確保。
Eマーク取得済で安心の車検対応品。
ギボシ端子:CA/CB104付属(スリーブ入り)
直流12Vの二輪車専用品(12V 4W)
寸法(mm)取り付け部:M8×24
レンズ径(Φmm)12
配線長約350mm
防水性IPX7相当
1セット
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
橙色発光の高輝度LEDを内臓したウィンカー4個と、専用ICリレーのセットです。視認性の向上・消費電力の低減を実現します。
幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
用途ブレーキ・テール・バックウインカーに
タイプS25
色ホワイト
直径×長さL(Φmm×mm)20×49
消費電力(W)約0.8~3.0
電圧(V)12
口金その他
色温度(K)6000
LED使用数(個)27
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
驚異の全光束550ルーメン!超高効率新型LEDx9個搭載の最高峰ウィンカーバルブ。長時間の連続使用でも変わらぬ明るさ。
高い放熱性能・高い光束維持率(明るさの持続性)・ラジオノイズの低減・自動車メーカーレベルの高品質化など、超高輝度化に伴う困難な課題をIPFの最新テクノロジーを投入し、ついに実現しました。
”全光束は驚異の550ルーメン!”
ウィンカー/ハザード(方向指示器/非常点滅表示灯)として周囲からの視認性向上・安全性向上はもちろん、今までのウィンカーバルブの概念を超えるハイルーメンと高拡散の機能性、キレの良い点滅を手に入れました。
用途ウインカー球
明るさ(Lm)550
驚きの小ささ。ハイサイダーから極小サイズのウインカーが登場。レンズ径11mmながら点灯時は驚きの明るさです。
仕様2個入り(1セット)、フロント・リア側共にECE認証試験クリア(車検対応)
色●ライトスモークレンズ●ブラックアルマイト
レンズ色ブラックアルマイト / ライトスモークレンズ
LED通常点灯式
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
直接カウルに取付けるタイプのウィンカー。
近未来をコンセプトにした極小タイプのLEDウインカー。
フロントとリア側に対応する車検適合ウインカー。
ドイツ生まれのバイク用LEDウインカー
テールランプ一体型のリア専用ウインカー
ECE規格認証クリアした車検対応品
アルミニウム製 / スモークレンズ
左右セット
色ブラストブラック
1セット
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
NINJA250Rにウインカー内蔵ミラーを装着し、ノーマルフロントウインカーを取外した場合に使用する埋込み式LEDサブウインカーです。ノーマルフロントウインカーを取外すと凹み部分がカウリングに残り、車両のイメージが良くありません。このLEDサブウインカーはノーマルウインカーを取外した凹み部分に綺麗に収まり張り出しも無い為、フロントカウルが美しくまとまります。サブウインカーとしての視認性も抜群です。またウインカー配線はノーマルカプラ対応の為、配線加工の必要も無く、配線を付け替えるだけで取付け出来ます。ウインカーボディーは両面テープにより固定します。※付属のSP武川社製ワイドレンジフラッシャーリレーへの変更が必要になります。
主な適合車種Ninja 250R
1セット
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
右に張り出した純正ウィンカーを、ラジエターシュラウドに沿ったスリムタイプに変更することでウィンカーの破損リストを減らし、よりスタイリッシュに。
ラジエターの冷却性能、整流効果に影響はありません。
レンズ色スモーク
主な適合車種KATANA 19
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
9個のLEDランプを内蔵したスリムでスタイリッシュなデザインのクリアウィンカーです。
材質ABS製
色ブラック
規格保安基準適合
入数(個)2
車種MT-07・YZF-R25
LED使用数(個)9個内蔵
1セット(2個)
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
手軽に流れるウインカーを実現!
ランプの分解・加工不要
流れる・流れないの切り替え可能
保安基準適合
6か月間のメーカー保証付き
用途トラックウインカー
仕様12V/24V対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.91MB)
デイトナのオリジナルウインカー、D-Lightシリーズに超小型ウインカーが登場。
取り付け車種を選ばない小型設計で、ウインカーの存在感を抑えました。
小型でも高輝度LEDを採用することで、ウインカーとしての視認性を確保。
Eマーク取得済で安心の車検対応品。
ギボシ端子:CA/CB104付属(スリーブ入り)
直流12Vの二輪車専用品(12V 4W)
寸法(mm)取り付け部:M8×24
レンズ径(Φmm)15
配線長約350mm
防水性IPX7相当
1セット
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
0.1W~100Wまで使用可能。LEDから純正電球まで対応するウインカーリレー。消費電力の少ない社外LEDウインカーにも対応。アース付3P仕様。CE規格取得済。ラバーブラケット付属。
適合●DC12V専用品。
寸法(mm)ケース:29×37×16.5(ラバーブラケット除く)
サイズ● ケースサイズ29×37×16.5(mm)(ラバーブラケットを除く)カプラー付ハーネス100mm。アースケーブル300mm。
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
スターシグナルは、LEDの点灯タイミングをシーケンシャルリレー・システムを用いてコントロールし、内側から外側へ向けてシームレスに連鎖点灯させることで鮮烈な印象を残す”流れるウィンカー”。
安心の保安基準適合Eマーク
本体裏面には国際連合欧州経済委員会規則(ECE規則)適合品であることを証明する「eマーク」を刻印。消費電力や照明部分の面積、ワット数などは厳格な保安基準に適合している。
長さ(mm)85(ボルト部分は含まない)
厚さ(mm)20
色アンバー
ボルト固定部:M8
横幅(mm)23
適正電圧(V)DC12専用
車検対応Eマーク50R
ドイツ生まれのバイク用LEDウインカー
近未来をコンセプトにした極小タイプのLEDウインカー。
ポジションランプ付きのフロント側専用ウインカー。
ECE規格認証クリアした車検対応品。
セット内容左右セット
材質アルミニウム製
レンズライトスモークレンズ
1セット
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
手軽にシーケンシャルウインカー(流れるウインカー)を実現!
法改正によりテールランプなどの採用が増えてきた「シーケンシャルウインカー」を手軽な作業で可能にします。
高輝度LEDチップを採用しているため明るさは抜群です。
ランプの分解、加工不要
製品の取り付けにはランプの分解や加工が不要です。
通常点滅の選択が可能製品本体のスイッチを切り替えれば「流れる」「流れない」の選択が可能。手軽に点滅方式を変更することができます。
電圧(V)12/24対応
保証期間6ケ月
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー名:ジャスパフォーマンス。メーカー品番:5193。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C/NCEC。タイプ:LEDサイドウインカーセット。色[カラー]:クローム。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:左右セット。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C/NCEC
色クローム
タイプLEDサイドウインカーセット
内容左右セット
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
純正バルブをLEDに交換時に発生するハイフラを防止。
無極性タイプ。
放熱性に優れたアルミ製ヒートシンク採用。
奥行(mm)15
コード長さ(mm)150
縦(mm)15
販売終了した品番219-5178 TRXタイプウインカーの代替品。点滅が流れるシーケンシャルタイプ。安心のEマーク取得済み(50R) アルミダイキャスト・ブラック仕上げ。ネジ系:M80×20mm 。ボディーサイズ:60×29mm。12V1.7W
材質アルミダイキャスト・ブラック仕上げ
レンズ色スモーク
ねじ径(mm)M80×20
寸法(m)ボディー:60×29
1セット
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
メーカー名:ジャスパフォーマンス。メーカー品番:5196。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C/NCEC。タイプ:LEDサイドウインカーセット。色[カラー]:ブラック。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:左右セット。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C/NCEC
色ブラック
タイプLEDサイドウインカーセット
内容左右セット
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ナンバープレートベースにウインカーの機能を追加した新発想のカスタムパーツ。
専用に開発されたLED級(5mm半楕円形状)を片側13個配列し、細身ながらも十分な明るさを確保した新スタイルのLEDウインカーとナンバープレートベースを組み合わせています。
車のヘッドライトレンズにも使用される硬質で透明度の高いレンズ(ポリカーボネイト)を採用。
アクティブ製フェンダーレス装着角度(45°)へも対応する視認性を確保。
ハイフラッシャー現象に対応する「セラミック抵抗(レジスター)」を付属。ボルトオン設計ですので、取り付けの煩わしさがありません。「アース付きウインカー」「取り付けステー不要」など。
主な適合車種KATANA 19
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
抵抗不要のハイフラ防止機能内蔵タイプ。連続点灯にも対応する耐熱性能。極性フリー。アンバー色の美しいLED光。
用途車のバルブ
電圧(V)12
ガラス球形式T20
明るさ(Lm)1100
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
クルーザーモデルのテールカスタム。テールランプ一体型のリア側専用ウィンカー。極小サイズのLEDウィンカーでレンズ径11mmながら点灯時は驚きの明るさです。・ECE認証試験クリア。・車検対応。・取付ネジ径M8。・消費電力:約2.2W(1個)
用途※ テールランプ一体リアウインカーを取り付ける場合、現在ご使用のテールランプは取り外して下さい。※ エンジン始動時にテールランプがちらつく場合は、別売りのコンデンサーハーネス(品番:26206)を使用してください。
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
手軽にシーケンシャルウインカー(流れるウインカー)を実現!。法改正によりテールランプなどの採用が増えてきた「シーケンシャルウインカー」を手軽な作業で可能にします。高輝度LEDチップを採用しているため明るさは抜群です。ランプの分解、加工不要。製品の取り付けにはランプの分解や加工が不要です。通常点滅の選択が可能製品本体のスイッチを切り替えれば「流れる」「流れない」の選択が可能。手軽に点滅方式を変更することができます。
適合純正リアウインカー用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,978
税込¥8,776
翌々日出荷
1個
¥3,498
税込¥3,848
翌日出荷
デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なリレーや、メーカー別配線端子類適合する変換コネクターるを多く開発して対応しています。
1セット
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
1セット
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ