高輝度SMDチップLEDを24灯、ハイフラ防止機能搭載+ファン内蔵
用途DC12V国産車専用
本体アルミ削り出しボディステルス性アップ
発光色アンバー
LEDSMD型24灯
明るさ(Lm)4000
1セット(2個)
¥5,598
税込¥6,158
翌日出荷
高輝度SMDチップLEDを24灯、ハイフラ防止機能搭載
用途DC12V車専用
色アンバー
電圧(V)DC12
色(本体)フルメッキステルス
明るさ(Lm)2400
ウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
仕様12V用
車体のウインカーリレーと交換することにより正常な点滅にする商品。通常のフィラメントバルブ(最大150W)にも対応。アナログ式に比べて耐久性、信頼性共に非常に高い製品。接続用ターミナル付き。
用途ICリレー12V車専用、2端子/3端子型 リレー互換
電圧(V)12
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。
今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
集光タイプL700シリーズ
LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。
ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。
0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
消費電力(W)0.25
定格電圧(V)12
口金BA9S
LEDウインカーバルブ(LE-108)を装着した際に発生するハイフラッシャーを防止する。LEDウインカー用 ハイフラ防止抵抗。メタルクラッド抵抗。接続に便利なワンタッチコネクタ付き。アルミ製ヒートシンク。高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
電圧(V)DC12車用
定格8Ω
ケーブル長(cm)各20
1セット(2個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
ハイフラ防止機能搭載
高速冷却ファン内蔵で放熱性が大幅アップ
放熱性・耐摩耗性に優れたアルミニウム合金を採用
車検対応・1年保証
LEDチップ24個搭載
ステルスカラーバルブ
電流(A)2.0(12.6V)±0.2
電力(W)52(両方)
全光束(Lm)3200(両方)
色温度(K)1500
LED色アンバー
極性無し
冷却器ファン内蔵式
入数2個入
適正電圧(V)DC12/24
幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
用途ブレーキ・テール・バックウインカーに
タイプS25
色ホワイト
直径×長さL(Φmm×mm)20×49
消費電力(W)約0.8~3.0
電圧(V)12
口金その他
色温度(K)6000
LED使用数(個)27
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
LED色アンバー
定格電圧(V)DC12
フィラメントシングル
極性無極性
保証期間1年間
適合ウィンカー専用
テール・ブレーキランプ・フロントウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!
消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
仕様12V用
ウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!
消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
純正球と入れ替えるだけの簡単交換を実現したLEDウィンカーバルブ
ハイフラッシャー防止抵抗不要で、純正球と入れ替えるだけの簡単交換を実現したLEDウィンカーバルブ。
GIGA独自の電流制御方式によりハイフラッシャー現象を防止するので、抵抗ユニットの取付が不要です。
全光束600lm(1球あたり)の明るさは、ウィンカーランプに最適。
周囲への眩しさを抑えつつ、LEDならではのキレのある鋭い点滅を実現。
高輝度LEDを5方向に配置。あらゆる形状のリフレクターに対応。
クーリングエアインテークと高性能冷却ファンで、LEDを強力に冷却し高い信頼性を実現。
独自の電子回路採用によりラジオ等へのノイズを低減。
車検対応
ハイブリッド車、アイドリングストップ車対応
1年間保証
質量(g)19
全光束(Lm)600(1球あたり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×20×52
光色アンバー
電球の種類LED
車検対応対応
適合バルブタイプS25シングルタイプ
1セット(2個)
¥8,898
税込¥9,788
6日以内出荷
約360度の発光が可能な独自基板に明るいCREE社製超高輝度LEDを8個搭載。G18相当の小型サイズながら、大型のS25タイプにも使用可能
仕様12V車専用品(AC/DC対応)
消費電力(W)約3.5/個
LEDオレンジ
驚異の全光束550ルーメン!超高効率新型LEDx9個搭載の最高峰ウィンカーバルブ。長時間の連続使用でも変わらぬ明るさ。
高い放熱性能・高い光束維持率(明るさの持続性)・ラジオノイズの低減・自動車メーカーレベルの高品質化など、超高輝度化に伴う困難な課題をIPFの最新テクノロジーを投入し、ついに実現しました。
”全光束は驚異の550ルーメン!”
ウィンカー/ハザード(方向指示器/非常点滅表示灯)として周囲からの視認性向上・安全性向上はもちろん、今までのウィンカーバルブの概念を超えるハイルーメンと高拡散の機能性、キレの良い点滅を手に入れました。
用途ウインカー球
明るさ(Lm)550
手軽に流れるウインカーを実現!
ランプの分解・加工不要
流れる・流れないの切り替え可能
保安基準適合
6か月間のメーカー保証付き
用途トラックウインカー
仕様12V/24V対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.91MB)
手軽にシーケンシャルウインカー(流れるウインカー)を実現!
法改正によりテールランプなどの採用が増えてきた「シーケンシャルウインカー」を手軽な作業で可能にします。
高輝度LEDチップを採用しているため明るさは抜群です。
ランプの分解、加工不要
製品の取り付けにはランプの分解や加工が不要です。
通常点滅の選択が可能製品本体のスイッチを切り替えれば「流れる」「流れない」の選択が可能。手軽に点滅方式を変更することができます。
電圧(V)12/24対応
保証期間6ケ月
RoHS指令(10物質対応)対応
手軽にシーケンシャルウインカー(流れるウインカー)を実現!。法改正によりテールランプなどの採用が増えてきた「シーケンシャルウインカー」を手軽な作業で可能にします。高輝度LEDチップを採用しているため明るさは抜群です。ランプの分解、加工不要。製品の取り付けにはランプの分解や加工が不要です。通常点滅の選択が可能製品本体のスイッチを切り替えれば「流れる」「流れない」の選択が可能。手軽に点滅方式を変更することができます。
適合純正リアウインカー用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,978
税込¥8,776
翌々日出荷
ノーマルテールバルブと交換するだけで、LED化出来ます。
口金BAY15D
主な適合車種12Vモンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)モンキー(FI・AB27-1900001-)は取付け出来ません。エイプ50(AC16-1000001-1599999)エイプ50(FI・AC16-1600001-/AB18-1000001-)は取付け出来ません。エイプ100(HC07-1000001-/HC13-1000001-)・KSR110(KL110A-000001-)・アドレスV125(CF64A-100001-/CF4EA-100001-)アドレスV125S(CF4MA-100001-)は取付け出来ません。シグナスX(FI・XC125/SE44J)・PCX(JF28-1000001-)PCXイモビアラーム取付け車は取付け出来ません。他に上記「BAY15D」使用条件に適応する車両
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ウィンカー球
車検対応メッキコーティング
色アンバー
タイプT10
消費電力(W)5
口金その他
明るさ(Lm)10
1箱(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
形状S25、150°ピン違い
色アンバー光
定格12V24V兼用21W
明るさ(Lm)1300
1セット(2個)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
ノーマルバルブT20は約280ルーメン。T20形状のP621は1300ルーメンと約4.6倍明るくなります。ウインカー専用バルブ。超高輝度LED24ヶ使用。12V/24V兼用仕様。キレのある鮮明なアンバー光!。極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。※商用車は保証対象となります。
形状T20ピンチ部違い共通
寸法(mm)直径20.5×47、ノーマル電球(T20)直径20.0×43
色アンバー光
定格12V24V兼用21W
保証期間1年間
明るさ(Lm)1300
1セット(2個)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
1個
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
1セット(2個)
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
バイク用 キャンセラー内蔵 ウインカーバルブ G18 150° 10W/15W対応
用途抵抗内蔵ウィンカーLEDバルブ
消費電力(W)10/15
角度(°)ピン:150
対応DC12V専用
極性無極性
バルブ種類G18
車検対応保安基準適合
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
バイク用 キャンセラー内蔵 ウインカーバルブ G18 180° 10W/15W対応
用途抵抗内蔵ウィンカーLEDバルブ
消費電力(W)10/15
角度(°)ピン:180
対応DC12V専用
極性無極性
バルブ種類G18
車検対応保安基準適合
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
ウィンカー球
車検対応メッキコーティング
色アンバー
タイプT20
消費電力(W)21
口金その他
明るさ(Lm)65
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップランプ/ウィンカーランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
DC12V・24V兼用で、どちらの電圧にも対応します。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球、お祭りの行燈用にも。
質量(g)15
消費電力(W)3
寸法(幅W×高さH)(mm)25×52
保証期間1年間
防塵防水性能IP65
LED寿命(時間)30000
配光角度(°)300
明るさ(Lm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)36
1セット(2個)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
13個の発光体をバルブ全周に渡って配置。通常のフィラメントバルブに最も近いLEDバルブです。クリアーレンズのウインカーに。150°ピンタイプ
定格電圧(V)12
色アンバー
適合クリアーレンズのウインカー
幅(mm)23
全長(mm)47
消費電力(W)1.8
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
適合車種:インプレッサ(フルLEDハイ&ロービームランプ非装着車用)。ウインカー橙色バルブの映り込みを抑えてライト周りをすっきり。点灯色は通常のウインカーと同様です。左右セット
適合車種IMPREZA
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:186-111。マイクロチップ型LEDを正面と円周面に搭載する事により、コンパクトながらも全方向に対して、より一層明るい発光を実現。LEDバルブへと交換する事により、歯切れの良い明暗の点滅を繰り返し、他車に対する自車アピールを強調させます。発光色はシングル球はアンバー、ダブル球はアンバーとホワイトをラインナップ。バルブ規格サイズの互換性についてダブル球用:S25タイプ・口金BA15S相当
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:186-112。マイクロチップ型LEDを正面と円周面に搭載する事により、コンパクトながらも全方向に対して、より一層明るい発光を実現。LEDバルブへと交換する事により、歯切れの良い明暗の点滅を繰り返し、他車に対する自車アピールを強調させます。発光色はシングル球はアンバー、ダブル球はアンバーとホワイトをラインナップ。バルブ規格サイズの互換性についてダブル球用:S25タイプ・口金BA15S相当
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:186-101。マイクロチップ型LEDを正面と円周面に搭載する事により、コンパクトながらも全方向に対して、より一層明るい発光を実現。LEDバルブへと交換する事により、歯切れの良い明暗の点滅を繰り返し、他車に対する自車アピールを強調させます。発光色はシングル球はアンバー、ダブル球はアンバーとホワイトをラインナップ。バルブ規格サイズの互換性についてシングル球用:S25タイプ・口金BA15S相当
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
約360度の発光が可能な独自基板に明るいCREE社製超高輝度LEDを8個搭載することで、G18相当の小型サイズながらS25タイプにも使用可能。透き通るようなアンバー光は、昼間対向車への視認性が高く安全性も向上。
1個
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ