215件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)ハイビーム電球タイプ 75形相当
エコ商品
口金E26 定格消費電力(W)4.4 定格電圧(V)100 ビーム光束(Lm)220 長さ(mm)135 質量(g)475 外径(Φmm)121 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.076 ビーム角(度)30 中心光度(cd)1400 グリーン購入法適合
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ハイビーム電球タイプ 150形相当
エコ商品
口金E26 定格消費電力(W)10.7 定格電圧(V)100 ビーム光束(Lm)490 長さ(mm)135 質量(g)475 外径(Φmm)121 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.185 ビーム角(度)30 中心光度(cd)3100 グリーン購入法適合
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


屋外でも使える「防水設計」※ 商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として屋外でも使える防水設計。 お庭などの照明としても最適です。
質量(g)127 口金E26 外径×全長(mm)121×135 交流電圧(V)100・50/60Hz共用 定格消費電力(W)14 保護等級IP65(※防水、防雨形のビーム電球専用器具使用時) 定格入力電流(A)0.23 LED寿命(時間)設計:40000 ビーム角度(°)30 電球の種類LED
1個
3,133 税込3,446
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ハイビーム電球タイプ 100形相当
エコ商品
口金E26 定格消費電力(W)7.1 定格電圧(V)100 ビーム光束(Lm)330 長さ(mm)135 質量(g)475 外径(Φmm)121 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.123 ビーム角(度)30 中心光度(cd)2100 グリーン購入法適合
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正バルブから簡単に交換できます。安心のファンレスタイプ
用途自動車専用ヘッドライト/DC12V車専用 出力(W)44 全光束(Lm)(HI)3200 ガラス球形式H4 発光色シルバー 色温度(K)6500 起動電圧9V~32V
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷

一部の車種のH4ヘッドライト車に「LED HEAD LAMP(SLH-65H4)」を装着した際に、メーター内のハイビームインジケーターランプが正常に点灯しない場合があります。上記の車両でハイビーム時にハイビームインジケーターランプを点灯させる為のアダプターです。
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

DENALI DR1の大型10度オプティクスは、道路の中心にスポットビームパターンを集中させることで、見渡せる距離を最大化します。 DR1は、最大の光線距離が必要なオン/オフロードに最適です。1ランプあたり10ワットの電力しか消費しません。 DENALI DR1ライトは、695フィート(約212m)先まで届き、標準的なオートバイのハイビームより4倍以上遠くまで届くことになります。
ブラック 質量(g)(ポッド)約660 直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:3.75in(95.25mm)×3.8in(96.52mm) ビーム角(度)10度レンズ LED(1x)10WCREEXM-L2 強度シングル マウント汎用M8 ビーム距離(m)695フィート(211.836m) 入力電圧12VDC 防水IP-68(6.6ftで60分間フル浸漬) 消費電力(A)1.5
1個
47,980 税込52,778
62日以内出荷

H4タイプ専用ハイビームインジケーター誤作動防止ユニット。 LEDバルブ取り付け時にハイビームへ切り替えた際に車内インジケーター(メーターパネルの青色マーク)が点灯しない場合に使用します。
定格電圧(V)12 消費電力(W)6
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

口金E26 電球の種類LED 電球形状ビームランプ形 定格消費電力(W)11.7 定格入力電圧(V)100 質量(g)420 ビームの開き(°)30 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 ビーム光束(Lm)475 外径(Φ)×全長(mm)121×135 定格入力電流(A)0.195 グローブ種別クリヤー エネルギー消費効率(Lm/W)85.0 ビーム角度(°)30
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のビームランプの形状、寸法に そっくりのビーム形LEDランプです レフ形蛍光ランプの代替球としても使えます 屋外・屋内兼用です 店舗・ホテル・レストラン・家庭などのスポット照明に最適 光の広がりは約110度 口金サイズ:E26 定格寿命:40000時間
全長(mm)128 電源(V)100(50/60Hz) 外径(Φmm)126
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

H16・H8・H11対応(一部車種除く)、フォグランプ専用LEDバルブ。 安心の車検対応、1年保証です。。 【製品特長】。・LEDでハロゲン同等の配光を実現!。・デザイン・配光にこだわったバルブ形状!。・優れた放熱性で、高い発光効率を持続!。・バルブ本体に定電流回路を内蔵し、コンパクトで取り付け時間を短縮!。。 断然「白」 【アルティメットホワイト】。・白色光のフォグランプでLEDヘッドランプとの色味を統一!!。・6100K。こだわりの「黄色」 【アルティメットイエロー】。・黄色(レモンイエロー)発光のフォグランプで悪天候時の安全性をサポート!!。・3000K
タイプH16・H8・H11 (一部車種除く) 電圧(V)12(ハイブリッド車・電気自動車 含む) 電力(W)7 口金その他
1セット(2個)
14,980 税込16,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人の視感度に合わせた”見やすさ”を追求した目視検査用LED照明。10段階の光量調節機能があり、透過・反射いずれの検査にも対応します。ファンレス仕様のため、ゴミやほこりを飛散させずに検査ができます。
用途レンズ・ガラス・金属表面・ウエハ・フィルターなどの目視検査用照明 関連資料(0.84MB)
1台
91,980 税込101,178
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高輝度かつ広域な照射性能LEDチップ仕様。ヒートシンク+冷却ファンで長寿命を実現。ドライバー内蔵のバルブワンボディで取り付け簡単。マイナスコントロール車対応。
用途H4ヘッドライトコンバージョンキット タイプH4(Hi/Low切替) 定格電圧(V)DC12 口金その他 全光束(Lm)3800(ロービーム時約3500) 幅W×全長(mm)35.5×97 色温度(K)6000 LED36W 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1セット(2個)
7,298 税込8,028
当日出荷

LED 3球採用。 角度可変(0°~90°)5段階。 ヘッドバンドは調節可能。 センターヘッドバンドを外せばヘルメットにも簡単装着。 ライト本体へ電池装填タイプ。
寸法(mm)75×56×56 仕様防滴仕様 トラスコ品番374-5902 質量(g)60 全光束(Lm)1球/10、2球/20、3球/30 保護等級IPX4 使用電池単4形乾電池×3個(別売) 連続点灯時間1球/約80時間、2球/約42時間、3球/約28時間(アルカリ乾電池使用時) 電源タイプ電池式 防水仕様防滴仕様 明るさ(Lm)1球/10、2球/20、3球/30 照射距離(m)75 電球の種類LED 最大点灯時間1球/約80時間、2球/約42時間、3球/約28時間(アルカリ乾電池使用時)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

外径95mmのボール型LEDランプ。 配光角約200度でお部屋全体を十分に照らすことができるので、リビングやダイニングなど様々な場所でご使用いただけます。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
全長(mm)127 質量(g)95 外径(Φmm)95 定格寿命(時間)40000 ランプ効率(Lm/W)121.8 電球形状ボール球 入力電流(A)0.2 配光角度(°)200 明るさ(Lm)1340 入力電力(W)11
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K 1個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
タイプH4 定格電圧(V)12/24 口金その他
1セット(2個)
5,598 税込6,158
当日出荷

頭部に簡単装着可能、アルミボディで軽量 両手が使えて便利なLEDヘッドランプです。 0.3W白色LED使用、明るさ約15ルーメン(1m) 集光調節機能付きで狙ったところを明るく照らせます。
電球の種類LED 材質本体/アルミ、レンズ/アクリル、ホルダー、シリコン装着ベルト/ポリエステル 寸法(mm)本体/72×22×52(ベルトを除く)ベルト/約300~460×25 質量(g)本体/41(ベルト、電池を除く)ベルト/24 保護等級IPX4 使用乾電池単3形乾電池×1(別売) 使用電池単3形乾電池×1本 連続点灯時間約10時間 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)15 防水保護等級IPX4 最大点灯時間10時間
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

付属部品の取り付けが不要で、簡単にハロゲンバルブから明るく長寿命なLEDバルブに交換できます。 今までのヘッドライト用LEDバルブに比べ、点灯直後の明るさの維持性能が大幅に向上しました。
用途ヘッドランプとして 定格電圧(V)12 形状H4タイプ 色温度(K)6700 消費電力(W)12/12 明るさ(Lm)Hi2800/Lo3000(車両1台分) タイプH4
1箱(2個)
8,298 税込9,128
当日出荷

ワイドで見やすい最高のカットライン配光を実現!コンパクトスターHF。新車検基準(ロービーム車検)対応品。見易い6000K(ホワイト光)と3800K(電球色)を設定!。ハロゲン同形状の超コンパクト設計。高い放熱機構で明るさ維持。取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!
形状ハイビームインジケータアダプター※2024年5月~ P951/P952後継品 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:110.5×105.5×60 明るさ12V/24V車兼用
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷


JET INOUE(ジェットイノウエ)LED1 ハイパワービームボルト 24V
ハイパワー(1.2W)LED搭載でシャープな閃光。小型取付ステー付です。 シルバーボディを採用。
材質(本体)アルミニウム、(ステー)スチール 寸法(mm)Φ25×18、(ボルト)Φ6×25 消費電流(mA)DC24V/約50mA
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷

材質その他プラスチック 質量(g)133(バッテリを含む) 材質(ケース)アルミニウム 平均演色評価数75 機能再充電可能:なし ヘッド径(Φmm)28 色温度6000~8000 防塵防水性能IPX4 動作温度(℃)-20~40 光束(Lm)Max.120 バッテリー数3 RoHS指令(10物質対応)対応 ビーム距離(m)100 電球の種類LED ビームタイプスポット to 拡散 スタイルヘッドトーチ
1個
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDライトバルブとお車の純正コネクターの間につなぐだけの簡単接続。
用途ハイビーム点灯時にお車のインジケーターランプが表示しない場合。ハイビームからロービームへの切り替え時にライトが点灯しない場合。 幅(mm)40 全長(mm)220 ブラック 高さ(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DUALハイビーム搭載ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。蒼白光。車検対応。
用途車のバルブ タイプH4 電圧(V)12 色温度(K)6600 明るさ(Lm)Hi3300/Lo2900
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

ハイビームインジゲーターが点灯しない場合に装着してください。片側への装着が基本ですが、一部車両には両側に必要な場合もございます。
適正電圧(V)DC9-16
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

前照灯、側面等、赤色灯の3wayタイプで、あらゆるシーンに合わせて使用することができるLEDハンディライトです。 防水性に優れているため(IPX5)、雨の中でも安心して使用できます。 調光機能付きで、シーンに合わせて明るさを調整できます。 乾電池(単3×3本)使用で、いざというときにすぐに使うことができます。
材質ABS、アルミニウム グレー 質量(g)117 寸法(直径Φ×高さH)(mm)42×172 機能防水性、 LEDライト 使用電池単3形アルカリ電池×3本(別売) 明るさ(Lm)前照灯:350、側面灯:100 照射距離(m)200 点灯時間(時間)24
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LEDスポーツライト SKL150
前照灯として使えるLEDスポーツライト。HighモードとLowモードの明るさ切り替えに左右15度の角度調整も可能。
用途自転車用前照灯 電源単三電池×3本(別売り) 点灯時間(時間)Lowモード:約16、Highモード:約6、点滅::約75 明るさ(Lx)Lowモード:約8、Highモード:約15 適合ハンドル径(Φmm)22~32 ブラック 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H4】デュアルハイビーム搭載! ホワイト バルブ形式H4 定格電圧(V)12 入数(個)2
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口金E26 定格消費電力(W)8.5 光色電球色相当 定格電圧(V)100 ビーム光束(Lm)330 長さ(mm)135 質量(g)475 外径(Φmm)121 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.13 ビーム角(度)30 中心光度(cd)2100 グリーン購入法適合
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

プリンストンLEDヘッドライト APX
1つの主電源LEDと4つの補助LEDによって、広がりのある光となっています。主電源によるスポットビームハイ、ローモード、補助LEDによるフラッドビームハイ、ロー、フラッシュの5つの出力モードとなっています。
電球の種類LED 2018年トラスコ掲載ページ7 1083
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LEDの粒が気にならない! ハイルーメンビームを実現!明るさも大幅UP! 特殊レンズを使用し180度以上の超拡散! DC24V車専用 T10専用ウェッジバルブ。
用途電装パーツ 口金T10 W2.1×9.5d 電圧(V)DC24専用 材質PC 本体寸法(mm)27Φ11 電流(mA)約60 LED使用数(個)1
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 2年保証 / 日本製 / 明るさ2倍(ハロゲン比)。ノイズ対応品 / ハイビームインジケーターキャンセラー内臓
用途12V車専用LEDヘッド&フォグライトバルブ【H4】 ホワイト バルブ形式H4 消費電力(W)12 定格電圧(V)12 色温度(K)6000 入数2個 明るさ(Lm)3600
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ヘッド用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証 / 日本製 / 明るさ3.3倍(ハロゲン比)。ノイズ対応品 / アシストハイビーム搭載
用途12V車専用LEDヘッドライトバルブ【H4】 ホワイト バルブ形式H4 消費電力(W)24 定格電圧(V)12 色温度(K)6000 入数2個 明るさ(Lm)5000
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

ワイドパワーLED搭載でワイドに照らす!周囲光度約60%アップ!夜間も安心! 中心光度 約1,000cd。ワイドに照射!周囲光度 約60%アップ! 長寿命設計!スロー点滅 約1,000時間。 左右15度の角度調節可能。
光度(cd)約1000(5m前方 電池初期値) 質量(g)約120(電池含) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約47×98×36 光源ワイドパワー白色LED×1個 使用電池単3形乾電池×3個 照射範囲約Φ15cm(1m前方) 点灯時間(時間)前照灯:約20、約40(パナソニックアルカリ乾電池使用時)、クイック点滅:約400、スロー点滅:約1000
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

選ばれる3つのポイント。1つ目【圧倒的な明るさで視界をクリアに】。竹村商会が誇るH7 LEDバルブは、従来のハロゲンバルブを大幅に上回る高輝度設計を採用。 。夜間や悪天候下でも広く明るい視界を確保し、安全運転を力強くサポートします。 。さらに、竹村商会独自の高効率LEDチップにより、明るさと省エネ性能を両立。2つ目【ポン付けでスムーズに!誰でも簡単装着】。竹村商会のH7 LEDバルブは、初めての方でも取り付けが簡単なポン付け設計を採用。 。複雑な工程や特別な工具が不要で、誰でもスムーズに装着できます。 短時間で取り付けが完了する効率的な設計は、忙しい方にも最適。 。作業の手間を大幅に軽減し、交換後すぐに明るさを実感できます。3つ目【純正と同じ発光点で自然な光を実現】。竹村商会のH7 LEDバルブは、純正バルブと同じ発光点を忠実に再現。 。これにより、光の分布や広がりが純正と変わらず、自然な視界を提供します。純正感覚のままLEDの明るさを体感でき、交換後も違和感なくお使いいただける設計が特徴です。
用途ロービーム・ハイビーム用 寸法(mm)Φ33×65 ホワイト 電源(V)対応:24 消費電力(W)66(両側) 口金H7 極性無極性 明るさ(Lm)6,200(両側)
1セット(2個)
6,998 税込7,698
翌々日出荷

ハロゲンバルブをLEDバルブに交換した際に一部車両で生じるハイビームインジケーターが不点灯となる現象を防止するアダプターです。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB)
1箱
1,798 税込1,978
7日以内出荷

DUALハイビーム搭載ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。純白光。車検対応。
用途車のバルブ 電圧(V)12 色温度(K)6000 明るさ(Lm)Hi3800/Lo3000
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード