6500Kの光が白くシャープなフロントマスクを演出する、ヘッドランプ専用LEDホワイトビームです。 車検対応※/2年保証/日本製。。 【ラインナップ】。 ・HB3タイプ。 ・H11タイプ。 ・H4タイプ。。【製品特長】。 メンテナンスフリー(放熱ファンレス)。 純正ランプメーカーのこだわり配光。 簡単取付け
タイプH11
電圧(V)12/24
電力(W)11/11
口金その他
色温度(K)6500
光色ホワイト
関連資料適合車種
1セット(2個)
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
従来のハロゲンバルブと同等以上の光量を放ち、夜間や雨天時の走行にも良好な視界を確保します。高効率LEDを採用する事でハロゲンバルブ・HIDバルブに比べて低電力化&低発熱化を実現、車両フォグランプユニットに優しい仕様を可能にしました。アルミニウム製ヒートシンク採用の1ユニット式で面倒な配線の引き回しやユニットの固定位置に悩む必要がありません。信頼出来る最高の技術と高品質規格により生産されており、安定した点灯を実現!付属のL字レンチで六角ネジを緩めると、バルブ先端が回転しますので、車毎に異なる固定角度に関係なく取付け出来ます。また、上下照射、左右照射など、お客様の御使用用途やお好みに合わせた照射方向(角度)が設定可能です。
バルブ種類H11
LED色白色
光束(Lm)1800/1灯
消費電力(W)20/1灯
使用電圧(V)12~14
動作温度範囲(℃)-30~+105
防水性IP68
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
超コンパクト設計で簡単ポン付けでハロゲンバルブからLED化を実現。冷却効率がアップでLEDからの熱のダメージを軽減させることで光量の低下をおさえてワイドな配光と明るさを実現しました。
用途H8/H9/H11/H16ヘッドライト・フォグランプのLED化に
セット内容2灯分
種別LEDバルブ
タイプH8/H9/H11/H16
消費電力(W)25
使用電圧(V)12/24
色温度(K)6500
明るさ(Lm)3600
1セット
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
H11タイプのLEDヘッドランプ。手軽にLEDへ交換。コンパクトな本体。12V/24V兼用。
6000ケルビン、3000ルーメン(左右合計値)。
定格電圧(V)12/24
口金H11
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
タイプH11
適合ヘッドランプ・フォグランプ・AFS
定格電力(W)70
定格電圧(V)24
口金PGJ19-2
ガラス球形式T11
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
LEDフォグランプ用 2色切替仕様LEDバルブです。
発光色をON/OFF毎に切替えて操作し、一つのバルブでホワイト/イエローを切り替えが可能です。
防水仕様・12V/24V車専用
用途H8/H11/H16フォグランプのLED化に
セット内容2灯分
種別LEDバルブ
タイプH8/H11/H16
消費電力(W)30
使用電圧(V)12/24
発光色ホワイト/イエロー
色温度(K)6500/3000
明るさ(Lm)3000
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
純正相当の配光を再現。スタイリッシュな外観を兼ね備えたLEDバルブ。保安基準適合。6か月間のメーカー保証付き
用途フォグランプバルブ
適合H3
電圧(V)(対応)12/24
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ハロゲンバルブ H11 12V
モノタロウ
¥489
税込¥538
色クリア
定格電圧(V)12
H16・H8・H11対応(一部車種除く)、フォグランプ専用LEDバルブ。 安心の車検対応、1年保証です。。 【製品特長】。・LEDでハロゲン同等の配光を実現!。・デザイン・配光にこだわったバルブ形状!。・優れた放熱性で、高い発光効率を持続!。・バルブ本体に定電流回路を内蔵し、コンパクトで取り付け時間を短縮!。。 断然「白」 【アルティメットホワイト】。・白色光のフォグランプでLEDヘッドランプとの色味を統一!!。・6100K。こだわりの「黄色」 【アルティメットイエロー】。・黄色(レモンイエロー)発光のフォグランプで悪天候時の安全性をサポート!!。・3000K
タイプH16・H8・H11 (一部車種除く)
電圧(V)12(ハイブリッド車・電気自動車 含む)
電力(W)7
口金その他
安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンバルブの交換用として
タイプH11
定格電圧(V)12
定格電力(W)55
口金PGJ19-2
ガラス球形式T10
色温度(K)3100~3400
明るさ(Lm)1350±10%
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
24V車用 H11型ハロゲンバルブ 2個入り。は150Wクラス2300Kの明るさ。純正バルブと一味異なる色合いをどうぞ。
色イエロー
電圧(V)DC24(瞬間最大28)
消費電力(W)70
色温度(K)2300
明るさ(Lm)1600±10%
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
24V車用 H11型ハロゲンバルブ 2個入り。135Wクラス・5300Kの明るさ。純正バルブと一味異なる色合いをどうぞ。
色ホワイト
電圧(V)DC24(瞬間最大28)
消費電力(W)70
色温度(K)5300
明るさ(Lm)950±10%
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!
ハロゲンバルブ H11 12V
モノタロウ
¥489
税込¥538
タイプH11
定格電圧(V)12
適合一般ヘッドランプ
色クリア
定格電力(W)55
口金PGJ19-2
ガラス球形式T11
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
H11タイプのLEDヘッドランプ。12V/24V兼用。製品保証3年間。
タイプH11
定格電圧(V)12/24兼用
色温度(K)6000
保証期間3年
明るさ(Lm)3000(左右合計値)
1セット
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
・3色の色温度(3000K/6500K/8000K)にカラーチェンジが可能なLEDヘッドライトです。・HIDを超える明るさ!。・最新型ファンレス仕様を採用。ファン付きバルブが原因によるノイズや振動等が気になる方におすすめです。
用途ハロゲンヘッドライト・フォグランプをLEDに
電圧(V)DC12/24
消費電力(W)50
色温度(K)6500 ※3000・8000はカラーフィルムにて対応
明るさ(Lm)6000
12/24V兼用。専用フィラメント型LEDによる抜群の配光性能と明るさ。
用途車のバルブ
タイプH11
電圧(V)12/24
消費電力(W)28
色温度(K)6000
明るさ(Lm)6000
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
高輝度LEDシリーズがさらに明るくなって登場!。★H4 タイプは口金後方のショート化を実現&12V/24V 対応!。・新車検基準/ノイズ対応品。・高い防水(JIS S2)/防塵性能。・WideBeam…ワイドでムラのないフィラメント形状に近いLEDチップ搭載。
用途ヘッド&フォグランプ用
色温度(K)6000
保証期間3(事業用車は1)
入数2個(1台分)
天候に応じて発光色が変えられるフォグランプ”IPFデュアルカラーフォグランプバルブが進化!!
夜間のドライ路面では明るく・ファッショナブルな光を発するホワイト光6500K。そして悪天候時のウェット路面では視認性の高いイエロー光がさらに濃い2400Kになりました。
マイコン内蔵のドライバーユニットでメモリ機能を搭載、前回の発光色を記憶している為、再度点灯時に消灯前の発光色で点灯します。
ホワイト光、イエロー光、各色それぞれの配光をIPF独自の技術によってLEDをオフセットレイアウトすることにより理想的な配光パターンを実現(特許取得済)。
旧モデルと比較し、イエロー光が濃くなり(2800K⇒2400K)、照射範囲が高くなりました。
灯具に取り付けたまま配光調整できる、アウターエーミング機構搭載(特許出願中)。※PSX26W除く
用途フォグランプ
色温度(K)6500/2400
スリムなLEDテープ。安全なローボルト。高効率 100ルーメン/W。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)。ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)。不要部分を切断できる(42mmピッチ)。固定用両面テープ付(背面)。全点灯。屋内用。
仕様SJV:10
材質PVC
長さ(m)1
周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×高さH)(mm)断面:11×4
本体寸法(mm)11×1000×4
本体質量(g)74
定格消費電力(W)18
定格入力電圧(V)DC24
制御全点灯のみ
波長(nm)460(±5)
定格入力電流(A)0.6
駆動方式AC-DCアダプタ方式
使用環境条件0~40℃、常湿
光色青
LED使用数(個)144
関連資料(0.72MB)
間隔(mm)約7
取扱説明書(3.93MB)
発光効率(Lm/W)100
1本
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
スリムなLEDテープ。安全なローボルト。高効率 100ルーメン/W。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)。ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)。不要部分を切断できる(42mmピッチ)。固定用両面テープ付(背面)。全点灯。屋内用
仕様SJV:10
セット内容テープライト本体2本・エンドキャップ(2個×2)
材質PVC
長さ(m)1
周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×高さH)(mm)断面:11×4
本体寸法(mm)11×1000×4
本体質量(g)74
定格消費電力(W)18
定格入力電圧(V)DC24
制御全点灯のみ
定格入力電流(A)0.6
駆動方式AC-DCアダプタ方式
使用環境条件0~40℃、常湿
LED使用数(個)144
関連資料(0.72MB)
間隔(mm)約7
取扱説明書(3.93MB)
発光効率(Lm/W)100
仕様色味:ホワイト光
形状H8/9/11/16
定格12V 24W
色温度(K)6000
明るさ(Lm)4400
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
【特徴】。《明るさと配光》。6000ルーメン(2灯合計)の高輝度SMD LEDを装備。LEDの位置をハロゲン球の発光位置に合わせる事により、純正ハロゲン球の照射パターンを再現しています。《配光調整機能》。バルブに角度調整機能を備え、配光を調整する事が可能です。《光量ダウン防止》。バルブのボディに最新のアルミヒートシンクを採用し、先端で発生した熱を後方のクリーニングシステムに導く銅板をサンドイッチ構造。高性能電動ファンで空冷させ、熱による光量ダウンを防ぎ、安定した光量を確保します。
仕様電動ファン:あり(防塵防水IP65仕様)
消費電力(W)32(1灯分)
全光束(Lm)6000(2灯合計)
色温度(K)HP6000(ハイパー6000)
保証期間購入より2年間
定格作動電圧(V)DC9~32
IPF ハロゲンバルブ シリーズの代名詞「スーパーJビーム」が LED に進化。「スーパーJビームLEDシリーズ」として登場。コストパフォーマンスに優れたエントリーモデル、超小型オールインワンモデルの手軽さと基本性能はそのままに、高効率化、優れた配光性能、放熱構造を実現。防水対策・振動・衝撃試験など、各種試験・ 対策も徹底。ロービーム車検対応、12V・24V車にマルチ対応で、キャンピングカー・トラック・バスなど24V仕様の車両にも取付が可能。簡単交換で、ワイドで明るく、視認性の良い LED 白色光 6200K(ケルビン) にグレードアップ出来ます。
用途ヘッドランプ用
電圧(V)12/24
色温度(K)6200
保証期間1
入数2個(1台分)
・純正バルブと同形状の超小型バルブ。・車検対応。・ノイズ対応品。・高い防水/防塵性能
用途ヘッド&フォグランプ用
電圧(V)12/24
色温度(K)6000
保証期間3年
本当の見やすさを追求した照射性能。手前から奥までワイドで明るい!プレミアムモデル2。最高レベルの明るさ6000ルーメン ※シングルバルブ2ヶの値(H4はHi:5800lm/5000lm ※バルブ2ヶの値)。新車検基準(ロービーム車検)対応品。見易い6000K(ホワイト光)と2800K(イエロー色)を設定!。ハロゲン同形状の超コンパクト設計/充実のラインアップ。高い放熱機構で明るさ維持。取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!
ハロゲンバルブを手軽にLEDバルブにアップグレード。光色は6500Kの混じりけのないクリアなホワイト。純正と同等の配光を再現し、全光束6000lmの大光量で路面を明るく照らし出すことができます。高性能ヒートシンクを採用したファンレス構造でファンの故障や騒音を気にせず使用できます。LEDならではの省電力と3万時間以上の長寿命を実現しました。
付属品LEDバルブ本体×2、電源アダプター×2、色温度変更フィルム(3000K)、取付部材一式、取付/取扱説明書、保証書
材質【ヒートシンク】アルミニウム合金
使用温度範囲(℃)-40~80
消費電力(W)25
定格電圧(V)12/24
色温度(K)6500/3000(色温度変更フィルム使用時)
寿命30000
防塵防水性能IP67準拠
光束(Lm)6000(車一台分)
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)8(バルブ1本あたり)
関連資料(1.37MB)
1箱
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
・大口径ファンが生む優れた冷却効果。・取付しやすい超小型コントローラー。・車検対応。・ノイズ対応品。・高い防水/防塵性能
用途ヘッド&フォグランプ用
電圧(V)12/24
色温度(K)6000
保証期間3年
超高輝度LEDシリーズ待望のイエロー光が HB(HIR)/H11 共用タイプで登場!。★究極の明るさ6000lm!純正とほぼ同等ボディでありながら、純正を凌ぐ明るさを誇ります。★12/24Vの共用化を実現!。・車検/ノイズ対応品。・高い防水(JIS S2)/防塵性能。・WideBeam…ワイドでムラのないフィラメント形状に近いLEDチップ搭載。・銅基板&ヒートパイプ、熱伝導を高める新テーパー構造によりで放熱性UP!(特許取得済)
用途ヘッド&フォグランプ用
規格HB3/HB4/HIR1/HIR2/H8/H9/H11/H16
消費電力(W)34
色温度(K)2500
保証期間3年(事業用車は1年)
入数2個(1台分)
明るさ(Lm)6000
1箱
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
長寿命6000Kヘッドライトバルブ
用途LED交換ヘッドライトバルブ
バルブ形式適合:H11
電圧(V)DC12/24
色温度(K)6000
LED色ホワイト
明るさ(Lm)20000
1セット(2個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
視認性を極めた輝き!
用途トラック灯火
適合H11
色温度2800K
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様24V
タイプH11
1セット
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
タイプH11
定格電力(W)55(明るさ115クラス)
定格電圧(V)12
口金PGJ19-2
ガラス球形式T11
色温度(K)2400
使用箇所ヘッドランプ
1セット(2個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!
タイプH3
本体寸法(mm)高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm
消費電流(mA)DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
フォグランプバルブにショートタイプ登場!!平端子付・無極性タイプ。
耐熱性・耐久性・耐震性に優れた構造!!
ほとんどのフォグランプに対応!!
材質アルミ、LED、PC
電圧(V)DC12/24
本体寸法(mm)37×Φ12(プレートより上26)
光源LED
配線長本体から変圧器・約30mm/変圧器から平型端子・約95mm
LED使用数(個)9
電球の種類LED
「わかりやすさ、見やすさ」を追求。
H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。
直感操作をガイドするLEDを実装。
電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。
接地や回り込み回路の配慮が不要です。
交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減
簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意
質量(g)約120(本体のみ)
使用温度範囲(℃)-10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと)
保護構造IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時)
耐電圧充電金属部と非充電金属部間:AC2,000V 50/60Hz 1min電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□D□以外)(AC24V/DC12~48Vタイプは、AC1,500V)制御出力と電源、入力回路間:AC1,500V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□)、AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□以外)非連続接点間:AC1,000V 50/60Hz 1min
桁数6桁 -99999~999999(-5桁~+6桁)タコメータ時 0~999999
表示方式7セグメントネガLCD、文字高 カウント値 :10mm(白色)、設定値 : 6mm(緑色)
ケース色ブラック(N1.5)
最高計数速度30Hz(最小パルス幅16.7ms)、10kHz(最小パルス幅0.05ms)の切替(ON/OFF比1:1)CP1、CP2共通設定
入力方式無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ)
機能1段プリセットカウンタ、トータルプリセットカウンタ
制御出力接点出力タイプ AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)、トランジスタ出力タイプ DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約1V)漏れ電流0.1mA以下
入力信号CP1、CP2、リセット、トータルリセット
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間
寿命機械的寿命:1000万回以上電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃)
耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回
使用周囲湿度25~85%
保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)
定格消費電力(VA)約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V)
復帰方式外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかる内部リセット)
インパルス電圧(V)電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV)
耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸各方向 各3回
許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)
出力モードN、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L
耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h
入力モード加算(UP)、減算(DOWN)、加減算(UP/DOWN A(指令入力)、UP/DOWN B(個別入力)、UP/DOWN C(位相差入力))、UP/DOWN D(指令入力)、UP/DOWN E(個別入力)、UP/DOWN F(位相差入力)
センサ待ち時間(ms)290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません)
プリスケール機能有り(0.001~99.999)
ワンショット時間(s)0.01~99.99
外部機器への供給電源DC12V(±10%)100mA(形H7CC-A8□を除く)
振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min
静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊)
停電記憶方式不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上
小数点設定有り(下3桁)
プリセット段数(段)1段
FHD/Wi-Fi 6E/約879g
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約879
対応OSWin11Home 24H2
メモリー容量16
ディスプレイ13.3型
解像度1920×1080
スピーカーステレオスピーカー
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(左側面2)
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024
発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。
LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。
純正バルブと比較して、最大で約3倍の明るさUPが可能になります。(PSX26Wの場合)
また、従来のHIDコンバージョンキットでは樹脂製灯体の場合、熱によるダメージを灯体へ与えてしまい装着が不可能でしたが、発熱量の少ない本製品であれば、灯体にダメージを与えることなく装着・明るさUPが可能となります。
高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。
従来のLEDバルブは、配光を調整するための「バルブ角度調整ネジ」が灯具内に設置されていたため、バルブを灯具から取り外さないと角度調整ができませんでした。
そのため、正確な角度が決まるまで、取り付け・取り外し・角度調整 を繰り返す必要があり、作業効率悪化の要因となっていました。
本製品は、バルブ全体の構造を見直し、「バルブ角度調整ネジ」を灯具の外部となるバルブ後方にレイアウト。
一度取り付けたバルブを取り外すことなく、容易に調整が可能となりました。また、ランプ点灯状態で照射光を見ながらの調整ができ、より正確に、より簡単に作業が完了します。配光に徹底的にこだわる、IPF独自の機構です。
バルブ後方のスペースを最小限に抑える為、ドライバーユニットセパレート構造を採用。灯体後方スペースが狭いコンパクトカーや軽自動車でも装着が可能となります。ドライバーユニットはノイズ低減回路のほか数々の安全機能を内蔵しながらも、効率の良い回路設計により わずか40gの超軽量・コンパクト設計となっているので設置も非常に簡単となっています。
放熱性に優れたヒートシンク形状により、後方スペースの狭いフォグランプでも効率的な放熱を実現。熱ダレによる明るさの減少を抑制することに成功。
バルブ後方スペースが35mm以上かつ直径50mmほどのスペースがあれば取付可能(フォグランプからバルブを外す際に必要なスペースは除く)。
タイプH8/H11/H16
定格電圧(V)12
消費電力(W)12
口金その他
色温度(K)2400
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ワイドで見やすい最高のカットライン配光を実現!コンパクトスターHF。新車検基準(ロービーム車検)対応品。見易い6000K(ホワイト光)と3800K(電球色)を設定!。ハロゲン同形状の超コンパクト設計。高い放熱機構で明るさ維持。取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:110.5×105.5×60
WUXGA/Wi-Fi 6E/1000BASE/約888g
仕様●ディスプレイ詳細:あり 13.3型 WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1200ドット●ディスプレイサイズ:13.3型●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●最大消費電力:65W●スリープ時消費電力:0.57W●対応SIMサイズ:なし●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●その他ドライブ:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●ストレージ容量:256GB●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●電気通信事業法:適合●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●メインメモリ(最大):16GB●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、LAN(RJ45)×1、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×3(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2●エネルギー消費効率:12区分 12.6kWh(AAA)●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●メインメモリ(標準):16GB●本体サイズ(H×W×D):約298.8(幅)×212.0(奥行)×17.7~18.9(高さ)mm●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●J-Moss:対応●SIM情報:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●電気通信事業法備考:本体●標準消費電力:約6W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●PCI-Expressスロット:なし●WWAN:なし●タッチパネル:非搭載●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●CPU詳細:Intel Core i5-1334U●メモリスロット(空/全):0/0●バッテリ:リチウムポリマー(セルフ交換バッテリーL)●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他●VCCI:対応●メモリタイプ:LPDDR5-4800対応、デュアルチャネル対応●WiMAX:なし
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約888
メモリー容量16GB
ディスプレイ13.3型
解像度1920×1200ドット
使用CPUCore i5
OSWin11Pro 24H2
動作周波数(GHz)Pコア:最大周波数 4.60、Eコア:最大周波数 3.40
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ: 19mm、キーストローク: 1.5mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ×3(右側面1、左側面2)
オフィスソフトなし
1台
¥174,800
税込¥192,280
翌日出荷
WUXGA/Wi-Fi 6E/1000BASE/約940g
仕様●本体サイズ(H×W×D):約312.4(幅)×224.0(奥行)×15.9(高さ)mm●メインメモリ(最大):32GB●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●タッチパネル:非搭載●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSD、microSDHC、microSDXC)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●スリープ時消費電力:0.65W●WiMAX:なし●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、dynabook デバイスアクセスコントロール、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、dynabook オンラインミーティングアシスト、他●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●対応SIMサイズ:なし●J-Moss:対応●WWAN:なし●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:LPDDR5-4800対応、デュアルチャネル対応●ディスプレイサイズ:14.0型●CPU詳細:Intel Core i7-1360P●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●ストレージ容量:256GB●SIM情報:なし●メインメモリ(標準):32GB●ディスプレイ詳細:あり 14.0型 WUXGA 高輝度・広視野角 TFTカラー LED液晶(Low blue light)(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1200ドット●VCCI:対応●エネルギー消費効率:12区分 11.2kWh(AAA)●電気通信事業法:適合●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア:最大周波数 5.00GHz、Eコア:最大周波数 3.70GHz●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●その他ドライブ:なし●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーS)●電気通信事業法備考:本体●標準消費電力:約6W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵)●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●最大消費電力:65W●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約940
ディスプレイ14.0型
解像度1920×1200
スピーカーステレオスピーカー
OSWin11Pro 24H2
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ×2(左側面2)
オフィスソフトなし
1台
¥214,800
税込¥236,280
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ