15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)-20~35 定格電圧(V)100 センサー明るさ:内蔵 保護等級IP44 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証RBSS認定あり 耐雷サージ15kV
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED防犯灯10VA明るさセンサなし
エコ商品
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)-20~35 定格電圧(V)100 センサー明るさ:無し 保護等級IP44 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証RBSS認定あり 耐雷サージ15kV
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)ED防犯灯20VA
エコ商品
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
質量(kg)器具:1.3 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)100V:17.9/200V:17.8 定格電圧(V)100/200 高さH(mm)274 保護等級IP44 色温度(K)5500 光源色昼白色・明光色 入力電流(A)100V:0.181/200V:0.093 幅W(mm)102 光束(Lm)2240 各種認証RBSS認定あり 出しろ(mm)D:376 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV
1台
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェーシーエム業務用 タテ型冷蔵ショーケース
エコ商品
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす 冷蔵範囲は2℃~12℃(外気温25℃・湿度60%・周囲風速0.2m/s以下・無負荷平衝時直射日光受けず) ノンフロン製品だから環境にやさしい LEDは蛍光灯より発熱が少なく長寿命で省エネ 強制対流冷却方式だから庫内冷却効率が良い 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク ドレン水は自然蒸発式で排水の手間がかからない
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に 容量(L)410 外形寸法(mm)615×619×1894 庫内寸法(mm)522×510×1695 温度(℃)冷蔵2~12(外気温25℃・湿度60%・周囲風速0.2m/s以下・無負荷平衝時直射日光受けず) 質量(kg)90 消費電力(W)250/275(50/60Hz) 年間消費電力量(kWh/年)1073/955 収納本数(本)大ビン約162/中ビン約196 付属品網棚4枚付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(410L)
98,980 税込108,878
3日以内出荷

HL-02A 2WAY 充電式ライトヘッドライト ハンドライト GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
GOODGOODS(グッド・グッズ)2WAY 充電式ライトヘッドライト ハンドライト
エコ商品
・高照度のLEDチップを使用し、抜群の明るさを実現 ・充電式で頻繁な電池の入れ替え不要 ・ライト部は角度調節可能で、ヘッドライトの向きを調節可能 ・ライトを取り外してコンパクトハンディライトとしても利用可能 ・汎用性・利便性の高いType-C充電仕様です ・首にかけてネックライトとしても使用可能
用途夜釣り、キャンプ、登山、防災、停電、緊急時、作業 セット内容ライト本体×1個(ベルト付属)、18650リチウムイオンバッテリー×1本(品番:LDC-361A) 、Type-C充電ケーブル 、取扱説明書、保証書 材質アルミニウム合金 消費電力(W)10 本体質量(g)約115(充電池を含む) 全光束(Lm)約26~855 入力電圧(V)5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×25×32 発光色昼白色(7000-8000K) 角度調整範囲約180° 充電時間約4時間(充電中:赤ランプ点灯/充電完了:緑ランプ点灯) 使用電池18650型リチウムイオンバッテリー×1本(品番:LDC-361A) 電池寿命充放電サイクル回数:約500回 モード点灯モード:HIGH・LOW(点灯中2回連続操作してSOSモードに変更) 入力電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 点灯時間(フル充電)HIGHモード(100%):約3時間/LOWモード(30%):約40時間 照射角度(°)約120
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

日動工業スクエアライト100W
エコ商品
外構照明や投光器として看板照明にも使える! 品質・明るさ・汎用性に優れたLED照明。 水銀灯400W相当の明るさ。
用途ライトアップ、店舗、工場、倉庫、業務用 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 全光束(Lm)13000 プラグポッキンプラグ 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V/127.4、200V/128.7 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 LED寿命(時間)5000 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 ビーム角度(°)1/2:(上下)45・(左右)120、1/10:(上下)70・(左右)150 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ方式のスクリューレスタイプで結線の利便性向上と作業工数を削減。PLCの出力信号を用いた様々な負荷駆動に適合。ジャンパーバーの使用有無による個別またはコモンの入/出力を選択可能。ジャンパーバーでNPN コモン、PNP コモンの選択可能。動作表示灯(青色LED)で動作状態の確認が容易。保護構造IP20(IEC規格)。DINレール及びネジ締め付け方式で設置可能。製品内部のイジェクター及び取り外しレバーで簡単にリレー交換が可能。リレー保護カバー
付属品ジャンパバー1個 材質端子台: PA66、導電板: 黄銅、ケース&ベース: PPS 質量(g)約125(約72 電流(A)250VAC~ 50/60Hz 3, 30VDC 3(定格負荷電圧及び電流) 保護構造IP20(IEC規格) 定格電圧(V)24DC±10% 耐電圧コイルと接点間:3000VAC~ 50/60Hzにて1分間、同極接点間:1000VAC~50/60Hzにて1分間 端子間ピッチ(mm)5 形態端子形態:スクリューレス 使用周囲温度(℃)耐環境性:-15~55、保存時: -25~65 使用周囲湿度耐環境性:35~85%RH、保存時: 35~85%RH 適合リレーAPAN3124 [MATSUSHITA(Panasonic)] 表示灯動作表示灯: 青色LED 適合電線単線:Φ0.6~Φ1.25mm(60℃ only)、撚線:AWG22~16(0.3~1.25mm2)(60℃ only) 絶縁抵抗≧1000MΩ(500VDCメガー) RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流≦8mA 点数リレー:4点
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Carling TechnologiesV-series,Etched Rocker,Up/Down Arrows
エコ商品
仕様アクチュエータ色:黒●Vシリーズ密閉型Conturaロッカースイッチ. Carling Technologies社のContura Vシリーズは、パネル取り付け用に設計されたシールドロッカースイッチです。IP65 68防水スイッチは強化エンジニアリング材料で頑丈に造られており、埃、広範囲の水滴、浸水を完全に防止します。Contura Vスイッチは、UL1500 (船舶用製品に対する着火保護)の認定を受けています。このスイッチは、衝撃、振動、熱ショック、湿気、塩水飛沫への耐性を備えています。 照光式と非照光式を用意 ロッカースイッチContura Vシリーズは、標準の照光式 非照光式の両タイプがあり、白熱灯、ネオン、各種LED (スーパーブライト、 点滅、2色など)を備えています。 リムーバブルアクチュエータ Contura Vロッカースイッチでは、凡例デザインや色がさまざまに異なる取り外し可能ロッカーアクチュエータを幅広く取り揃え、パネル設計にあらゆるオプションを提供します。ロッカー面の取り外しと交換を迅速に行うために、便利なアクチュエータツールが個別に用意されています。(品番 665-562 665-562 を参照) スイッチの動作とコンタクト構成 Vシリーズのロッカーでは、単極 2極 3極コンタクト構成のモメンタリスイッチとラッチスイッチを選択できるので、さまざまな回路ソリューションを実現できます。 パネル取り付け 取り付けは簡単で、推奨されるパネルの切抜き(21.8 36.8)を作成した後は、パネル取り付けロッカースイッチを開口部にはめ込むだけです。マルチステップ取り付けウィングは、厚さ0.8 6.35 mmのパネルにしっかりと固定されます。 特長と利点 侵入保護: IP66 68 デュアルシール保護 振動、衝撃、熱ショック、湿度、塩水噴霧に対する耐性 複数の記号を選択できる交換式アクチュエータ 接続: 6.3 mmクイックコネクトブレード端子 SPST、SPDT、DPST、DPDT及び3PDTコンタクト構成 オン オフ、オン オフ オン、オフ オン オン、オン オン オンの切り替え操作 シールドロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。Contura Vシリーズの防水スイッチは、過酷な環境向けに設計されています。主な用途: 船舶及び輸送 高速道路 自動車道路用車両、機械 採掘機械 よくある質問 B>ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。Vシリーズのロッカースイッチには、標準の6.35 0.8 mmクイック接続オス型タブ端子が装備されています。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメス型プッシュオンレセプタクルを選択するだけです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
630 税込693
当日出荷

蛍光灯、LED灯の筐体に設置し、蛍光灯やLED灯の光、熱、紫外線の誘因力+粘着で捕虫します。 製品自体に誘因剤は含まれておりません。 ドライエッジ加工により粘着面に触れずに取り外しができます。
用途蛍光灯・LED灯周りに集まる虫の捕獲、モニタリング 工場等での害虫混入防止対策 トラスコ品番492-8319 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50枚)
5,190 税込5,709
当日出荷

AUTONICS(オートニクス)音声ブザーB7VAシリーズ
エコ商品
最大90dB音圧レベル(90dB±10%/距離1m基準)で安全確保が重要な環境で 警告検知および危険を明確に知らせることが可能 LED表示灯で電源および動作状態の確認が可能 8種類の警報音を提供 外付けメモリを通してユーザが指定する音声/メロディの挿入が可能(外付けメモリモデル) NPN/PNP選択可能 保護構造IP65 (IEC規格)・前面部がIP65の保護構造となっているため、湿っていたり粉じんの多い環境でも安心して使用できます。 簡単な音源設定・ソフトウェアで音源ファイルリストに登録された音源をドラック&ドロップするだけで、簡単に指定のチャンネルおよび順序に設定でき、音源、再生回数、遅延時間などをモニタリングすることができます。
材質前面カバー:ABS、ボディ:PC 種類音源:MPEG-1 Audio Layer Ⅲ (MP3)、Waveform Audio Format (WAV) 保護構造IP65 (前面部、IEC 規格) 電源電圧(V)DC12~24 音圧≦ 90 ±10% dB (距離1m基準) フォーマット形式SDカード:FAT32 表示灯状態表示灯:緑色/オレンジ色LED RoHS指令(10物質対応)対応 信号入力NPN/PNP入力互換性 メモリーカードmicro SD (SDHC) 対応ファイルオーディオファイル:MPEG-1 Audio Layer Ⅲ (MP3)、Waveform Audio Format (WAV) 取扱説明書(1.19MB)
1個
21,980 税込24,178
17日以内出荷

AUTONICS(オートニクス)リレー端子台ABSシリーズ
エコ商品
汎用的なネジ締め付け方式による堅固な結線と安定性を提供。コンパクトサイズで制御盤のデッドスペース削減を実現。ジャンパーバーの使用有無により、個別およびコモンの入/出力を選択可能。動作表示灯(青色LED)で動作状態の確認が容易。DINレール及びネジ締め付け方式で取付可能。製品内部のイジェクターと取り外しレバーで簡単にリレー交換可能。リレー保護カバー
付属品ジャンパバー: 2個(モデル名: JB-7.62-04) 材質ケース&ベース: MPPO、ターミナルピン: 黄銅 質量(g)約104(約68 電流(A)250VAC~ 3, 30VDC 3(定格負荷電圧及び電流) 定格電圧(V)24DC±10% 耐電圧コイルと接点間:3000VAC~ 50/60Hzにて1分間、同極接点間:1000VAC~50/60Hzにて1分間 使用周囲温度(℃)耐環境性:-15~55、保存時: -25~65 使用周囲湿度耐環境性:35~85%RH、保存時: 35~85%RH 適合リレーAPAN3124 [MATSUSHITA(Panasonic)] 表示灯動作表示灯: 青色LED 適合電線AWG22~16(0.30~1.25mm2) 絶縁抵抗≧1000MΩ(500VDCメガー) RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流≦8mA 点数リレー:4点
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷


シュナイダーエレクトリックカバーキャップ Schneider Electric Harmony XVBシリーズ
エコ商品
仕様Better World 製品:あり シリーズHarmony XVB RoHS指令(10物質対応)対応 特性UL、CSA認定. 取り付け用に電球、ベース、カバーを別途注文する必要があります。ビーコンの高さを上げるために、チューブやチューブカバーなどのアクセサリも用意されています。. Schneider Electric Harmony XVBC シリーズのモジュラビーコンとタワーライトです. Schneider Electric は、個別に組み合わせることができるすべてのデバイス又はモジュールとしてご利用いただけます取り付けや製品のカスタマイズが簡単で、さまざまな組み合わせに対応するため、あらゆる Visual 及び音響信号タワーの多目的ソリューションです。 開始、停止、障害、技術担当者への連絡、資料なしなど、さまざまな操作状態を示すことができます。また、高度な保護機能、非常に明るく、信頼性を備えているので、あらゆるタイプの環境に適応することができます。高性能で簡単なセットアップを実現するように設計されており、最大 5 レンズユニット(又は 4 ライトと 1 サウンダ)構成でユニットを選択でき、 6 色をご用意しています。. 特長及び利点. 「 LED 保護」技術により、 10 万時間のメンテナンスフリー照明を実現 取り外し可能なベース、アキシャル、又はサイドケーブルエントリ付きのコネクタ 組み立てと固定用のロックリング 3 種類の光源 白熱電球(電球は別売り)又はLEDモジュールタイプを用意 断続トーンまたは連続トーンのブザーが用意されています すべてのユニットの動作温度範囲は -25 ~ +50 ° C ( ランプなしの静電レンズユニットを除く -25 ~ +70 ° C) 長距離シグナリング 35 ~ 50m. 保護等級と安全機能. 高度な保護: IP66 国際規格: CE 、 UL 、 CCC 、 CSA 、 Ghost. 用途. 信号灯やタワーライトは、健康や安全から機械への損傷まで、騒音が大きく、危険で忙しい環境で使われることが多いです。多くの用途で使用されています。次に、 XVB シリーズのアプリケーションの一部を示します。 組み立てライン 移動式の負荷(移動クレーン、台車など) 高速道路料金 キャッシュレジスタ ディストリビューションスイッチボード アラーム 併用可能製品Harmony XVB コンポーネントキャップ
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷