クッション部は立体成型で3段階の高さで腰にフィットし易い様クッションが分離しています。幅広型です。ベルト通しは3箇所とも開閉できます。
用途一般高所作業用安全帯にセットし腰当りがソフトで楽になります。
長さ(mm)750
色ブラック
仕様ベルトずれ防止溝つき、クッション部滑り止めつき
トラスコ品番388-2314
材質ポリエチレン、ポリエステル
質量(g)130
適合ベルト幅(mm)50
最大幅(mm)155
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
荷物を背負ったまま着用可能な着る椅子です。
どこでも快適な座り心地を提供します。
座ったときに120度の姿勢を保ち、健康促進に貢献します。
非常に軽量で付けている感覚がありません。
腰と太ももに巻き付けるだけで簡単に取り付けることが出来ます。
ネジ一本で簡単に取り外すことが出来るためメンテナンスが容易です。
用途腰をかがめる作業や車両整備。
通勤通学や列に並ぶとき。
釣りや写真撮影。
付属品専用バッグ
トラスコ品番206-4330
材質航空宇宙用アルミ、ポリエステル
幅(mm)365
質量(kg)1.9
高さ(mm)80
奥行(mm)520
電源なし
適応身長(cm)155~185
1着
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
電源モジュールは、「LEX3004」の筐体背面に2台搭載し冗長構成を取ることが可能です。また、電源モジュールは、自動速度制御機能付冷却用FANと一体型になっています。電源とFANの動作状態は「LEX3004」の前面のLEDで確認できます。
1個
¥76,980
税込¥84,678
9日以内出荷
LEX3004用の電源モジュール。筐体背面には2台まで電源モジュールを搭載することができ、冗長構成をとることが可能です。電源モジュールは、自動速度制御機能付冷却用FANと一体型になっています。
接続台数2
1個
¥62,980
税込¥69,278
9日以内出荷
カラー / ネイビー・ブルー・ピンク・グリーン・パープル。サイズ / 約幅61×奥行173×厚さ0.4cm。材質 / PVC。重量 / 約1kg
用途ストレッチで、よりダイエット効果をアップ !
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
LEX1000シリーズ メディアコンバータ専用 通常ACアダプタ
仕様●コード番号:SM5012T●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7848-92
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
対応機種NX-330EX
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
紫外線を含まず赤外線やブルーライトを抑え、目の健康に配慮したOLED照明パネル搭載です。濃い影をつくらない面発光照明です。光を照らしたい位置でピタリと止まる、操作性に優れたアームです。テレワークテレワーク時の照明に
寸法(mm)145×302(ヘッド部)
電源(V)AC100(50/60Hz)
アーム寸法(mm)280×360
色温度(K)3000
光束(Lm)300
アズワン品番64-0687-99
クランプ取付幅(mm)5~50(付属品)
直下照度(Lx)550(40cm)
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
紫外線を含まず赤外線やブルーライトを抑え、目の健康に配慮したOLED照明パネル搭載です。濃い影をつくらない面発光照明です。光を照らしたい位置でピタリと止まる、操作性に優れたアームです。テレワーク時の照明に
色温度(K)4000
色(本体)黒
光束(Lm)300
直下照度(Lx)550(40cm)
アーム寸法(mm)280×360
寸法(mm)145×302(ヘッド部)
クランプ取付幅(mm)5~50(付属品)
電源(V)AC100(50/60Hz)
最大消費電力(W)13.5
アズワン品番64-0687-98
1個
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
マジック式です。
用途コーナー・湾曲部サンディング用
厚さ(mm)15
トラスコ品番760-1905
適合機種571785
質量(g)62
タイプマジック式
基材スポンジ
パッド寸法(mm)120
抜群のバランスと研磨力です。
FESTOOL集じん機と接続して、マルチジェットストリーム機構が驚異の集じん能力を誇り、研削面の冷却とペーパーの目づまりを抑制します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
仕様使用ペーパー:マジックシートタイプ
全長(mm)230
質量(kg)1
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)150
ホース取付口FESTOOL専用ホース
排気方向後方
対応機種NX-330EX
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
対応機種NX-330EX
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
100GBASE-R<=>100GBASE-Rのトランスポンダカードです。超小型ながら、100ギガビットイーサネット伝送を可能にするメディアコンバータ。転送方式にはスイッチ方式を採用。内蔵ファン空冷により単体使用できます。※製品に光モジュールは含まれておりません。
1個
¥1,198,000
税込¥1,317,800
9日以内出荷
電話ケーブル(RJ11モジュラーケーブル)を延長できます。
ISDN機器にも対応、ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続するケーブルの延長にも使用できます。
約2mm厚の延長ケーブルです。
6極4芯なのでホームテレホンやビジネスホンに対応しています。もちろん6極2芯の機器にも安心して使用できます。
NTT端子結線準拠です。
色ベージュ
対応機種RJ-11 6極4芯(または6極2芯)仕様のホームテレホンやビジネスホンや電話線
ケーブル6極4芯仕様
コネクタRJ-11オス・メス
LEX3000シリーズのラインカードを最大4台(LEX3930-00(SNMP管理カード)搭載時は同3台)まで搭載することが可能です。
また、シャーシのスロットには特殊な挿抜構造を採用しており、カード挿抜をスムーズ に行うことができ、ネジの紛失も防止します。
本製品は通信拠点に対してコストパフォーマンスの高い、高密度なネットワーク接続を提供します。
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
10G電気/光のメディアコンバータとして世界最小サイズ(※1)を実現しました。集合型シャーシ(LEX1012-15/45)に搭載可能。10G光モジュールはSFP+を採用。10GBASE-SR/LR/ER/ZR対応。 1芯タイプ(20km/40km/60km)やCWDM用SFP+も利用可能(※2) 。リピータ動作。ジャンボフレーム、VLANのタグ付フレームも伝送します。FANレス設計・日本製(Made in Japan)、国産品質。 (※1) 10G電気/光のメディアコンバータにおいて、2016年1月18日現在。メーカー調べ。 (※2) 10GBASE-ER/ZR用またはCWDM用SFP+の使用は、集合型シャーシLEX1012-15/45搭載時のみサポート。
接続台数1
1個
¥171,900
税込¥189,090
9日以内出荷
電話ケーブル(RJ11モジュラーケーブル)を延長できます。
ISDN機器にも対応、ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続するケーブルの延長にも使用できます。
約2mm厚の延長ケーブルです。
6極4芯なのでホームテレホンやビジネスホンに対応しています。もちろん6極2芯の機器にも安心して使用できます。
NTT端子結線準拠です。
ケーブル長(m)10
厚さ(mm)約2
色ベージュ
対応機種RJ-11 6極4芯(または6極2芯)仕様のホームテレホンやビジネスホンや電話線
ケーブル6極4芯仕様
コネクタRJ-11オス・メス
アズワン品番64-0908-91
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で 高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ。
取り付けピッチは、形Zと同じ。
一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小。
トラスコ品番212-0739
質量(g)465
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
脱ぎ履きが楽なショート丈。
小雨や水濡れ作業に便利な長靴。
EVAインソール。
材質配合ゴム
形状ミドルカット
材質(ソール)RBプレス
標準質量(g/片足)645
足幅3E
丈(cm)22
靴タイプ長靴
多少のすき間があっても接着でき、接着工程の短縮・安定化に効果を発揮します。
用途金属、ゴム、プラスチック、ポリアセタールなどの難接着材、皮革などの幅広い材料の接着
主な用途金属、ゴム、プラスチック、難接着材、皮革
仕様高粘度型(ゼリー状)
トラスコ品番489-6106
液色透明
主成分シアノアクリレート系
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20g
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(20g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
省スペースでスラックスを収納連結できるスラックスハンガー連結して収納力をアップ!片側オープンで優れものパンツハンガー。
片側が開いているので、スラックスの出し入れスムーズ。複数連結して重ね吊りOK!1着分のスペースに複数のスラックスを収納できる。
組み合わせで大型什器にもなる、重量物にも耐える組立式テーブル
用途【3つのパーツで10秒簡単組み立て】TABLEXのパーツは天板と2つの脚部の3つだけ。誰でも簡単に組み立てできます。脚部のすきまに天板を差し込んで、ハの字に調整すればがっちりホールド。たった10秒で組み立て完了です。【天板にナットを仕込み 便利さをデザイン】天板の裏面と側面には、4つずつ8mm(通称M8)のナットが仕込まれています。このM8サイズのナットを使えば、天板が便利なアイテムに早変わり。【頑丈で、錆びないアルミフレームを採用】頑丈で、錆びないアルミフレームを採用 TABLEXの素材はアルミフレームを採用。頑丈さが特徴で、耐荷重は100kg以上(強度試験済)。重量物を載せても大丈夫です。イスとして使っても問題ありません。また濡れても錆びないので、屋外、屋内どちらでもご使用頂けます。【専用スティックで 自分好みにカスタマイズ】TABLEXの可能性を更に広げる専用オプションが「ATTATOSA STICK(アッタトサ スティック)」組み合わせてカスタムすれば、 TABLEXに様々な機能をプラスすることができます。【他のTABLEXと連携すれば 新たな可能性も】TABLEXは脚部にも工夫が施されています。通常タイプとロータイプを組み合わせれば大型ラックとして使えたり、天板を追加すれば2段テーブルとしても使えます。あなたのスタイルに合わせて遊べるテーブルです。
仕様おしゃれな組立式テーブル
材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、天板=アルミ複合板(黒)
質量(kg)5.3
色ブラック
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×720×710
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
長距離・スポット用可視光レーザを搭載しました。用途で選べる4タイプをラインアップ
天板を軽量化にすることで、持ち運びやすさ&コストダウンを実現した TABLEX LIGHT
用途【3つのパーツで10秒簡単組み立て】天板と2つの脚部の3パーツで構成されています。天板を脚部のすき間に差し込み、ハの字に調整すればしっかりホールド。簡単に10秒で組み立てが完了します。【「TABLEX LIGHT」はここが違う!】。「TABLEX」の天板はナットが仕込まれており、カスタマイズが可能です。「TABLEX LIGHT」の天板はナットは仕込まれておらず、その分軽量化&プライズダウンを実現しました。脚部は同じなので、既に「TABLEX」をお使いいただいてる方は天板を差し替えて頂くだけで、「TABLEX LIGHT」になります。【軽量化でリーズナブルなTABLEXLIGHT】。天板を軽量化にすることで、持ち運びやすさ&コストダウンを実現しました。アルミフレームの耐久性と高級感を兼ね備え、屋内外問わずご利用いただけます。※TABLEX LIGHTの天板にナットは仕込まれておりません。※※ATTATOSA STICKは「TABLEX LIGHT」にご利用いただけません。※ATTATOSA BAGは「TABLEX」「TABLEX LIGHT」どちらもご利用いただけます。
材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、天板=アルミ複合板(黒)
幅(mm)720
質量(kg)4.6
色ブラック
高さ(mm)680
奥行(mm)300
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
組み合わせで大型什器にもなる、重量物にも耐える組立式テーブル
用途【3つのパーツで10秒簡単組み立て】TABLEXのパーツは天板と2つの脚部の3つだけ。誰でも簡単に組み立てできます。脚部のすきまに天板を差し込んで、ハの字に調整すればがっちりホールド。たった10秒で組み立て完了です。【天板にナットを仕込み 便利さをデザイン】天板の裏面と側面には、4つずつ8mm(通称M8)のナットが仕込まれています。このM8サイズのナットを使えば、天板が便利なアイテムに早変わり。【頑丈で、錆びないアルミフレームを採用】頑丈で、錆びないアルミフレームを採用 TABLEXの素材はアルミフレームを採用。頑丈さが特徴で、耐荷重は100kg以上(強度試験済)。重量物を載せても大丈夫です。イスとして使っても問題ありません。また濡れても錆びないので、屋外、屋内どちらでもご使用頂けます。【専用スティックで 自分好みにカスタマイズ】TABLEXの可能性を更に広げる専用オプションが「ATTATOSA STICK(アッタトサ スティック)」組み合わせてカスタムすれば、 TABLEXに様々な機能をプラスすることができます。【他のTABLEXと連携すれば 新たな可能性も】TABLEXは脚部にも工夫が施されています。通常タイプとロータイプを組み合わせれば大型ラックとして使えたり、天板を追加すれば2段テーブルとしても使えます。あなたのスタイルに合わせて遊べるテーブルです。
仕様おしゃれな組立式テーブル
材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、天板=アルミ複合板(黒)
質量(kg)2.3
色ブラック
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×240×720
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
極太バーでズボンの折ジワ、型くずれを防ぐスラックスハンガー。バーは滑り止め加工付きなので、ずり落ちを防止します。連結フック付きで省スペースに収納できます。便利な360度回転式フックで掛ける向きを選びません。
用途ボトム用 衣類 ズボン パンツ ハンガー 収納
材質本体・フック・キャップ/PP、バー/塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)約34
質量(g)約109
サイズ(cm)約幅34.3×高さ17.7
Magigooは、3Dプリンターの印刷用接着剤で、3Dプリント時により強固に初期層を定着し、反りを軽減するために開発されました。
Magigooはヒートテーブルが40℃以上に加熱されると、とても強い接着力を発揮します。プリント終了後ヒートテーブルが30℃を下回ると接着力が弱くなり、指で軽く押すだけで造形物を取り除くことができます。
Magigooは臭いも少なく、また無害なため室内や子供のいる教育的ワークショップでも使用されています。
使用後は水で簡単に洗い流すことが可能です。
1個(50mL)
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
さらなる次元へはばたくために。研ぎ澄まされたディテールの全ては「軽量」の為に。生まれ変わった「軽量」は抜群のフィーリングと冷却性能を実現。「軽量」を実現するために極限まで無駄を省いた球体フォルム。さらなる「軽量」を手にするためにシェル自体の面積を削減。ライディングポジションとリンクし、空気の流れに最適化したエアフローデザイン。3点固定のフローティング構造により、さらなる涼しさを実現した「エアフローパッド」。BOA(R)フィットシステムを使用した「KBF-2」アジャスターを採用。両サイドへの2段階調整が可能な新機構・ヘッドレスト(PAT.)採用。「上下4段階」の調整機能で、細かくフィッティングが可能。JCF(公財)日本自転車競技連盟公認
用途サイズL/XL 59-61cm。参考重量:215g。※サイズはあくまで目安です。 製品の設計により同じサイズ表示でも装着感が異なる場合があります。※重量はメーカー計測による参考重量のため、実際の重量と若干異なる場合があります。
色G-1コクー
サイズ(cm)L/XL(59-61)
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
平均20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。JIS S級です。
用途ネジの締結作業長時間にわたる作業
商品構成単品
通気性が必要な製品の梱包に最適です。保持力が大きく、荷崩れを防ぎます。プラスチックの使用量が少なく、環境に優しい梱包材です。
トラスコ品番382-2753
材質ポリエチレン(PE)
質量(kg)1.8
質量(g/本)1800
1巻
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
材質(本体)ABS樹脂製
タイプ両耳式
フィーラー2段ジョイント式/4段伸縮式
組み合わせで大型什器にもなる、重量物にも耐える組立式テーブル
用途【3つのパーツで10秒簡単組み立て】TABLEXのパーツは天板と2つの脚部の3つだけ。誰でも簡単に組み立てできます。脚部のすきまに天板を差し込んで、ハの字に調整すればがっちりホールド。たった10秒で組み立て完了です。【天板にナットを仕込み 便利さをデザイン】天板の裏面と側面には、4つずつ8mm(通称M8)のナットが仕込まれています。このM8サイズのナットを使えば、天板が便利なアイテムに早変わり。【頑丈で、錆びないアルミフレームを採用】頑丈で、錆びないアルミフレームを採用 TABLEXの素材はアルミフレームを採用。頑丈さが特徴で、耐荷重は100kg以上(強度試験済)。重量物を載せても大丈夫です。イスとして使っても問題ありません。また濡れても錆びないので、屋外、屋内どちらでもご使用頂けます。【専用スティックで 自分好みにカスタマイズ】TABLEXの可能性を更に広げる専用オプションが「ATTATOSA STICK(アッタトサ スティック)」組み合わせてカスタムすれば、 TABLEXに様々な機能をプラスすることができます。【他のTABLEXと連携すれば 新たな可能性も】TABLEXは脚部にも工夫が施されています。通常タイプとロータイプを組み合わせれば大型ラックとして使えたり、天板を追加すれば2段テーブルとしても使えます。あなたのスタイルに合わせて遊べるテーブルです。
仕様おしゃれな組立式テーブル
材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
質量(kg)1.5
色ブラック
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×300×720
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ