カテゴリ

  • 切削工具(10)
  • 自動車補修部品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全保護具(1)

「lf-302」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一眼型保護メガネ 山本光学

    一眼型保護メガネ

    山本光学
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ノーズパッドの表裏を付け替えて鼻幅を変えることが可能です。よりフィット性に優れたメガネです。
    用途切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作研磨作業形状一眼種類保護めがね規格JIS T8147寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×41×155レンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3362P-1-302LF BOURNS

    3362P-1-302LF

    BOURNS
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
  • リニアフィーダ LFシリーズ(コイルばね防振タイプ) シンフォニアテクノロジー

    リニアフィーダ LFシリーズ(コイルばね防振タイプ)

    シンフォニアテクノロジー
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    適合(コントローラ)C10-3VF・C10-3VFEF・C4-5B定格電圧(V)200/220角度α(°)(板ばね取付)0~20角度β(°)(板ばね取付)10~30振動数50~90Hz
  • リビング扇風機 コイズミ(小泉成器)

    リビング扇風機

    コイズミ(小泉成器)
    4,998税込5,498
    1台
    6日以内出荷
    涼し気な輝きのある台座デザイン。風量調節3段階。左右首振り機能(約70度)。切タイマー最大約180分
    幅(mm)360質量(kg)3.4高さ(mm)840奥行(mm)340電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)27/32コード長さ(m)電源:約1.8機能風量調節:3段階調節左右首振約70(自動)上下首振上:約30(手動) 下:約10(手動)
  • リビング扇風機 コイズミ(小泉成器)

    リビング扇風機

    コイズミ(小泉成器)
    8,298税込9,128
    1台
    6日以内出荷
    すっきり&やわらかな印象の上から操作できる樹脂ガード扇風機。操作部が上にあるから台座がスッキリ&しゃがまずに操作できる。樹脂ガードのやわらかな雰囲気。ディスプレイ搭載で使用モードが分かりやすい。DCモーター搭載、風量9段階調節。自動首振り 左右約60度、入切タイマー 1~9時間
    付属品リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2032×1)、ドライバー幅(mm)350質量(kg)2.3高さ(mm)840奥行(mm)350電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)20機能風量調節:9段階左右首振約60(自動)上下首振上:約20(手動) 下:約14(手動)
  • リビング扇風機 コイズミ(小泉成器)

    リビング扇風機

    コイズミ(小泉成器)
    6,698税込7,368
    1台
    6日以内出荷
    涼し気な輝きのある台座デザイン。風量調節3段階。左右首振り機能(約70度)。入/切タイマー1・2・4・6時間。リモコン操作可能
    付属品リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2032×1)幅(mm)360質量(kg)3.4高さ(mm)840奥行(mm)340電源(V)AC100(50/60Hz共用)電源コード(m)約1.8風量調整3段階調節タイマー1・2・4・6時間左右首振約70°(自動)上下首振(手動)【上】30°【下】10°
  • リビング扇風機 コイズミ(小泉成器)

    リビング扇風機

    コイズミ(小泉成器)
    8,998税込9,898
    1台
    6日以内出荷
    わかりやすい&押しやすいデカボタン搭載。DCモーター搭載。電源オフ前の状態を記憶、メモリー機能。風量調節8段階。左右自動首振り70度。上下手動首振り(上30度、下10度)。入/切タイマー1・2・4・6時間。リモコン付属
    付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1)幅(mm)360質量(kg)2.6高さ(mm)810奥行(mm)360電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)22コード長さ(m)電源:約1.8機能風量調節:8段階左右首振約70(自動)上下首振上:30、下:10(手動)
  • リビング扇風機 コイズミ(小泉成器)

    リビング扇風機

    コイズミ(小泉成器)
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷
    DCモーター搭載。ピタッと首振り、首振りスピード2段階。記憶させた設定をワンボタンで呼び出し「お気に入り設定」搭載
    付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1)幅(mm)340質量(kg)3.2高さ(mm)840奥行(mm)340電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)20コード長さ(m)電源:約1.8機能風量調節:12段階調節モードおまかせ、リズム左右首振約60/90/120(自動)上下首振上:90(手動) 下:10(手動)
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8681件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • オイルフィルター サンエレメント

    オイルフィルター

    サンエレメント(150件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
  • オイルフィルター 和興フィルタテクノロジー

    オイルフィルター

    和興フィルタテクノロジー(38件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
  • ツインパワーマグネットオイルフィルター PIAA

    ツインパワーマグネットオイルフィルター

    PIAA(35件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    画期的な「2連濾紙」+マグネットリング採用によりエンジン効率をUP。 2連濾紙+超大型マグネット、磁石の力で鉄粉を取る。 【2連濾紙】サブエレメント&メインエレメント。オイルの流量に対応した適正濾紙配分を実現。 独自設計の高性能タイプ(10ミクロン)濾紙とスタンダードタイプ(20ミクロン)濾紙とのコンビネーション2段構造によりろ過性能を極限まで追求し、可能な限り圧力損失提言を実現。ライフサイクルを確保。 【大口径エントランスホール】パワーエントランスホール。オイルエントランス穴の形状を拡大。 開口率を高め圧力損失を低減しオイル流量を確保。 【マグネットリングプレート】張大型マグネットリング。100ミリテスラ(1000ガウス)の強力パワーでオイルフィルター内に流れ込む鉄粉を強力吸着。 インナーチューブの外側で鉄粉を事前に吸着することで2連濾紙への負担を軽減。
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    6,598税込7,258
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    チップ色CBN標準A穴の有無あり
  • ISO インサート CPMT-LF ケナメタル

    ISO インサート CPMT-LF

    ケナメタル
    5,598税込6,158
    1セット(5個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状ひし形80°逃げ角(度)11
  • ISO インサート DCMT-LF ケナメタル

    ISO インサート DCMT-LF

    ケナメタル
    5,998税込6,598
    1セット(5個)
    8日以内出荷から76日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角55°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状ひし形55°逃げ角(度)7
  • ISO インサート CCMT-LF ケナメタル

    ISO インサート CCMT-LF

    ケナメタル
    4,498税込4,948
    1セット(5個)
    8日以内出荷から11日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状ひし形80°逃げ角(度)7
  • ISO インサート DPMT-LF ケナメタル

    ISO インサート DPMT-LF

    ケナメタル
    5,998税込6,598
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角55°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状ひし形55°逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ISO インサート TCMT-LF ケナメタル

    ISO インサート TCMT-LF

    ケナメタル
    6,298税込6,928
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角60°。M級。5°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状正三角形逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ISO インサート CPGT-LF ケナメタル

    ISO インサート CPGT-LF

    ケナメタル
    9,798税込10,778
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角80°。精密研磨。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状ひし形80°逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ISO インサート TCGT-LF ケナメタル

    ISO インサート TCGT-LF

    ケナメタル
    11,980税込13,178
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角60°。精密研磨。5°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状正三角形逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ISO インサート DPGT-LF ケナメタル

    ISO インサート DPGT-LF

    ケナメタル
    11,980税込13,178
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角55°。精密研磨。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状ひし形55°逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ISO インサート CCGT-LF ケナメタル

    ISO インサート CCGT-LF

    ケナメタル
    9,598税込10,558
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角80°。精密研磨。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用