曜日別特売

リビング扇風機

リビング扇風機 - コイズミ(小泉成器)リビング扇風機 - コイズミ(小泉成器)リビング扇風機 - コイズミ(小泉成器)リビング扇風機 - コイズミ(小泉成器)リビング扇風機 - コイズミ(小泉成器)リビング扇風機 - コイズミ(小泉成器)リビング扇風機 - コイズミ(小泉成器)リビング扇風機 - コイズミ(小泉成器)

DCモーター搭載
ピタッと首振り、首振りスピード2段階
記憶させた設定をワンボタンで呼び出し「お気に入り設定」搭載

付属品
リモコン、ボタン電池(CR2032×1)
幅(mm)
340
質量(kg)
3.2
高さ(mm)
840
奥行(mm)
340
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
20
コード長さ(m)
電源:約1.8
機能
風量調節:12段階調節
モード
おまかせ、リズム
左右首振
約60/90/120(自動)
上下首振
上:90(手動) 下:10(手動)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78095057KLF30261K
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする