リビング扇風機
わかりやすい&押しやすいデカボタン搭載
DCモーター搭載
電源オフ前の状態を記憶、メモリー機能
風量調節8段階
左右自動首振り70度
上下手動首振り(上30度、下10度)
入/切タイマー1・2・4・6時間
リモコン付属
- 付属品
- リモコン、ボタン電池(CR2032×1)
- 幅(mm)
- 360
- 質量(kg)
- 2.6
- 高さ(mm)
- 810
- 奥行(mm)
- 360
- 電源(V)
- AC100 50/60Hz
- 消費電力(W)
- 22
- コード長さ(m)
- 電源:約1.8
- 機能
- 風量調節:8段階
- 左右首振
- 約70(自動)
- 上下首振
- 上:30、下:10(手動)
- 内容量
- 1台
冷房用品 の新着商品
カテゴリ


































