曜日別特売

リビング扇風機

リビング扇風機 - コイズミ(小泉成器)リビング扇風機 - コイズミ(小泉成器)リビング扇風機 - コイズミ(小泉成器)リビング扇風機 - コイズミ(小泉成器)リビング扇風機 - コイズミ(小泉成器)リビング扇風機 - コイズミ(小泉成器)リビング扇風機 - コイズミ(小泉成器)リビング扇風機 - コイズミ(小泉成器)

すっきり&やわらかな印象の上から操作できる樹脂ガード扇風機
操作部が上にあるから台座がスッキリ&しゃがまずに操作できる
樹脂ガードのやわらかな雰囲気
ディスプレイ搭載で使用モードが分かりやすい
DCモーター搭載、風量9段階調節
自動首振り 左右約60度、入切タイマー 1~9時間

付属品
リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2032×1)、ドライバー
幅(mm)
350
質量(kg)
2.3
高さ(mm)
840
奥行(mm)
350
電源(V)
AC100 50/60Hz共用
消費電力(W)
20
機能
風量調節:9段階
左右首振
約60(自動)
上下首振
上:約20(手動) 下:約14(手動)
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
KLF30263W 7809503078095030KLF30263W
オープン
¥8,298
¥9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
KLF30263K 7809530178095301KLF30263K
オープン
¥8,298
¥9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする