119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
材質りん青銅 使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052 定格電圧(V)MAX300 AC・DC 耐電圧AC 1500V・1分間 定格電流(A)MAX10 AC・DC 表面処理すずめっき(リフロー処理) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下 仕様RoHS対応品
1パック(100個)
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

1組(10個)
849 税込934
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類丸型 コンタクト形状メス 結線方法圧着 形状ストレート 定格電圧(V)300(Max) 定格電流(A)10(Max) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ径M4 長さ(mm)10 材質スチール エスコ品番EA949LF-410
1袋(6個)
250 税込275
当日出荷

DDLF 薄型フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形 NMB(ミネベア) CADデータあり
シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフランジ付き 軌道輪列数単列 材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
1個
特価
369 税込406
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
1袋(100個)
1,598 税込1,758
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
1箱(1000個)
5,998 税込6,598
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

一連はしご 1ALF型 ピカコーポレイション 動画あり
ピカコーポレイション一連はしご 1ALF型
最大使用質量150kgの高強度1連梯子です。 独自のアルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。 苛酷な条件下でより優れた総合性能を発揮します。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん間隔(mm)340 正面踏ざん有効幅(mm)328 材質アルミ合金製 最大外形寸法(mm)421 支柱(mm)392(外寸)
1台
78,980 税込86,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスのエントランス、会議室、食堂、リフレッシュルームや病院、学校に設置することによってリフレッシュ感が生まれリラックスに繋がります。お好みにカットしてウレタンマットや土台に挿しアレンジできます。束ねてスワッグにしたりさまざまなアレンジに使用できます。
1台
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

トーメイ 仕様Σ90専用の吊具。Σ90専用の吊具はVM120ではご使用なれません。 種別ブラケット正面打(吊) 型式固定式
1箱(50個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途戸建・住宅用 材質ポリカ―ボネート樹脂 寸法(mm)10出 トーメイ サイズΣ90 シリーズΣ90 勾配鼻隠板:直角(0寸)
1箱(50個)
28,980 税込31,878
5日以内出荷

1袋(6個)
250 税込275
翌日出荷

撚りのかかっていない糸である無撚糸を使用することで、非常に柔らかい触り心地に仕上げたタオルです。
用途普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。 種別大判バスタオル 質量(g)313 長さ(cm)70×140 混率(%)綿100
1枚
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56) 刃数4枚刃 刃径公差0~+0.03(センター穴付) リード角右ネジレ30°
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

1個
62,900 税込69,190
翌日出荷

刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
材質SKH56 刃径公差0~-0.03 リード角右ネジレ30°
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (518種類の商品があります)

刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
材質SKH56 刃数2枚刃 刃径公差0/-0.03 リード角右ネジレ30°
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KLF 角形ラックギヤ
RoHS
種別ラックギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q9 歯面硬度HB210 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号 N9.3) スペース引込スペース付 タイプスタンダード 標準タイプ 取付方式露出形 シリーズFLEXIID(フレキシード) 深さ(mm)100 ドア 寸法縦(mm)350 フリースペース 認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
1台
51,980 税込57,178
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質SKH56 刃数4枚刃 刃径公差0~+0.03(センター穴付) リード角右ネジレ30°
1本
84,980 税込93,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

縦(mm)320 深さ(mm)110 仕様フタ付 ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似) 材質(本体)樹脂 種類ホーム分電盤 相線式単3 使用場所露出形 リミッタースペース 機器スペース機器スペース付 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ 分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
1台
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

主な適合純正品番5ML-F4180-00 主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2) 主な適合車種(ヤマハ)XC125SR
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷


主な適合純正品番5ML-F4181-00 主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
1個
349 税込384
3日以内出荷

昼も夜も存在感を主張しない植栽専用照明です。ポール径や灯具形状などを植栽の中でも目立たないようにデザインしています。住居の庭などこだわりの植栽空間を魅力的に演出します。
用途埋設施工用/防雨型 仕様調光操作不可 材質灯具:アルミダイカスト(オフブラック)、ポール:アルミ形材(オフブラック) 寸法(mm)灯具WΦ106・H500、ポール径Φ53 灯具・ポール:オフブラック 消費電力(W)6 電源(AC V)100 色温度(K)電球色:2700 電気代の目安月:\38 エネルギー消費効率(Lm/W)35.8 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵 光束(Lm)215 明るさ40形電球1灯相当の明るさ 関連資料(0.28MB) 演色指数(Ra)83
1個
40,980 税込45,078
5日以内出荷


主な適合純正品番5ML-F4183-00 主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
1個
459 税込505
3日以内出荷

主な適合純正品番5ML-F414A-00 主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷



Qlight積層信号灯
RoHS
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 電圧AC/DC12V 種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯 外径(Φmm)50 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 点滅数(回/分)60~80 各種認証CE、UL 関連資料(1.1MB)
1台
特価
17,269 税込18,996
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5636種類の商品があります)

エナージェルインフリーは、記憶するだけではなく直感的なひらめきや、書いて双方向なやり取りを活性化させるボールペンです。 ノートにメモするだけの事務用ボールペンから創造性を発揮させる”アイデア表現ツール”へ
ボール径(Φmm)0.5 方式ノック式 色(軸)クリア シリーズエナージェル 入数1本 グリーン購入法適合
1個
839 税込923
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

かん水スタート時刻毎にかん水量(時間)を変えられる施肥対応オートレインです。 - 潅水開始時刻の設定時に水か施肥を選びます。 全部で50通りの登録が可能です。 - 現場でドサトロンを使用の場合は、E:電圧出力、 現場でメーカーJH(ジェットホーマー)/ポロポン液肥混入機を使用の場合は、R:接点出力をご指定ください。(マグネットボックス必要) ※詳しくは取扱説明書をご参照ください。
用途かん水制御盤 質量(kg)3.6
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フレームの角度を2段階で調整することができます。
グリーン 均等耐荷重(kg)80
1台
92,980 税込102,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

近海ジギングの進化形モデル。"ドテラ流しのジギングをメインに開発したスペシャルシリーズ。ブランク全層にPCS(パワークロスシステム)を採用し、ねじれブレを軽減。ブランクス本来のパワーを発揮させることでレスポンスの良いアクションを実現しています。また「NANOALLOY(R)」採用による高強度化により軽量化を図り、軽快かつ緻密な操作性と感度性能を備えた戦闘能力の高いロッドに仕上げています。最小限の力でジグを操るエコジャークパターンに対応。対象魚、季節、水深、潮流、ジグウエイト、使用ライン号数などその時の条件にマッチした使い分けで攻略できるラインナップです。日本近海におけるさまざまなポイント・シーンで活躍できるシリーズです。ラインナップ"
タイプスピニング
1個
82,980 税込91,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品 幅(mm)169 材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 入力電圧(V)100~242 保護等級IP65 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 演色指数(Ra)83 調光の可否 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
5,598 税込6,158
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)