4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
種別フランジタイプ 使用温度範囲(℃)-200~+280 潤滑方式無潤滑 長さ公差(mm)0~-0.3 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
1個
146 税込161
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

コロカットQDホルダです。 レールロックで高いクランプ剛性があります。 1コーナ仕様です。
1個ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1本ほか
34,980 税込38,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

関連カテゴリ