1個
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
1個
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
温度管理用示温材
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。
示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。
仕様一点表示タイプ
幅(mm)30
直径(Φmm)示温エレメント部:11
精度(℃)±2
縦(mm)30
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
OLYMPUS XZ-1、SZ-10、SZ-11、SZ-20、SZ-30MR、μ1020、μ1030SW、μ-9000、μ-9010、
μTOUGH-6000、μTOUGH-6010、μTOUGH-6020、μTOUGH-8000、μTOUGH-8010、
μTOUGH-1030工一郎、μTOUGH-8000工一郎、SP-800UZ、SP-810UZ、TOUGH TG-610、TOUGH TG-615
PENTAX X70 対応互換バッテリー
対応機種OLYMPUS XZ-1、SZ-10、SZ-11、SZ-20、SZ-30MR、μ1020、μ1030SW、μ-9000、μ-9010、μTOUGH-6000、μTOUGH-6010、μTOUGH-6020、μTOUGH-8000、μTOUGH-8010、μTOUGH-1030工一郎、μTOUGH-8000工一郎、SP-800UZ、SP-810UZ、TOUGH TG-610、TOUGH TG-615PENTAX X70
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)650
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
衝撃・圧壊・釘刺し(内部短絡)や高温・塩水浸漬でも発火・爆発しない
燃えないバッテリーで安全性を実現!
バッテリー着脱
パイプに引掛け
明るさ2段階HIGH/LOW切替スイッチ付き
付属品バッテリー、ACアダプター、カラビナフック×2、バッテリー用ユニット、落下防止ワイヤー
質量(kg)バッテリー:1.3、充電器:1
電源(V)充電:100/200(50/60Hz)
保護構造防水規格:IP65
本体質量(kg)4.6
入力電圧(V)100/200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×269×375
バッテリーリフェ(リン酸鉄)リチウムイオン(19.2/6Ah)
色温度6000K
寿命球寿命 40000時間
使用環境温度(℃)-10~50
光源色昼光色
電池寿命約2000
充電時間(時間)2
電源タイプ充電式
使用場所屋外
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
照射角度(°)上下・左右:140
オールシーズン対応のインナーです。厳しい選択条件にも耐え得る耐久性を持っています。
混率(%)ポリエステル100、
機能制電、吸水効果
高調波抑制対策に。
電源電圧の不平衝率が3%以上、電源容量が500kVA以上の時、および急激な電源電圧変化が生じる場合に適用します。
また、力率の改善にも役立ちます。
丸くてかわいいシルエットのキッズソファ。リビングに置いて読書したり、テレビを見るときの指定席として使ったり、使い方は様々。小さくても本格的な子供用ソファです。脚を外してローソファとしても使用可能です。
用途子供用ソファ
材質天然木、ウレタンフォーム、フランネル(ポリエステル)、合板(LVL材)
質量(kg)5.5
耐荷重(kg)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×445×495
MR3812用替えローラ
材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)
ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2
二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。
設置場所に合わせて形状の選択や握り太さ(Φ34、Φ32)の選択ができます。
用途入隅・出隅用手すり
仕様室内用・抗菌剤配合、付属アンカー:六角コーチスクリュー6×50:3本/平座金・バネ座金・樹脂ワッシャー:各3個
材質【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケット・固定ナット・固定座・コーナージョイント】樹脂成型品
握り径(Φmm)34
取扱説明書(0.49MB)
SRA5712用替えローラ
材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)
ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4
2台同時に上昇・下降が可能なため、大型のワークに対して低コストで高さ調整ができます。(2台動調仕様はオプションです。)
電源(V)三相/AC200
RGBフルカラー&バイカラー搭載のKali50Ra RGB LED Light 本体2灯・ライトスタンド2本・ACアダプター2個・ケースをセットにしたTwinキット。Kali50Raはフォトグラファーとビデオグラファーのニーズに応える高性能で多機能なLEDライトです。コンパクトながら強力な光量と優れた色再現性を実現し、様々な撮影シーンで活躍します。RGBフルカラーとバイカラーの両機能を搭載した高性能LEDライト2灯セットならではの本格的なライティングで、様々な撮影ニーズに応えます。≪主な特長≫。・高出力50Wの高品質ライト。・優れた演色性:CRI 95+、TLCI 96+。・色温度、輝度の調整をダイヤル、アプリで簡単操作。・2500K~8500Kの広範囲な色温度。・色相・彩度の調整に加え、グリーン/マゼンタ軸の微調整も可能。・AC電源とバッテリーの両対応で、スタジオからロケーションまで幅広く活用できる。・付属のバーンドアで光の方向性や範囲を自在にコントロール
付属品Kali50Ra RGB LED Light×2、ライトスタンド(180cm)×2、ACアダプター×2台、ACプラグアダプター×2、専用キャリーバッグ、取扱説明書
寸法(mm)約274×64×259
質量(g)約1160(ライト本体のみ)
最大出力(W)50
平均演色評価数CRI:95+、TLCI:96+
色温度(K)2500-8500
照度(Lux)最大1500@1m
色相RGBカラー0-360°全色再現
適合バッテリーNP-Fバッテリー(※別売)/バッテリー持続時間:NP-F970×2個 約100分
LED使用数(個)308(Cool:100+Warm:100+RGB108)
交流/直流出力アダプター:AC100-240V/15V
発光面(mm)約217×141
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
Marving Exhaust (マービングエキゾースト)マフラー Group Small Oval Quad Atv Line アルミ (クワッド・4輪バイク)300 CLASSIC 4X4 2006 > LINHAI Quad
適合車種Linhai 300 CLASSIC 4X4 (2006-2006)
1個
¥109,800
税込¥120,780
36日以内出荷
・ラウンドタイプ Li-Poバッテリー。・連続50C/最大100Cのハイパワー。・電気用品安全法PSE技術基準適合製品。内容物。バッテリー本体、取扱説明書
用途ロボット、ロボットカー、ラジコン向けの電源として
仕様ラウンドタイプ
寸法(mm)24×46×135
電圧(V)7.4(2S)
速度連続50C/最大100C
バッテリー容量(mAh)4200
・ラウンドタイプ Li-Poバッテリー。・連続50C/最大100Cのハイパワー。内容物。バッテリー本体、取扱説明書
用途ロボット、ロボットカー、ラジコン向けの電源として
仕様ラウンドタイプ
寸法(mm)24×46×135
電圧(V)7.4(2S)
速度連続50C/最大100C
バッテリー容量(mAh)3000
2台同時に上昇・下降が可能なため、大型なワークに対して低コストで、高さ調整が簡単にできます。ボールネジ式のACモーターを使用することで、リフター2台を同時にほぼ均等に動作させる事が可能。作業ラインを確保する場合などに最適です。
仕様上下限リミットスイッチ付
連続使用回数10万回対応
最大起動頻度(回/min)10
最高使用頻度(回/h)80
2台同時に上昇・下降が可能なため、大型なワークに対して低コストで、高さ調整が簡単にできます。ボールネジ式のACモーターを使用することで、リフター2台を同時にほぼ均等に動作させる事が可能。作業ラインを確保する場合などに最適です。
仕様ジャバラ式フルカバー、上下限リミットスイッチ付
連続使用回数10万回対応
最大起動頻度(回/min)10
最高使用頻度(回/h)80
電源がない屋外で4時間半使用でき、バッテリーを使わずAC100V電源単独でも使用ができます。本体総重量が7.1kgと軽量で移動が簡単にできます。優れたメンテナンス性(LED板の寿命でも簡単に交換できます)。優しい光で眼の負担が少ない。防塵防水規格はIP55。灯具・三脚・バッテリーケース付き
用途・屋外での軽作業時に・Liバッテリーで4時間半or100V電源どちらでもお使い頂け、7.1kgと軽量で移動、持ち運びが楽に行えます・必要に応じた明るさ調整ができます
仕様●AC入力:電圧:AC100V~240V 50/60Hz、電流:0.97A●DC入力:電圧:29V、電流:1.72A
付属品Liバッテリー×1個、防塵バッテリーケース、三脚カバー、灯部カバー、バッテリーカバー
質量(kg)1.78(バッテリー)
消費電力(W)AC:55/DC:50
全光束(Lm)最小660~最大6800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×930×1470~2460
全質量(kg)7.3(バッテリー・三脚含む)
バッテリーリチウムイオンパナソニック
防塵防水性能IP55
使用場所屋外
電池使用時間(時間)約4.5(最大光量で運転時)
電球の種類LED
バッテリー容量(Wh)274.5
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
電源がない屋外で4時間半使用でき、バッテリーを使わずAC100V電源単独でも使用ができます。本体総重量が7.3kgと軽量で移動が簡単にできます。リモコンで遠隔操作可能(最大30台まで)。リモコン遠隔操作で調光・調色操作ができます。スマホにbluetooth接続し、スマホアプリでリモコンと同じ操作が可能です。優れた発光効率120Lm/W。優れたメンテナンス性(LED板の寿命でも簡単に交換できます)。優しい光で眼の負担が少ない。防塵防水規格はIP55。灯具・三脚・バッテリーケース付き
用途・屋外での軽作業時に・Liバッテリーで4時間半or100V電源どちらでもお使い頂け、7.3kgと軽量で移動、持ち運びが楽に行えます・照明照度変更ができるので、周囲が気になるキャンプでの使用に。製品撮影などにシチュエーションに合わせて発行色を変えれるので雰囲気に合った撮影ができます・イベント会場や雰囲気を要求される場所での照明に
仕様●AC入力:電圧:AC100V~240V 50/60Hz、電流:0.97A●DC入力:電圧:29V、電流:1.72A
付属品Liバッテリー×1個、防塵バッテリーケース、三脚カバー、灯部カバー、バッテリーカバー、遠隔操作リモコン
質量(kg)1.78(バッテリー)
消費電力(W)AC:55/DC:50
全光束(Lm)最小310~最大6500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×930×1470~2460
全質量(kg)7.3(バッテリー・三脚含む)
バッテリーリチウムイオンパナソニック
防塵防水性能IP55
使用場所屋外
電池使用時間(時間)約4.5(最大光量で運転時)
電球の種類LED
バッテリー容量(Wh)274.5
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
31日以内出荷
ホイール径 = 100mm。許容荷重 = 125kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = なし。全体の高さ = 128mm。ホイール幅 = 35mm。回転 = 固定。車輪材質 = PP。中心固定 = 80 x 60mm。固定プレート寸法 = 102 x 84mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 8mm。重量クラス = ミディアムデューティ。軸受タイプ = プレインボア。。RS PROキャスターホイール、ポリプロピレネル、中荷重. RS PROポリプロピレンキャスターホイールで、移動ソリューションをアップグレードしましょう。耐久性とシームレスな性能のために設計されたこの高品質のキャスターホイールは、様々な用途に最適です。台車、カート、機器のいずれを装備する場合でも、RS PROキャスターホイールは楽な動きと安定性を保証します。 頑丈なポリプロピレン製で耐摩耗性に優れ、中型の使用に最適です。取り付けが簡単で長持ちするRS PROポリプロピレンキャスターホイールは、信頼性が高く効率的な輸送ソリューションの最適な選択です。特長. <ul> <li>ホワイトポリプロピレンホイールプレススチール製トッププレートまたはボルト穴 </li> <li>タイププレーンベアリングハブ </li> 耐衝撃 <li>性 </li> <li>耐荷重 </li> : <li>50 - 250 kgホイール </li> <li>径.50-200 mm </li> </ul>. 用途. <ul> <li>トロリー </li> <li>カート </li> </ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
素材 = PMP。容量 = 250ml。目盛 = あり。長さ = 315mm。。RS PRO計量シリンダ. RS PRO計量シリンダーで正確な体積測定を実現しましょう。液体の正確な測定が可能です。化学薬品に強い、透明で耐久性のある熱可塑性PMP素材でできています。六角形の底部、注ぎ口、ミリリットル(ml)単位の目盛り付きで、さまざまな体積を正確に測定できます。特長. <ul> <li>長尺シリンダー </li> <li>透明 </li> <li>注ぎ口 </li> <li>目盛りが印刷された正確な測定 </li> <li>印刷目盛 </li> <li>クラスA、ポリメチルペンテン </li> <li>耐薬品性 </li> <li><ISO 6706、DIN 12681、クラスA公差に準拠した校正 </li> </ul>. 人気商品別売り. <ul> <li>10 ml、RS品号: ; 891-9987 891-9987 </li> <li>25ml、RS品号: ; 891-9996 891-9996 </li> <li>50ml、RS品号: ; 891-9999 891-9999 </li> <li>250ml、RS品号: ; 892-0003 892-0003 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>ラボ </li> <li>化学 </li> </ul>
1袋(2個)
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
素材 = PMP。容量 = 25ml。目盛 = あり。長さ = 170mm。。RS PRO計量シリンダ. RS PRO計量シリンダーで正確な体積測定を実現しましょう。液体の正確な測定が可能です。化学薬品に強い、透明で耐久性のある熱可塑性PMP素材でできています。六角形の底部、注ぎ口、ミリリットル(ml)単位の目盛り付きで、さまざまな体積を正確に測定できます。特長. <ul> <li>長尺シリンダー </li> <li>透明 </li> <li>注ぎ口 </li> <li>目盛りが印刷された正確な測定 </li> <li>印刷目盛 </li> <li>クラスA、ポリメチルペンテン </li> <li>耐薬品性 </li> <li><ISO 6706、DIN 12681、クラスA公差に準拠した校正 </li> </ul>. 人気商品別売り. <ul> <li>10 ml、RS品号: ; 891-9987 891-9987 </li> <li>25ml、RS品号: ; 891-9996 891-9996 </li> <li>50ml、RS品号: ; 891-9999 891-9999 </li> <li>250ml、RS品号: ; 892-0003 892-0003 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>ラボ </li> <li>化学 </li> </ul>
1袋(2個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
素材 = PMP。容量 = 10ml。目盛 = あり。長さ = 140mm。。RS PRO計量シリンダ. RS PRO計量シリンダーで正確な体積測定を実現しましょう。液体の正確な測定が可能です。化学薬品に強い、透明で耐久性のある熱可塑性PMP素材でできています。六角形の底部、注ぎ口、ミリリットル(ml)単位の目盛り付きで、さまざまな体積を正確に測定できます。特長. <ul> <li>長尺シリンダー </li> <li>透明 </li> <li>注ぎ口 </li> <li>目盛りが印刷された正確な測定 </li> <li>印刷目盛 </li> <li>クラスA、ポリメチルペンテン </li> <li>耐薬品性 </li> <li><ISO 6706、DIN 12681、クラスA公差に準拠した校正 </li> </ul>. 人気商品別売り. <ul> <li>10 ml、RS品号: ; 891-9987 891-9987 </li> <li>25ml、RS品号: ; 891-9996 891-9996 </li> <li>50ml、RS品号: ; 891-9999 891-9999 </li> <li>250ml、RS品号: ; 892-0003 892-0003 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>ラボ </li> <li>化学 </li> </ul>
1袋(2個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
タブレットやスマホから印刷可能
テープ幅いっぱいに印刷可能
ラベル作成ソフト「P-touch Editor」
対応テープ幅(mm)[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24/36、[HGeテープ]9/12/18/24/36
付属品安全にお使いいただくためにかんたん設置ガイド、ACアダプター(AD9100ESA)、電源コード、TZeテープ1本 (36mm幅、ラミネート 白地/黒文字 8m巻)、USBケーブル(1.8m)
質量(g)約1480(Li-ion充電池、電池除く)、オプション品のLi-ion充電池「PA-BT-4000LI」+充電池ホルダー「PA-BB-002」装着時: 約2070(オプション品の合計質量:約590)
電源ACアダプター(AD9100ESA)入力:AC100V-240V 50/60Hz 1.8A、出力:DC24V 2.65Aオプション品のLi-ion充電池「PA-BT-4000LI]と充電池ホルダー[PA-BB-002]を使用DC14.4V 1800mAh
対応OS[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R) 7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R) 8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))[Mac]Mac OS Xv10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約118×192×146(オプション品の充電池ホルダー「PA-BB-002」装着時: 約118×192×186)
最大消費電力(W)印刷時最大:約63.6、待機時:約0.9、電源OFF時:約0.3
解像度360dpi×720dpi (「高解像度」印刷)360dpi×360dpi (「標準」印刷)360dpi×360dpi (「品質優先」印刷)360dpi×180dpi (「高速」印刷)
動作温湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)
印字速度最高約80mm/秒:「高速」印刷 最高約60mm/秒:「標準」印刷 最高約30mm/秒:「品質優先」印刷 最高約30mm/秒:「高解像度」印刷
オートパワーオフACアダプター使用時:無効、Li-ion充電池使用時:操作終了後 約30分
最大印字奥行(mm)32.0(36幅テープ使用時)、22.6(24幅テープ使用時)、16.5(18幅テープ使用時)、10.6(12幅テープ使用時)、7.5(9幅テープ使用時)、4.5(6幅テープ使用時)、 2.5(3.5幅テープ使用時)
印刷方式熱転写方式
ハードディスクドライブ(GB)[Windows(R)]0.7以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量
インターフェイス[USB]USB Ver.2.0 Full Speed(Bタイプ ペリフェラル)[シリアル]オプション品のシリアルケーブル変換アダプター[PA-SCA-001]を使用することでRS-232C D-sub 9ピン オス型コネクタに変換[無線LAN(Wi-Fi)]Wireless Direct: IEEE802.11n、アドホックモード: IEEE802.11b、インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n、WPS 2.0■認証方式 (暗号化方式) ※アドホックモード時:オープンシステム (なし/WEP)■認証方式 (暗号化方式) ※インフラストラクチャモード時:オープンシステム (なし/WEP64/128bit)、共有キー認証(WEP64/128bit)、WPA/WPA2-PSK、LEAP、EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS、EAP-TLS
RoHS指令(10物質対応)対応
専用ソフト[プリンター制御コマンド]ラスタグラフィック、ESC/P、P-touch Template[内蔵フォント、サイズ(ESC/P)]ビットマップフォント:ゴシック、ヘルシンキ 3サイズ<24, 48, 48x2dot>[内蔵フォント、サイズ(P-touch Template)]ビットマップフォント:ゴシック、ヘルシンキ 2サイズ<24, 32dot>アウトラインフォント:ゴシック、ヘルシンキ 21サイズ<35-450dot>[内蔵バーコード(ESC/P , P-touch Template)]■ESC/P、P-touchTemplate共通CODE39, ITF(I-2/5), EAN-13(JAN13), EAN-8(JAN8), UPC-A, UPC-E,CODABAR(NW-7), CODE128, GS1-128(UCC/EAN-128),QR Code(model 1, model 2, micro QR), PDF417(Standard, Truncate, MicroPDF417),DataMatrix(ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode,GS1 DataBar (Standard, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional)GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded(Standard, Stacked)、, POSTNET,Aztec[メモリー(利用可能領域)]7MB、[転送可能テンプレート数]メモリーの利用可能領域内で最大99テンプレート
カット形状オートカッター(フルカッター/ハーフカッター):フルカッター 約4.5万カット、ハーフカッター 約3万カット ※試験結果によるデータで、保証値ではありません。
最小印字長さ(mm)4(4の位置でのフルカットはできません フルカットでの最小間隔は22です)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ルイボスティー本来の華やかな香りをお楽しみ頂けます。カフェインゼロで飲みやすく、すっきりとした飲み口です。 香料・着色料・保存料不使用。
容量(mL)500
寸法(mm)67×67×209
質量(g)529
原材料ルイボス(南アフリカ)
カロリー(kcal)0
保存方法常温
容器ペットボトル
入数(本)24
1ケース(500mL×24本)
¥3,598
税込¥3,886
当日出荷
イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。
仕様適合センターピン:CP-35S1(t6~21)、CP-35D1(t12~35)
深さ(mm)35
刃の種別超硬
適合材鋼板形鋼
Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL25用 バッテリーチャージャー。
Z 50 標準付属品。
対応機種Z 50
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。
適合機種ISK-LB30Li、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST
深さ(mm)16
刃の種別ハイス
適合材鋼板形鋼
オックス300Dの厚口生地を使用した本格タイプのボディカバーです。
タフターと比較して耐久性に優れます。
国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。
前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。
縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。
又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
育良精機製 ライトボーラーでノス型ドリルを使用する際に使うアダプタです。
対応機種IS-LB30SX、40SW、50SW、50SX、25V、30Li
モバイルアプリ「Brother iPrint&Label」でラベルの作成・印刷
パソコンにつなげてすぐにラベル作成可能
使いやすい簡易版ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite」
対応テープ幅(mm)[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24
付属品お試しTZeテープ1本(24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 4m巻)、USBケーブル(A-ミニB 1.0m)、ACアダプター(AD-E001)※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。※プリンタードライバーとソフトウェア(P-touch Editor 5.2)などを使用するには、インストーラーダウンロードページ(brother.com/inst/ja/)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。
質量(g)約800(Li-ion充電池、電池除く)
電源ACアダプター(AD-E001) 入力:AC100V 50/60Hz 29VA 0.6A、出力:DC12V 2A市販の単3アルカリ乾電池6本(別売)、または市販の単3ニッケル水素充電池6本(別売)Li-ion充電池(BA-E001)(別売)DC7.2V 1850mAh
対応OS[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R) 7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R) 8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))[Mac]Mac OS X v10.7.5(2GB以上)、v10.8.x(2GB以上)、v10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×152×143
最大消費電力(W)約16
解像度180dpi×180dpi(「標準」印刷)180dpi×360dpi(「高解像度」印刷)
動作温湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)
印字速度最高30mm/秒(ACアダプター接続+ノーマルラミネート黒文字使用時:「標準」印刷) 最高15mm/秒(ACアダプター接続+ノーマルラミネート黒文字使用時:「高解像度」印刷)
オートパワーオフACアダプター使用時:操作終了後 約60分、乾電池使用時:操作終了後 約20分、Li-ion充電池使用時:操作終了後 約30分
最大印字奥行(mm)18.0(24幅テープ使用時)、15.8(18幅テープ使用時)、 9.9(12幅テープ使用時)、7.1(9幅テープ使用時)、 4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時)
印刷方式熱転写方式
ハードディスクドライブ(GB)[Windows(R)]0.7以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量
アズワン品番64-3782-57
インターフェイス[USB]USB Ver.2.0 Full Speed(ミニBタイプ ペリフェラル)[無線LAN(Wi-Fi)]IEEE802.11b/g/n(インフラストラクチャモード[b/g/n] / アドホックモード[b])■認証方式(暗号化方式)※アドホックモード時:オープンシステム(なし/WEP)■認証方式(暗号化方式)※インフラストラクチャモード時:オープンシステム(なし/WEP64/WEP128)、共通キー認証(WEP)、WPA/WPA2-PSK(TKIP+AES/AES)、WPA2-PSK(AES)、LEAP(CKIP)、EAP-FAST(TKIP/AES)、PEAP(TKIP/AES)、EAP-TLS(TKIP/AES)、EAP-TTLS(TKIP/AES)[NFC]JISX6319-4 および ISO/IEC14443 TypeB準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
専用ソフトラスタグラフィック
カット形状オートカッター(フルカッター/ハーフカッター):フルカッター 約2万カット、ハーフカッター 約1万カット ※試験結果によるデータで保証値ではありません。
最小印字長さ(mm)6(6の位置でのフルカットはできません。フルカットでの最小間隔は24.5です) ※印刷1枚目(連続印刷時は1枚目のみ)の前に25程度の余白が発生します。この余白は、フルカットによる切り落とし、ハーフカットによるスリット入れ、カットなしが選択できます。
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
規格ABV123060
図解NoJSM-25 本体 ギヤポンプ グリップバルブ部品_No.54、MS008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.27、MSB1110LI 本体部品_No.21、MSB151-A 本体部品_No.53、MJS-15B MJS-15B部品_No.42、GSB100LI 本体部品 スイッチ_No.26、SD008M バッテリ噴霧機部品_No.27、MSB150 部品_No.41、MSB1500CA 本体部品_No.18、GSB150LI 本体部品 スイッチ_No.13、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.33、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.34、GS051B 本体部品 スイッチ_No.46、MSB1100LI 本体部品_No.18、MSB110(レタス)部品_No.42、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.34、MSB110S MSB110S部品_No.42、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.33、MSB10-RH MSB10-RH(背負式)部品_No.29、MSB150S 部品_No.41、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.52、MK008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.27、MSB110 MSB110部品_No.42、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.54、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.29、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.34、MSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.21、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.33、MSB111-A 本体部品_No.53、MSB1510LI 本体部品_No.21、MSB110S(レタス) 本体部品_No.50、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.21、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.50
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
高速印字(90mm/sec)によりスピーディーな業務処理をサポートします。小型・軽量の実現で、持ち運ぶのにもストレスを感じさせません。ロール紙ドロップインにより、素早い交換が可能です。スタイリッシュ&シンプルなデザインによりあらゆる設置場所、使用場面にフィットします。レシート、ラベル、単票紙に対応。幅広い利用シーンで活用できます。オプション:のキャリングケースの装着で、耐落下機能を強化します。
関連キーワード
1
2
3
4
次へ