1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
額縁などの周囲縁切り部材。オスメス嵌合で貼り仕舞いの施工性up。
色ブラック
規格3m
1箱(20個)
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
パネル同士のジョイント部材。オスメス嵌合で貼り仕舞いの施工性アップ。
色ブラック
規格3m
1箱(20個)
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
パネル同士の入隅のつなぎ部材。オスメス嵌合で貼り仕舞いの施工性up。
色ブラック
規格3m
1箱(20個)
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
壁・天井の縁切り部材。オスメス嵌合で貼り仕舞いの施工性up。
色ブラック
規格3m
1箱(20個)
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
パネルと腰壁との縁切部材。9mmピッチで3mm×6mm(楕円)の水抜き穴。
色ブラック
規格3m
1箱(20個)
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
パネル同士の出隅のつなぎ部材。オスメス嵌合で貼り仕舞いの施工性up。
色ブラック
規格3m
1箱(20個)
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
爪数3爪
ボディサイズ20mm
ストローク(mm)6
爪数3爪
ボディサイズ10mm
ストローク(mm)4
プロトコルEtherNet/IP
1個
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
油性マーカーのロングセラーです。速乾性・耐水性に優れています。
インキ補充式、ペン先交換式になっていますので、別売りの補充インキ及び替ペン先により繰り返し使えますのでエコロジーかつ経済的です。
オフィスに、学校に、工場に、家庭にと、幅広くご使用いただけます。色数は15色そろっています。
インキの補充ができ、ペン先交換も可能です。
用途紙・布・革・ダンボール・木材・金属・陶器・ガラス・プラスチックに書けます。
タイプシングル
線幅(mm)1、5×8
インク染料、油性インク
商品タイプインク補充式本体
蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。
柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途門柱やフェンスへの衝突防止に。
運搬用のパレットや台車など。
レバーや機器類の明示として。
消火器やヘルメット等の明示として。
その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他
指向角(°)30
付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
コートや靴、個人の持ち物などのオフィスの整理・収納に便利です。
色ナチュラルグレー
鍵シリンダー錠
超高輝度緑色LED5個セット。
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他
仕様4.5~20V用抵抗付
指向角(°)30
消費電流(mA)15(typ.)
定格電圧(V)DC25
定格電流(mA)最大30
電源電圧(V)DC4.5~24
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
インタリンク用シリアルクロスケーブル。
DOS/Vパソコンのシリアルポート(D-Sub9pin)同士を接続し、データ転送をするためのケーブルです。
Windowsの「ケーブル接続」とPC DOS 6.1以降の「インタリンク」に対応しています。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づPC99くケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
仕様モールドコネクタ/金メッキピン
規格PC99
コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメス インチネジ(4-40)
対応機種各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくはメーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。
ケーブル外径(Φmm)5.5
シールド2重シールド
結線方式インタリンク用結線
変換タイプメス - メス
4桁のダイヤルで暗証番号を自由に設定できます。
鍵を使わないので、煩わしい管理や紛失の心配がありません。
暗証番号を忘れた時は、付属の「検索キー」を使用して、登録した番号を検索し、開錠する事が可能です。
用途貴重品・携帯電話・スマートフォン等の保管
鍵4桁ダイヤルロック式、検索キー
付属品検索キー
材質スチール
奥行(mm)320
間口(mm)416.2
遮光性と耐候性を有した国産#2500ブラックシート。
#3000ブルーシートに比べて耐候性が1.5倍と長持ちし、景観にも配慮したシートです。
用途防草、雑草対策用途、夏場などの紫外線対策用カバーなど。
形状折りたたみタイプ
色ブラック
厚さ#2500
材質(シート)ポリエチレン
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
材質(ロープ)ポリプロピレン
ハトメアルミハトメ
シンプルでお求めやすい価格が好評のスタンダードロッカー
仕様(取手)シリンダー錠
色ニューグレー
材質(本体)スチール/粉体塗装
材質(扉)スチール/粉体塗装
材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)
鍵シリンダー錠
グリーン購入法適合
寸法(幅W×奥行D)(mm)135×90
アズワン品番64-1127-45
TKG品番9-1308-1201
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
軽自動車専用設計
走行距離の多い車両に。
「RESPO」と「RESPO チタン」のW効果で、軽自動車特有の高回転域においても強力な油膜を保持全ての軽自動車におすすめします。
SAE5W-30
APISP Grade
タイプ全合成油
容量(L)3
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量3L
ベースオイル全合成油
危険物の性状非水溶性
1缶(3L)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。
用途塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。
刃厚(mm)0.8
用途皿や茶碗などの食器に
材質ルースターフラット(高純度アルミ)、ナイロンヤーン、ウレタンスポンジ
外寸(mm)135×90×H25
EBM品番6437000
1セット(15個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
強力リングより内径が広く、多用途に使用できます。
用途ワイヤ・繊維スリング等を取り付けて使用。
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(取付部)ステンレスSUS304
取付部おねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)艶消し黒色
傷をつけにくく汚れをおとすことができます。
色ゴールド
寸法(mm)140×90
適合用途食器洗い
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
アンゼンミラーをコンクリート壁などにアンカーボルトで取付する場合に必要となる金具です。また壁面に二面鏡を取り付けする場合にも使用します。
材質炭素銅銅管、鋼板(SS400)、溶融亜鉛メッキ
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
ロングコートまで掛けられる1~5人用、ジャケットサイズまで対応した6・8人用。
コーディネート次第で、限られたスペースを効率的に利用できます。
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
紛失、落下防止に安心のキーチェーンです。カギ、小銭入れ、定期入れ等軽量なものの取り付けに最適です。
ホルダー数3
用途皿や茶碗などの食器に
材質ルースターフラット(高純度アルミ)、ナイロンヤーン、ウレタンスポンジ
外寸(mm)160×100×H30
EBM品番6436800
1セット(20個)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
寸法L(mm)25
寸法H(mm)2.6
寸法A(mm)55
寸法D(mm)7
寸法B(mm)23
寸法C(mm)3.2
適合サイズ3ton用
関連資料(0.42MB)
寸法MM4
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
通信、電気、電力工事、車両、地中ケーブルなどの使用に適した結束バンドで、幅広タイプです。
材質66ナイロン
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質鉄(SPCC)
色マットブラック
塗装焼付け塗装
木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。
工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。
エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。
水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。
製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。
品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。
用途瓦桟
適合粘土瓦屋根用
タイプ水抜き溝・滑り止め加工付き
LED頭径3Φに使用出来るLED用スペーサーです。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
長距離照射が可能なザ・LEDシリーズ
長時間照射高出力サーチライト
単1アルカリ電池×4本(別売)使用で470ルーメンの高出力
23時間の連続点灯が可能
照射距離459mの長距離照射
可動式ビルトインスタンドで自立状態で50°の角度調整が可能
ショルダーストラップ付属
用途1m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな環境にも対応
電源単1アルカリ電池×4本(別売)
明るさ(Lm)470
防塵防水性能54
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約125×148×190
質量(g)984
連続点灯時間(時間)約23
照射距離(m)最大約459
落下耐久(m)1
付属品ショルダーストラップ
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
キャスター付で楽々間仕切り!脚に内蔵したキャスターで、開閉や移動が楽々。しかもキャスターは目立ちません。フレームの両端のマグネットで連結使用が可能。出入口にも便利です。
幅(mm)1500
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ