87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。 保温材などの目地用に。 配線や部品などの固定用に。 アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。
1巻ほか
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
動作方式モメンタリ 保護構造IP65 照光種別LED
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

RoHS指令相当品 カドミレス材使用(75ppm以下)
材質C3771(鍛造用黄銅) 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体材質に悪影響が無い流体 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (825種類の商品があります)


1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タップ下穴径最大(Φmm)10.56 自由外径最大(Φmm)12.63 ねじの呼びM10-1.5
1袋(5個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1パック(2本)
519 税込571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

引き側で使用する際は表記荷重の1/2以内でご使用下さい。
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(2個)
549 税込604
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
1枚
39,980 税込43,978
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5648種類の商品があります)

初心者でも容易に挿入出来るEサート挿入工具です。 サイズ、ピッチ等による共有はできません。
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SUS316L 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(5個)
3,398 税込3,738
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)


鉄生爪との比較して柔らかいのでワークにキズをつけにくい。 柔らかいので楽に削れ作業性がよい。 軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。
用途旋盤チャック用 材質アルミ合金/A2017P T351
1セット(3個)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

内外電機動力分電盤
種類標準分電盤 主幹ブレーカ種類配線用遮断器 分岐ブレーカ種類協約形漏電ブレーカ 分岐ブレーカ容量KELB3P30AF/30A(30mA)
1面
169,800 税込186,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1面
189,800 税込208,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)


デザインカード13柄×各2枚入り!
セット内容バラエティカード3柄×2枚、タイトルカード3柄×2枚、コメントカード3柄×2枚、ハーフカード3柄×2枚、デコレーションカード1柄×2枚 材質上質紙 幅(mm)6 質量(g)52 寸法(縦×横)(mm)127×89 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
619 税込681
5日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

ONETONE ワントーン カリンバ (親指ピアノ) 8キー 単板マホガニー材 OTKLM-101/EGG たまご (ストラップ付き)。高級家具でも愛用される希少なマホガニー材を使用した本格スペックの単板ミニカリンバ。落ち着いた高級感でインテリアとしての使用や、付属のストラップを使用することでアクセサリーとして持ち運ぶことも出来ます。1オクターブの白鍵キー配列で、小さなお子様でもシンプルに演奏を楽しめます。※天然の木材を使用しておりますので、杢目や色合いはイメージと異なる場合がございます。<製品仕様>。キー:8。キーチューニング:C(C1(C2)。材質:マホガニー。付属品:ストラップ。重量:約60g前後。メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます。
1台
1,998 税込2,198
9日以内出荷

ONETONE ワントーン カリンバ (親指ピアノ) 8キー 単板マホガニー材 OTKLM-101/GHOST おばけ (ストラップ付き)。高級家具でも愛用される希少なマホガニー材を使用した本格スペックの単板ミニカリンバ。落ち着いた高級感でインテリアとしての使用や、付属のストラップを使用することでアクセサリーとして持ち運ぶことも出来ます。1オクターブの白鍵キー配列で、小さなお子様でもシンプルに演奏を楽しめます。※天然の木材を使用しておりますので、杢目や色合いはイメージと異なる場合がございます。<製品仕様>。キー:8。キーチューニング:C(C1(C2)。材質:マホガニー。付属品:ストラップ。重量:約60g前後。メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます。
1台
1,998 税込2,198
9日以内出荷

ONETONE ワントーン カリンバ (親指ピアノ) 8キー 単板マホガニー材 OTKLM-101/CHICK ひよこ (ストラップ付き)。高級家具でも愛用される希少なマホガニー材を使用した本格スペックの単板ミニカリンバ。落ち着いた高級感でインテリアとしての使用や、付属のストラップを使用することでアクセサリーとして持ち運ぶことも出来ます。1オクターブの白鍵キー配列で、小さなお子様でもシンプルに演奏を楽しめます。※天然の木材を使用しておりますので、杢目や色合いはイメージと異なる場合がございます。<製品仕様>。キー:8。キーチューニング:C(C1(C2)。材質:マホガニー。付属品:ストラップ。重量:約60g前後。メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます。
1台
1,998 税込2,198
9日以内出荷

ONETONE ワントーン カリンバ (親指ピアノ) 8キー 単板マホガニー材 OTKLM-101/TURTLE かめ (ストラップ付き)。高級家具でも愛用される希少なマホガニー材を使用した本格スペックの単板ミニカリンバ。落ち着いた高級感でインテリアとしての使用や、付属のストラップを使用することでアクセサリーとして持ち運ぶことも出来ます。1オクターブの白鍵キー配列で、小さなお子様でもシンプルに演奏を楽しめます。※天然の木材を使用しておりますので、杢目や色合いはイメージと異なる場合がございます。<製品仕様>。キー:8。キーチューニング:C(C1(C2)。材質:マホガニー。付属品:ストラップ。重量:約60g前後。メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます。
1台
1,998 税込2,198
9日以内出荷


1個
14,980 税込16,478
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (893種類の商品があります)

1セット
68,980 税込75,878
41日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長116x外径60(mm)。質量:53g。定格消費電力:8W(待機時0.2W)。定格入力電流:88mA。設計寿命:40000h。全光束:810lm。エネルギー消費効率:101lm/W。光色:電球色相当。屋内用
用途スイッチの入り切り不要な人感センサー付。トイレ、玄関、納戸の消し忘れ防止に便利。消灯10秒前に約50%の明るさに減光する消灯お知らせ機能搭載。ワイドで明るい広配光設計。省エネ法2027年度目標基準値達成 定格電圧(V)交流100(50/60Hz共用) 口金E26 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
1セット(2枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

シリンダーとラバーの気密性を保ち、二硫化モリブデンの優れた耐熱・耐摩耗性によりブレーキの効きを長時間確実にします。ゴムを侵さず防錆効果もあります。
用途ホイルシリンダー内面、ピストン、カップ、プッシュロッド、アジャスター、バックプレートの当たり面、ディスクキャリパーのシリンダー。 灰黒色 容器ラミネートチューブ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.06kg
1本(60g)
709 税込780
当日出荷


高効率・高演色のセラミック発光管タイプ。水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
口金E39 点灯方向BH形 電球の種類セラルクス
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

中モジュラスタイプのため、ガラスグレージングはもとより、ムーブメントの発生するガラスカーテンウォールなどの目地にも適しています。 従来の1成分形と比較して自己接着性に優れています。 1成分形なので施工が簡単です。 耐久性、耐候性に優れています。 JIS A 5758(2010)の分類:G-25LM-9030G(SR-1)
用途ガラスまわり、金属まわり、カーテンウォール、ガラスリブ構法(低階層)、土木など 特性耐久、耐候 JIS規格JIS A 5758適合品 伸び(%)シート物性/500、引張接着性/300(最大荷重時) 引張強度(MPa)1.34 密度(g/cm3)1.29 硬さ(デュロメータA)21.7 外観ペースト状 タックフリータイム(分)12(23℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 引張応力(N/mm2)0.34(50%)、1.03(最大)
1箱(330mL×20本)
17,980 税込19,778
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

100V専用。50mまで連結可能。自由に曲げれるフレキシブルタイプ。スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED。トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに。注意:※最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mm以下に曲げないでください。回路断線やショートの原因になります。 ※コネクターの接続は、差込方向に注意してください。巻き付けたり掛けたりが可能です。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●明るさ:10000Lm●消費電力:101W●全長:LEDライン/10m 電源入力コード/1.6m●幅:17mm●厚さ:9mm●重量(g):1900●材質:PVC●光源:昼白色LED●入力電圧:90~110V●最小曲げ半径:20mm/低温時/45mm●連結可能台数:5本●使用環境温度:-10~40℃●球寿命:50000時間●入力プラグ:防雨2Pプラグ●防水規格:IP65●耐衝撃:IK10●仕様:屋内・屋外兼用型 片面発光●定格電流:1.1A●100V固有エネルギー消費効率:99Lm/W●演色性:Ra83(高演色LED)●色温度:5000K●スイッチ:なし●付属品:万能フッカー●セット内容:10mライン(57599/LECN-W-10L)メスコネクタ用キャップ 整流器プラグ付電源コード(57601/LECN-ADI) アズワン品番65-9286-58
1台
22,600 税込24,860
翌日出荷