カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(19)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(1)

「lm275」の検索結果

関連キーワード
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルト DJ(ドライブジョイ)

    ベルト

    DJ(ドライブジョイ)(55件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • ウルトラファイブ インチサイズ 八光電機

    ウルトラファイブ インチサイズ

    八光電機
    ¥6,498税込¥7,148
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
  • スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)

    スタビライザーリンク

    555(スリーファイブ)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ブレードマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ブレードマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • セフコンベG3ゴールドロック マグ爪 27 タジマツール(TJMデザイン)

    セフコンベG3ゴールドロック マグ爪 27

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    片手で簡単脱着できる、落下防止用ベルトホルダー付。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。0点補正移動爪。ショックアブソーバー付。強力ネオジ磁石を爪に装着、鉄骨・鉄板にもぴたり密着
    用途長さ測定用仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、衝撃吸収力に優れた新アーマード、フックガードバンパー種類ロック付外形寸法(mm)縦80×横79×奥50テープ幅(mm)27テープ長さ(m)5.5本体質量(g)420材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(カバー)エラストマー樹脂取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪、マグネット爪目盛種別両面
  • ニューウルトラファイブ インチサイズ 八光電機

    ニューウルトラファイブ インチサイズ

    八光電機
    ¥6,198税込¥6,818
    1本
    25日以内出荷
    長時間保管時の絶縁低下を防止したカートリッジヒーターです。
    用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形LED電球 E17 広配光 オーム電機

    小形LED電球 E17 広配光

    オーム電機(3件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個ほか
    当日出荷
    光の広がり約210°の広配光タイプ 密閉器具対応 断熱材施工器具対応 口金E17 LED5年保証対象商品
    用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球形状一般球電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • モニターライト/2年保証 JAPANNEXT

    モニターライト/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    翌日出荷
    使用温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDライト ポリトライアド ASP
    イエロー
    ブラウン
    ブラック

    LEDライト ポリトライアド

    ASP
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    オプティカルグラスレンズを採用しています。ポリマーのボディとなっています。グリップ部分がフォーム状になっています。
    仕様スリーポジションスイッチ材質アルミ合金全長(mm)155質量(g)142外径(mm)352018年トラスコ掲載ページ7 1044電球の種類LED
  • ルーチ・リミット us(6W) Luci(ルーチ)

    ルーチ・リミット us(6W)

    Luci(ルーチ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    4日以内出荷
    質量(g)70/1008mm
  • ルーチ・リミット us(8W) Luci(ルーチ)

    ルーチ・リミット us(8W)

    Luci(ルーチ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    4日以内出荷
    質量(g)70/1008mm
  • LED屋外ローポール DAIKO(大光電機)

    LED屋外ローポール

    DAIKO(大光電機)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    4日以内出荷
    LED交換可
    色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応従来光源白熱灯60W相当エコロジー商品省エネ
  • LEDブラケット60形電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDブラケット60形電球色

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    電圧(V)100色温度(K)2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 別売人検知カメラ・センサー対応 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 別売人検知カメラ・センサー対応

    ODELIC(オーデリック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    別売りの人検知カメラの取り付けが可能。人検知による動画録画・照明操作機能が簡単な電気工事で追加できます 別売りのセンサーの取り付けが可能。センサー機能(人感または明暗)を簡単な電気工事で追加できます 高演色照明R15クラス2
    材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)取付方式グローブ:化粧ネジ式構造防雨型定格消費電力(W)5.9ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面、天井面取付兼用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LONGMARCH ロングマーチ LM216 ニイイチロク トラックタイヤ LONGMARCH

    LONGMARCH ロングマーチ LM216 ニイイチロク トラックタイヤ

    LONGMARCH
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    4日以内出荷
    高速道路、一般道路、都市道路に適した道路型パターン。総合性能に優れた汎用タイヤ【チューブレスタイプ】
    種類サマータイヤ
  • LONGMARCH ロングマーチ LM668 ロクロクハチトラックタイヤ LONGMARCH

    LONGMARCH ロングマーチ LM668 ロクロクハチトラックタイヤ

    LONGMARCH
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    4日以内出荷
    都市道路、一般道路に適用。低燃費性能を追求した、トラック・バス用タイヤ。経済性と安全運行に重視、ウェット性能と摩耗ライフを追及。更に耐偏摩耗性、操縦安定性等、総合的に優れたリブタイヤ
    その他【PR又はLI等】152/148J種類サマータイヤタイヤサイズ275/70R22.5外径(mm)958標準リム幅(inch)9トレッド幅(mm)234最大負荷能力(kg)単輪:3550/複輪:3150標準空気圧(kPa)930
  • LONGMARCH ロングマーチ LM277 ニイナナナナトラックタイヤ LONGMARCH

    LONGMARCH ロングマーチ LM277 ニイナナナナトラックタイヤ

    LONGMARCH
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    4日以内出荷
    高速道路、国道、都市道路。省メンテナンス性(ローテーション頻度低減)に特化。耐肩落ち摩耗・ライフも向上
    種類サマータイヤ
  • LONGMARCH ロングマーチ LM505F ゴーマルゴエフトラックタイヤ LONGMARCH

    LONGMARCH ロングマーチ LM505F ゴーマルゴエフトラックタイヤ

    LONGMARCH
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    4日以内出荷
    高速道路、一般道路、都市道路に適した道路型パターン。摩耗とウェットに強いリブ/ラグタイヤ。耐偏摩耗性とウェット性能を高次元に調和させたリブラグタイヤ
    その他【PR又はLI等】152/148J種類サマータイヤタイヤサイズ275/70R22.5外径(mm)958標準リム幅(inch)8.25トレッド幅(mm)220最大負荷能力(kg)単輪:3550/複輪:3150標準空気圧(kPa)930
  • グレアレスダウンライト (屋内・屋外兼用) DAIKO(大光電機)

    グレアレスダウンライト (屋内・屋外兼用)

    DAIKO(大光電機)
    ¥9,498税込¥10,448
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.5取付温度保護機能付電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)93
  • LED屋外スパイクライト DAIKO(大光電機)

    LED屋外スパイクライト

    DAIKO(大光電機)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100ランプ内蔵色温度(K)2700容量(VA)10光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    4日以内出荷
    仕様適合調光器別売その他7VA(100V)幅(mm)100全長(mm)1300~600質量(kg)0.6高さ(mm)107タイプ高さ調節可能型消費電力(W)4.5時間光束維持:40000時間コード径(Φmm)コード・キャブタイヤコード:4ランプLED演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    4日以内出荷
    仕様適合調光器別売その他7VA(100V)幅(mm)100全長(mm)1300~600質量(kg)0.6高さ(mm)107タイプ高さ調節可能型消費電力(W)4.5時間光束維持:40000時間コード径(Φmm)コード・キャブタイヤコード:4ランプLED演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%
  • 小型ペンダントライト Panasonic(パナソニック)

    小型ペンダントライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    4日以内出荷
    空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。 長寿命のLED電球を搭載したタイプ。 やさしいリブがナチュラルな雰囲気を漂わせる。 セードの彫り込まれたリブが、やわらかなデザインに煌めき与えます。
    幅(mm)Φ123質量(kg)0.9色ガラスセード:透明模様入り取付直付タイプ高さ(mm)173タイプ天井吊下型フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:50エネルギー消費効率(Lm/W)80.8光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057明るさ25形電球1灯器具相当特性手作り品アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)275調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55LED交換可能エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 小型ペンダントライト Panasonic(パナソニック)

    小型ペンダントライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    4日以内出荷
    空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。 長寿命のLED電球を搭載したタイプ。 やさしいリブがナチュラルな雰囲気を漂わせる。 セードの彫り込まれたリブが、やわらかなデザインに煌めき与えます。
    用途100V配線ダクト用仕様引掛シーリング取付不可幅(mm)Φ123質量(kg)0.9色ガラスセード:透明模様入り高さ(mm)173タイプ配線ダクト取付型フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:50エネルギー消費効率(Lm/W)80.8光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057明るさ25形電球1灯器具相当特性手作り品アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)275調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LONGMARCH ロングマーチ LM375D サンナナゴディートラックタイヤ LONGMARCH

    LONGMARCH ロングマーチ LM375D サンナナゴディートラックタイヤ

    LONGMARCH
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    4日以内出荷
    高速道路、国道に適用。低燃費性能と摩耗ライフ・ウェット性能を調和させたラグタイヤ
    用途オールP(通常)その他【PR又はLI等】149/146L種類サマータイヤタイヤサイズ275/80R22.5外径(mm)1012標準リム幅(inch)8.25トレッド幅(mm)235最大負荷能力(kg)単輪:3250/複輪:3000標準空気圧(kPa)900
  • ダウンライト/ディスプレイ/IL40W相当/ShoΦokei50 ベース 1/2照度角60° DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ディスプレイ/IL40W相当/ShoΦokei50 ベース 1/2照度角60°

    DAIKO(大光電機)
    ¥9,298税込¥10,228
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売径(Φmm)60消費電力(W)4.2取付場所棚下付専用埋め込み深さ(mm)21光源寿命40000時間配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)47調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~15近接限度距離(m)0.1従来光源白熱灯40W相当エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト/調光丸タイプSB形/グレアレス ブラックコーンタイプ/グレアレス/ブラックコーンタイプ DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/調光丸タイプSB形/グレアレス ブラックコーンタイプ/グレアレス/ブラックコーンタイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥6,898税込¥7,588
    1台
    5日以内出荷
    傾斜天井にも使用可能(55°まで)
    タイプCOBタイプ径(Φmm)87規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100定格寿命(時間)60,000時間器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)72取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25色(本体)黒演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75調光率(%)1~100調光の可否可カットオフアングル35°
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • ストロングプロテクター 大和電業

    ストロングプロテクター

    大和電業
    ¥179,800税込¥197,780
    1巻
    6日以内出荷
    溶接時に所構わず飛散、飛来する磁気帯の高温なスパッターから電線やケーブル等を保護する耐熱性650℃の繊維PBO(ポリパラフェニレン・ベンゾビス・オキサゾール)を、必要な寸法に裁断して生地の長手方向(長さ10m)の表・裏の端部に強力な綿ファスナーを全長に渡って生地と同材の縫糸で密着縫製しました。ロボットアームの耐熱カバー。高温スパッタリングからのケーブル&電線保護。溶接時の火花受けカバー【耐熱シート】。標準長さ10m/1本から必要な長さに裁断出来るよう、一定の間隔(P=100ミリ)で裁断箇所を設けました。
  • 高気密SBユニバーサルダウンライト コイズミ照明

    高気密SBユニバーサルダウンライト

    コイズミ照明
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    仕様9VA(100V)、取付可能天井厚5~25mm、可動型(-30°~30°まで)、照射近接限度10cm、約1~100%、リニューアルプレート併用不可適合適合調光器別売サイズ幅-Φ83 出幅-2 回転角度-360 埋込穴径-Φ75 埋込高-90 取付必要高-90mm 重-0.4kg消費電力(W)5.5時間光束維持時間:40,000時間ランプLED演色指数(Ra)93
  • イルム コイズミ照明

    イルム

    コイズミ照明
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    6日以内出荷
    手作りで仕上げた優美なフレームが魅力的なシリーズです。飾りガラスの装いと相まって、落ち着きのあるエレガント空間を演出します。
    仕様化粧ネジ式材質鋼(金古美色塗装 ハンドペイント仕上)、ガラス(透明消し)、飾/ガラス(透明)幅(mm)360質量(kg)1.1高さ(mm)120消費電力(W)4.4ランプLDA4(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)62.5光源寿命40,000時間アズワン品番64-9315-65明るさ白熱球40W相当灯数1出幅(mm)178演色指数(Ra)84定格光束(Lm)275