カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(24)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm275」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルト DJ(ドライブジョイ)

    ベルト

    DJ(ドライブジョイ)(55件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • ウルトラファイブ インチサイズ 八光電機

    ウルトラファイブ インチサイズ

    八光電機
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
  • スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)

    スタビライザーリンク

    555(スリーファイブ)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ブレードマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ブレードマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    71,980税込79,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シリーズ122最小表示量(mm)0.01
  • JSAA A種認定 アクティブセフティ ワークスニーカー AS-05 ワイズEEE ミドリ安全

    JSAA A種認定 アクティブセフティ ワークスニーカー AS-05 ワイズEEE

    ミドリ安全
    7,898税込8,688
    1足
    当日出荷から7日以内出荷
    男女の足型の違いを考慮したフィット感に優れた新シリーズ!鮮やかなバンドと踵のグラフィックがアクセント。高クッションソールで歩きやすいプロスニーカー。、最高のフィット性を求めてラスト(靴型)を刷新。現場のハードな動きでも靴内で足がブレにくい新開発の「アクティブセーフティ」シリーズ。、耐滑レベル区分5の最高の耐滑性能を誇り、耐久性にも優れるソール。靴底には交換時期がわかるスリップサイン付き。、ミッドソールにクッション性の高い新配合のEVA素材を使用。足にかかる衝撃を効果的に吸収します。、つま先に耐摩耗性に優れたTPU製のトウキャップを装備。 機器類を足で操作する際に破れやすいつま先革をガードし、耐久性を向上させます。、足裏形状に合わせて立体的に成形したカップインソールを採用。 足裏にフィットする形状で足のアーチをしっかり保持し、足裏にかかる圧力を全面で分散します。、夜間の作業でも光を反射させ自分の位置を知らせることが可能なリフレクター付き。、つま先を高めに設計し段差でのつまずき・引っ掛かりを防止します。、アッパーのサイド部には通気性に優れたメッシュを使用し、靴内のムレを効率的に逃がします。
    仕様●先芯:ワイド樹脂●甲被:人工皮革/メッシュ●中敷:EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)●靴底:EVA/合成ゴム●ウイズ:EEE●標準重量:830g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●JSAA A種人工皮革製プロスニーカー/踵衝撃吸収/耐滑●スリップサイン搭載形状ローカット材質(甲被)人工皮革/メッシュ標準質量(g/片足)415(26.0cm)機能フィット性、耐滑、耐久性、耐衝撃、耐久性、通気性足幅EEE安全規格JSAA A種認定材質(先芯)ワイド樹脂中敷EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプマジックタイプ
  • レベルマスター<R>(スチールベース) 未来工業

    レベルマスター<R>(スチールベース)

    未来工業
    6,998税込7,698
    1箱(10本)
    翌日出荷
    床面の横走り排水管用の支持金具です。 電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。 ガス式鋲打ち固定、アンカービス固定どちらでもできるスチール製ベースプレートです。
    寸法L(mm)242表面処理電気亜鉛めっき寸法P1(mm)225寸法P2(mm)160
  • セフコンベG3ゴールドロック マグ爪 27 タジマツール(TJMデザイン)

    セフコンベG3ゴールドロック マグ爪 27

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    片手で簡単脱着できる、落下防止用ベルトホルダー付。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。0点補正移動爪。ショックアブソーバー付。強力ネオジ磁石を爪に装着、鉄骨・鉄板にもぴたり密着
    用途長さ測定用種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)27材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、衝撃吸収力に優れた新アーマード、フックガードバンパー取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内爪部0点補正移動爪、マグネット爪外形寸法(mm)縦80×横79×奥50本体質量(g)420
  • ニューウルトラファイブ インチサイズ 八光電機

    ニューウルトラファイブ インチサイズ

    八光電機
    6,198税込6,818
    1本
    25日以内出荷
    長時間保管時の絶縁低下を防止したカートリッジヒーターです。
    用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形LED電球 E17 広配光 オーム電機

    小形LED電球 E17 広配光

    オーム電機(3件のレビュー)
    569税込626
    1個ほか
    当日出荷
    光の広がり約210°の広配光タイプ 密閉器具対応 断熱材施工器具対応 口金E17 LED5年保証対象商品
    用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球形状一般球電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • [充電式] フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズ エスコ

    [充電式] フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズ

    エスコ
    19,500税込21,450
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    防爆記号:Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III; CL I, ZN 0, IIC; Exia/T-Code 4(日本の防爆記号は取得していません。)。前方と足元を同時に照らすことができます。
    付属品充電器、ACアダプター材質本体/耐腐食性ポリマー樹脂、レンズ/ポリカーボネート(傷防止コーティング)質量(g)193(充電池含)品名DUALIE光源C4スーパーLED球寸法(Φ×mm)38.6×178使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付)防塵防水性能IP67充電時間(時間)8耐衝撃性2m明るさ(Lm)集光/180、散光/105、集光・散光/275照射距離(m)集光/171、散光/18連続点灯時間(時間)集光/7.25、散光/13.5 集光・散光/5.5エコロジー商品省エネ
  • モニターライト/2年保証 JAPANNEXT

    モニターライト/2年保証

    JAPANNEXT
    11,980税込13,178
    1台
    翌日出荷
    使用温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • デュアリー リチャージブルマグネット ストリームライト

    デュアリー リチャージブルマグネット

    ストリームライト
    25,980税込28,578
    1個
    翌日出荷
    前方だけでなく、足元も照らせる充電式ライト前方ライトは180ルーメンの強力なSpotビーム、足元を照らす下方ライトはソフトで広いエリアを照らすFloodビーム。 2つのライトは別々のスイッチで、同時点灯も可能。 レンズは傷つきにくいスクラッチコーティング。 ポケットなどに取り付け可能なクリップ付き。 ライト後方にマグネット付き。
    電源リチウムイオン電池明るさ(Lm)180(Spot)、105(Flood)、275(Spot/Flood)イエロー防塵防水性能IP67付属品ACアダプタ、充電スタンド、ストラップ、取扱説明書(英語)、充電スタンドスタンド取付用ネジ2本充電時間(時間)9照射距離(m)171(Spot)、18(Flood)
  • LEDライト ポリトライアド ASP

    LEDライト ポリトライアド

    ASP
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    オプティカルグラスレンズを採用しています。ポリマーのボディとなっています。グリップ部分がフォーム状になっています。
    全長(mm)155材質アルミ合金仕様スリーポジションスイッチ質量(g)142外径(mm)352018年トラスコ掲載ページ7 1044電球の種類LED
  • 充電式LEDフラッシュライト (高演色) エスコ

    充電式LEDフラッシュライト (高演色)

    エスコ
    30,200税込33,220
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    付属品:充電器、ACアダプター、シガーチャージャー。高演色(90 CRI)LEDを採用し、低照度下での視認性を高め自然光と同じように色彩を見ることができます。よりソフトで温かみのある照射光は、さまざまな用途で細部を確認できます。スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。レンズは傷がつきにくいコーティングを施したポリカーボネート製です。持ち手部分は滑り止め加工が施されています。ホルスターは金属リベットを一切使用せず、縫製のみで製造。
    材質アルミニウムブラック質量(g)352(充電池含)シリーズスティンガー(STINGER)直径×長さL(Φmm×mm)41×213色温度(K)3000使用電池ニッケル水素充電池 (ACアダプター、シガーチャージャー付)連続点灯時間1.5(強)、2.5(中)、5(弱)、3(点滅)照射モード強、中、弱、点滅充電時間(時間)4.5耐衝撃性1mLED寿命(時間)50000時間明るさ(Lm)強:500、中:275、弱:140光色温白色防水性IPX4照射距離(m)強:約265、中:約190、弱:約134照射方式散光演色指数(Ra)90電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • シージ LEDランタン ストリームライト

    シージ LEDランタン

    ストリームライト
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    IPX7防水(深さ1m)。 非常時にはSOSのモールス信号を点滅で発信。多機能でハイパワーな防水LEDランタン。 強力なC4 LEDを5個装備(白:4個、赤:1個)。 本体は衝撃に強いポリカーボネイト樹脂製、さらにラバーコートで衝撃を吸収します。 レンズカバーはポリカーボネイト樹脂製。 バッテリーインジケーターをスイッチに内蔵、電池残量に応じて緑→黄→赤の順に発光します。 大型ハンドルで持ち運びに便利。 天面と底面に折りたたみ式のカラビナフックを内蔵。
    用途アウトドアに。水に浮くので災害時に。明るさ(Lm)High:540、Medium:275、Low:55、赤色:10、赤色SOS点滅:10電源単一アルカリ電池×3本(別売)連続点灯時間(時間)High:30、Medium:70、Low:295、赤色:235、赤色SOS点滅:430
  • ルーチ・リミット us(6W) Luci(ルーチ)

    ルーチ・リミット us(6W)

    Luci(ルーチ)
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    質量(g)70/1008mm
  • ルーチ・リミット us(8W) Luci(ルーチ)

    ルーチ・リミット us(8W)

    Luci(ルーチ)
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    質量(g)70/1008mm
  • LED屋外ローポール DAIKO(大光電機)

    LED屋外ローポール

    DAIKO(大光電機)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    LED交換可
    色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応従来光源白熱灯60W相当エコロジー商品省エネ
  • LEDブラケット60形電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDブラケット60形電球色

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    電圧(V)100色温度(K)2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • ダウンライト/ディスプレイ/IL40W相当/ShoΦokei50 ベース 1/2照度角60° DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ディスプレイ/IL40W相当/ShoΦokei50 ベース 1/2照度角60°

    DAIKO(大光電機)
    9,298税込10,228
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売径(Φmm)60消費電力(W)4.2取付場所棚下付専用埋め込み深さ(mm)21光源寿命40000時間配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)47調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~15近接限度距離(m)0.1従来光源白熱灯40W相当エコロジー商品省エネ
  • LONGMARCH ロングマーチ LM216 ニイイチロク トラックタイヤ LONGMARCH

    LONGMARCH ロングマーチ LM216 ニイイチロク トラックタイヤ

    LONGMARCH
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
    高速道路、一般道路、都市道路に適した道路型パターン。総合性能に優れた汎用タイヤ【チューブレスタイプ】
    種類サマータイヤ
  • LONGMARCH ロングマーチ LM668 ロクロクハチトラックタイヤ LONGMARCH

    LONGMARCH ロングマーチ LM668 ロクロクハチトラックタイヤ

    LONGMARCH
    31,980税込35,178
    1本
    4日以内出荷
    都市道路、一般道路に適用。低燃費性能を追求した、トラック・バス用タイヤ。経済性と安全運行に重視、ウェット性能と摩耗ライフを追及。更に耐偏摩耗性、操縦安定性等、総合的に優れたリブタイヤ
    その他【PR又はLI等】152/148J種類サマータイヤタイヤサイズ275/70R22.5外径(mm)958標準リム幅(inch)9トレッド幅(mm)234最大負荷能力(kg)単輪:3550/複輪:3150標準空気圧(kPa)930
  • LONGMARCH ロングマーチ LM277 ニイナナナナトラックタイヤ LONGMARCH

    LONGMARCH ロングマーチ LM277 ニイナナナナトラックタイヤ

    LONGMARCH
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
    高速道路、国道、都市道路。省メンテナンス性(ローテーション頻度低減)に特化。耐肩落ち摩耗・ライフも向上
    種類サマータイヤ
  • LONGMARCH ロングマーチ LM505F ゴーマルゴエフトラックタイヤ LONGMARCH

    LONGMARCH ロングマーチ LM505F ゴーマルゴエフトラックタイヤ

    LONGMARCH
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
    高速道路、一般道路、都市道路に適した道路型パターン。摩耗とウェットに強いリブ/ラグタイヤ。耐偏摩耗性とウェット性能を高次元に調和させたリブラグタイヤ
    その他【PR又はLI等】152/148J種類サマータイヤタイヤサイズ275/70R22.5外径(mm)958標準リム幅(inch)8.25トレッド幅(mm)220最大負荷能力(kg)単輪:3550/複輪:3150標準空気圧(kPa)930
  • グレアレスダウンライト (屋内・屋外兼用) DAIKO(大光電機)

    グレアレスダウンライト (屋内・屋外兼用)

    DAIKO(大光電機)
    9,498税込10,448
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.5取付温度保護機能付電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)93
  • LED屋外スパイクライト DAIKO(大光電機)

    LED屋外スパイクライト

    DAIKO(大光電機)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100ランプ内蔵色温度(K)2700容量(VA)10光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 小型ペンダントライト Panasonic(パナソニック)

    小型ペンダントライト

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。 長寿命のLED電球を搭載したタイプ。 やさしいリブがナチュラルな雰囲気を漂わせる。 セードの彫り込まれたリブが、やわらかなデザインに煌めき与えます。
    幅(mm)Φ123質量(kg)0.9ガラスセード:透明模様入り取付直付タイプ高さ(mm)173タイプ天井吊下型フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:50エネルギー消費効率(Lm/W)80.8光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057明るさ25形電球1灯器具相当特性手作り品アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)275調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55LED交換可能エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 小型ペンダントライト Panasonic(パナソニック)

    小型ペンダントライト

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。 長寿命のLED電球を搭載したタイプ。 やさしいリブがナチュラルな雰囲気を漂わせる。 セードの彫り込まれたリブが、やわらかなデザインに煌めき与えます。
    用途100V配線ダクト用仕様引掛シーリング取付不可幅(mm)Φ123質量(kg)0.9ガラスセード:透明模様入り高さ(mm)173タイプ配線ダクト取付型フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:50エネルギー消費効率(Lm/W)80.8光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057明るさ25形電球1灯器具相当特性手作り品アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)275調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LONGMARCH ロングマーチ LM375D サンナナゴディートラックタイヤ LONGMARCH

    LONGMARCH ロングマーチ LM375D サンナナゴディートラックタイヤ

    LONGMARCH
    31,980税込35,178
    1本
    4日以内出荷
    高速道路、国道に適用。低燃費性能と摩耗ライフ・ウェット性能を調和させたラグタイヤ
    用途オールP(通常)その他【PR又はLI等】149/146L種類サマータイヤタイヤサイズ275/80R22.5外径(mm)1012標準リム幅(inch)8.25トレッド幅(mm)235最大負荷能力(kg)単輪:3250/複輪:3000標準空気圧(kPa)900
  • オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 別売人検知カメラ・センサー対応 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 別売人検知カメラ・センサー対応

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    欠品中
    別売りの人検知カメラの取り付けが可能。人検知による動画録画・照明操作機能が簡単な電気工事で追加できます 別売りのセンサーの取り付けが可能。センサー機能(人感または明暗)を簡単な電気工事で追加できます 高演色照明R15クラス2
    材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)取付方式グローブ:化粧ネジ式構造防雨型定格消費電力(W)5.9ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面、天井面取付兼用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ストロングプロテクター 大和電業

    ストロングプロテクター

    大和電業
    179,800税込197,780
    1巻
    5日以内出荷
    溶接時に所構わず飛散、飛来する磁気帯の高温なスパッターから電線やケーブル等を保護する耐熱性650℃の繊維PBO(ポリパラフェニレン・ベンゾビス・オキサゾール)を、必要な寸法に裁断して生地の長手方向(長さ10m)の表・裏の端部に強力な綿ファスナーを全長に渡って生地と同材の縫糸で密着縫製しました。ロボットアームの耐熱カバー。高温スパッタリングからのケーブル&電線保護。溶接時の火花受けカバー【耐熱シート】。標準長さ10m/1本から必要な長さに裁断出来るよう、一定の間隔(P=100ミリ)で裁断箇所を設けました。
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    仕様適合調光器別売その他7VA(100V)幅(mm)100全長(mm)1300~600質量(kg)0.6高さ(mm)107タイプ高さ調節可能型消費電力(W)4.5時間光束維持:40000時間コード径(Φmm)コード・キャブタイヤコード:4ランプLED演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    仕様適合調光器別売その他7VA(100V)幅(mm)100全長(mm)1300~600質量(kg)0.6高さ(mm)107タイプ高さ調節可能型消費電力(W)4.5時間光束維持:40000時間コード径(Φmm)コード・キャブタイヤコード:4ランプLED演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%
  • ダウンライト/調光丸タイプSB形/グレアレス ブラックコーンタイプ/グレアレス/ブラックコーンタイプ DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/調光丸タイプSB形/グレアレス ブラックコーンタイプ/グレアレス/ブラックコーンタイプ

    DAIKO(大光電機)
    6,898税込7,588
    1台
    5日以内出荷
    傾斜天井にも使用可能(55°まで)
    タイプCOBタイプ径(Φmm)87規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100定格寿命(時間)60,000時間器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)72取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25色(本体)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75調光率(%)1~100調光の可否カットオフアングル35°
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    42,980税込47,278
    1個
    6日以内出荷
  • 高気密SBユニバーサルダウンライト コイズミ照明

    高気密SBユニバーサルダウンライト

    コイズミ照明
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    仕様9VA(100V)、取付可能天井厚5~25mm、可動型(-30°~30°まで)、照射近接限度10cm、約1~100%、リニューアルプレート併用不可適合適合調光器別売サイズ幅-Φ83 出幅-2 回転角度-360 埋込穴径-Φ75 埋込高-90 取付必要高-90mm 重-0.4kg消費電力(W)5.5時間光束維持時間:40,000時間ランプLED演色指数(Ra)93
  • イルム コイズミ照明

    イルム

    コイズミ照明
    32,980税込36,278
    1台
    6日以内出荷
    手作りで仕上げた優美なフレームが魅力的なシリーズです。飾りガラスの装いと相まって、落ち着きのあるエレガント空間を演出します。
    消費電力(W)4.4仕様化粧ネジ式材質鋼(金古美色塗装 ハンドペイント仕上)、ガラス(透明消し)、飾/ガラス(透明)幅(mm)360質量(kg)1.1高さ(mm)120ランプLDA4(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)62.5光源寿命40,000時間アズワン品番64-9315-65明るさ白熱球40W相当灯数1出幅(mm)178演色指数(Ra)84定格光束(Lm)275
  • 充電式LEDランタンスピーカー(Bluetooth V5.1) FLSシリーズ TAIKO DENKI

    充電式LEDランタンスピーカー(Bluetooth V5.1) FLSシリーズ

    TAIKO DENKI
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    Bluetoothで接続して音源再生のできるLEDランタンスピーカー。2台ペアリングでステレオ再生が可能です。USB-TypeCケーブルで充電、電球色のLEDは無段階調光可能です。室内でのご使用はもちろん、キャンプ等野外でのご使用も自然に馴染み雰囲気が上がります。IPX4相当の防飛沫型です。防水機能ではありませんので、多湿な浴室や降雨下の野外等でのご
    仕様●本体寸法:W110×D110×H275(ガラスグローブ装着)●質量:500(ガラスグローブ装着)●材質:ポリカーボネイト、シリコンゴム、硬質ガラス(ポロシリケイト)●防水規格:IPX4●好悪減種類:LED(0.4W)●色温度/照度2000K/30lm●内蔵電池:リチウムイオン充電式電池3.7V1700mAh●充電方式:USB-TypeCケーブル(充電4時間)●通信方式:Bluetooth V5.1●スピーカー消費電力、出力サイズ:5W●最大通信距離:5m●同梱品:本体、ガラスシェード、USB Type-Cケーブル、取扱説明書エコロジー商品省エネ
  • リニアウェイモジュール LWLM LWLM9M2R275H IKO(日本トムソン)

    リニアウェイモジュール LWLM LWLM9M2R275H

    IKO(日本トムソン)
    24,980税込27,478
    1個
    51日以内出荷
    コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内危機です。耐食性に優れたステンレス鋼製・LWLMは耐食性に優れたステンレス鋼製。クリーンルーム内での使用など、防せい油を嫌う用途に最適です。
    仕様スライドメンバー個数:2寸法H(mm)アッセンブリ:8.5寸法L1(mm)スライドメンバー:45寸法W(mm)アッセンブリ:18大きさ9寸法H1(mm)スライドメンバー:8寸法W2(mm)スライドメンバー:8.6基本静定格荷重(N)3150基本動定格荷重(N)2780寸法W4(mm)スライドメンバー:5.5寸法W6(mm)スライドメンバー:2.2レール長さL(mm)トラックレール:275