ボール盤や電気ドリル作業等に最適
材質ハイス
全長(mm)140
溝長(mm)85
先端角(°)118
表面処理ノンコート
シャンク径(mm)13
加工内容穴加工
AD-4エアーダスター用交換ノズル。
奥まった場所で切粉を吹き飛ばしやすいロングノズル。
ネジ部はG1/8
用途AD-4交換用ノズル
ノズル口径(Φmm)2.5
ねじ寸法G1/8
先端外径(Φmm)5
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSS
溝長(mm)74
先端角(°)118
全長L(mm)134
柄径(Φmm)12.7
ねじれ角(°)40
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼
形状ニップル
種類鋼管用くい込み継手
温度範囲(℃)-20~+250
手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ
連続作業が楽なプラスチックバネ。耐久性メーカー比約10倍(※LN-175はバネなし)
切断能力(Φmm) より線2
材質S58C
硬さ56~64HRC(刃部)
材質(柄部)エラストマー樹脂
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動片ロッド
1個
¥16,980
税込¥18,678
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動片ロッド
1個
¥17,980
税込¥19,778
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動片ロッド
1個
¥17,980
税込¥19,778
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動片ロッド
刃部の肉厚を薄く加工してあり、切れ味鋭く切り口が綺麗です。
刃部はフラットタイプで真直ぐな切り口となります。
握り易い硬質グリップ付き。
バネ付きですので、連続作業も疲れません。
バネは交換可能です。
全長(mm)165
仕様ばね付
トラスコ品番369-2167
質量(g)160
切断能力(Φmm) 樹脂8
替えバネB-4
1丁
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動片ロッド
1個
¥14,980
税込¥16,478
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動片ロッド
1個
¥9,398
税込¥10,338
31日以内出荷
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。 鉄板、アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です
材質HSS
溝長(mm)74
先端角(°)118
全長L(mm)135
ねじれ角(°)40
プラスチック部品、ゲート切断専用の強力タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
クッション(N) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ストロークA(mm)150
ストロークB(mm)25
1個
¥35,980
税込¥39,578
31日以内出荷
外風の影響を受けにくくするカール加工をした安全な防風板の付いた給気用タイプです。防風板の表面にはビス等もなく、フェイスは脱着可能です。
用途給気用フードとして
材質SUS304
メッシュ10M
色シルファーメタリック
寸法F(mm)19
関連資料(0.12MB)
取扱説明書(0.94MB)
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:LN1x150L●全長L(mm):152.4●ネジ長さE(mm):20●内径(mm)d:25●コード番号:303-0001208
アズワン品番67-4856-47
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
外風の影響を受けにくくする防風板の付いた排気用タイプです。防風板の表面にはビス等もなく、フェイスは脱着可能です。
用途排気用フードとして
材質SUS304
メッシュ3M
色シルファーメタリック
関連資料(0.24MB)
取扱説明書(0.94MB)
外風の影響を受けにくくするカール加工をした安全な防風板の付いた給気用タイプです。防風板の表面にはビス等もなく、フェイスは脱着可能です。
用途給気用フードとして
材質SUS304
メッシュ10M
色シルファーメタリック
寸法F(mm)19
関連資料(0.16MB)
取扱説明書(0.94MB)
外風の影響を受けにくくする防風板の付いた給気用タイプです。防風板の表面にはビス等もなく、フェイスは脱着可能です。
用途給気用フードとして
材質SUS304
メッシュ10M
色シルファーメタリック
関連資料(0.25MB)
取扱説明書(0.94MB)
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)1.37(0℃~+60℃の静流水)、0.98(0℃~+60℃の油、脈動水)
接続方式管フランジ
使用流体水、油
ハンドル形状丸形
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
外風の影響を受けにくくする防風板の付いた給気用タイプです。防風板の表面にはビス等もなく、フェイスは脱着可能です。
用途給気用フードとして
材質SUS304
メッシュ10M
色シルファーメタリック
寸法F(mm)19
関連資料(0.16MB)
取扱説明書(0.94MB)
外風の影響を受けにくくする防風板の付いた排気用タイプです。防風板の表面にはビス等もなく、フェイスは脱着可能です。
用途排気用フードとして
材質SUS304
メッシュ3M
色シルファーメタリック
寸法F(mm)19
関連資料(0.15MB)
取扱説明書(0.94MB)
RoHS指令(10物質対応)対応
種類電磁接触器
動作方式非可逆式
チューブ内径(Φmm)200
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)125
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)200
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)125
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)125
ストローク調整範囲(mm)0~50
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動片ロッド
形式(N) 無給油タイプ
クッション(-) 両側
ねじの種類(-) Rc
材質(チューブ)(-) アルミ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ET 接続ノードの接続に使用される M8 プラグ付き Siemens 4 芯バスケーブルです。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤの編組で被覆されています。保護等級: IP65 / 67 です 周囲温度範囲: -30 → 80 ℃
ET 接続ノードの接続に使用される M8 プラグ付き Siemens 4 芯バスケーブルです。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤの編組で被覆されています。保護等級: IP65 / 67 です 周囲温度範囲: -30 → 80 ℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:4●長さ:15m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PVC●外被色:緑●シリーズ:6ES7194●外径:5mm●コード番号:203-2918
アズワン品番65-7464-43
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動片ロッド
クッション(N) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) おねじ
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動片ロッド
クッション(N) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(F) めねじ
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動片ロッド
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ