曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN63-150FZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN63-150FZ - SMC
ストローク(mm)
150
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(F) めねじ
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22868205CDG1LN63-150FZ-M9BW
¥24,300
¥21,980
¥24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22868214CDG1LN63-150FZ-M9BW-XC6
¥25,950
¥23,980
¥26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
22868223CDG1LN63-150FZ-M9BW-XC85
¥25,350
¥22,980
¥25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22868196CDG1LN63-150FZ
¥18,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする