NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S、NIKKOR Z 600mm f/4 TC VR S、NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S用のストラップです。
対応機種NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S、NIKKOR Z 600mm f/4 TC VR S、NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S
1個
¥3,490
税込¥3,839
5日以内出荷
スマートになつ印できるウイングシャッター機構。普段閉じている印面先端のシャッターが、なつ印動作の際、自然に開閉します。
フラット部分にあわせてキレイになつ印。シャッターのフラットな部分をなつ印枠の下線と平行にすることで真っ直ぐになつ印できます。
なつ印時にすべりにくい構造!シャッター部端面の形状を変更し、なつ印対象物(紙)との設置面積を減らすことで、なつ印時のスベリが軽減する構造になりました。
持ち運びに便利な安心ロック!使う時以外はしっかりロックできるので、印面が誤って飛び出す心配がありません。
携帯に便利なストラップ穴付き!ネックホルダーなどに取り付けられるストラップ穴付きで、持ち歩きにとても便利です。(ストラップは付属していません)
インキ補充ができるので、繰り返し使うことができて経済的です。
シリーズキャップレス9
適合Xスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20N
印面サイズ(Φmm)9
対応オプションXスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20N
対応インク補充インキXLR-20N(黒、赤、藍色、緑、朱色、紫)
オーダー方法メールオーダー
印面種別浸透印
サービス分類名入れ
ご注文画面の「オプション指定」にて簡単にオーダーいただけます。ワンタッチでなつ印できるネーム印。
ウィングシャッター機構ですばやくなつ印!安心ロック付き。
なつ印時にシャッターが自動的に開くウィングシャッター機構を採用。
携帯時に安心なロック付きで片手で簡単に操作できます。
スマートになつ印できるウィングシャッター機構採用。
シャッターのフラット部分をなつ印枠にあわせてキレイになつ印。
ロック機能付き。
ストラップ用の紐を通す穴がついています。(ストラップは付属していません)
[印面サイズ]直径9mm [書体]8種類 [インキ色]6色
クラフト墨はダイナコムウェア株式会社に使用許諾を受けた書体です。
インク色黒、赤、藍色、緑、朱色、紫
種別Aタイプ
寸法(mm)22.4×22.4×66
質量(g)14.1
シリーズキャップレス9
機能ロック機能付
書体楷書、行書、隷書、古印、丸ゴシック、てん書、クラフト墨、勘亭流
印面サイズ(Φmm)9
対応オプションXスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20N
オーダー方法WEBオーダー
印面種別浸透印
サービス分類名入れ
一般的な家庭用サイズです。丈夫で厚い商品から薄くても強くて、そして安いという消費者ニーズを優先させた商品まで様々です。
透明は中身が見え一般ごみだけではなく、空き缶・ビン・ペットボトルなどの資源ごみの分別に適しています。
丈夫で柔軟性のあるLLDPE素材のため、縦横バランスのある強度を持っています。
容量(L)45
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
寸法(横×縦)(mm)650×800
RoHS指令(10物質対応)対応
見やすい表示角度が選べるチルトディスプレイ
安定性を高めた大型すべり止めゴム足
高級感を演出する鏡面仕上げのフラット&スリムデザイン
表示部を保護するアクリル表示パネルと見やすい大型表示
税込、税抜計算が簡単にできる税計算機能
定数計算が簡単
サイズナイスサイズタイプ
質量(g)約147(電池含む)
電源CR2032×1
エコマーク認定認定
機能大型表示、チルト、アクリルパネル、早打ち、プラスチックキー、シリンドリカルキー、税計算、演算状態、GT、ツインパワー
使用電源CR2032×1
使用時間約5年
寸法(横×奥行×高さ)(mm)110×170×12.5
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×170×12.5
エコマーク認定番号06 135 007
欧州車用規格(EN)と米国車用規格(BCI)の品番を併記し、欧州車だけでなく一部の米国車にも適合します。
アイドリングストップに対応したAGMも揃えています。
従来のDIN規格にも対応するように一部品番にはB04アダプタを付属させています。
プラス側マイナス側いずれの一括排気にも対応できるよう両側開口とし、片方の排気口を塞ぐためのプラグを端子カバーに付属させています。
いずれの品番も補水不要のメンテナンスフリーで、取り付け取り外しに便利な折りたたみ式ハンドルを備えています。
幅(mm)175
環境への配慮と使いやすさを両立。
桁数12
サイズナイスサイズタイプ
質量(g)153
電源CR2032×1
エコマーク認定認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×170×15
機能大型表示、スタンド、アクリルパネル、早打ち、プラスチックキー、サイレントキー、シリンドリカルキー、税計算、演算状態、GT、ツインパワー
使用電源太陽電池&CR2032×1個
使用時間約7年
特性セミデスクトップ
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)109×170×15
エコマーク認定番号06 135 007
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ユニホルダー専用のホルダー芯。2.0mm芯で鉛筆と同じような書き味を実現しました。ユニホルダー専用の替芯です。
芯径(mm)2
質量(g)18.9
寸法(縦×横×厚さ)(mm)143×26×6
・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。
・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易
・無電解ニッケルめっき付。
・軽い締付トルク、確実なシール。
汎用性の高い、コンビニエンス(便利)なスチール製ツールワゴン!。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。棚板段数は3種類で、2段、3段、4段がございます。2段タイプはテーブル下収納としてもおすすめです!。棚板サイズは3種類で、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mm、750×500mmからお選びいただけます。棚板は裏表(皿型・フラット型)どちら向きでもご使用いただけます。キャスターは3種類で、ゴム、ナイロン、ウレタン巻きナイロン双輪キャスターを揃えております。・ゴムキャスターは弾力があり凹凸のある路面でも走行性に優れます。・ナイロンキャスターは床材を汚しにくく、耐薬品性に優れます。・ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!
用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSS
溝長(mm)74
先端角(°)118
全長L(mm)134
柄径(Φmm)12.7
ねじれ角(°)40
2.0mm芯ホルダー用の替芯です。製図や木材へのマーキング等、現場での使用に最適です。
用途2.0mm芯ホルダー用替芯。
仕様2.0mm芯ホルダー用替芯
内容130mm×6本(樹脂ケース入)
芯径(mm)2
表面がヘアライン仕上げの穴ナシ・のり付のステンレスプレートです。ヘアライン仕上げなので映り込みも防止できます。厚さが1mmで、配管穴などの目隠し時に強度が必要な場合に最適です。
材質SUS304
板厚(mm)1
粘着剤厚さ(mm)0.7
欧州/国産車兼用 SLIバッテリー。メンテナンスフリー
タイプ密閉
金属製綴じ具の保存に適したバインダー
幅(mm)182
サイズA5
高さ(mm)230
奥行(mm)27
鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。
形状ストレート
接続方式ねじ込み形
使用流体水
材質(キャップ)CAC911
材質(カバー)CAC911
最高許容圧力(MPa)1.4(-29℃~100℃)
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)CAC911
材質(ステム)C6803
材質(ボディ)CAC911
材質(ボンネット)CAC911
材質(パッキン)非石綿
クラス10K
接続形状ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類ゲートバルブ
やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
2色発光用LEDに使用出来るLEDスペーサーです。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。
材質超硬
表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
ZNZP:1本ライン
PLH:2本ライン
柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のZNPLNをご利用ください。
バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。
軽荷重用ZPのセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ZP/PL/PLH/ZN/PLN:SUM22L四三酸化鉄皮膜
耐熱温度(℃)ZP/PL/PLH:100・ZN/PLN:90
材質(コイルバネ)ZP/PL/PLH/ZN/PLN:SWPA
材質(センターピン)ZP/PL/PLH:SUM22L(ZPは亜鉛メッキ)HRC56~60・ZN/PLN:ポリアセタール
材質(ピン)樹脂
ワークを傷付けない樹脂ピン仕様です。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。
トラスコ品番105-8771
材質本体:スチール、センターピン:ポリアセタール(POM)
ストローク(mm)1.5
全長(mm)15
ねじ寸法M4×0.70
耐熱温度(℃)90
ピン径(Φmm)【センターピン】1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重(N)5~16
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
Festo クレビスフット LN-40 は、シリンダ DNC、DNGU、DNGUT、DNU、AEU、ADVU、ADVUP、ADVUP の Festo スイベル取り付け用です。腐食抵抗分類 CRC 2 は中程度の腐食ストレスです。ねじサイズ: 40 標準の ISO15552 に準拠(以前は VDMA 24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 も含む) 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 192 g
仕様●メーカーシリーズ:ln-40●内径サイズに合わせる:40mm●コード番号:203-0858
アズワン品番65-8017-89
1個
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
テールストックが回転する旋盤などに使用。先端取替式、振れ精度0.005
適合車種Not Brand Specific、Not Model Specific
やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
金属制綴じ具の保存に適したバインダー
幅(mm)265
サイズA4
高さ(mm)319
奥行(mm)27
2.0mm芯ホルダー用の替芯です。製図や木材へのマーキング等、現場での使用に最適です。
用途2.0mm芯ホルダー用替芯。
仕様2.0mm芯ホルダー用替芯
内容130mm×6本(樹脂ケース入)
芯径(mm)2
適合ねじM4×0.7
材質鉄
寸法H(mm)2.1
寸法A(mm)7.35
寸法t(mm)0.3
表面処理三価ホワイト
1パック(25個)
¥529
税込¥582
翌日出荷
金属制綴じ具の保存に適したバインダー
幅(mm)220
サイズB5
高さ(mm)270
奥行(mm)22
「ユニホルダー」専用替え芯です。
用途替え芯
仕様ユニホルダー専用替え芯
材質樹脂ケース
質量(g)18.9
寸法(縦×横×厚さ)(mm)143.6×26.0×6.0
シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン製ポリ袋です。 手提げ・マチ付です。
厚さ(mm)0.016
材質高密度ポリエチレン
幅(mm)450(300)
高さ(mm)530
入数(枚)100
サイズ(号)45
やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
色グレー
材質(本体)粉体塗装
タイプ多人数
材質(扉)メラミン焼付塗装
鍵内筒交換型錠
形状ストレート
材質(本体)鉛フリー銅合金
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.4(85℃以下の静流水)、1.0(85℃以下の脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水
ハンドル形状レバー式
クラス400型
バルブ種類ボールバルブ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ