カテゴリ

  • 接着剤・補修材(18)
    • 配管シール剤(11)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ

「loctite 575」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOCTITE 575 金属配管用シール剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 575 金属配管用シール剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(14件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。 PTFE 入りのシール剤で、組み付け直後の 即シール性も良好です。PT2 以下に適し分 解可能です。 572の低臭気タイプ。
用途一般配管継手用使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])14400~28600(チキソ)液色主成分嫌気性樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
金属配管用シール剤 575(小~中口径用・中強度) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)金属配管用シール剤 575(小~中口径用・中強度)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
249,800税込274,780
1箱(250mL×10本)
5日以内出荷
使用温度 -55~150℃ 金属配管用
トラスコ品番223-0610容量(mL)250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL危険物の性状非水溶性
LOCTITE 572 金属配管用シール剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 572 金属配管用シール剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。PTEE入りのシール剤で、組付け直後の即シール性も良好です。PT2以下に適し分解可能です。
用途一般配管継手用液色主成分嫌気性樹脂使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])14400~28600(チキソ)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
LOCTITE 565 配管用シール LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 565 配管用シールLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
低強度一般ねじ継ぎ手用シール剤です。組み立てた継ぎ手を容易に分解することが出来ます。耐薬品性にも優れています。
用途一般配管継手用粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)使用温度範囲(℃)-55~150液色破壊トルク/脱出トルク(Nm)3/1主成分嫌気性樹脂液シール時間遅い耐圧性(MPa)68.9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
LOCTITE 542 配管用シール LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 542 配管用シールLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(12件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
空圧、油圧、および燃料系統に使用する特殊グレード。 振動、衝撃、および熱に対して優れた耐性を有します。 バルブや小さいオリフィスに目詰まりを生じさせる粒子は一切含有していません。 高圧系統のシールに最適です。燃料、作動油、薬剤などの耐性に優れています。 中強度で分解可。 PT3/4 以下に適す。
用途油圧、空圧、ねじ継手用使用温度範囲(℃)-55~150(目安)粘度(mPa・s[cP])400~800チキソ液色破壊トルク/脱出トルク(Nm)15主成分嫌気性樹脂液シール時間速い耐圧性(MPa)68.9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ヘルメシール .55 給水・給湯・熱水配管用防食シール剤 日本ヘルメチックスヘルメシール .55 給水・給湯・熱水配管用防食シール剤日本ヘルメチックス(21件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(500g)
当日出荷
ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。 乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。
用途給水・給湯・熱水配管用灰色規格日本水道協会規格(JWWA K146、K142)容器仕様ハケ付缶トラスコ品番122-6762比重1.2(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500g危険物の性状非水溶性
ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット 日本ヘルメチックスヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット日本ヘルメチックス(142件のレビュー)
959税込1,055
1本(100g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
短時間で弾性に富んだパッキング膜(粘弾性皮膜)を構成する液状ガスケットです。 肉盛性・弾力性・復元力がよく、振動にも耐え、取りはずしも簡単です。 又、耐熱圧性がよく、水・油・ガソリン・不凍液・エンジン油などに侵されません。
用途各種配管工事の接合部。工作機械、車両、農業機械などの油密、気密、水密を必要とする接合部。灰色耐熱温度(℃)約150JIS規格K6820液状ガスケット2種規格危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
六角軸ワイヤーブラシセット E-Value六角軸ワイヤーブラシセットE-Value(26件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
インパクトドライバーでサビ取り・塗装剥がしができる便利なセット品です。作業場所に合わせてカップタイプ・ホイールタイプ・エンドワイヤータイプを使い分けて使用できます。
用途サビ落としや塗装剥がし。材質特殊鋼
LOCTITE 243 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 243LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(120件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(10mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。使用温度範囲(℃)-55~180粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5推奨ねじ径M6~M20液色種別中強度主成分嫌気性樹脂固着時間(分)20その他【推奨硬化促進剤】74717649危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
LOCTITE 5651 配管用シール LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 5651 配管用シールLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1本(250mL)ほか
当日出荷
建築配管継ぎ手シール剤です。現場での作業性を考慮した粘度、容器となっており、空調、消火設備、給排水などの各種設備の配管シールに適します。
用途建築配管用使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])100000チキソ液色主成分嫌気性樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
LOCTITE 190757 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 190757LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
159,800税込175,780
1箱(250mL×10本)
9日以内出荷
衝撃や振動による緩みや漏れを防止円筒形金属アセンブリの接着、およびねじ締結部品の固定とシーリング用
用途拡張プラグを含む円筒形金属アセンブリの接着、およびねじ締結部品の固定とシーリング用に設計されています。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE 190757 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 190757LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
159,800税込175,780
1箱(250mL×10本)
9日以内出荷
衝撃や振動による緩みや漏れを防止円筒形金属アセンブリの接着、およびねじ締結部品の固定とシーリング用
用途拡張プラグを含む円筒形金属アセンブリの接着、およびねじ締結部品の固定とシーリング用に設計されています。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ヘルメシール 88 給水・給湯配管用防食シール剤 日本ヘルメチックスヘルメシール 88 給水・給湯配管用防食シール剤日本ヘルメチックス(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(500g)
当日出荷
ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。 乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。
用途給水・給湯配管用灰色規格日本水道協会規格(JWWA K146、K142)容器仕様ハケ付缶トラスコ品番122-6771危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500g危険物の性状非水溶性
ヘルメシール G-2 ガス配管・燃料油配管用シール剤 日本ヘルメチックスヘルメシール G-2 ガス配管・燃料油配管用シール剤日本ヘルメチックス(45件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(500g)
当日出荷
LPGガス・都市ガス・天然ガスなどの耐ガス性に優れたシール性を発揮し、優れた耐候性をもつシール剤です。
用途ガス配管・燃料油配管用容器仕様ハケ付缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ヘルメシール S-20 一般配管用シール剤 日本ヘルメチックスヘルメシール S-20 一般配管用シール剤日本ヘルメチックス(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(300g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
一般配管用乾性固着形のヘルメシール(S-2)の灰色タイプのシール剤です。 工業用水・配水管等の一般配管・継手及び機械装置のねじ部フランジなどの漏止に。
用途一般配管用グレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ハイタックガスケットシーラント (MR5009) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ハイタックガスケットシーラント (MR5009)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
12,980税込14,278
1缶
当日出荷
簡単塗布、速乾燥、焼付き防止、ガスケットのズレ防止、色付きの為均一な塗布が可能。取り外しが簡単ほとんどの自動車用及び工業用液体への耐性
用途ガスケットねじ結合部ホースの接合部ウェザーストリップ電極、点火プラグ、電線の防水加工リアアクスルチューブレスタイヤとリムの補強異種材料の接着フィルターライン接合部電極保護トラスコ品番575-8755容量(mL)473危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL危険物の性状非水溶性
高耐熱ネジシール剤 PERMATEX高耐熱ネジシール剤PERMATEX(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(6mL)
当日出荷
ネジゆるみ止め剤振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤マフラーやシリンダーヘッドボルトなどの高熱部にに使用するネジ部の焼き付きや腐食を防止できる。
使用温度範囲(℃)-54~204危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.006L危険物の性状非水溶性
Adhesive Loctite 454 07589062157 BMWAdhesive Loctite 454 07589062157BMW
5,998税込6,598
1個
31日以内出荷
タカギ ストップコネクタースリム タカギタカギ ストップコネクタースリムタカギ(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
水を止めずにパーツを交換
トラスコ品番758-2455高さ(mm)120質量(g)55接続方式ニップル-ホース主要材質樹脂適合ホース外径(Φmm)13.5まで適合ホース内径(Φmm)7.5~9
液状ガスケット1215 スリーボンド液状ガスケット1215スリーボンド(126件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(250g)ほか
当日出荷
シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。 汎用液状ガスケット。 耐エンジンオイル性良好 耐ギヤオイル性良好 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤伸び(%)320(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後)硬度(JIS A)45(硬化後)種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色灰色ペースト状主成分シリコーン比重1.55(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])20(200)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.8(8)(硬化後)反応形態脱オキシム表面乾燥時間(min)60スランプ流動性流動性取り外し性硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.05(0.5)クリアランス0.5mm:0.01(0.1)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ヘルメシールNo.101 日本ヘルメチックスヘルメシールNo.101日本ヘルメチックス(1件のレビュー)
969税込1,066
1本(100g)ほか
当日出荷から7日以内出荷
多元重合の特殊高分子樹脂を主成分にした、高性能粘着形液状ガスケットです。優れた耐熱圧性・耐水性・耐油性を発揮します。
用途フランジやケーシングのガスケット面(平面)、締付ボルト、植込みボルトのねじ部、打込みプラグなどの接合部に淡黄色JIS規格K6820液状ガスケット1種規格危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
フォームAガスケットNo3シーラント(濃茶)(473ml) PERMATEXフォームAガスケットNo3シーラント(濃茶)(473ml)PERMATEX
3,798税込4,178
1本(473mL)
当日出荷
LOCTITE金属配管シール剤573 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE金属配管シール剤573LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
7,998税込8,798
1本(250mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
遅硬化型フランジシール剤。ギヤボックスとエンジンケース等剛性のあるフランジのシールに最適です。硬化促進剤使用時の最大隙間は0.25mmです。
タイプ遅硬化型使用温度範囲(℃)-55~150分類嫌気性引張剪断強度(N/mm2)≧1.5粘度(mPa・s)19000~60000(チキソ)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマー7471、7649
溶剤系速乾半硬化型液状ガスケット ハイタックガスケットシーラント PERMATEX溶剤系速乾半硬化型液状ガスケット ハイタックガスケットシーラントPERMATEX
5,898税込6,488
1個(473mL)
当日出荷
耐薬品性に優れ、燃料系やホースのシールに使用できます。 半乾性でフィルム状を形成するので作業が容易です。
用途耐薬品性に優れ燃料系やホースのシールに使用可能、半乾性でフィルム状を形成するので作業が容易使用方法1.本体のキャップ部を取り外すとハケが付いていますので、各表面に薄く均一に液を塗布します。2.部品を所定の位置に組み付ける前に数分間自然乾燥させてください。3.自動車用エンジンガスケット、機械加工面、ねじ溝の組み付け部などに使用できます。液色使用温度範囲(℃)-54~260成分アセトン(CAS67-64-1)、ヘキサン(CAS110-54-3)、ロジン(CAS8050-09-7)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.473L危険物の性状水溶性
loctite 518特集