窓ガラスや鏡のお掃除に。
水を電気分解して得られるアルカリ電解水を使用しております。
アルカリ電解水の働きで汚れをしっかり落とします。
厚手のシートだから1枚でしっかりお掃除できます。
発酵エタノール配合で衛生的。
ベタつきがなく、すっきりとした拭きあがり。
使用場所窓ガラス、鏡
タイプウェット
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
軽い切れ味、美しい切り口、超軽量900gの高枝切鋏です。剪定・整枝・収穫作業用です。アンビルタイプ刃採用で15mmまでの生木を強力に、きれいに切断できます。切る、つかむが部品の付けはずし無しでおこなえるスプリングキャッチ機能付きです。1.8~3.0mまで5段階伸縮機能付きです。
用途高枝切鋏。
仕様フッ素コート刃
材質ハンドル:ナイロングラスファイバー パイプ:高強度特殊アルミ 刃:SK-5
質量(g)900
切断能力(mm)生木:約15まで
切断対象高枝
サイズ(mm)1800
伸縮サイズ(m)1.8~3(5段階調節)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
穴と軸のはめ合いの互換性を得るために最大許容寸法および最小許容寸法を基準とした測定端面を持つ一対のゲージ。
用途穴径の検査
等級H7
材質合金工具鋼
硬度HV660~780
RoHS指令(10物質対応)対応
プロユース向けラインテープ
耐久性に優れたシート厚1.0mmを採用
耐水・耐油に優れたPVC製
剥がしても糊が残りにくい粘着材
段差の小さい両端テーパー構造
用途屋内用。
工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。
水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
焼入れしたシャープなスクリューで、パッキンによく喰い入るように製作しています。
用途グランドパッキンの取替え作業を容易にするための冶工具
材質/仕上金属
科目国語
サイズB5
マス数8
罫26mm(6×8)・中心リーダー入
対象小学1年生
1冊
¥169
税込¥186
欠品中
最大圧力:3Mpa
耐熱温度:150℃
銅管ノズルは必要な場所に自由に向きを変えられます。
材質真鍮
寸法B(mm)152
RoHS指令(10物質対応)対応
やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
蛍光色を採用し、視認性・安全性を高めます。敷設時の注意喚起、設置忘れ、紛失防止など視覚的効果に期待できます。プラボーくんシリーズ全ての連結穴付敷板にご利用いただけます。
材質塩ビ
寸法(mm)50×160×16
色蛍光イエロー
質量(g)約40
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
三端子レギュレーター等のスペーサーとして御利用下さい。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
「フエルアルバム」は、2014年度グッドデザイン・ロングライフデザイン賞を受賞いたしました。プラコート台紙とは、台紙表面をPETフィルム(ペットボトル原料)でラミネート加工しているため、光沢感があり、写真がよりいっそう引き立つのはもちろん、台紙の変形・変色が起きにくく、メーカーフリー台紙の約3倍の耐久性を持っています。
タイプビス式
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル長(m)約1
厚さ(mm)0.23
面付10面
材質マット紙
紙質マット
紙厚(mm)0.23
ラベルサイズ(mm)90×55
坪量(g/m2)209
シートサイズA4
適合プリンタ色レーザプリンタ・色コピー専用
厚さ(mm)0.24
面付10面
材質マットコート紙
紙質マット
紙厚(mm)0.24
ラベルサイズ(mm)90×55
坪量(g/m2)227
シートサイズA4
適合プリンタ色レーザプリンタ・色コピー専用
斜め構造の先端により、折り曲げ作業や差し込み作業、掴み作業が無理なく自然な手の角度で快適に作業ができる。ピンセットのように細やかな作業にも、またペンチらしいしっかりとつかむ作業にも対応。曲げる、つかむ、抜く、差し込む等の作業効率が見違えるほどにアップ。
用途エッチングパーツの折り曲げや、アクセサリー・クラフトでのパーツの抜き差し作業に。
仕様落下防止用ひも取付穴:無し
トラスコ品番377-8931
材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、無酸化全体焼入れ42~50HRC
カバー無
全長(mm)119
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
長さ(mm)1820
幅(mm)910
厚さ(mm)2.5
柄木目
関連資料(2.87MB)
長さ(mm)2430
幅(mm)1220
厚さ(mm)3.8
柄木目
関連資料(2.87MB)
世界中の技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。
適合材鉄工
よりエルゴノミクスを向上させた新しいIntuosのペン。
筆圧4096レベル対応。
セット内容Wacom Pen 4K・替え芯 (標準芯3本)・クイックスタートガイド・保証規定
対応機種Wacom Intuos Small ベーシック (CTL-4100/K0)・Wacom Intuos Small ワイヤレス (CTL-4100WL/K0,E0,P0)・Wacom Intuos Medium ワイヤレス (CTL-6100WL/K0,E0,P0)※従来のIntuosシリーズとは互換性はありません
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途建築設備、機械など
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨
寸法(mm)図面通り
製品質量(g)25
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(N)50(5kgf)
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
ピンセットの先の溝のように、一度に同じ間隔の筋目を刻む時に用います。
厚さ(mm)4.5
仕様窓付きポケット×3、カードポケット×3、Dカン付
寸法(幅W×高さH)(mm)収納可能カード:95×63
本体質量(g)30
本体サイズ(mm)W76×H110×D13
素材表地=合皮(PU)、窓=PVC、裏地=ポリエステル
仕様●窓付きポケット×1、カードポケット×1、長さ調整パーツ付ストラップ、カニカン付リール、安全パーツ付、別パーツクリップ付OK
寸法(mm)クリップ:15×60×12
寸法(幅W×高さH)(mm)収納可能サイズ:91×63以下
本体質量(g)ストラップ装着時=37、クリップ装着時=22
ストラップ幅(mm)10
ストラップ長(mm)410~500、リール=最長約300
素材表地=合皮(PU)、窓=PVC、リール本体=金属、クリップ=ABS
ホルダー寸法(mm)W102×H80×D5
初めてのマネージャーチェアにピッタリ。
材質背メッシュ:ポリエステル、背フレーム:PP+PA、座:ポリエステル+モールドウレタン 、肘:アルミ+PP、パット部:PU、ヘッドレスト(生地):ポリエステル、キャスター :PU、脚(ベース):アルミダイキャスト
寸法(mm)620×620×1210-1300/SH445-535
1台
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
材質ポリエステル、PE鉄、セメント、木(鉢PP)
寸法(高さH×幅W)(cm)180×70
高さ(cm)180
1本
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
完全無給油式で、一切の潤滑油を必要としないため、良質なクリーンエアーが得られます。
給油、油交換などする必要がありません。
輪受部は油切れの心配がなく、又ピストンリングは高性能な特殊テフロン材を使用しているためシール性、
潤滑油、耐吸水性にすぐれ、耐久性は抜群です。
リード弁機構を採用しているため、空気流通損失が少なく、故障がほとんどありません。
特殊ピストンピンの採用により、無給油式一段圧縮では最高0.83MPa(0.75kW~5.5kW)まで昇圧出来ます。
圧縮時に生じた熱は、ニードルベアリング部へ伝熱されていましたが、ピストンピン部に断熱剤を成形し、
ピストンからの熱を断熱しニードルベアリングの温度上昇を低減しました。
用途最近はコンプレッサの用途の多様化が急速に進んでまいりました。油分をきらう、きれいな圧縮空気を必要とする分野が増えてまいりました。そこで市場の要望に答えて潤滑油を必要としないクリーンエアーを供給するオイルレスコンプレッサを0.2~11kWまでシリーズ化しました。油分のないクリーンエアーは科学、食品、精密機器、電子、養魚場をはじめクリーンエアーを必要とするあらゆる分野で最適です。食品・化学用・・・液体・粉末の散布、圧送、撹拌、空気供給、塗装用・・・精密塗装、小物塗装、装飾、制御・計測用・・・自動車制御装置、精密機器、エアーマイクロメータ、操作用空気、コンピュータ、印刷機、農家用・・・清掃、薬剤散布、酸素補給用・・・活魚、観賞魚、清掃・クリーニング用・・・塵埃の除去、洗浄、水吹き、しみ抜き、その他
運転方式自動アンローダ式
仕様材質:モダアクリルポリエステル
使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納。使用時はスピーディに展開。
材質(フレーム)スチール
グリーン購入法適合
優れた体圧分散性や通気性で最高の眠り心地を実現します。
混率(%)中材/天然ラテックスフォーム100、カバー/ポリエステル100
仕様窓付ポケット×1、カードポケット×2、ナスカン付ストラップ、安全パーツ付
寸法(幅W×高さH)(mm)収納可能カード:91×63以下
本体質量(g)27
ストラップ幅(mm)11
ストラップ長(mm)約450
素材表地=合皮(PU)、窓=PVC、裏地・ストラップ=ポリエステル
ホルダー寸法(mm)W102×H80×D5
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
アルミフレームの機能性とデザイン性を活用したお求めやすいデスクパネルです。
デスクトップ型(H360)と幕板兼用型(H670)2タイプあり、パネルの高さは20mmピッチで調整できます。
また、表面材は布張り(7色)ピンナップができ・スチール(ホワイト)はマグネットに対応ができ専用ブラケット(クランプ式)で取り付けとなります。
仕様(フレーム・ポール)アルミ押出成型
奥行(mm)30
張地布(ポリエステル100%)
ブラケットスチール製(シルバー塗装仕上げ)
芯材プラボード+発泡スチロール
パネル厚(mm)30
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ