「lp17」の検索結果
プロユース向けラインテープ
耐久性に優れたシート厚1.0mmを採用
耐水・耐油に優れたPVC製
剥がしても糊が残りにくい粘着材
段差の小さい両端テーパー構造
用途屋内用。
工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。
水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
コンパクトで携帯性に優れたルーペです。レンズ収納式なので、ポケットやカバンに入れても、レンズにキズや汚れがつきにくくなっています。高品質アクリル製レンズだから、軽くて見やすくなっています
倍率(倍)約3.5
レンズ径(Φmm)40
仕様角
寸法(mm)W55×D12×H57
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)25
種類ポケットルーペ
材質(レンズ)アクリル樹脂
材質PBT+PC樹脂製
付属品取付ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
穴と軸のはめ合いの互換性を得るために最大許容寸法および最小許容寸法を基準とした測定端面を持つ一対のゲージ。
用途穴径の検査
等級H7
材質合金工具鋼
硬度HV660~780
RoHS指令(10物質対応)対応
かわいいイラストの動物たちと一緒にお勉強ができる小学生にぴったりなノートです。
学校だけでなく塾や家庭学習など様々な場所で使え、用途別に動物を変えて楽しめます。
科目ごとに色目を変えているのでランドセルの中でも一目で科目がわかる仕様になっています。
幅(mm)179
寸法(mm)252×179
サイズセミB5学用3号
高さ(mm)252
奥行(mm)3.5
内容12mm(12×18)中心リーダー入
適合年齢(歳)2年~5年
製本糸綴じ
科目国語
1冊(30枚)
¥189
税込¥208
当日出荷
こんなお得な商品も!
ペンチ(JIS)
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
従来より約30%軽くなったため(同社従来品比)疲労度が少なく長時間の作業にも耐えられます。
刃が長いので電線(三芯)が切れます。
従来のJIS規格品より刃と支点の距離が短いので約10%軽い力で切れます。
燃やしても環境を汚染しないエラストマー樹脂を使用。
材質S58C
刃部硬度HRC/56~64
材質(柄部)エラストマー樹脂
切断径(より線mm2)5.5
ワンタッチで遮光レンズ部をはね上げ可能。フィット調整も可能な高機能モデル。
材質プラスチック(フレーム)
色ブラウン(フレーム)
質量(g)60
種類遮光メガネ
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)162×150×64
レンズ外枠レンズ:ポリカハードコート、内枠レンズ:PET
機能紫外線カット、レンズ交換可、上下ひさしサイド付、つる角度調節可、フリップアップタイプ。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
従来品の約28%軽量で疲れにくい!
落下防止コード取付穴付。
用途電気工事・金属細工・針金加工に
全長(mm)184
材質(本体)機械構造用炭素鋼S58C
質量(g)205
切断能力ステンレス線Φ1.6mm鉄線Φ1.8mm軟鉄線Φ2.6mm銅線Φ3.6mmより線8.0mm2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×50×16
硬度HRC(刃部)58~64
アズワン品番64-4061-83
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止
仕様コーナープロテクター付、バックルシート付
材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
最大使用荷重(t)0.33
やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = MOSFET絶縁電圧 = 1500 V ac光リレー、MOSFET出力、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
翌々日出荷
極数1
レンズ色クリア
レンズ形状フラット
1個
¥17,500
税込¥19,250
翌日出荷
仕様光リレー、MOSFET出力、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
水はね防止レバー付で水が飛び跳ねにくい。ツボ押しローラーで、ほどよい刺激でケアできる。バブル起動中に光るインジケーターランプ。20分から60分まで10分刻みで設定可能な自動OFFタイマー付き。
用途足湯、フットバス、足浴器として。足元、温活、あしゆに。
質量(kg)2.9
色ホワイト
消費電力(W)360
電源AC100V(50/60Hz)
温度(℃)20~48(温度調整可能)
コード長さ(m)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×459×243
保証期間お買い上げ日より1年
最大容量(L)5.7
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
接点構成1a
仕様取り付けタイプ = 表面実装最大電圧制御 = 48 V接点構成 = SPNOターミナルタイプ = 基板ピン出力装置 = MOSFETパッケージスタイル = SO6最大ターンオン時間 = 5 ms寸法 = 3.7 x 4.55 x 2.1mm極数 = 1光リレー、MOSFET出力、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)43/38
寸法B(mm)58
最大静圧(mmH2O)40.5/54.4(4.1/5.5)
使用湿度範囲95%以下
最大風量(m3/min)0.52/0.62
寸法A(Φmm)175
入力端子リード線(1m)
騒音レベル(dB(A))約45/49
RoHS指令(10物質対応)対応
抜群の防護性能と快適なフィット感!
大人気のYS-390の遮光めがねモデル。
材質プラスチック(フレーム)
色ブラック(フレーム)
質量(g)33
種類遮光保護具2眼めがね形
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)158×152×47
レンズポリカハードコート(くもり止めレンズ)
機能紫外線カット、レンズ交換可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド付、プロテクトカバー付。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
高品質の日亜製高輝度白色LED採用で直視厳禁の明るさを実現!純白に輝く光で車内をドレスアップ。LEDを保護する専用ドライバを採用し、過電流防止、サーマルシャットダウン機能を搭載。愛車の上品なドレスアップに貢献すると同時に、車内を明るく照らす実用性を兼ね備えています。
用途ルームランプ
寸法(mm)17×25
使用電圧(V)12
LED使用数(個)超高輝度SMD:6
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
長さ(mm)2430
幅(mm)1220
厚さ(mm)3.8
柄木目
関連資料(2.87MB)
長さ(mm)1820
幅(mm)910
厚さ(mm)2.5
柄木目
関連資料(2.87MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
1個
¥7,198
税込¥7,918
3日以内出荷
接点構成1a
仕様取り付けタイプ = 表面実装最大電圧制御 = 48 V接点構成 = SPNOターミナルタイプ = 基板ピン出力装置 = MOSFETパッケージスタイル = SO6最大ターンオン時間 = 5 ms寸法 = 3.7 x 4.55 x 2.1mm極数 = 1光リレー、MOSFET出力、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = MOSFET最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 1ms最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms標準降下時間 = 1ms光リレー、MOSFET出力、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
1個
¥6,198
税込¥6,818
3日以内出荷
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
1個
¥7,198
税込¥7,918
3日以内出荷
1個
¥9,298
税込¥10,228
3日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
1個
¥7,198
税込¥7,918
3日以内出荷
1個
¥7,198
税込¥7,918
3日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = MOSFETピン数 = 4パッケージタイプ = SOP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 1.5 kVrmsフォトリレー(MOSFET出力). 東芝の最新MOSFETテクノロジーを搭載した半導体リレー 汎用の機械式リレーに比べ、価格面で経済的な製品
1袋(5個)
¥969
税込¥1,066
6日以内出荷
1
2
3
4
次へ