336件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
164 税込180
当日出荷

低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。 公称電圧(V)1.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カメラ、電卓、ゲームに。
用途カメラ、電卓、ゲーム 規格LR44 電圧(V)1.5 アズワン品番64-8907-64
1パック(2個)
339 税込373
当日出荷

アルカリボタン電池 Panasonic(パナソニック) 動画あり
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LR44と互換性があり、電圧が非常に安定しているのが特長です。 ハイテク機器やカメラ、ノギスやクオーツ時計、露出計などの精密機器などの使用に最適です。 また、長寿命でLR44よりも長持ちします。
用途SR44:ゲーム・電卓・カメラ・歩数計、ノギス、腕時計、露出計、測定機器など タイプSR44(酸化銀) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.5×5.4 公称電圧(V)1.55
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
227 税込250
当日出荷

酸化銀電池は貴金属の銀を使用していますが、アルカリボタン電池は二酸化マンガンを使用しているのでより低コストで経済性に優れております。 。酸化銀電池と同様、マクセル独自のノウハウ(特殊換水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しております。 。保液性に優れ内部抵抗の小さいセパレータを採用しており、ハイレート特性に優れております。
公称電圧(V)1.5 使用推奨期限2年
1個ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

環境に配慮した省資源エコパッケージを採用。 高性能を幅広く、小型機器を身近にした電池。
用途電卓、電子ゲーム、電子体温計、カメラなどに。 規格LR44 質量(g)約1.9 外形寸法(mm)Φ11.6×5.4 電圧(V)1.5 公称容量(mAh)105 標準電流(mA)0.12
1個
199 税込219
当日出荷

リチウムコイン電池 CR2032 モノタロウ 動画あり
用途カメラや時計、小型ライト用に 厚さ(mm)3.2 質量(g)2.9 電圧(V)3 外径(Φmm)20 タイプCR2032 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器に タイプコイン形リチウム電池 電圧(V)3
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2 質量(g)1.25 タイプCR1620 電圧(V)3 外径(Φmm)16
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2.5 質量(g)2.4 タイプCR2025 電圧(V)3 外径(Φmm)20
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウムコイン電池 CR2450 モノタロウ 動画あり
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)5 質量(g)6.2 電圧(V)3 外径(Φmm)24.5 タイプCR2450
1個
139 税込153
当日出荷

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)1.6 質量(g)1.6 タイプCR2016 電圧(V)3 外径(Φmm)20
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)3.2 質量(g)1.75 タイプCR1632 電圧(V)3 外径(Φmm)16
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)1.6 質量(g)1.2 タイプCR1616 電圧(V)3 外径(Φmm)16
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2 質量(g)0.75 タイプCR1220 電圧(V)3 外径(Φmm)12.5
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ = LR44。電池種類 = アルカリ電池。公称電圧 = 1.5V。容量 = 158mAh。端子形状 = スタンダード。直径 = 11.6mm。寸法 = 11.53 x 5.43mm。付属電池の数 = 5。パッケージ本数 = 5。IEC規格 = LR44。。RS Pro LR 44 ボタン このRS ProのLR44ボタン電池の公称電圧は1.5 V、容量は158 mAhです。このアルカリボタン電池の直径は11.53 mm、高さは5.43 mmです。このRS Pro LR44コイン型電池は、電子機器への給電用のアルカリ電池です。酸化銀コイン型電池に比べて、経済的なソリューションです。このコイン型電池は、充電式ではありませんが、高い信頼性を発揮します。1パック5枚入りです。 特長と利点: . 大容量. 広い動作温度範囲. 長い保管寿命. 長寿命 用途 :アルカリコイン型電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。用途例:. 計算機. 玩具. 点滅ライト. 腕時計. 補聴器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
749 税込824
翌々日出荷


仕様●適用電池:LR44/SR44●ホルダー材質:PBT(UL94V-0)●端子材質:りん青銅●ホルダー色:ブラック●端子表面処理:スズメッキ 使用温度範囲(℃)-40~80 端子構造基板取付ピン×2
1個ほか
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

バッテリーの残量を表示するテスターです。1.2Vから対応しています。各種電池、ボタン電池(CR2032,LR44,L736)に対応。
用途バッテリーテスター、バッテリーチェック、電池残量確認 質量(g)29.2 材質ABS 電圧(V)1.2~4.8/9 寸法(mm)52×23×53
1個
999 税込1,099
当日出荷


セキュリティロック アラーム付き モノタロウ 動画あり
南京錠タイプのアラーム付きセキュリティロックです。 鍵を外そうと振動を与えると3回の警告音がなり、その後更に振動を与えると10秒間自動車のクラクション音に匹敵する大音量で連続音が鳴ります。 吊(U字型金具)自体も径10mmと太く、キーそのものも重量感と屈強感がありより防犯性を高めてくれます。 吊(U字型金具)の向きにより、アラームと非アラームの使い分けができる優れものです。 電池収納部内の電池ボックスにLR44ボタン電池(別売)を6個セットしてから、電池収納部に入れてください。
用途防犯を必要とする場所の施錠用として。 材質(本体)亜鉛(銅メッキ)/(吊)鉄(A3) 付属品キー×3本 質量(g)約553(電池含む) タイプアラーム付き南京錠 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×33×102(吊部含む) 使用電池LR44×6個(別売) 吊内径(mm)高さ約35×幅約22(最大) 吊径(mm)約10 取扱説明書(0.4MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

バッテリーの残量を表示します。1.2Vから対応しています。各種電池、ボタン電池(CR2032,LR44,L736)に対応。
用途バッテリーチェック、電池残量確認 材質ABS 寸法(mm)52×23×53 ブラック 質量(g)29.2 電圧(V)1.2~4.8/9
1個
949 税込1,044
当日出荷

デジタル温度計 ペン型 モノタロウ 動画あり
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。 測定範囲(℃)-50~300 材質本体:ABS、センサー:ステンレス304 寸法(mm)Φ20×207 電源ボタン電池LR44×1個(別売り) 1目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100) センサー保護等級IP68(※ステンレス部分) 精度(℃)±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他) 設置方式ハンディタイプ 測温プローブΦ3.4×108mm 温度表示方式デジタル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 温度計の種類ペン型温度計
1本
899 税込989
当日出荷

高精度の温度センサモジュールです。センサー部の厚さが約0.5mmなので狭い場所への取り付け可能です。 ボタン電池で約5ヶ月/LR-44、約1.5年/SR-44。が使用目安になります。
用途電子部品などの表面温度測定に。 質量(g)約22 外形寸法(mm)48.2×16.8×28.7H 電源LR44電池(1.5V)×1個(作動確認用モニター電池) 測定範囲(℃)-40~95 コード長さ(m)約1.5 精度±1℃(0~40℃) ±2℃(-40~0℃、40~95℃) 温度測定範囲(℃)-40~95 精度(℃)±1(0~40℃)、±2(-40~0℃、40~95℃) 分解能(℃)0.1 寸法(Φ×mm)3.6×25(センサー) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.2×16.8×28.7 検知方式サーミスタ 温度表示方式デジタル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.7MB) 測定周期(秒/回)約2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。 取扱説明書(1.8MB) 繰返し精度(mm)±0.01 材質ステンレス鋼 電源ボタン電池LR44 使用温度(℃)0~+40 デプスバー 機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF サムローラ 寸法d(mm)16 付属品モニター電池(2個) 最小表示量(mm)0.01
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用電池:アルカリボタン電池LR44X2個(テスト用付属) 電池寿命:アラーム連続 約50分 音量:約90dB/50cm 本体サイズ:(約)H49XW24XD21(mm) 重量:約23g(電池含む) カラー:ブルー
音量(dB)約90/50cm 質量(g)約23(電池含む) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約49×24×21 使用電池アルカリボタン電池LR44X2個(テスト用付属) 電池寿命アラーム連続/約50分
1個
645 税込710
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。 取扱説明書(1.7MB) 繰返し精度(mm)±0.01 材質ステンレス鋼 電源ボタン電池LR44 使用温度(℃)0~+40 デプスバー 機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF サムローラ 寸法d(mm)16 付属品モニター電池(2個) 最小表示量(mm)0.01
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

検電器 HIOKI(日置電機) 動画あり
コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。
用途検電器 適合規格測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326 使用周波数(Hz)50/60 動作表示赤色LED点滅および断続ブザー音 オートパワーオフ約3分経過後に電源オフ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストップウォッチ モノタロウ 動画あり
最大計時23時間59分59秒 仕様1/100秒ストップウォッチ機能スプリットタイム計測機能時計機能(時刻、日付、アラーム)ネックストラップ付 付属品電池付 (アルカリボタン電池LR44×1個) 材質ABS樹脂 本体寸法(mm)79×67×20 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.7MB)
1台
799 税込879
当日出荷

防雨タイプのストップウォッチです。雨の中でも使えるので天気の悪い屋外にもご使用いただけます。(JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠)
規格JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠 表示方式8桁、9:59'59"999(10時間) 分解能1/1000秒 寸法(mm)75×60×19 温度範囲(℃)(作動)-10~50 ※結露しないこと、(液晶表示)0~40 表示FE型液晶表示 振動数水晶/32.768Hz(Hz=1秒間の振動数) 時間精度±0.00043%/日差換算±0.37秒(常温:24℃±3℃において)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大画面デジタル表示なので、非常に測定数字が見やすくなりました。 カーボン製なので軽くて測定物にキズを付けません。 ゼロリセット付きなので比較測定も簡単に出来ます。 すぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。 付属品モニター電池(1個) 材質本体/カーボンコンポジットプラスチック、表示部/ABS樹脂 使用温度範囲(℃)0~40 電源ボタン電池LR44 繰返し精度(mm)±0.1 保存温度(℃)-10~60 機能ゼロセット、スライドパワーON、不使用時約5分後パワーOFF 保存湿度(%)0~80 取扱説明書(0.5MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低圧交流専用検電器です。独自の集積回路を内蔵。電気作業のプロの使用に最適。操作性抜群のニューデザイン。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上からでも検電可能。音と光で検電をお知らせ。
周波数(Hz)50/60共用 使用電池ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属) 色(本体)イエロー
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水周りで安心の防水型温度計(IP65)です。データホールド機能付です。プローブキャップ付です。
仕様容器保護等級:IP65 セット内容取扱説明書、プローブキャップ 材質本体:ABS樹脂、センサー:ステンレス(SUS304) 測定範囲(℃)-50~300 測定精度±1℃(-30~+150℃)、±2℃(左記以外) 分解能0.1℃(-19.9~+199.9℃)、1℃(左記以外) 温度表示(最小)0.1℃ 設置方式ハンディタイプ プローブ長(mm)3.5×120 温度表示方式デジタル 特性防水 温度計の種類防水温度計
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TASCO(タスコ)ペン型振動計
振動で重要な速度を素早く測定できる 超コンパクトペン型振動計です。 超軽量・コンパクト設計:携帯性に優れ、あらゆる現場でご使用いただけます。 オートパワーオフ機能:測定後、無操作で40秒経過すると自動で電源がOFFになります。 バッテリー残量表示:電池の電圧が低下すると、画面の電池残量マークが点灯して知らせます。 シンプル操作:測定ボタンのみの簡単操作のため、使い勝手が非常に良いです。 ホールド機能:ボタンを離した瞬間の測定値を、約40秒間固定表示します。 消耗品のコスト低下:電源にLR44のボタン電池×2個を使用。低コストのため、経済的です。
セット内容振動計本体×1、電池LR44×2、ベルトホルダー付ケース×1、取扱説明書・保証書×1 寸法(mm)150×22×18 測定範囲速度:0.01 ~1 99.9mm/s(RMS)周波数:10Hz~1,000Hz 電源LR44×2個 精度±5%±2digits 使用環境0~+40℃<85%RH 電池寿命4.5時間連続 デジタル表示3-1/2digital LCD
1個
77,980 税込85,778
当日出荷

手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。先端に爪と磁石が付いています。 先端のLEDライトで暗い場所でも明るく照らせます。
用途狭い場所に落ちた部品の拾い上げなどに。 全長(mm)約620 質量(g)約108 シャフト径(Φmm)約6.8 電源ボタン電池LR44×3個(別売) 吸着力(N)約12 シャフト長さ(mm)約410 先端径(Φmm)約15
1個
999 税込1,099
当日出荷

液晶表示で見やすいデジタルノギスです。 穴の深さ測定や内径測定もできます。 5分間操作されない場合、自動的に電源がオフになります。 計測対象を傷つけにくいプラスチック素材を採用しています。
材質PA66強化プラスチック、ヘッド:ABSプラスチックシングルシェル 電源本体:ボタン電池(SR44またはLR44) 測定方式非接触リニアCAP測定システム 表示LCDディスプレイ、マイナス記号、ミリ「mm」 再現性0.1mm 分解能(mm)0.1 測定速度(m/s)1.5、60インチ/秒(最大) 推奨環境使用温度0℃~40℃(保管は-20℃~70℃)、相対湿度0~80% デプスバー(有・無)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

これは便利!電池の消耗具合を手軽にチェック。 ポケットサイズでこんなに測れる3段階表示のバッテリーチェッカー。 ポケットサイズでもこれだけ測れます ●単1~単5形・9V形の乾電池。●カメラ用リチウム電池。 ●コイン形リチウム乾電池●アルカリボタン電池。●ボタン形酸化銀電池。 わかりやすい3段階表示。 「使えます」「少し使えます」「使えません」の3段階に、文字が光って表示します。 リチウム電池CR2032を1個内蔵。
ホワイト 質量(g)約110(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40 表示3段階(ランプ点灯) 使用電池コイン形リチウム電池(CR2032)×1 保存温度範囲(℃)-20~60 本体寸法(縦×横×高さ)(mm)88×121×24 測定可能電池(マンガン乾電池・アルカリ乾電池)単1~単5形・9V形(コイン形リチウム電池)CR1216、CR1220、CR1616、CR2016、CR2025、CR2032 ※記載以外のコイン形リチウム電池は測れません。(アルカリボタン電池)LR43、LR44、LR1120、LR1130、LR41(ボタン形酸化銀電池)SR43、SR44、SR1120、SR1130、SR41Wその他の時計用酸化銀電池 ※空気電池、二次(充電式)電池は測れません。(カメラ用リチウム電池)CR123A、2CR5、CR2、CR-P2
1個
2,198 税込2,418
当日出荷