曜日別特売

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25LS2B)

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25LS2B) - SMC
精度
(-) 基本形
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(B) 6
サイズ(mm)
25
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
内容量
1個
全28種類を絞り込む
ストローク(mm)
アクチュエータケーブル種類
28種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38271117LEYG25LS2B-5050-(-) ケーブルなし
¥93,060
¥84,980
¥93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38271126LEYG25LS2B-100100-(-) ケーブルなし
¥95,590
¥86,980
¥95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38271135LEYG25LS2B-150150-(-) ケーブルなし
¥104,890
¥94,980
¥104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38271144LEYG25LS2B-300300-(-) ケーブルなし
¥112,860
¥98,980
¥108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38271153LEYG25LS2B-50B50-(-) ケーブルなし
¥116,440
¥109,800
¥120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38271162LEYG25LS2B-100B100-(-) ケーブルなし
¥118,970
¥109,800
¥120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38271178LEYG25LS2B-150B150-(-) ケーブルなし
¥128,260
¥119,800
¥131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38271187LEYG25LS2B-200B200-(-) ケーブルなし
¥128,260
¥119,800
¥131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38271196LEYG25LS2B-50B-S250(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル
¥133,270
¥129,800
¥142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38271205LEYG25LS2B-250B250-(-) ケーブルなし
¥136,180
¥129,800
¥142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38271214LEYG25LS2B-50-S2A1H50(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
¥174,520
¥169,800
¥186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38271223LEYG25LS2B-150-S2A2H150(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
¥186,340
¥179,800
¥197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38271232LEYG25LS2B-150-S5A1150(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
¥186,780
¥179,800
¥197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38271248LEYG25LS2B-50-R5A2H50(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥195,200
¥179,800
¥197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38271257LEYG25LS2B-150-SAA2H150(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
¥195,470
¥179,800
¥197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38271266LEYG25LS2B-100B-S5A1H100(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
¥208,510
¥199,800
¥219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38271275LEYG25LS2B-250B-RA250(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥212,520
¥199,800
¥219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38271284LEYG25LS2B-150B-S5A2H150(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
¥217,800
¥199,800
¥219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38271293LEYG25LS2B-300B-S5A2H300(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
¥225,720
¥199,800
¥219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38271302LEYG25LS2B-250B-S2A11250(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
¥229,020
¥199,800
¥219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38271318LEYG25LS2B-100B-R5A2H100(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥234,630
¥219,800
¥241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38271327LEYG25LS2B-150B-R5A1H150(A1) LECSA1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥243,930
¥219,800
¥241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38271336LEYG25LS2B-150B-R5A2H150(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥243,930
¥219,800
¥241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38271345LEYG25LS2B-250B-R5A2H250(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥251,850
¥229,800
¥252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38271354LEYG25LS2B-100B-RAA2H100(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥264,880
¥249,800
¥274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38271363LEYG25LS2B-200B-RAA2H200(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥274,180
¥259,800
¥285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38271372LEYG25LS2B-250B-RAA2H250(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥282,100
¥269,800
¥296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38271388LEYG25LS2B-250B-RAA1H250(A1) LECSA1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥282,100
¥269,800
¥296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする