カテゴリ

  • メカニカル部品(180)
  • 切削工具(86)
  • 制御機器(40)
  • 空調・照明・電設資材(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 建築金物(9)
  • 農業機械(5)
  • カー用品(4)
  • 作業工具(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • マスク(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ls-42」の検索結果

関連キーワード
400件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LSバンド(左巻ダクトホース用) 鉄 正峰工業

    LSバンド(左巻ダクトホース用) 鉄

    正峰工業(2件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
  • ストレートスタッド(S型)(袋) 日本ドライブイット

    ストレートスタッド(S型)(袋)

    日本ドライブイット(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
    適合SUS
  • デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ) ミヤナガ

    デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)

    ミヤナガ(16件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。 抜群の耐久性(メーカー比) 穿孔スピードUP(メーカー比) 真円に近い穴あけができます。 位置決め性能向上。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。コンクリート釘の下穴に。(Φ2.5、Φ2.8)材質(刃部)超鋼チップ適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
  • 2枚刃G汎用エンドミル(L) 三菱マテリアル

    2枚刃G汎用エンドミル(L)

    三菱マテリアル
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。
    用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
  • 電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 L型 集中スイッチ付 オート急速充電 ELPA

    電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 L型 集中スイッチ付 オート急速充電

    ELPA
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    スマートフォンやタブレットを2台同時充電可能(USBポート) 雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付 ブレーカー内蔵集中スイッチ 過電流を防止するブレーカー内蔵 ホコリ防止の扉付 コードは保護被ふく付安全構造 スッキリ配線できるL型プラグ
    ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ一括集中スイッチ定格【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)コンセント個数4コンセント形状2P電源コード(m)2機能耐雷・ホコリ防止シャッター・スイッチ付・ブレーカー内蔵プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2ポート雷ガードあり
  • LSバンド(左巻ホース用) ステンレス 正峰工業

    LSバンド(左巻ホース用) ステンレス

    正峰工業
    859税込945
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質オールステンレス製(SUS304)
  • ナンバープレート盗難防止 カーメイト

    ナンバープレート盗難防止

    カーメイト(5件のレビュー)
    969税込1,066
    1箱(4個)
    当日出荷
    メーカーオリジナルの手裏剣形穴の特殊形状ボルトで、ナンバープレートの盗難防止に。 ボルトはサビに強い特殊メッキ仕様。ボルトの頭が薄くペンチなどでも緩めにくくなってます。 ナンバープレートボルト専用。
    用途ナンバープレート盗難防止用ボルトセット内容ボルト4本セット、専用工具付き(非売品)寸法(mm)23×13×13質量(g)31RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 ロックスクリュー 京セラ

    部品 ロックスクリュー

    京セラ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ロックスクリューです。
  • ナンバープレート盗難防止 カーメイト

    ナンバープレート盗難防止

    カーメイト(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(4個)
    当日出荷
    メーカーオリジナルの手裏剣形穴の特殊ボルトでナンバープレートの盗難防止に。 専用台形ワッシャーでフラットスタイルを演出。 ワッシャー・ボルト共にサビに強いステンレス製。 ナンバープレートボルト専用。
    用途ナンバープレート盗難防止用ボルトセット内容ボルト4本セット、専用工具付き(非売品)質量(g)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • 北海道規格袋紐付き透明 日本サニパック

    北海道規格袋紐付き透明

    日本サニパック
    15,980税込17,578
    1箱(100枚×20冊)
    当日出荷から9日以内出荷
    北海道規格の規格袋シリーズです。
    透明
  • ハイレバーNo.42 表示錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.42 表示錠セット

    GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40表面仕上げメッキ+クリアーバックセット(mm)51
  • BrightSign LS425 BrightSign

    BrightSign LS425

    BrightSign
    84,980税込93,478
    1個
    当日出荷
    フルHDビデオ対応のエントリーモデル。
  • 土中サヤ管 未来工業

    土中サヤ管

    未来工業
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    材質PEベージュ
  • 斜面調査用簡易貫入試験機(簡易動的貫入試験機) 三洋試験機工業

    斜面調査用簡易貫入試験機(簡易動的貫入試験機)

    三洋試験機工業
    199,800税込219,780
    1セット
    3日以内出荷
    斜面調査用簡易貫入試験機は、急傾斜地調査指針に基づき、建設省土木研究所砂防部急斜地崩壊研修室のご指導によるものです。斜面表層地盤内の密度・締り具合・固さなどの変化を連続的に測定し、基板面の分布・地盤内の強度の不連続面・透水性の境界位置・地盤の構成などの調査に用い、土塊の位置・規模・崩壊位置等の推定に使用します。
    セット内容ロッド(Φ16×430mm)×1本、ロッド(Φ16×500mm)×9本、ノッキングヘッド×1個、貫入先端コーン×2個、ガイドロッド(Φ16×500mm)×1本、ガイドロッド(Φ16×350mm)×1本、ウエイト×1個、スパナ×2丁、パイプレンチ(200mm)×2丁、収納袋×1
  • APコネクタ 90° SUS セイワ工業

    APコネクタ 90° SUS

    セイワ工業
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    接続チューブとボックスの接続用90°コネクタです。
    材質SUS304
  • ステンレス製裸フレキ 日本シーム工業

    ステンレス製裸フレキ

    日本シーム工業
    35,980税込39,578
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    スクエアロック構造のステンレス鋼帯製のチューブです。柔軟性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-SCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-SCC(ステンレス製))
  • モニターライト/2年保証 JAPANNEXT

    モニターライト/2年保証

    JAPANNEXT
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷
    使用温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイレバーNo.42 空錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.42 空錠セット

    GIKEN(川口技研)
    3,198税込3,518
    1セット
    3日以内出荷
    仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプ丸座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
  • 厚鋼ステンネジ無しパイプコン 日本シーム工業

    厚鋼ステンネジ無しパイプコン

    日本シーム工業
    78,980税込86,878
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    KK-TUBEをネジなし厚鋼電線管等に接続するための非防水型ストレートコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です
    対応非防水
  • ステンレスセキュリティボルトフラット2 カーメイト

    ステンレスセキュリティボルトフラット2

    カーメイト
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    手裏剣形穴の特殊形状ボルトで、ナンバーボルト盗難防止に最適。専用台形ワッシャーでフラットスタイルを演出。非売品の専用工具付。ボルト・ワッシャー2個セットです。
    用途盗難防止幅(mm)19高さ(mm)16質量(g)25奥行(mm)19入数2
  • セキュリティナンバーボルト2 カーメイト

    セキュリティナンバーボルト2

    カーメイト
    869税込956
    1個
    5日以内出荷
    手裏剣形穴の特殊形状ボルトで、ナンバーボルト盗難防止に最適。ボルトはサビに強い外装用メッキ仕様。非売品の専用工具付。フロント2本・リア1本の3本セットです。
    用途盗難防止幅(mm)13高さ(mm)23質量(g)24奥行(mm)13入数フロント2/リア1
  • (トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ QSPLS型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ QSPLS型

    東日製作所
    76,980税込84,678
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ 設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 別売のカウントチェッカ(CAN-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 QSPLS/CSPLS/QRSPLS/SPLS/SPLS-MH/RSPLS/RSPLS-MH/SPLS-Nシリーズは一部製品を除いて2022/1からISO6789:2017に対応。
    用途ポカヨケ(締め忘れ防止)精度(%)±3
  • 薄鋼ステンネジナシパイプコン 日本シーム工業

    薄鋼ステンネジナシパイプコン

    日本シーム工業
    65,980税込72,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    KK-TUBEをネジなし薄鋼電線管等に接続するための非防水型ストレートコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です
    対応非防水
  • ハイレバーNo.42 内締錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.42 内締錠セット

    GIKEN(川口技研)
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
  • ステンレス製裸フレキ 日本シーム工業

    ステンレス製裸フレキ

    日本シーム工業
    31,980税込35,178
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    スクエアロック構造のステンレス鋼帯製のチューブです。柔軟性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-SCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-SCC(ステンレス製))
    対応耐熱性/耐スパッタ/耐腐食性/非防水/不燃性
  • マルチシール エナパック

    マルチシール

    エナパック
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
  • 色ラインモール カーメイト

    色ラインモール

    カーメイト(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    スタイリッシュなレッド色が車のエクステリアを引立てます。 特殊技術で、曲げに強い軟質材質を採用。 スモールサイズなので、ドアノブやドアミラー等にも使用できます。 バンパーをすりキズなどから守る「バンパーガード」としても使用可能。 軟質材質なのでバンパーコーナーにもぴったりフィットします。
    用途ラインモールレッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ネジ付ロングSカン SLSシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス ネジ付ロングSカン SLSシリーズ

    水本機械製作所
    829税込912
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。、片側がねじ付です。、物の吊り下げ、引っ掛けとして。
  • BrightSign LS425(WiFiモジュール搭載モデル) BrightSign

    BrightSign LS425(WiFiモジュール搭載モデル)

    BrightSign
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    フルHDビデオ対応のエントリーモデル。WiFiモジュール内蔵。
  • ハイレバーNo.42 空錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.42 空錠セット

    GIKEN(川口技研)
    3,998税込4,398
    1セット
    3日以内出荷
    仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
  • ハイレバーNo.42 シリンダー錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.42 シリンダー錠セット

    GIKEN(川口技研)
    6,398税込7,038
    1セット
    3日以内出荷から6日以内出荷
    仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
  • 3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~) CKD

    3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~)

    CKD
    31,763税込34,939
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
  • アルミ合金製スプリング蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製スプリング蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アルミ合金製のスプリング蝶番です。72-1-NM型はトルクが発生しないトルクフリータイプです。
    材質アルミニウム合金種類スプリング丁番仕上アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • スロッチングエンドミルS軸 RYOCO(菱高精機)

    スロッチングエンドミルS軸

    RYOCO(菱高精機)
    36,980税込40,678
    1本
    翌々日出荷
    超硬スロッチングエンドミル
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬 HTi20刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
  • ロング柄千鳥刃Tスロットカッター STC-LS 大洋ツール

    ロング柄千鳥刃Tスロットカッター STC-LS

    大洋ツール
    56,980税込62,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    シャンク部を長く設計してあります。MCなどに有効です。コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
  • スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル

    スローアウェイエンドミル

    三菱マテリアル
    35,980税込39,578
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    11°ポジティブチップ使用。丸チップで切れ刃強度高い。豊富なシリーズ展開。金型材の加工に最適
  • エンドミル 超硬S 多刃 EPPLS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S 多刃 EPPLS

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    229,800税込252,780
    1本
    5日以内出荷
    材質超硬刃数4
  • ロング柄Tスロットカッター TC-LS 大洋ツール

    ロング柄Tスロットカッター TC-LS

    大洋ツール
    45,980税込50,578
    1本
    翌々日出荷
    Tー溝加工、スロット加工、側面加工と用途は多彩。シャンク部を長く設計してあります。MCなどに有効です。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
  • 4K8K対応4CFB同軸ケーブル イチネンTASCO

    4K8K対応4CFB同軸ケーブル

    イチネンTASCO
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様4C
  • GSXミル VL ロングシャンク NACHI(不二越)

    GSXミル VL ロングシャンク

    NACHI(不二越)
    99,980税込109,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬コーティング刃数4表面処理GSXⅡコート(AICrN+AICrXN)
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
"ls-42" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷