TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工
材質HSS-CO
刃数2枚刃
表面処理TiNコーティング
ねじれ角(°)30
持運びに便利なコンパクトタイプ
昇り降りに適した段数で、ご使用いただけます。
プルリング:縮める際プルリングを引くことで、全段まとめてのロック解除が可能に。
エンドキャップ:上段部での昇り降りの際、壁から少し離すことで安心感を高める。
踏ざん形状:前傾姿勢で昇り降りができるよう設計された新形状の踏ざん。(上から1~3段目を除く)
コンパクト設計:小さく収納できる伸縮式は現場での持ち運びも便利。乗用車のトランクにも収納可能。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)330
材質アルミ、アルマイト処理
使用角度(°)75
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気・水・鉱物系作動油
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
こんなお得な商品も!
金型用カプラー ソケット (ホース取付用)
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
金型交換シングル化を徹底的に追求 !サビに強く、豊富なバリエーション。
水口間隔の狭い金型にも使えるようソケット外径を18.5mmに設定。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱ができます。金型冷却水のホース接続・分離がスピーディにできます。金型の幅広い用途に対応できるよう各種のサイズ・取り付け形状を標準化しています。
流体水・温湯
取り付け形状ホース取付用 (SH型)
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真鍮
種別汎用型・金型冷却水口継手
使用温度範囲(℃)-20~+80
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
互換性ソケットとプラグは取付形状およびサイズにかかわらず接続できます。
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス
取り付け形状めねじ
ソケットorプラグソケット
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手
流体水・温油
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
タブレット学習に対応!静電容量式タッチペン。スマートフォン・タブレットに使えます。/2種類のペン先、さらっとかけるメッシュ素材(約7mm)と、ピタっと選択できるシリコン素材(約5mm)で多機種に対応。/※全ての機種に対応するものではございません。/ペン先は交換可能です。古くなった場合は別売の「交換用ペン先(LS-5974)」とお取替えください。2コのペン先でタブレット学習に対応!静電容量式タッチペン/サイズと素材の違う2つのペン先で多機種に対応/さらっとメッシュ素材の7mm&ピタッとシリコンの5mmペン先/スマートフォン・タブレットに使える
本体径(mm)約8
本体長さ(mm)約130
ペン先(大)約7mm、(小)約5mm
1本
¥549
税込¥604
欠品中
管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LS2AVは、パイプ・防水プリカ用の特殊ビニルカバー付き
材質ステンレス
温度範囲(℃)-20~90
海洋開発など厳しい環境下での使用に適しています。
独自の内面シール構造を採用することでステンレス製でありながら鋼鉄製と同等の最高使用圧力20.6MPaを実現。
接即時の振動や衝撃に対してもセーフティロック(離脱防止機構)がガッチリと保持します。
自動開閉バルブを内蔵し、分離時に流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)
材質ステンレス(SUS304)
使用温度範囲(℃)-20~180
バルブ構造両路開閉型
材質(シール)ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)
適合流体水、作動油、ガス、蒸気
予め両耳を折り曲げた形状
丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません
ステンレスはSUS304
用途パイプ・防水プリカ用
仕様特殊ビニルカバー付き
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)100
作動方式複動・片ロッド
・ガイド形式:すべり軸受形。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
作動方式複動片ロッド
予め両耳を折り曲げた形状
丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません
ステンレスはSUS304
用途パイプ用
スカイラダー専用の安定補助器具です。装着すると安定性が向上し、安全な昇降ができます。ワンタッチ収納でき設置もカンタンです。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途はしごの安定性増大にお勧めです。
刃先強化した低抵抗インサートと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現しました。切れ味と刃先強度の両立と切れ刃の高精度化:独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。全型番エア穴付き:エア及びクーラントによる切りくず排出性が向上。高耐久性ボディ:特殊表面処理により耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力及び耐久性が向上。取り代の小さい加工で多刃高能率加工が可能。
用途平面、隅削り、溝、傾斜、倣い、側面、プランジ、ヘリカル加工
切込み角度(°)90
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込み(mm)6
軸方向すくい角(°)9~17
適合インサートAXMT0602○○PD□R-□
半径方向すくい角(°)7~17
作動方式複動・片ロッド
両側面、扉面の3面に換気口(ルーバー)を設け放熱効果を高めています。ルーバー部は金網付です。接地端子は公共建築工事標準仕様です。
材質鉄
設置場所屋外用
タブレット学習に対応!静電容量式タッチペン。スマートフォン・タブレットに使えます。/2種類のペン先、さらっとかけるメッシュ素材(約7mm)と、ピタっと選択できるシリコン素材(約5mm)で多機種に対応。/※全ての機種に対応するものではございません。/持ちやすいシリコングリップ付。取付位置が変えられるので、お好みに合わせてお使いいただけます。/ペン先は交換可能です。古くなった場合は別売の「交換用ペン(LS-5974)」とお取替えください。/クールなギアカラーデザイン。2コのペン先でタブレット学習に対応!静電容量式タッチペン/サイズと素材の違う2つのペン先で多機種に対応/さらっとメッシュ素材の7mm&ピタッとシリコンの5mmペン先/スマートフォン・タブレットに使える/持ちやすいシリコングリップ付
本体径(mm)約8
本体長さ(mm)約130
ペン先(大)約7mm、(小)約5mm
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh62規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル
トラスコ品番709-7693
全長(mm)OAL:90.9
シャンク長(mm)LS:59
切削径(Φmm)DC:4.7
フルート長(mm)LCF:28.9
使用可能長さ(mm)LU:15
機能長さ(mm)LF:90
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.9
接続径(Φmm)DCON:59
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh294規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9230
全長(mm)OAL:124.2
シャンク長(mm)LS:59
切削径(Φmm)DC:11.9
フルート長(mm)LCF:62.2
使用可能長さ(mm)LU:37.9
機能長さ(mm)LF:122
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.2
接続径(Φmm)DCON:59
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh292規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-6146
全長(mm)OAL:160.1
シャンク長(mm)LS:59
切削径(Φmm)DC:11.8
フルート長(mm)LCF:98.1
使用可能長さ(mm)LU:61.1
機能長さ(mm)LF:158
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.1
接続径(Φmm)DCON:59
1本
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh285規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9290
全長(mm)OAL:124.1
シャンク長(mm)LS:59
切削径(Φmm)DC:11.6
フルート長(mm)LCF:62.1
使用可能長さ(mm)LU:36.9
機能長さ(mm)LF:122
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.1
接続径(Φmm)DCON:59
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh298規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9259
全長(mm)OAL:160.2
シャンク長(mm)LS:59
切削径(Φmm)DC:12
フルート長(mm)LCF:98.2
使用可能長さ(mm)LU:62.2
機能長さ(mm)LF:158
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.2
接続径(Φmm)DCON:59
1本
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh287規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番710-0810
全長(mm)OAL:196.1
シャンク長(mm)LS:59
切削径(Φmm)DC:11.6
フルート長(mm)LCF:134.1
使用可能長さ(mm)LU:94.9
機能長さ(mm)LF:194
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.1
接続径(Φmm)DCON:59
1本
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh68規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル
トラスコ品番709-6147
全長(mm)OAL:90.9
シャンク長(mm)LS:59
切削径(Φmm)DC:4.9
フルート長(mm)LCF:28.9
使用可能長さ(mm)LU:15.6
機能長さ(mm)LF:90
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.9
接続径(Φmm)DCON:59
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh57規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル
トラスコ品番709-6064
全長(mm)OAL:90.8
シャンク長(mm)LS:59
切削径(Φmm)DC:4.6
フルート長(mm)LCF:28.8
使用可能長さ(mm)LU:14.6
機能長さ(mm)LF:90
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.8
接続径(Φmm)DCON:59
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh297規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番710-0832
全長(mm)OAL:124.2
シャンク長(mm)LS:59
切削径(Φmm)DC:12
フルート長(mm)LCF:62.2
使用可能長さ(mm)LU:38.2
機能長さ(mm)LF:122
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.2
接続径(Φmm)DCON:59
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh291規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-6092
全長(mm)OAL:124.1
シャンク長(mm)LS:59
切削径(Φmm)DC:11.8
フルート長(mm)LCF:62.1
使用可能長さ(mm)LU:37.5
機能長さ(mm)LF:122
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.1
接続径(Φmm)DCON:59
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh288規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-7710
全長(mm)OAL:124.1
シャンク長(mm)LS:59
切削径(Φmm)DC:11.7
フルート長(mm)LCF:62.1
使用可能長さ(mm)LU:37.2
機能長さ(mm)LF:122
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.1
接続径(Φmm)DCON:59
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh295規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-6080
全長(mm)OAL:160.2
シャンク長(mm)LS:59
切削径(Φmm)DC:11.9
フルート長(mm)LCF:98.2
使用可能長さ(mm)LU:61.7
機能長さ(mm)LF:158
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.2
接続径(Φmm)DCON:59
1本
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh289規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番710-0855
全長(mm)OAL:160.1
シャンク長(mm)LS:59
切削径(Φmm)DC:11.7
フルート長(mm)LCF:98.1
使用可能長さ(mm)LU:60.6
機能長さ(mm)LF:158
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.1
接続径(Φmm)DCON:59
1本
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh296規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-4550
全長(mm)OAL:196.2
シャンク長(mm)LS:59
切削径(Φmm)DC:11.9
フルート長(mm)LCF:134.2
使用可能長さ(mm)LU:97.4
機能長さ(mm)LF:194
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.2
接続径(Φmm)DCON:59
1本
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh71規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル
トラスコ品番709-9281
全長(mm)OAL:90.9
シャンク長(mm)LS:59
切削径(Φmm)DC:5
フルート長(mm)LCF:28.9
使用可能長さ(mm)LU:15.9
機能長さ(mm)LF:90
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.9
接続径(Φmm)DCON:59
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh65規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途汎用切削用超硬ドリル
トラスコ品番709-7670
全長(mm)OAL:90.9
シャンク長(mm)LS:59
切削径(Φmm)DC:4.8
フルート長(mm)LCF:28.9
使用可能長さ(mm)LU:15.3
機能長さ(mm)LF:90
寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.9
接続径(Φmm)DCON:59
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ