ツルミオリジナルハイスピン形羽根車の採用で、磨耗に強く、砂・泥による〈ロック〉のしにくい構造です。芯サイホンブレーカ機構の逆止弁により、ポンプ停止時のサイホン現象による揚水の逆流・排水抜けを防止します。主要部分にアルミダイカスト及び合成ゴムの採用により軽量化を実現しました。接続が簡単な両側(吸込口側、ポンプ側)金具付ホース。底板を合成ゴムで覆う事により、本体への衝撃を吸収し、またフロアへの傷つけを防止します。メンテナンス時にプラハンマーで取り外しやすい凸形底部形状。
用途各種建設現場におけるスラブ、フロアなどの〈たまり水〉の排水用。工場の設備排水用。受水層やタンクの残水排水用。
付属品キャブタイヤケーブル(ポッキンプラグつき)×1本、吸込ホース(金具付5m)×1本、スイーパー用吸込アタッチメント×1個、吐出し口用ユニオンカップリング×1個
質量(kg)12.5
極数2
使用温度範囲(℃)0~40
ケーブル長(m)5
モーター乾式水中形誘導電動機
関連資料(0.5MB)
1個
¥599
税込¥659
6日以内出荷
本物志向の使用者が選択するプロユースのダイヤモンド工具です。
刃先を別途焼結して高強度基板にレーザー溶接してありますので、刃飛びの危険が極端に少なく、硬質材から一般建材まで被削材を選ばずに使用できます。
エアー工具、電動工具両対応です。
用途コンクリート二次製品、硬質コンクリート、一般建材、レンガ、瓦等
RoHS指令(10物質対応)対応
適合材(最適)鉄筋コンクリート、高強度コンクリート、一般コンクリート、モルタルコンクリート、(良好)石材、(適合)ブロック、レンガ、カワラ、(可能)耐火レンガ、(不可)タイル
1セット
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
コンパクト設計のため、端部や狭い箇所への取付に最適。
タイプLSP-FN
RoHS指令(10物質対応)対応
薄型の強化生地のシリーズ。軽さと強度を兼ねた使いやすいシリーズです。
材質強化磁器
容量(mL)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×84×56
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
コンパクト設計のため、端部や狭い箇所への取付に最適。
タイプLSP-RN
RoHS指令(10物質対応)対応
薄型の強化生地のシリーズ。軽さと強度を兼ねた使いやすいシリーズです。
材質強化磁器
電子レンジ〇
食器洗浄機〇
寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×15
寸法(cm)16
1個
¥739
税込¥813
7日以内出荷
薄型の強化生地のシリーズ。軽さと強度を兼ねた使いやすいシリーズです。
材質強化磁器
電子レンジ〇
食器洗浄機〇
寸法(直径Φ×高さH)(mm)237×22
寸法(cm)23
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
薄型の強化生地のシリーズ。軽さと強度を兼ねた使いやすいシリーズです。
材質強化磁器
電子レンジ〇
食器洗浄機〇
寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×30
1個
¥739
税込¥813
7日以内出荷
薄型の強化生地のシリーズ。軽さと強度を兼ねた使いやすいシリーズです。
材質強化磁器
電子レンジ〇
食器洗浄機〇
寸法(直径Φ×高さH)(mm)187×35
寸法(cm)19
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●バリスタ電圧: 277V●最大AC定格電圧: 320V●材料: 金属●シリーズ: LSP10●最大サージ電流: 10000A●長さ: 64mm●奥行き: 48mm●厚さ: 30mm●寸法: 64×48×30mm●ANSI C136.2/ IEEE C62.41.2位置分類C高暴露に適合 CE適合: IEC61643-11クラスII/ EN61643-11タイプ2. Littelfuse LSP10耐熱性バリスタモジュール. LSP10耐熱性バリスタモジュールは、商業用屋外LED照明器具で、過渡過電圧から器具を保護するために設計されたものです。 この耐熱性サージデバイスは並列接続と、致命的障害や火災に対する保護を強化する内蔵の熱遮断機能を備えています。 さらにこのLSP10耐熱SPDは、20 kA 8/20 usの最大放電電流、IP66保護、色分けされたワイヤリードのオプション、そして取り付け用フランジ付きの48×48×30 mmのコンパクトなフォームファクタを特長としています。直列接続の場合、照明器具への電力を切ることで熱障害を明確に知らせ、また信号でSPDモジュールの交換を知らせます。 このLSP10耐熱バリスタモジュールの一般的な用途には、屋外 / 商業用LED照明、道路照明、交通信号、デジタルサイネージ、街路照明、フラッドライトが含まれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
1個
¥38,921
税込¥42,813
7日以内出荷
1個
¥74,912
税込¥82,403
7日以内出荷
1個
¥5,306
税込¥5,837
7日以内出荷
材質(ボディ)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜+緩み止め加工(アロック)
材質(ピン)鋼材SK-4・青色三価クロメート・硬度36~40HRC
材質(バネ)バネ鋼SWPB
材質(ボディ)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜+緩み止め加工(アロック)
材質(ピン)鋼材SK-4・青色三価クロメート・硬度36~40HRC
材質(バネ)バネ鋼SWPB
1個
¥80
税込¥88
7日以内出荷
1個
¥27
税込¥30
7日以内出荷
1台
¥45,400
税込¥49,940
48日以内出荷
1個
¥74
税込¥81
7日以内出荷
1個
¥17,355
税込¥19,091
7日以内出荷
1個
¥19,091
税込¥21,000
7日以内出荷
1個
¥107
税込¥118
7日以内出荷
扉を全開状態でロックするステーです。つまみを引くと解除します。L-195B、L-270Bと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別が可能です。
1個
¥68
税込¥75
7日以内出荷
1個
¥41
税込¥45
7日以内出荷
扉を全開状態でロックするステーです。つまみを引くと解除します。L-195B、L-270Bと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別が可能です。
1個
¥17,489
税込¥19,238
7日以内出荷
1個
¥134
税込¥147
7日以内出荷
1個
¥128
税込¥141
7日以内出荷
1個
¥15,353
税込¥16,888
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ