軽い力でワイドに開く!
厚手の手袋・タオルなどの持ち運びに便利!
カラビナフックで色々な場所へ取り付け可能!
材質(カラビナ)アルミ
材質(本体)POM
材質(リング)鉄
挟んだ書類も見えるからデスクマットとしても使える。両面使用可能。便利な10mm方眼&角度目盛付。
用途カッティング作業時に。
材質PVC
色クリア
6.35mm+9.5mm差込角ソケット。
出番の多いサイズをセットアップ!
収納に便利なハードケース付き。
力が入るT型ドライバーハンドル。
手に優しいラバーグリップラチェットハンドル。
熱処理済みで耐久性重視。
セット商品数30
差込角(mm)9.5
セット内容9.5mm差込角ソケット(12・13・14・17・19・21・22)、6.35mm差込角ソケット(4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11)、9.5mm角ラバーグリップラチェットハンドル、ソケットアダプター(6.35mm)、ソケットアダプター(9.5→6.35mm)、エクステンションバー、ドライバービット(-4・-6・+1・+2)、六角ビット(1.5・2・3・4mm)、スパークプラグソケット21mm、T型ドライバーハンドル
1セット(30点組)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
事務作業に最適。
用途デスクワーク・封筒の開封に。
材質(本体)ステンレス鋼420J2
材質(ハンドル)ABS
回転・振動兼用。
用途コンクリート・ブロック・モルタルなどへの穴あけに。
セット内容刃先径:4/5/6/8/10 mm
1セット(5本)
¥799
税込¥879
当日出荷
定格電圧(V)125
コンセント個数3ツ口
コンセント形状2P 15A 125V
使用電力(W)1500
電流容量(A)15
ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。緩みを防ぐロック機能付き!
用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/PAナイロン(UL94V-2)、シール/NBRO-Ring/EPDM
保護等級IP68
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SWCH
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM6
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
6.3mm+9.5mm差込角ソケット。
出番の多いサイズをセットアップ!
収納に便利なハードケース付き。
セット商品数40
セット内容9.5mm差込角ソケット(9・10・11・12・13・14・15・16・17・19)6.35mm差込角ソケット(4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12)9.5mm角ラチェットハンドル・ソケットアダプター(9.5→6.35mm)エクステンションバースパークプラグソケット21mmドライバービット(-4・-5.5・-7、+0・+1・+2・+3)ポジドライブビット(PZ1・PZ2・PZ3)ヘックスローブビット(T15・T20・T30)6.35mm角スピンナハンドルビットアダプター
1セット(40点組)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
柔軟で強靭な樹脂スポンジの4面に砥粒をちりばめたサンダーです。
平面・曲面に使用できます。
表裏2面粒度が違うので2種類の作業が可能です。
目づまりしたら水で洗って再度ご使用いただけます。水洗いOKだから衛生的です。
乾式、湿式です。
用途サビ落とし、研磨、コゲ落とし、汚れ落とし
種類スポンジたわし
寸法(mm)100×70×25(高さ×幅×厚さ)
タイプダブル球
定格電圧(V)12
こんなお得な商品も!

のみ 木工用
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
ハンマーでたたける。一般木材から集成材まで幅広く使える。
用途木工工作。蝶番取り付け。敷居の溝修正。
セット内容9mm/15mm/24mm
タイプダブル
定格電圧(V)12
ガラス球形式G18
ソフトタイプ
用途電気器具の延長電源に
定格125V15A1500W
電線仕様VCT1.25mm2×2
自由自在に曲げられるフレキシブルタイプ。
用途狭い・届かないところに。
全長(mm)460
1本
¥439
税込¥483
当日出荷
ガラス球形式G18
定格電圧(V)12
タイプシングル
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。
特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。
耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。
静電気発生を防止し、安全です。
走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
種別M
材質(ベルト)ゴム
種類Vベルト
使用温度範囲(℃)-40~70
角度(°)40
材質(ベルト)ゴム
最小プーリ径(mm)50
関連資料(0.75MB)
ベルト形M
360°回転で作業性抜群。大型アンビル付きで打撃作業も可能。頑丈な鋳鉄製
用途切断・研磨・接着作業時の加工物の固定に
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム
種類Vベルト
材質(ベルト)ゴム
ベルト形M
連続作業に便利なバネ付。
用途切る。曲げる。つかむ。
寸法(mm)115
全長(mm)115
材質(本体):S55Cニッケル合金メッキ
材質(グリップ)PVC(二重)
切断能力(Φmm) 鉄線約0.8
切断能力(Φmm) 銅線約1
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
穴なしタイプで草が絡みにくい!
用途畦草及び密生地等での雑草刈り専用
仕様チップの埋め込み方:スリット付き埋込
刃形片刃
材質SAE-1070
穴径(Φmm)25.4
基板厚(mm)1.05
適合SF30シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)8
タイプM6
1個
¥52
税込¥57
当日出荷
フレキシブルタイプ。自由自在に曲げられる!狭い・届かない所もしっかりキャッチ!
仕様4本爪
寸法(mm)930
アズワン品番64-4062-74
1本
¥839
税込¥923
当日出荷
用途家具・木製品の組み立て・金型の取り付けに最適。
種類ゴムハンマー
材質(頭)シリコン
材質(柄部)木
主な用途組立作業/金型作業
用途狭い場所での作業などに!
セット内容セット内容:6×7/12×13/8×9/14×15/10×11/17×19mm
材質(本体)Cr-v
1セット(6本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
手にやさしいソフトマスターグリップ。マグネット付。
材質(グリップ)樹脂
セット内容(+)ドライバー:#0・#1・#2/(-)ドライバー:3.0・5.0・6.0mm/鋲抜き/針
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1セット(8本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
縦刃でコンクリート・ブロックのハツリ作業ができる。
用途土木・建築・石工作業に。
種類石頭ハンマー
材質(頭)S50C
材質(柄部)木
主な用途建築作業/土木作業/石工作業
質量(g)450
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
超コンパクト収納式。斜めからでも締め付け可能!
形状ナイフ型
表示品質/(フレーム)アルミニウム、(軸)Cr-V
先端形状六角
超コンパクト収納式。対応サイズ:2・2.5・3・4・5・6 。
サイズ規格ミリ
形状ナイフ型
タイプMW-2
表示品質/(フレーム)アルミニウム、(軸)Cr-V
先端形状六角
1本
¥668
税込¥735
当日出荷
ミルクチョコレートをカラフルにシュガーコーティングした粒チョコレートの代名詞のエムアンドエムズをチョイ食べに便利なテトラタイプの個包装にしました。
保存環境常温
入数1セット(24個入)
1セット(13g×24個)
¥1,398
税込¥1,510
3日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ