プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。
モールの蓋と基台をズラす必要がありません。
プラモールに合わせた10色が揃えてあります。(一部商品を除く)
プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。
・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易
・無電解ニッケルめっき付。
・軽い締付トルク、確実なシール。
基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
形状曲ガリ
ドットプリンタ対応のラベルです。
コンピュータ用ラベルの専用タック紙を使用しており、製品の安定と使い易さを追求し、種類も多く取り入れた最も普及しているタイプです。
温度・湿度等の変化による紙の収縮も少なくなっております。
適合プリンタドットプリンタ
高い消音特性
最大流量で消音効果20dB以上
シリンダ速度制御が容易
スピードコントローラと同一のニードル形状
ニードルは抜け止め機構
ロックナット丸形
使用圧力範囲(MPa)0~1
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
短焦点での低ディストーション化を実現。
画像の歪みが少なく、画像処理用のデータの取り込みに最適。
2メガピクセル対応、小型かつ高性能・高品質。
耐振性・耐衝撃性に優れた機構を採用。
広い撮像範囲の確保
従来品と比較し、画角約15%拡大(※メーカー従来品と比較)
2メガピクセルカメラ対応
周辺、中心ともに解像力を向上
イメージサイズ2/3型のカメラ使用時に200万画素の解像力を実現
周辺光量の増加を実現(JCシリーズと比較)
画像処理システムの最適化に対応
フォーカスとアイリスにロック機構を標準装備
耐振動/衝撃設計
使用温度範囲(℃)-10~+50
操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動
フォーカス0.1m~∞
マウントCマウント
作動方式パイロットキック式
ポート数2
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。ワゴンモール(薄形)に合わせた各色が揃えてあります。
形状曲ガリ
定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
超高解像度と高コントラストを両立させるため、特殊な光学ガラスを多用し、高画素に対応しました。
全機種にフローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたって収差を最大限に軽減しました。
高精度非球面レンズを採用し、低ディストーションと高解像度を両立しました。
ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用しています。
小型、軽量を実現しました。
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)
使用温度範囲(℃)-10~+50
操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動
フォーカス0.1m~∞
対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型
耐振動性、耐衝撃性に優れた機構設計
耐水・耐塵性を高めたメカ設計
特殊コーティングによりレンズ表面の撥水性/クリーニング性向上
アイリス:交換式アイリスプレートを採用
フォーカス調整:二重ナット方式を採用
全てのガラスを固定接着
使用温度範囲(℃)-10~+50
操作方法アイリス:-、フォーカス:手動
撮像素子8.8×6.6(Φ11)mm
マウントCマウント
ワークを搬送するための必需品。圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
形状電磁弁直付形エルボ
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa
使用温度範囲0~60℃
使用流体空気
付加機能集中排気仕様
基板の穴や切り欠きの影響を受けず安定検出可能
質量(g)約80(梱包状態)
保護構造IEC規格 IP40
材質(ケース)ABS
制御出力負荷電源電圧DC24V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧NPN出力1V以下、PNP出力2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON
消費電流(mA)25以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能
材質(レンズ)メタクリル樹脂
使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:5000以下
光色赤
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)660
光源(発光波長)赤色発光ダイオード
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
・空気・中真空・水用。
・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・IP65
ポート数3
使用流体水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空
高精細2/3型(Φ11mm)センサーに対応したCマウントレンズ
耐振性、耐衝撃性に優れた機構設計
アイリス:交換式アイリスプレートを採用
フォーカス調整:二重ナット方式を採用
全てのガラスを固定接着
焦点距離(mm)5
質量(g)73
使用温度範囲(℃)-10~+50
範囲(mm)最近接時の撮像:200.8(H)×150.8(V)
フィルターサイズ(mm)M40.5×P0.5
鏡筒長(mm)38.4
操作方法アイリス:-、フォーカス:手動
撮像素子8.8×6.6(Φ11)mm
フォーカス0.1m~∞
絞りF2.8/F4/F5.6/F8
マウントCマウント
画角2/3型:82.4×66.9、1/1.8型:71.7×57.1、1/2型:65.2×51.3
TVディストーション0.005
鏡筒径(mm)Φ43
バックフォーカス(mm)10
1個
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
関連資料カタログ(12.35MB)
取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
定格圧力範囲(kPa)0~-101
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ