精密機器用の微細ねじ。
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。
材質SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状なべ
エンブレム装着時に必要なビスとスピードナットです。用途に応じてお選び下さい。M3PC0.5対応のタンクエンブレム用マウントビスは4個1セットでのデリバリー。3mmピン対応のサイドカバー用スピードナットは6個1セットでのデリバリー。
付属品タンクエンブレム取付ビスセット
1セット
¥199
税込¥219
当日出荷
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
頭径(Φmm)7
材質鉄
表面処理ユニクローム
仕上ユニクロ
十字穴がNo.1という理由から「一番ビス」と言う名前がつきました。
細釘の太さ、長さの木ねじです。釘の代替として考案されました。
ねじ外径が細い為、下穴無しで軽くねじ込めます。
また、相手材は割れにくく、頭径が小さく使用後目立たず、すっきり仕上がります。
釘と違い、保持力があり、引く抜き強度が格段に違います。
キルド鋼、焼入れの為、ねじ切れ、折れ曲がり、十字穴のへたりが生じにくく、チーク材、タモ材でも下穴、サラぐり無しでねじ込めます。
額縁、床、ドア止め用に便利です。
材質ステンレス
ねじの呼びM2
材質ステンレス
寸法H(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴の付いた鍋頭の小ねじです。シルバーに輝く綺麗なメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/ニッケルメッキ
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状皿
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
ねじの呼びM3.1
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-211
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
材質ステンレス
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
建物の柱に取り付けて破損を防ぐ当板不要の超軽量・リサイクル可能な衝撃吸収性抜群のコーナーガード。
製品重量を大幅に軽量化(従来品の約1/2)した、軽量で取り扱いやすい、熱可塑性エラストマー(TPE)+硬質樹脂仕様!
金属あて板部品を必要としないので、取付作業も簡単です。
材質には、有害物質を含まず、焼却してもダイオキシンが発生しない地球にやさしい、熱可塑性エラストマーを採用しています。
ゴムや塩ビよりも比重が軽く、優れた耐寒性!
用途駐車場、倉庫等の建物の柱
セット内容ネオコーナー本体、エンドキャップ、ビスキャップ、ビス(コンクリート用/木材・金属用)、取扱説明書
タイプ直角コーナー用
寸法L(mm)1000
主材質熱可塑性エラストマー(TPE)+硬質樹脂
軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
材質鉄
表面処理ユニクローム
仕上ユニクロ
材質快削黄銅棒(C3604BD)
寸法MM4
質量(g)1.2
寸法L1(mm)10
寸法D(Φmm)5
寸法L2(mm)5
寸法L3(mm)3
ねじ寸法MM4
表面仕上げニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード20520
1個
¥43
税込¥47
当日出荷
材質快削黄銅棒(C3604BD)
寸法MM4
質量(g)2.1
寸法L1(mm)16
寸法D(Φmm)5
寸法L2(mm)5
寸法L3(mm)5.5
ねじ寸法MM4
表面仕上げニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード20519
1個
¥49
税込¥54
当日出荷
材質快削黄銅棒(C3604BD)
質量(g)4.2
寸法L1(mm)20
寸法D(Φmm)6
寸法L2(mm)5.5
寸法L3(mm)5.5
ねじ寸法MM5
表面仕上げニッケルめっき(MBNi)
寸法MM5
タキゲンコード20515
1個
¥49
税込¥54
当日出荷
建物の柱に取り付けて破損を防ぐ当板不要の超軽量・リサイクル可能な衝撃吸収性抜群のコーナーガード。
製品重量を大幅に軽量化(従来品の約1/2)した、軽量で取り扱いやすい、熱可塑性エラストマー(TPE)+硬質樹脂仕様!
金属あて板部品を必要としないので、取付作業も簡単です。
材質には、有害物質を含まず、焼却してもダイオキシンが発生しない地球にやさしい、熱可塑性エラストマーを採用しています。
ゴムや塩ビよりも比重が軽く、優れた耐寒性!
用途駐車場、倉庫等の建物の柱
セット内容ネオコーナー本体、エンドキャップ、ビスキャップ、ビス(コンクリート用/木材・金属用)、取扱説明書
タイプ直角コーナー用
寸法L(mm)1000
主材質熱可塑性エラストマー(TPE)+硬質樹脂
材質快削黄銅棒(C3604BD)
寸法MM4
質量(g)2.3
寸法L1(mm)20
寸法D(Φmm)5
寸法L2(mm)5
寸法L3(mm)5.5
ねじ寸法MM4
表面仕上げニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード20518
1個
¥49
税込¥54
4日以内出荷
材質快削黄銅棒(C3604BD)
質量(g)2.8
寸法L1(mm)10
寸法D(Φmm)6
寸法L2(mm)5.5
寸法L3(mm)4
ねじ寸法MM5
表面仕上げニッケルめっき(MBNi)
寸法MM5
タキゲンコード20517
1個
¥43
税込¥47
4日以内出荷
材質快削黄銅棒(C3604BD)
寸法MM5
質量(g)4
寸法L1(mm)16
寸法D(Φmm)6
寸法L2(mm)5.5
寸法L3(mm)5.5
ねじ寸法MM5
表面仕上げニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード20516
1個
¥49
税込¥54
4日以内出荷
両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。
部材・電線入り。
セット内容フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻
寸法(mm)6.35×9.52
サドル径o(Φmm)38~53
ビス施工なのでかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。
既存の桁、胴差に直行する梁に羽子板ボルトを取付けるとき、外壁に穴を開けずに羽子板ボルトを取付けられます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途羽子板ボルトの代わりに横架材を引寄せます。
材質JIS G 3131 SPHC
仕様短期基準接合引張耐力(Pot):12.1kN、接合部倍率(N値/T値):2.2
セット内容レンコン金物・Ⅱ×1個、ビス羽子板金物・Ⅱ×1個、ビスYPR-85(Mブロンズ)×6本、全ねじボルト(M12×140)×1本、M12ナット×1個
仕上クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
試験機関ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP16-KT137
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
用途基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。
材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC
規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定
表面処理ダクロタイズド表面処理
付属品(+)ビット2-65、フック
質量(kg)1.6(BL4025装着時/バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)119×86×247(BL4025装着時)
保護等級IP56(本体/バッテリー/プラスチックケース)
締付能力(高力ボルト)M5~M14
充電時間(分)約19(実用)、約28(フル)
モード4(最速)/3(強)/2(中)/1(弱)/木材/テクス用(薄板)/テクス用(厚板)/ボルトモード(1)/ボルトモード(2)//ボルトモード(3)
締付能力(小ねじ)M4~M8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
1充電当たりの作業量約460本(木ねじΦ5.4×90mm)/約800本(木ねじΦ4.3×65mm)/約150本(金物ビスΦ6.0×120mm)/約4100本(ねじ・ボルトM8×16mm)
AX220/AX220i/AX220S/RX220/RX230/RX260/DRX5010/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長2.5M。IP56相当の防水性能を有する。取り付けは両面テープ、マグネット、ビス留め可能。1台のルータに本品1式で接続が可能。
適合機種AX220/AX220i/AX220S/RX220/RX230/RX260/DRX5010/NSX7000
ケーブル長(m)2.5
固定方法両面テープ、マグネット、ビス留め
防水性IP56相当
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
エンブレム装着時に必要なビスとスピードナットです。用途に応じてお選び下さい。M3PC0.5対応のタンクエンブレム用マウントビスは4個1セットでのデリバリー。3mmピン対応のサイドカバー用スピードナットは6個1セットでのデリバリー。
付属品サイドカバーエンブレム取付スピードナットセット
1セット
¥199
税込¥219
当日出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)119×86×247(BL4025装着時)
質量(kg)1.6(BL4025装着時/バッテリー含む)
付属品(+)ビット2-65、フック
1充電当たりの作業量約460本(木ねじΦ5.4×90mm)/約800本(木ねじΦ4.3×65mm)/約150本(金物ビスΦ6.0×120mm)/約4100本(ねじ・ボルトM8×16mm)
保護等級IP56(本体/バッテリー/プラスチックケース)
RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けは両面テープもしくはビス留め可能。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。
用途5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能
付属品取扱説明書
色ブラック
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。
洗濯機の買い替えや嵩上げなどで水栓の位置が合わなくなったときに使用します。
通常の水栓と比べて水栓位置を100ミリアップし、洗濯機本体との干渉を解消します。
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品樹脂製サドルバンド・台座、ビス・プラグ・シールテープ1m、呼13 取付ネジ:PJ1/2
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
口数1
ストッパーあり
ハンドル形状グリップハンドル
アズワン品番64-5155-60
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
小箱・家具用のツマミ。ツヤ・光沢があり高級感があります。
用途ツマミ
材質セラミック
色白
種類つまみ
天井付け締まり、壁付け締まりの両方に対応可能。
付属品取付ビス、ナットM4×12、ばね座金組込みなべ小ねじ1本、M4ナット1個付
トラスコ品番320-3565
材質スチール(ユニクロ)
適合レール10Mレール
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
◆ドラム式洗濯機への買い替えや嵩上げなどで蛇口の高さが足りない場合に便利です。◆出幅が少ないスリムな形状のため、壁との距離が狭い場合でも取付け可能です。◆縦型洗濯機のフタが蛇口とぶつかるのを回避できます。◆給水位置が低く、給水ホースが接続できない場合によく使用されています。◆ほとんどのメーカーの給水ホースにワンタッチで取付可能です。◆ハンドルからサドルバンドまで全てメッキ仕様のため、設置後の見栄えがいいです。◆自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。◆引っ越し時に水栓が邪魔でお使いの洗濯機が設置できず、お困りの方にオススメです。◆洗濯機スペースが狭い賃貸マンションやアパートなどでよく使用されています。
用途蛇口の位置を高くすることで、ドラム式洗濯機や全自動洗濯機本体との干渉を防げる単水栓です。
付属品サドルバンド・台座・化粧ビス・プラグ・シールテープ1m
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ