ねじの呼びM10
材質ステンレス
ねじピッチ1
種別全ねじ
六角対辺(mm)14
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
種別全ねじ
材質/仕上ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
材質SUS316L
ねじピッチ1
寸法t(mm)(最小)3
寸法r(mm)(最小)0.25
寸法S(mm)(呼び)5
表面処理ブラック
寸法e(mm)(最小)5.723
頭部形状六角穴付き
寸法b(mm)24
寸法K(mm)(最大)6
寸法da(mm)(最大)6.8
寸法v(mm)(最大)0.6
穴の形状六角穴
寸法dk(mm)(最大)10
ねじの呼びM6
寸法ds(mm)(最大)6
ねじ山種類メートル並目
種別全ネジ
材質SUS304
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
ねじの呼びM10
材質/仕上ステンレス
ねじピッチ1.25
頭部形状六角穴付き皿
種別全ねじ
寸法t(mm)4.4
寸法r(mm)0.4
寸法S(mm)6
寸法e(mm)7
寸法C(mm)0.5
寸法K(mm)5.5
寸法Z1(mm)1.5
穴の形状六角穴
寸法dk(mm)20
寸法ds(mm)10
ねじ山種類メートル細目
ボルト径M10
ピッチ1.25
六角対辺(mm)14
種別半ねじ
材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C
ピッチ(mm)1
仕上黒色酸化被膜
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)10
入数16個
ねじサイズM6×10
1袋
¥385
税込¥424
当日出荷
材質SCM435
ねじピッチ1.25
寸法t(mm)5
寸法r(mm)0.4
寸法S(mm)8
表面処理亜鉛黒
寸法e(mm)9.15
頭部形状六角穴付き
寸法b(mm)32
寸法K(mm)10
寸法da(mm)11.2
寸法v(mm)1
穴の形状六角穴
寸法dk(mm)16
ねじの呼びM10
寸法ds(mm)10
ねじ山種類メートル細目
ピッチ1.25
メッキクロメート
パック単位の小口販売です。
材質SUS304
種別全ネジ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
材質/仕上SUS316L
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
RS Pro
仕様ねじサイズ = M10ピッチ = 1mm外径 = 1インチ材質 = HSS
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
HSS (M2グレード)ダイ. 機械操作又は手動操作向けに、精密加工が施され、BS1127; 1924に準拠
仕様ねじサイズ = M10ピッチ = 1.5mm外径 = 1インチ
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
HSS (M2グレード)ダイ. 機械操作又は手動操作向けに、精密加工が施され、BS1127; 1924に準拠
仕様ねじサイズ = M10ピッチ = 1.25mm外径 = 1インチ材質 = HSS
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
このアダプターを使用する事でお持ちのプーラーでプーラー用フックR型(WPF-01)がご使用頂けます。
M6ピッチ1のフックをM10ピッチ1.5のプーラーに取付けるアダプターです。
危険物の類別非危険物
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。ゲージ材質はゲージ鋼(SKS3、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。ゲージ部を素手で触れないよう位に着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は
仕様●ねじの呼び:M10●ピッチ:1.0●ハンドル部長さ(mm):40●ゲージの種類:GPNP●等級:6H
アズワン品番65-4213-40
1本
¥9,998
税込¥10,998
17日以内出荷
仕様●ねじの呼び:M10●ピッチ:1.0●ゲージの種類:GPNP●等級:6H
アズワン品番65-4215-89
1本
¥49,980
税込¥54,978
17日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ