ねじの呼びM10
材質/仕上ステンレス
ねじピッチ1.25
種別全ねじ
寸法t(mm)4.2
寸法S(mm)6
頭部形状ボタン
寸法K(mm)6
寸法da(mm)(最大)11.2
穴の形状六角穴
寸法dk(mm)18
ねじ山種類メートル細目
パック単位の小口販売です。
材質SUS304
種別全ネジ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
パック単位の小口販売です。
種別全ネジ
材質SCM435
硬度HRC39~44
ねじ長さ(mm)-
表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
ねじ山種類メートル細目
1個
¥839
税込¥923
31日以内出荷
種別全ネジ
材質SUS304
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
小箱単位の販売です。
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質/仕上SCM435/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上SUS316L
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
メッキ生地(黒色)
材質鉄
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
種別全ねじ
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。
スパイラル形状により切屑を上方向に排出させるため、止まり穴加工に向いています。
用途止まり穴のねじ穴加工に。
六角対辺(mm)6.35
ねじの種類M
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
突き出しセンタ有無-
1個
¥909
税込¥1,000
31日以内出荷
材質鉄
ねじピッチ1.25
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
材質/仕上SCM435/ユニクローム
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理ユニクローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9
ねじ山種類メートル並目
小箱単位の販売です。
材質/仕上ステンレス
種別全ねじ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:250g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。内容量[数量]:1個。付属品:M10-1.25 x 40mm キャップボルト、M8-1.25 x 40mm キャップボルト、M10-1.25 六角ナット、M8-1.25 六角ナット、M10-1.25 x 20mm キャップボルト、M8-1.25 x 20mm キャップボルト、M10 菊座金。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
仕様ボルトオンタイプ
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
色ブラック
サイズ1インチボール
タイプベース
1個
¥3,998
税込¥4,398
92日以内出荷
M10-35 ピッチ 1.25。六角穴 8 mmステンレス
ねじサイズM10
1セット(5本)
¥1,598
税込¥1,758
15日以内出荷
M10-25 ピッチ 1.25。六角穴 8 mmステンレス
ねじサイズM10
1セット(5本)
¥1,398
税込¥1,538
15日以内出荷
M10-45 ピッチ 1.25。六角穴 8 mmステンレス
ねじサイズM10
1セット(5本)
¥1,798
税込¥1,978
15日以内出荷
M10-40 ピッチ 1.25。六角穴 8 mmステンレス
ねじサイズM10
1セット(5本)
¥1,698
税込¥1,868
15日以内出荷
M10-30 ピッチ 1.25。六角穴 8 mmステンレス
ねじサイズM10
1セット(5本)
¥1,498
税込¥1,648
15日以内出荷
M10-20 ピッチ 1.25。六角穴 8 mmステンレス
ねじサイズM5
1セット(5本)
¥1,298
税込¥1,428
15日以内出荷
M10-50 ピッチ 1.25。六角穴 8 mmステンレス
ねじサイズM10
1セット(5本)
¥1,998
税込¥2,198
15日以内出荷
頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品
穴の形状六角穴
強度区分A2-70相当
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
ドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工を1つの工具で行うことができます。電動ドリルやボール盤で使用することが出来ます。特に組立作業や小ロット生産に便利です。
用途通り穴のドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工に。被削材:鉄、アルミ、銅、真鍮、熱可塑性プラスチック(最大引張強度600N/mm2まで)
トラスコ品番689-3099
セット内容67226(M3×0.5)、67230(M4×0.7)、67234(M5×0.8)、67238(M6×1.0)、67242(M8×1.25)、67246(M10×1.5)、ビットホルダー、樹脂ケース
材質高速度鋼(HSS-G)
呼び寸法M3-M10
精度ISO2級/6H
シャンク径(mm)6.35
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
ねじの呼びM10
材質鉄
長さ(mm)65
ねじピッチ1.25
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
関連資料(0.12MB)
ねじ山種類メートル細目
1パック(2個)
¥639
税込¥703
当日出荷
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上鉄/6価クロメート
種別全ねじ
表面処理6価クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス(SUSXM7)
穴の形状六角穴
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。
頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ
材質SUSXM7製(SUS304相当)
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
強度区分A2-50
長さ(mm)40
ピッチ(mm)1.25
寸法t(mm)1欄:4、2欄:6
寸法s(mm)5.14
寸法dp(mm)7
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ねじの呼びdM10
1袋(4個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化
種別全ねじ
材質SCM435
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
材質/仕上鉄/ユニクローム
種別全ねじ
ねじの種類六角ボルト
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ