材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SUS XM-7
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7960-36
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
対辺(mm)18
規格ISO 10.9
アズワン品番64-7961-04
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.75
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7960-43
ボルト寸法M12×60
1個
¥3,470
税込¥3,817
翌日出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7960-38
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7960-40
1個
¥2,920
税込¥3,212
8日以内出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.75
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7960-46
ボルト寸法M12×90
1個
¥4,250
税込¥4,675
翌日出荷
対辺(mm)18
規格ISO 10.9
アズワン品番64-7961-05
1個
¥3,780
税込¥4,158
翌日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.75
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7960-47
ボルト寸法M12×100
1個
¥4,540
税込¥4,994
翌日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.75
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7960-44
ボルト寸法M12×70
1個
¥3,700
税込¥4,070
翌日出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7960-42
1個
¥3,260
税込¥3,586
翌日出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7960-39
1個
¥2,870
税込¥3,157
翌日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.75
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7960-45
ボルト寸法M12×80
1個
¥3,940
税込¥4,334
翌日出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7960-41
1個
¥3,130
税込¥3,443
翌日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.75
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7960-37
ボルト寸法M12×25
1個
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
材質/仕上鉄/6価クロメート
種別全ねじ
表面処理6価クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/ドブ
種別全ネジ
表面処理ドブ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)
仕様両平先
種別全ねじ
材質チタン
ピッチ1.75
ねじの呼びM12
材質ステンレス
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目(左)
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
種別全ねじ
ねじの呼びM12
材質310S
ピッチ1.75
仕様両平先
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH)
種別全ねじ
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
JIS規格JIS B 1180規格品
強度4.8
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
種別全ねじ
ねじの種類六角ボルト
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
種別全ネジ
材質鉄(SCM435)
表面処理クローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
ねじ山種類メートル並目
1本
¥3,370
税込¥3,707
翌日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
材質/仕上SCM435/ユニクローム
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理ユニクローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9
ねじ山種類メートル並目
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
ねじの種類全ねじ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B 1176規格品
穴の形状六角穴
強度12.9
ねじ山種類メートル並目
1本
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
1本
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
種別全ねじ
材質鉄
色黒
表面処理3価ブラック
頭部形状フランジ付きボタン
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状フランジ付きボタン
ねじ山種類メートル並目
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別全ねじ
材質SUSXM-7相当
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質ステンレス
寸法t(mm)(最小)5.0
頭部形状ローヘッド
寸法K(mm)1.5
ねじ山種類メートル並目
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ