15,948件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4本)ほか
168 税込185
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

DisplayPort 1.2規格に対応したケーブルです。
ブラック 規格DisplayPort 1.2 ケーブル長(m)2 コネクタ形状DisplayPort オス - DisplayPort オス プラグ金メッキ シールド3重シールド 対応解像度4K対応 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1パック(100個)ほか
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)


パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 種別全ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(29個)ほか
特価
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

1個ほか
特価
339 税込373
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1箱(200本)ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (500種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1袋(20本)ほか
特価
248 税込273
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

1箱(30個)ほか
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (780種類の商品があります)

小箱単位の販売です。
種別全ねじ 材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(50個)ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

材質/仕上鉄/6価クロメート 種別全ねじ 表面処理6価クロメート 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1パック(42個)ほか
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.75 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)18 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM12×20
1袋
1,000 税込1,100
翌日出荷

BIGM(丸山製作所)タカナット(M12X20)
部品名称タカナツト(M12X20) 関連資料(1.16MB) 図解NoMRS60H-350台車 フレーム、カバー、ソウコウブ部品_No.30
1個
1,163 税込1,279
7日以内出荷

材質グリップ:ポリプロピレン、シャンク:SUM22(クロムメッキ) 寸法(mm)ねじ:M12×20、D:32、H:108、d:20
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト M12X20
規格M12X20 部品名称6カクボルト M12X20 関連資料(0.91MB) 図解NoSSA-α500 ファン駆動、ファンケース部品_No.30
1セット(5個)
489 税込538
7日以内出荷

材質ステンレス ピッチ(mm)1.75 頭部高さ(mm)1.5 アズワン品番64-7964-17 入数1 ねじサイズM12×20
1本
725 税込798
翌日出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト M12X20
規格M12X20 関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(0.7MB) 展開図14(0.67MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.74MB) 展開図19(0.73MB) 展開図20(1.32MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.74MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(0.7MB) 展開図28(0.67MB) 展開図29(1.04MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.83MB) 展開図32(0.74MB) 展開図33(0.79MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(1.16MB) 展開図42(1.16MB) 展開図43(1.18MB) 展開図44(1.18MB) 展開図45(1.18MB) 展開図46(0.73MB) 展開図47(1.32MB) 展開図48(1.14MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(0.73MB) 図解NoBSM-1310L オプション9 速度連動散布装置部品_No.12、BSM-1020L-2 希望付属品2部品_No.23、BSM-820L-DC 希望付属品2部品_No.23、VSM110-15-1 カウンタシャフト部品_No.33、SSA-α1001ST ステアリングリンク(1)部品_No.37、BSM-1020SLT-C2 希望付属品2部品_No.22、BSM-1020L 希望付属品1部品_No.23、BSM-1510L オプション12 セービングノズル,インペラ部品_No.17、SSA-α1000S ステアリングリンク(1)部品_No.37、SSA-α510 M-A ファン駆動,ファンケース部品_No.43、SSA-α1000ST ステアリングリンク(1)部品_No.37、MJI-310 トランスミッション分解部品_No.66、BSM-820SLT-C2 希望付属品2部品_No.22、BSM-1220SLT-C2 希望付属品2部品_No.22、BSM-1220L-DC 希望付属品2部品_No.23、BSM-1020L-DC 希望付属品2部品_No.23など
1セット(5個)
469 税込516
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト(M12X20)
備考M12x20 部品名称6カクボルト(M12X20) 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.92MB) 図解NoBSD-6010LT センタブーム部品_No.37、BSM-1370LT-HE 振子式センタブーム2部品_No.25、BSD-5010LT センタブーム部品_No.37、BSM-1670LT-HE 振子式センタブーム2部品_No.25、BSD-5010LTP センタブーム部品_No.37、BSD-6010LTP センタブーム部品_No.37、BSM-1370LT-HD 振子式センタブーム2部品_No.25、BSM-1670LT-HD 振子式センタブーム2部品_No.25
1個
79 税込87
7日以内出荷

1袋(10個)
870 税込957
翌日出荷

エスコ品番EA948DJ-26 形状半球タイプ 材質(本体)スチール(SCM45) 寸法A(mm)20 表面処理黒染め 材質(ボール)スチール(SUJ2) ボール径(Φmm)8.7 寸法BM12
1個
560 税込616
翌日出荷

仕様並目ねじ サイズM12×20 ねじ規格JISB0205 引張強度(N/mm2)900 強度A2-90
1個
770 税込847
翌日出荷

六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱 大阪魂 動画あり
材質/仕上鉄/ユニクローム 種別全ねじ ねじの種類六角ボルト 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1箱(100本)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

材質ステンレス 高さ(mm)20 ピッチ(mm)1.75 入数2個 ねじサイズM12
1袋
975 税込1,073
翌日出荷

エスコ品番EA987GJ-3 材質(本体)鍛造鋼 質量(g)780 種類フレノリンクボルト 寸法L(mm)95 寸法H(mm)16 ねじ径M12 使用荷重(t)0.8 ねじ長さ(mm)20 寸法A(mm)89 寸法F(mm)19 寸法B(mm)57 寸法O(mm)36 寸法G(mm)13 寸法K(mm)39 リング内寸(mm)56×51
1個
20,300 税込22,330
翌日出荷

材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート) ピッチ(mm)1.75 表面処理黒色酸化被膜 頭部高さ(mm)2.2 引張強度(N/mm2)800 アズワン品番64-7963-72 入数2 ねじサイズM12×20
1袋(2本)
1,040 税込1,144
当日出荷

材質ステンレス(SUS304CUN) ピッチ(mm)1.75 頭部高さ(mm)7.0 引張強度(N/mm2)1000 アズワン品番64-7964-62 強度A2-100 入数1 ねじサイズM12×20
1本
1,070 税込1,177
翌日出荷

材質鉄(ブラッククロメート) ピッチ(mm)1.75 頭部高さ(mm)1.5 アズワン品番64-7963-28 入数1 ねじサイズM12×20
1袋
1,040 税込1,144
翌日出荷

仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。 材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303 寸法(mm)A:6、B:M12、C:25、D:61、K:19
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。 材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303 寸法(mm)A:6、B:M12、C:25、D:61、K:14
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

材質鉄(溶融亜鉛メッキ) 高さ(mm)20 ピッチ(mm)1.75 入数4個 ねじサイズM12
1袋
590 税込649
翌日出荷

ねじ径M12 長さ(mm)20 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-1220 頭部形状六角穴付き
1個
600 税込660
翌日出荷

材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 ねじの種類六角穴付ボルト 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(60個)ほか
588 税込647
当日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 寸法C(mm)0.5 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル細目
1個ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
材質/仕上SCM435/ユニクローム 種別全ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理ユニクローム 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分10.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(57個)ほか
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1パック(1本)ほか
特価
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

1個ほか
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) 大阪魂 動画あり
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。 材質/仕上鉄/ユニクローム 表面処理ユニクローム
1個ほか
97 税込107
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理ユニクロ 頭部形状フランジ付き 強度区分4T ねじ山種類メートル並目
1箱(250個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

関連キーワード